カテゴリ
- ねじ・ボルト・釘(4)
絞り込み
「uc-830」の検索結果

ユニコンアンカーUCタイプ・Mねじ(クロメート処理)
ユニカ¥2,798税込¥3,0781箱(100本)当日出荷接地面積が広く、優れた引き抜き強度を誇るめねじアンカーの新主流。カラー外径がめねじ径に対し細いため下穴径が小さく、施工性が向上。また、上向き施工も簡単。内部コーン紛失や施工後の「ヌケ」を解消。用途電設工事、配管工事、冷暖房ダクト工事。仕様施工方法規定の下穴径・深さに穴あけする。集塵機またはブロワーで切粉を除去する。アンカーをセットし、専用打込棒で打込む。スパナ等でボルトを締めつけ施工完了。その他内部コーン打込み式規格JCAA認証製品被削材コンクリート、石材ねじ長さ(mm)13表面処理クロメート埋め込み深さ(mm)30
3カ-W ユニコンアンカー(M8
大阪魂¥667税込¥7341袋(9個)当日出荷寸法L(mm)30ねじ径M8寸法D(mm)10寸法l(mm)13埋め込み寸法(mm)埋込み長さ:30穿孔径(mm)10.5
ユニコンアンカー UC-Xタイプ (ユニクロ処理)バラ売り用
ユニカ¥3,998税込¥4,3981箱(75本)4日以内出荷カラー外径がめねじ径に対し細いため下穴径が小さく、施工性が向上しており、上向き施工も簡単です。内部コーンを採用しており、作業中のコーン紛失や施工後の抜けを解消しています。バラ売り用に1本1本に下穴ドリル径とバーコードが表示されたラベルが貼られています。小箱を開けて陳列すればそのまますぐ販売でき、販促用のPOP機能を付加しております。用途電設工事、配管工事、冷暖房ダクト工事等に。材質スチール全長(mm)30ねじ長さ(mm)13ドリル径(Φmm)10.5外径(Φmm)10表面処理ユニクロ埋め込み深さ(mm)30適合材コンクリート、合成スラブ(波板鋼板)