カテゴリ
- 電動工具(13)
- 清掃用品(2)
絞り込み
「uc18ysl」の検索結果

充電器
HiKOKI(ハイコーキ)(3件のレビュー)¥18,980税込¥20,8781台当日出荷HiKOKI製リチウムイオン電池 14.4V/18V/マルチボルト電池が充電可能 発電機でも使用可能 USB(タイプA)端子搭載でスマートフォンなどの充電が可能 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!トラスコ品番772-7283質量(kg)0.6使用温度範囲(℃)-10~40入力電圧(V)100冷却方式ファンコード(2心)ビニールコードバッテリーリチウムイオン充電時間(蓄電池)気温20℃時:5Ah品(BSL1850・BSL1450)/約32分、4Ah品(BSL1840・BSL1440)/約26分、3Ah品(BSL1830・BSL1430)/約20分、2.5Ah品(BSL1825・BSL1425)/約25分、2Ah品(BSL1420)/約20分、1.5Ah品(BSL1415)・1.3Ah品(BSL1415S)/約15分バッテリー電圧(V)(蓄電池)14.4または18、(USB端子)5ブザー音あり充電電圧(V)14.4または18、18充電電流(A)(蓄電池)5Ah・4Ah・3Ah品:8.0/2.5Ah・2.0Ah・1.5Ah・1.3Ah品:6.0、(USB端子)2充電時間(分)BSL1460:約38、BSL1480:約38、BSL1450:約32、BSL1850:約32、BSL1850C:約32、BSL1440:約26、BSL1840:約26、BSL1430:約20、BSL1830:約20、BSL1430C:約30、BSL1830C:約30、BSL1425:約25、BSL1825:約25、BSL1420:約20、BSL1820:約20、BSL1415:約15、BSL1815:約15、BSL36A18:約32、BSL36B18:約52、BSL36C18:約20適合バッテリーリチウムイオン電池14.4V(BSL 14XXシリーズ)、18V(BSL 18XXシリーズ)、マルチボルト蓄電池(残量表示付)USBポート出力電圧5V、出力電流2.1A
14.4Vコードレスインパクトドライバ
HiKOKI(ハイコーキ)(1件のレビュー)¥49,980税込¥54,9781台当日出荷必要にして十分。 プロの締付け。 経済性とはかどる仕事を両立。 ブラシレスモーター採用のシンプルモデル。 コンパクトで取り回しやすい!カーボンブラシ交換不要で手間いらず!バッテリー電圧(V)14.4最大締付トルク(N・m[kgf・cm])167(1703)締付能力(普通ボルト)M5~M16ねじ締め能力(mm)高力ボルトM5~M12ねじ締め能力(mm) 小ねじ4~8
コードレス高圧洗浄機
HiKOKI(ハイコーキ)(4件のレビュー)¥45,980税込¥50,5781台当日出荷コードレスで手軽に高圧洗浄!セッティングも簡単! 近くに、水道や電源がない場所でも使える!ご家庭からプロの作業まで、場所を選ばず、簡単に洗浄できます。 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!用途ハウスクリーニング(ベランダ、エアコン、網戸、サッシ、外壁、シャッター、キッチン、浴室) ガーデニング・レジャー(お庭のお手入れ、キャンプ用品の洗浄、バイクの洗浄、釣り具の洗浄、農機具の洗浄)吐出圧力(MPa)0.5~2.0吐出水量(L/min)0.5~1.2タンク容量(L)8全長×全幅W×全高(mm)302×254×473給水方式水道/自吸(タンク給水・溜め水給水)
18Vコードレスインパクトドライバ
HiKOKI(ハイコーキ)¥56,980税込¥62,6781台当日出荷使いやすさが進化したシンプルモデル 低速時の作業性向上 最低回転数を低くし、トリガの遊び量を減らすことでスイッチの操作性を向上 最大締付トルク175N・m ヘッド長さ120mm※従来品比-8mm カラープレート(別売)対応で自分好みにカスタマイズ可能 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!無負荷回転数(min-1[r.p.m])0~3100最大締付トルク(N・m)175ねじ締め能力(mm)ボルトM5~M16ねじ締め能力(mm)高力ボルトM5~M12ねじ締め能力(mm) 小ねじ4~8ねじ締め能力(mm)コーススレッド22~125モーター直流ブラシレスモーターヘッド長さ(mm)120質量(kg)1.5(蓄電池装着時)締付能力(普通ボルト)M5~M16締付能力(高力ボルト)M5~M12本体形状ピストル型打撃数(min-1[打撃/分])0~3400
コードレス高圧洗浄機
HiKOKI(ハイコーキ)(1件のレビュー)¥69,980税込¥76,9781台当日出荷圧力可変機能付で様々な用途に対応可能。 高効率ブラシレスモーター採用 高圧洗浄で節水 ショートノズルで取り回しがよく、さらに本体のポケットにラクラク収納。 作業に必要なもの全てが持ち運べて、機動性も抜群です。 水道直結や溜め水を使用することで、タンクなしで連続作業が行えます。 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!用途ハウスクリーニング、ガーデニング、レジャー、バイク・車・釣り具・農機具の洗浄に吐出圧力(MPa)0.5~2.0吐出水量(L/min)0.5~1.2タンク容量(L)8全長×全幅W×全高(mm)302×254×473
コードレスポートパンチャー
亀倉精機¥199,800税込¥219,7801台翌日出荷モーターを50°後方に傾け、狭所作業に対応したセミレスバリア設計。複動オートリターンはピストンの下降,上昇のどちらにも油圧が働きパンチャーと材料をスムーズに引き放す画期的な機構で作業効率を高めます。ワンタッチセンター付ワークストリッパー採用で位置合わせと替刃交換がらくらく可能です。ダイ安全ロック機構でダイの緩み解消。用途アングル,チャンネル,フラットバー等の形鋼の穴あけに使用します。付属品替刃:E12,スタンド,六角棒スパナ(5mm),棒レンチ,収納ケース,グリップ,バッテリー,充電器トラスコ品番116-5351セット内容替刃( E-12) スタンド M5レンチ 棒レンチ グリップ 電池パック(HiKOKI製BSL1830) 充電器(HiKOKI製UC18YSL2) 収納ケース材質鉄寸法(mm)本体:260(H)×103(W)×340(D)奥行(mm)(フレーム)軸芯~25フトコロ(mm)25本体質量(kg)7.2(バッテリー含む、スタンド別)モーターDCマグネットモーター穴あけ能力時間:約3.5秒/回数:約120回/(フル充電当り):SS400-t7.5 Φ15加工時出力(t)13バッテリーBSL 36A18最大穴あけ能力(mm)(SS400相当品)t7.5-Φ15穴サイズ(mm)maxΦ15駆動方式電動油圧式複動オートリターンアズワン品番64-8664-92適合替刃E替刃使用充電器UC 18YSL3出力荷重(kN)130(t:13)最大穴あけ能力鋼板(SS400):t7.5mm-Φ15mm ステンレス(SUS304):t5mm-Φ15mm油圧オイルISO VG10(#10)
充電式シャットオフインパクトレンチ(18V)軽・普通車用
東空販売¥89,980税込¥98,9781台翌々日出荷自動シャットオフ機能で設定したトルク(約)で停止、締め過ぎによるボルトの伸びを防止することが出来ます。ブラシレスモーターです。用途普通車や軽自動車のホイールナット締め付け作業用。付属品電池パック(BSL36A18)×2個、充電器(UC18YSL3)、専用ケーストラスコ品番244-6614材質樹脂幅(mm)56全長(mm)145質量(kg)1.8タイプブラシレス差込角(mm)12.7電圧(V)18全高(mm)244無負荷回転数(min-1[r.p.m])0~2700モーターブラシレスモーター締付能力(普通ボルト)M10~M20機能自動シャットオフ機能締付能力(高力ボルト)M10~M16最大締付トルク(N・m)280バッテリー容量(Ah)5ソケット差込角(mm)12.7能力ボルト径(mm)10~16充電時間(分)25モード4段階/連続打撃打撃数(min-1)0~3600適合バッテリーBSL36A181充電当たりの作業量(モード3使用時)1000本
14.4Vコードレスロータリーハンマドリル
HiKOKI(ハイコーキ)¥69,980税込¥76,9781台3日以内出荷質量(kg)2.1バッテリー電圧(V)14.4充電器形名UC 18YSL2(冷却機能付)カーボンブラシ番号(下二桁)100打撃数(min-1[打撃/分])SAVEモード:0~3100、POWERモード:0~6200回転数(min-1[回/分])(SAVEモード)0~750、(POWERモード)0~1500
充電式シャットオフインパクトレンチ(18V)中・大型車用
東空販売¥139,800税込¥153,7801台当日出荷自動シャットオフ機能で設定したトルク(約)で停止、締め過ぎによるボルトの伸びを防止することが出来ます。ブラシレスモーターです。用途大型トラックや中型トラックのホイールナット締め付け作業用。付属品電池パック(BSL36A18)×2個、充電器(UC18YSL3)、専用ケーストラスコ品番376-3148材質樹脂幅(mm)92全長(mm)221質量(kg)3.7タイプブラシレスモーター差込角(mm)19電圧(V)36全高(mm)290無負荷回転数(min-1[r.p.m])0~1500本体寸法(mm)221×92×H290モーターブラシレスモーター締付能力(普通ボルト)M12~M30機能自動シャットオフ機能/LEDライト締付能力(高力ボルト)M10~M24最大締付トルク(N・m)1100バッテリー容量(Ah)2.5ソケット差込角(mm)19能力ボルト径(mm)12~30充電時間(分)25モード4段階/連続打撃打撃数(min-1)0~2900適合バッテリーBSL36A18
コードレスパンチャー
IKURATOOLS(育良精機)¥259,800税込¥285,7801台当日出荷36Vモーターを搭載し、AC100Vに負けないハイパワーです。 小型・軽量です。 モーター部分が360°回転します。 普段はバネの力でスピーディに戻り、噛み込み時は油圧の力で戻るのでストレスなく作業ができます。 1回の充電で約225回(SS400Φ14t=6mmにて)穴あけ可能です。用途鋼材への穴あけに付属品片口スパナ#10・17、六角棒レンチ#3、ポンチ・ダイスセット(11F)ポンチホルダー締付バー、バッテリーパック1個、充電器、キャリングケース(樹脂製)トラスコ品番167-7193セット内容電池パック(HiKOKI製BSL36A18)、充電器(HiKOKI製UC18YSL3)、六角棒レンチ3mm、スパナ(10、17mm)、ポンチホルダ締付バー、ポンチダイスセットΦ14mm、キャリングケースストローク(mm)15穴径(Φmm)最大15フトコロ(mm)25バッテリー容量(Ah)2.5充電時間(分)32最大穴あけ能力(mm)SS400相当:Φ15・t6、SUS304相当:Φ15・t6使用充電器AC100V 50/60Hz