カテゴリ
- 制御機器(2)
- 電動工具(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「uc26-5-18」の検索結果

ユニバーサルアルミサッシケース UCシリーズ
タカチ電機工業(1件のレビュー)¥6,098税込¥6,7081台3日以内出荷コーナーR付の上下カバーにパネルを挟み込むシンプルな構造で頑丈な万能アルミケースです。上下カバーは前後に各2本、3本の溝がありますので、パネル移動、サブパネル、プリント基板の取付け等にご利用下さい。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。材質パネル:アルミ板 t1.5/サイド金具:鋼板 t2/取付ビス:鉄/ゴム足:合成ゴム、(上下カバー)アルミ押出材 A6063S-T5色(表面処理)サイド金具:三価クロメート/取付ビス:三価クロメート/ゴム足:ブラック、(表面処理)(パネル)表面:メタリックシルバー塗装、裏面:導通処理、(表面処理)(上下カバー)メタリックシルバー / 塗装RoHS指令(10物質対応)対応
ユニバーサルアルミサッシケース UCシリーズ
タカチ電機工業(4件のレビュー)¥5,398税込¥5,9381台6日以内出荷コーナーR付の上下カバーにパネルを挟み込むシンプルな構造で頑丈な万能アルミケースです。 上下カバーは前後に各2本、3本の溝がありますので、パネル移動、サブパネル、プリント基板の取付け等にご利用下さい。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。材質サイド金具:鋼板 SPCC t2、取付ビス(皿M3):鉄表面処理上・下カバー・パネル:塗装、サイド金具:三価クロメート、取付ビス(皿M3):三価黒クロメート材質(カバー)アルミ押出材 A6063S-T5(上・下)材質(ゴム足)合成ゴムRoHS指令(10物質対応)対応材質(パネル)アルミ板 A1100P t1.5
36V コードレス集じん機
HiKOKI(ハイコーキ)¥129,800税込¥142,7801台3日以内出荷「ぐんぐん吸い取る、コードレス集じん機 15Lタイプ登場」 ボディサイズを抑えながら、従来製品(RP3608DA)の約2倍のタンク容量を実現 タンク内部の凹凸を極限まで減らしたストレート構造により、スムーズなごみ捨て 柔軟性抜群のΦ28ホース付 トリプルフィルタで吸込力長持ち Bluetooth®;でらくらくペアリング マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!用途電動工具を用いての集じん作業、清掃仕様連動機能あり質量(kg)9.8(BSL36B18X×2個装着時)タイプ粉じん専用電圧(V)36(マルチボルト蓄電池)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)331×465×369吸込仕事率(W)ターボ:最大220/標準:最大70/eco:最大25ホース内径(Φmm)28風量(m3/min)3.5ホース長さ(m)5連続使用時間(分)ターボ:14/標準:52/eco:120(BSL36B18X)×2個使用時適合バッテリーマルチボルト蓄電池集じん量(L)15