カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(14)
  • 空調・照明・電設資材(2)
  • バイク純正部品(1)
  • 制御機器(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)

「uc3030」の検索結果

関連キーワード
18件中 118
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ユニコンアンカー(バラ) UC-3030BX ユニカユニコンアンカー(バラ) UC-3030BXユニカ
5,598税込6,158
1セット(100個)
翌々日出荷
カラー外径がめねじ径に対し細いため下穴径が小さく、施工性が向上しており、上向き施工も簡単です。 内部コーンを採用しており、作業中のコーン紛失や施工後の抜けを解消しています。 バラ売り用に1本1本に下穴ドリル径とバーコードが表示されたラベルが貼られています。 小箱を開けて陳列すればそのまますぐ販売でき、販促用のPOP機能を付加しております。
用途電設工事、配管工事、冷暖房ダクト工事、等トラスコ品番750-2753質量(g)17ねじ長さ(mm)12埋め込み深さ(mm)30
AU□シリーズ専用シャーシ AUCシリーズ タカチ電機工業AU□シリーズ専用シャーシ AUCシリーズタカチ電機工業
2,898税込3,188
1台
当日出荷から6日以内出荷
AU・AUG・AUGE・AUP・AUPE・AUX・AUXEシリーズ用のアルミ取付板です。任意に穴加工などを施し、基板や機器を取付けてご利用ください。
材質アルミRoHS指令(10物質対応)対応
ユニコンアンカーUCタイプ・Wねじ(ユニクロメッキ) ユニカユニコンアンカーUCタイプ・Wねじ(ユニクロメッキ)ユニカ(5件のレビュー)
2,998税込3,298
1箱(100本)
当日出荷
接地面積が広く、優れた引き抜き強度を誇るめねじアンカーの新主流。 カラー外径がめねじ径に対し細いため下穴径が小さく、施工性が向上。また、上向き施工も簡単。 内部コーン紛失や施工後の「ヌケ」を解消。
用途電設工事、配管工事、冷暖房ダクト工事。材質スチール表面処理ユニクロ
ドブユニコンアンカー(3/8ショート 大阪魂ドブユニコンアンカー(3/8ショート大阪魂
667税込734
1袋(4個)
当日出荷
寸法L(mm)30ねじ径M10寸法D(mm)12表面処理ドブ寸法l(mm)12ねじの呼び3/8埋め込み寸法(mm)埋込み長さ:30穿孔径(mm)12.5
クイックホルダービット ユニカクイックホルダービットユニカ(2件のレビュー)
4,298税込4,728
1本
当日出荷
ユニコンアンカー専用に設計されたドリルビットは所定の下穴深さで止まるストッパー付です。打込みホルダーはОリング機構により、ワンタッチで簡単に着脱可能です。
用途ユニコンアンカーの下穴施工、打込み。トラスコ品番835-6908質量(g)2182018年トラスコ掲載ページ2 0499
クイックビット(ユニコン用ドリル単品) ユニカクイックビット(ユニコン用ドリル単品)ユニカ
2,698税込2,968
1本
当日出荷
ドリルビット単品です。
用途ユニコンアンカーの下穴施工トラスコ品番835-6907質量(g)1362018年トラスコ掲載ページ2 0499
ユニコンアンカー(3/8ショート 大阪魂ユニコンアンカー(3/8ショート大阪魂
667税込734
1袋(12個)
翌々日出荷
寸法L(mm)30ねじ径W3/8寸法D(mm)12寸法l(mm)12埋め込み寸法(mm)埋込み長さ:30穿孔径(mm)12.5
ユニコンアンカー UC-Dタイプ・Wねじ (リップ付き)(スチール/溶解亜鉛メッキ) ユニカユニコンアンカー UC-Dタイプ・Wねじ (リップ付き)(スチール/溶解亜鉛メッキ)ユニカ
7,798税込8,578
1箱(100本)
翌々日出荷
接地面積が広く、優れた引き抜き強度を誇るめねじアンカーの新主流。カラー外径がめねじ径に対し細いため下穴径が小さく、施工性が向上。また、上向き施工も簡単。内部コーン採用。作業中のコーン紛失や施工後の「ヌケ」を解消。
材質スチール/溶解亜鉛メッキ全長(mm)30ねじ径W3/8ねじ長さ(mm)12埋め込み深さ(mm)30適合材コンクリート最大引張荷重(kN)14.6外径(mm)12穿孔径(mm)12.5
可撓電線管ねじなし防水カップ 電成興業可撓電線管ねじなし防水カップ電成興業
959税込1,055
1個
3日以内出荷
ファスニングパック ユニコンアンカー ショートタイプ ユニカファスニングパック ユニコンアンカー ショートタイプユニカ
459税込505
1パック
欠品中
カラー外径がめねじ径に対し細いため下穴径が小さく、施工性が向上しており、上向き施工も簡単です。内部コーンを採用しており、作業中のコーン紛失や施工後の抜けを解消しています。
用途電設工事、配管工事、冷暖房ダクト工事など。トラスコ品番552-0468材質スチール全長(mm)30ねじ長さ(mm)12ドリル径(Φmm)12.5最大引張荷重(kN)15.7ねじの呼びW3/8外径(mm)12RoHS指令(10物質対応)対応
ユニコンアンカー用打込棒(手打用) ユニカユニコンアンカー用打込棒(手打用)ユニカ
999税込1,099
1本
当日出荷から翌々日出荷
接地面積が広く、優れた引き抜き強度を誇るめねじアンカーの新主流。カラー外径がめねじ径に対し細いため下穴径が小さく、施工性が向上。また、上向き施工も簡単。内部コーン紛失や施工後の「ヌケ」を解消。
ユニコンアンカー用打込棒ロング SD-30S×1000 ユニカユニコンアンカー用打込棒ロング SD-30S×1000ユニカ
6,298税込6,928
1個
当日出荷
ユニコンアンカー用の打込み棒です。 軽量ハンマードリルに取り付け、はつりモードで使用します。
用途ユニコンアンカーの打込み材質合金鋼全長(mm)1000仕様プラスチック筒入トラスコ品番749-9655質量(g)878シャンクSDSタイプ適合アンカーUC-3030B、UCS-3030B
内部コーン打込み式アンカーセット ユニコンアンカー(ツバ付タイプ) ユニカ内部コーン打込み式アンカーセット ユニコンアンカー(ツバ付タイプ)ユニカ
17,980税込19,778
1セット
翌々日出荷
トラスコ品番859-9798セット内容ユニコンアンカーUC-3030B×500本、クイックホルダービットUC-3030-SDS×1本、バケツ質量(kg)9ねじ長さ(mm)12最大引張荷重(kN)17.9施工トルク(N・m)10
ユニコンアンカーバケツセット UB-01 ユニカユニコンアンカーバケツセット UB-01ユニカ
14,980税込16,478
1個
当日出荷
ユニコンアンカーの便利な現場用セットです。 下穴用ドリル、機械打用打ち込み棒がセットになっています。
トラスコ品番750-2559セット内容UC-3030B×500本、SDS-UX12.5×2本、SD-30S×1本質量(kg)10
ユニコンアンカーバケツセット ユニカユニコンアンカーバケツセットユニカ
23,980税込26,378
1個
翌々日出荷
ユニコンアンカーの便利な現場用セットです。下穴用ドリル、機械打用打ち込み棒がセットになっています。
ユニコンアンカー用打込棒ロング SD-30S×500 ユニカユニコンアンカー用打込棒ロング SD-30S×500ユニカ
3,298税込3,628
1個
翌々日出荷
ユニコンアンカー用の打込み棒です。 軽量ハンマードリルに取り付け、はつりモードで使用します。
用途ユニコンアンカーの打込み材質合金鋼全長(mm)500仕様プラスチック筒入トラスコ品番749-9663質量(g)445シャンクSDSタイプ適合アンカーUC-3030B、UCS-3030B
(I/X)ボール ベアリング #6303UC3 601B6303U Kawasaki(I/X)ボール ベアリング #6303UC3 601B6303UKawasaki
1,998税込2,198
1個
5日以内出荷
代表車種ZN1300-A1