カテゴリ
- ねじ・ボルト・釘(15)
- 空調・照明・電設資材(3)
- 切削工具(3)
絞り込み
エコロジープロダクト
「uc3030sds」の検索結果

クイックホルダービット
ユニカ(2件のレビュー)¥4,298税込¥4,7281本当日出荷ユニコンアンカー専用に設計されたドリルビットは所定の下穴深さで止まるストッパー付です。打込みホルダーはОリング機構により、ワンタッチで簡単に着脱可能です。用途ユニコンアンカーの下穴施工、打込み。トラスコ品番835-6908質量(g)2182018年トラスコ掲載ページ2 0499
クイックホルダービット(電動工具用)クイックホルダービット(打込みホルダー付)
ユニカ¥7,298税込¥8,0281本当日出荷材質刃部:超硬チップ、本体:合金鋼全長(mm)200ドリル径(Φmm)12.5トラスコ品番102-6632質量(g)234適合アンカーUC-3040、UCS-3040
ユニコンアンカー用打込棒(機械打用SDS)
ユニカ(6件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081本当日出荷接地面積が広く、優れた引き抜き強度を誇るめねじアンカーの新主流。カラー外径がめねじ径に対し細いため下穴径が小さく、施工性が向上。また、上向き施工も簡単。内部コーン紛失や施工後の「ヌケ」を解消。
ユニコンアンカーUCタイプ・Wねじ(ユニクロメッキ)
ユニカ(5件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1箱(50本)ほか当日出荷接地面積が広く、優れた引き抜き強度を誇るめねじアンカーの新主流。 カラー外径がめねじ径に対し細いため下穴径が小さく、施工性が向上。また、上向き施工も簡単。 内部コーン紛失や施工後の「ヌケ」を解消。用途電設工事、配管工事、冷暖房ダクト工事。材質スチール表面処理ユニクロ
打込棒付ドリル
DENSAN(デンサン/ジェフコム)¥6,598税込¥7,2581個当日出荷ビルディングアンカーの下穴あけと打ち込みがワンセットに。ドリルに打込棒をかぶせるだけで、ビルディングアンカーが打てる!。ストッパー付ドリルで一定穴あけ!。先端ドリルは4枚刃で2~3倍長持ち!。ハンマードリル用(SDSシャンク)適合ビルディングアンカー(ショートタイプ)HT-030内容CUD-3030D+CUD-3030Uドリル径(Φmm)12.5深さ(mm)(ドリル)30
内部コーン打込み式アンカーセット ユニコンアンカー(ツバ付タイプ)
ユニカ¥17,980税込¥19,7781セット翌日出荷トラスコ品番859-9798セット内容ユニコンアンカーUC-3030B×500本、クイックホルダービットUC-3030-SDS×1本、バケツ質量(kg)9ねじ長さ(mm)12最大引張荷重(kN)17.9施工トルク(N・m)10
シーティーアンカー用ハンドホルダー
サンコーテクノ(7件のレビュー)¥659~税込¥725~1本当日出荷から4日以内出荷シーティーアンカーを、安全かつ確実に施工するための専用打込み棒です。用途シーティーアンカーの施工。仕様透明筒入、シーティーアンカー施工用
SDSツバ付クロスビット
KIドリル¥3,798~税込¥4,178~1本当日出荷から11日以内出荷内部コーンアンカー施工下穴専用!アンカーの規格でピタリとはまる! 突き抜けも気にせず間違いのない作業を実現! 打ち込み棒キャップをかぶせるだけで、そのままアンカーの打込みが可能用途モルタル・ブロック・コンクリート・デッキプレート付きコンクリートの施工使用条件回転・打撃
シーティーアンカー施工用マシンホルダー CT-HSDSタイプ(軽量ハンマードリル用)
サンコーテクノ(9件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷適合CT/SCT/GT/SGT材質鉄表面処理生地
SDSアンカー打ち込み棒
BOSCH(ボッシュ)(2件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181個当日出荷SDSプラスシャンクハンマードリルに装着して、内部コーン打込アンカーが手軽に打ち込めます。用途アンカー打ち込み作業3/8分用。全長(mm)95仕様3/8分用トラスコ品番733-6047
ユニコンアンカーバケツセット UB-01
ユニカ¥14,980税込¥16,4781個当日出荷ユニコンアンカーの便利な現場用セットです。 下穴用ドリル、機械打用打ち込み棒がセットになっています。トラスコ品番750-2559セット内容UC-3030B×500本、SDS-UX12.5×2本、SD-30S×1本質量(kg)10