カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(1)
    • グローブバルブ(1)
絞り込み
呼び径(A)
  • 50(1)
材質
  • ステンレス(1)
使用流体
  • 使用流体ガス(1)
  • 使用流体水(1)
  • 使用流体油(1)
  • 使用流体空気(1)
  • 使用流体蒸気(1)
接続方式
  • フランジ形(1)
呼び径(B)
  • 2
  • 3/8(1)
  • 1/2(1)
  • 3/4(1)
  • 1(1)
  • 1-1/4(1)
  • 1-1/2(1)
バルブ種類
バルブ種類
グローブバルブ(1)
グローブバルブ
最高使用圧力(MPa)
  • 1.4(1)
1.4
ハンドル形状
  • 丸形(1)
丸形
ブランド
  • KITZ(キッツ)(1)
KITZ(キッツ)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ucb」の検索結果

関連キーワード
1件中 1~1件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Bシリーズ 10Kグローブバルブ(フランジ形)(UCBシリーズ) KITZ(キッツ)

    Bシリーズ 10Kグローブバルブ(フランジ形)(UCBシリーズ)

    KITZ(キッツ)
    ¥48,980税込¥53,878
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    形状ストレート材質(本体)SCS13A使用温度範囲(℃)~120/150/180最高使用圧力(MPa)1.4(120℃以下の静流水)、1.1(150℃以下の蒸気/空気/不燃性ガス/油)、1.0(180℃以下の蒸気/空気/不燃性ガス/油)接続方式管フランジ使用流体水、油、空気、蒸気、ガスハンドル形状丸形材質(グランド)SUS304材質(グランドパッキン)膨張黒鉛+PTFE編組パッキン材質(ジスク)SUS304材質(ステム)SUS304(ハードCrメッキ)材質(ネームプレート)A1050P材質(パッキンナット)SCS13A/SUS304クラス10KRoHS指令(10物質対応)対応バルブ種類グローブバルブ
関連キーワード
pcb特集
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
"ucb" 呼び径(B):2 【通販モノタロウ】