カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(1)
- グローブバルブ(1)
絞り込み
呼び径(A)
- 20(1)
材質
- ステンレス(1)
使用流体
ガス(1)
水(1)
油(1)
空気(1)
蒸気(1)
接続方式
- フランジ形(1)
呼び径(B)
- 3/4
- 3/8(1)
- 1/2(1)
- 1(1)
- 1-1/4(1)
- 1-1/2(1)
- 2(1)
バルブ種類

グローブバルブ(1)
グローブバルブ
最高使用圧力(MPa)
- 1.4(1)
1.4
ハンドル形状
- 丸形(1)
丸形
ブランド
- KITZ(キッツ)(1)
KITZ(キッツ)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
「ucb」の検索結果

Bシリーズ 10Kグローブバルブ(フランジ形)(UCBシリーズ)
KITZ(キッツ)¥19,980税込¥21,9781個当日出荷から3日以内出荷形状ストレート材質(本体)SCS13A使用温度範囲(℃)~120/150/180最高使用圧力(MPa)1.4(120℃以下の静流水)、1.1(150℃以下の蒸気/空気/不燃性ガス/油)、1.0(180℃以下の蒸気/空気/不燃性ガス/油)接続方式管フランジ使用流体水、油、空気、蒸気、ガスハンドル形状丸形材質(グランド)SUS304材質(グランドパッキン)膨張黒鉛+PTFE編組パッキン材質(ジスク)SUS304材質(ステム)SUS304(ハードCrメッキ)材質(ネームプレート)A1050P材質(パッキンナット)SCS13A/SUS304クラス10KRoHS指令(10物質対応)対応バルブ種類グローブバルブ