カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ucl-50a」の検索結果

1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Bシリーズ 10Kグローブバルブ UCLシリーズ KITZ(キッツ)Bシリーズ 10Kグローブバルブ UCLシリーズKITZ(キッツ)(2件のレビュー)
29,980税込32,978
1個
当日出荷
グローブ形。弁体が弁座に円すい形に接触して流れを止める
形状ストレート材質(本体)SCS13A使用温度範囲(℃)清流水:120以下、蒸気・空気・不燃性ガス・油(潤滑油、作動油):180以下最高使用圧力(MPa)1.4(+120℃以下の静流水)、1.1(+150℃以下の蒸気、空気、不燃性ガス、油)、1.0(+180℃以下の蒸気、空気、不燃性ガス、油)接続方式ねじ込み形材質(ボール)304SS使用流体水、油、空気、蒸気、ガス材質(キャップ)SCS13A材質(カバー)SCS13A最高許容圧力(MPa)1.4(+120℃以下の静流水)、1.1(+150℃以下の蒸気、空気、不燃性ガス、油)、1.0(+180℃以下の蒸気、空気、不燃性ガス、油)ハンドル形状丸形材質(グランド)SUS304材質(グランドパッキン)PTFE材質(ジスク)304SS材質(ステム)304SS+ハードCrめっき材質(ネームプレート)A1050P材質(パッキンナット)SCS13A材質(ボディ)SCS13A材質(ボンネット)SCS13Aクラス10K接続形状ねじ込み:JIS B0203RoHS指令(10物質対応)対応バルブ種類グローブバルブ
バルブカテゴリ