カテゴリ
- ねじ・ボルト・釘(5)
絞り込み
ブランド
「ucs-3040」の検索結果

ユニコンアンカー(バラ) UCS-3040X
ユニカ¥11,980税込¥13,1781セット(45個)翌々日出荷カラー外径がめねじ径に対し細いため下穴径が小さく、施工性が向上しており、上向き施工も簡単です。 内部コーンを採用しており、作業中のコーン紛失や施工後の抜けを解消しています。 バラ売り用に1本1本に下穴ドリル径とバーコードが表示されたラベルが貼られています。 小箱を開けて陳列すればそのまますぐ販売でき、販促用のPOP機能を付加しております。用途電設工事、配管工事、冷暖房ダクト工事、等トラスコ品番750-2877質量(g)24ねじ長さ(mm)15埋め込み深さ(mm)40
ユニコンアンカーUCSタイプ・Wねじ(ステンレス)
ユニカ¥7,398税込¥8,1381箱(50本)5日以内出荷接地面積が広く、優れた引き抜き強度を誇るめねじアンカーの新主流。カラー外径がめねじ径に対し細いため下穴径が小さく、施工性が向上。また、上向き施工も簡単。内部コーン紛失や施工後の「ヌケ」を解消。用途電設工事、配管工事、冷暖房ダクト工事。仕様施工方法規定の下穴径・深さに穴あけする。集塵機またはブロワーで切粉を除去する。アンカーをセットし、専用打込棒で打込む。スパナ等でボルトを締めつけ施工完了。その他内部コーン打込み式規格JCAA認証製品被削材コンクリート、石材
クイックホルダービット(電動工具用)クイックホルダービット(打込みホルダー付)
ユニカ¥7,298税込¥8,0281本当日出荷トラスコ品番102-6632材質刃部:超硬チップ、本体:合金鋼全長(mm)200質量(g)234ドリル径(Φmm)12.5適合アンカーUC-3040、UCS-3040
クイックホルダービット(電動工具用)クイックビット(ドリルのみ)
ユニカ¥4,998税込¥5,4981本翌々日出荷トラスコ品番102-6634質量(g)134適合アンカーUC-3040、UCS-3040