カテゴリ

  • 制御機器(5)
  • 電気材料(2)

「ucsq」の検索結果

7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • UCSQシリーズ IDEC(和泉電気)

    UCSQシリーズ

    IDEC(和泉電気)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷から46日以内出荷
    保護構造IP40(IEC 60529)接点構成2重遮断スローアクション 1段当り2接点付定格絶縁電圧(V)600保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-20~50(ただし、氷結しないこと)ハンドル色定格通電電流(A)10耐電圧(V/min)充電部と非充電部間:AC2500使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)電気的寿命(万回)20以上
  • CSシリーズ カムスイッチ UCSQO形 Φ30 Yハンドル IDEC(和泉電気)

    CSシリーズ カムスイッチ UCSQO形 Φ30 Yハンドル

    IDEC(和泉電気)(1件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    保護構造IP40(IEC 60529)接点構成2重遮断スローアクション 1段当り2接点付定格絶縁電圧(V)600保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)使用周囲温度(℃)-20~50(ただし、氷結しないこと)ハンドル色定格通電電流(A)10適合ハンドルY2耐電圧(V/min)充電部と非充電部間:AC2500使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)電気的寿命(万回)20以上
  • CSシリーズ カムスイッチ UCSQO形 Φ30 Pハンドル IDEC(和泉電気)

    CSシリーズ カムスイッチ UCSQO形 Φ30 Pハンドル

    IDEC(和泉電気)
    3,500税込3,850
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    72種類の標準回路完備!シャフトレス式! CS形の噛むスイッチは機器の開閉や切り替えなどに便利で適応範囲の広い操作開閉器です。 シャフトレス方式の採用、各機構部を完全にユニット化した信頼性抜群の設計です。 接点状態の確認できるインジケーター付。
    保護構造IP40(IEC 60529)接点構成2重遮断スローアクション 1段当り2接点付定格絶縁電圧(V)600保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)使用周囲温度(℃)-20~50(ただし、氷結しないこと)ハンドル色定格通電電流(A)10適合ハンドルP2耐電圧(V/min)充電部と非充電部間:AC2500使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)電気的寿命(万回)20以上
  • CSシリーズカムスイッチ IDEC(和泉電気)

    CSシリーズカムスイッチ

    IDEC(和泉電気)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷から56日以内出荷
  • メタルブラケット MLT全てのステンレタイに適用 亜鉛メッキ製 PANDUIT(パンドウイット)

    メタルブラケット MLT全てのステンレタイに適用 亜鉛メッキ製

    PANDUIT(パンドウイット)
    34,980税込38,478
    1箱(25個)
    20日以内出荷
    材質亜鉛メッキ
  • メタルブラケット MLT全てのステンレタイに適用 SUS316 PANDUIT(パンドウイット)

    メタルブラケット MLT全てのステンレタイに適用 SUS316

    PANDUIT(パンドウイット)
    49,980税込54,978
    1箱(25個)
    20日以内出荷
    仕様ステンレスバンドを他の構造物に取り付けて結束する時に使用するブラケットタイプの付属品.SUS316材質ステンレス(SUS316)
  • カムスイッチ用銘板 IDEC(和泉電気)

    カムスイッチ用銘板

    IDEC(和泉電気)
    539税込593
    1個
    当日出荷
    UCSQO用 無地 アルミニウム