カテゴリ

  • スプレー・オイル・グリス(5)
  • 日用品(4)
  • メカニカル部品(3)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • 空圧工具(2)
  • 保管用品(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)

「ud-450」の検索結果

21件中 1~21件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ノータッチ式ディスペンサー UD-450-GL SARAYA(サラヤ)

    ノータッチ式ディスペンサー UD-450-GL

    SARAYA(サラヤ)
    ¥9,998税込¥10,998
    1台
    当日出荷
    手を触れなくてもセンサーが感知して、石けん液や消毒液を吐出・噴射します。 シンプルでスタイリッシュなデザインで、高級感のあるトイレ空間を演出するノータッチ式ディスペンサー。 薬剤は5kgボトルなどの大容量ボトルから専用カートリッジボトル(別売)に詰め替えてご使用ください。 ・セットする専用カートリッジボトル(別売)の種類は フォーム用、 リキッド用、 スプレー用の3種類です。 使用薬液に応じてカートリッジボトルをお選びください。 ・用途がわかる「ピクトラベル」付きです。使用薬液に応じてラベルを本体に貼り付けてください。 ・動作的にLEDが点灯、いたずら防止のカギ付き。
    トラスコ品番496-0521使用方法センサー式材質カバー 、ケース / ABS本体質量(g)約530寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)105×99×225使用乾電池アルカリ単 2×4 本使用環境温度(℃)5~40使用環境湿度(%)20~85RoHS指令(10物質対応)対応繰り返し・詰め替え対応
  • フィッティングマスター超強力シリコート 替えゴム PIAA

    フィッティングマスター超強力シリコート 替えゴム

    PIAA(1件のレビュー)
    ¥1,698税込¥1,868
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    軽自動車のフロントやリヤに多く採用されている樹脂製ワイパーブレードの専用替えゴム。ダブルストッパータイプ
    幅(mm)6
  • インサートナット(黄銅ウルトラサートⅣ) HUD-Ⅳ(ウルトラサートⅣ) 廣杉計器

    インサートナット(黄銅ウルトラサートⅣ) HUD-Ⅳ(ウルトラサートⅣ)

    廣杉計器
    ¥2,198税込¥2,418
    1袋(50個)
    当日出荷から7日以内出荷
    材質黄銅RoHS指令(10物質対応)対応
  • 軽量棚部材 キャスターユニット TRUSCO

    軽量棚部材 キャスターユニット

    TRUSCO
    ¥13,980税込¥15,378
    1台
    当日出荷
    適合車輪外径(mm)100
  • スーパーチェック 現像剤 UD-ST 450型 マークテック

    スーパーチェック 現像剤 UD-ST 450型

    マークテック
    ¥17,980税込¥19,778
    1箱(12本)
    当日出荷
    種別現像液危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量205mLRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状水溶性
  • スーパーチェック 現像剤 UD-T 450型 マークテック

    スーパーチェック 現像剤 UD-T 450型

    マークテック
    1箱(12本)
    完売
    信頼と実績の染色浸透探傷試験用の現像剤です。 有機溶剤中毒予防規則に該当しません。 乾燥性がよく、鮮明な指示模様が出ます。 JISZ2343適合品です。 低ハロゲン・低イオウタイプ(硫黄:10wtppm以下、塩素:100wtppm以下、ふっ素:30wtppm以下) JISに適合した検査証明書が発行できます。
    用途染色浸透探傷試験用現像剤トラスコ品番120-4136種別現像液使用温度範囲-5~50適合規格JIS-Z-2343-2・ISO-3452-2容器エアゾール缶危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量2.46LRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状水溶性
  • スーパーチェック 現像剤 UD-ST・V 450型 マークテック

    スーパーチェック 現像剤 UD-ST・V 450型

    マークテック
    ¥18,980税込¥20,878
    1箱(12本)
    当日出荷
    種別現像液危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量180mLRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
  • スーパーチェック 現像剤 UD-T・V 450型 マークテック

    スーパーチェック 現像剤 UD-T・V 450型

    マークテック
    ¥31,980税込¥35,178
    1箱(12本)
    6日以内出荷
    信頼と実績の染色浸透探傷試験用の速乾性現像剤です。 有機溶剤中毒予防規則に該当しません。 UD-Tより乾燥が速く低温または多湿時に最適です。 乾燥性がよく、鮮明な指示模様が出ます。 JISZ2343適合品です。 低ハロゲン・低イオウタイプ(硫黄:10wtppm以下、塩素:100wtppm以下、ふっ素:30wtppm以下) JISに適合した検査証明書が発行できます。
    用途染色浸透探傷試験用現像剤トラスコ品番120-4138種別現像液使用温度範囲-5~50適合規格JIS-Z-2343-2・ISO-3452-2容器エアゾール缶危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
  • 450mlカートリッジボトル スプレー用 SARAYA(サラヤ)

    450mlカートリッジボトル スプレー用

    SARAYA(サラヤ)
    ¥739税込¥813
    1個
    当日出荷
    用途手指消毒剤を充填し、本体(ノータッチ式ディスペンサーUD-450-GLまたはプッシュ式ディスペンサーMD-450-GL)にセットして使用します。トラスコ品番496-0505寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)85×50×230RoHS指令(10物質対応)対応繰り返し・詰め替え対応
  • 450mlカートリッジボトル フォーム用 SARAYA(サラヤ)

    450mlカートリッジボトル フォーム用

    SARAYA(サラヤ)(1件のレビュー)
    ¥799税込¥879
    1個
    当日出荷
    用途液状石けん液を充填し、本体(ノータッチ式ディスペンサーUD-450-GLまたはプッシュ式ディスペンサーMD-450-GL)にセットして使用します。トラスコ品番496-0491材質PE、ポリプロピレン(PP)容量(L)0.45寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)85×50×220RoHS指令(10物質対応)対応繰り返し・詰め替え対応
  • 450mlカートリッジボトル リキッド用 SARAYA(サラヤ)

    450mlカートリッジボトル リキッド用

    SARAYA(サラヤ)
    ¥799税込¥879
    1個
    8日以内出荷
    用途液状石けん液を充填し、本体(ノータッチ式ディスペンサーUD-450-GLまたはプッシュ式ディスペンサーMD-450-GL)にセットして使用します。トラスコ品番496-0483寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)85×50×230RoHS指令(10物質対応)対応繰り返し・詰め替え対応
  • PLATINUM オイルフィルター AQUA DREAM(アクアドリーム)

    PLATINUM オイルフィルター

    AQUA DREAM(アクアドリーム)(5件のレビュー)
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    エンジンオイルの循環をろ過面積アップ高性能オイルフィルターを使用することでオイルの汚れを低減。AQUA DREAM PLATINUM オイルフィルターは国産車主力車種に対応するラインナップで展開。国内市場にマッチングしたオイルフィルターを提携する中国メーカーと綿密な設計試験開発した、信頼性の高い製品をお届けします。高性能フィルターエレメントがエンジンオイルに含まれる不純物(金属摩耗粉スラッジ、カーボン)を除去し、常にオイルを清浄に保ちます。エンジンを常にクリーンにしエンジン性能を発揮させるためにも、オイルフィルターの役割は重要不可欠です。オイルフィルターが正しく機能をすることにより、燃費の向上やエンジンの長寿命化が見込めます。ろ紙(エレメント)の面積を一般市販品より大きなものを採用することで、不純物のろ過性能とフィルター寿命を伸ばします。オイルフィルターに使用するガスケットは耐熱、耐寒性に実績のあるNBR(ニトリルゴム)を採用。エンジン停止時にオイルの逆流を防止するアンチドレーン弁(ダイヤフラム)材質は高性能NBR(ニトリルゴム)を採用しています。オイルフィルターは消耗品!交換が必要です。交換目安は5000k走行又は年1回オイル交換毎に交換することが理想です。【オイルフィルター交換について】。パッケージに記載します交換手順に従い、正しい交換作業を行なってください。オイルフィルター交換作業の場合必ずフィルター外径に勘合するレンチを使用して下さい。
  • スーパーチェック マークテック

    スーパーチェック

    マークテック
    ¥7,198税込¥7,918
    1本(490g)
    6日以内出荷
    不燃性染色浸透探傷剤
    用途金属材料:圧延品、鍛造品、鋳造品、溶接部等の表面に見られる欠陥の検査 非金属材料:セラミック・ガラス・プラスチック等の表面に見られる欠陥の検査適合規格JIS Z 2343-2ISO 3452-2危険物の類別非危険物
  • クランクシャフトリアオイルシールインストレーションツール JTC

    クランクシャフトリアオイルシールインストレーションツール

    JTC
    ¥38,980税込¥42,878
    1セット
    5日以内出荷
    適合車種UDトラックUD350(CK450)、20T UD380(CK451)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 【修理】小型ドリル(瓜生製作)UD-50-45(修理) 修理

    【修理】小型ドリル(瓜生製作)UD-50-45(修理)

    修理
    ¥11,980税込¥13,178
    1台
    10日以内出荷
    種類小型ドリル対象本体対象商品を確認するサービス分類修理
  • 【修理】小型ドリル(ストレートタイプ)(瓜生製作)UD-50S-45(修理) 修理

    【修理】小型ドリル(ストレートタイプ)(瓜生製作)UD-50S-45(修理)

    修理
    ¥11,980税込¥13,178
    1台
    10日以内出荷
    種類小型ドリル対象本体対象商品を確認するサービス分類修理
  • コンパクトアーム CAWシリーズ 高荷重モデル CKD

    コンパクトアーム CAWシリーズ 高荷重モデル

    CKD
    ¥654,680~税込¥720,148~
    1セット
    12日以内出荷
    装置の先端にツール・工具などを取り付けて機械装置としてご使用いただくことを前提とした、空気圧による助力装置です。ツール・工具等の保持・操縦をサポートするエアバランサです。腕や手の負担を軽減するコンパクトなバランサです。CKD独自の低摺動シリンダを搭載し、軽い操作性を実現しました。駆動部に弾性体を使用していないため、上下任意の位置で保持が可能です。吊り下げ式バランサに比べ、工具から発生する振動や反力を抑制します。収納時はコンパクトなのに、使用時は広い作動範囲です。取付幅60mmのアルミフレームに簡単に取付が可能です。水平方向へ自由自在に動くアームにより、狙った位置での締付作業が可能です。
    用途ツール・工具等の保持・操縦のサポートに。作業者の腰や背中、肩にかかる負担の軽減にストローク(mm)上下:450接続口径Rc1/4材質(本体)アルミニウム合金クッション上昇端:ゴムクッション / 下降端:ショックキラー最高使用圧力(MPa)0.45消耗部品【ショックキラー】NCK-00-0.7-C、【パッキンキット】CAW-32K(シリンダガスケット、ピストンパッキン、ウェアリング、クッションゴム(R))耐圧(MPa)1.05空気消費量(L/min)(ANR)7使用流体圧縮清浄空気(推奨エア回路による)チューブ内径(Φmm)32最低使用圧力(MPa)0.26周囲温度および使用流体温度(℃)5~60給油不可RoHS指令(10物質対応)対応可動範囲(mm)上下:450、水平:R755可搬質量(kg)(0.45MPa加圧時)15最高使用速度(mm/s)300
  • トレベヤ センタドライブ(ステンレスフレームベルトコンベヤ)定格/三相200V/幅350-500mm マルヤス機械

    トレベヤ センタドライブ(ステンレスフレームベルトコンベヤ)定格/三相200V/幅350-500mm

    マルヤス機械
    ¥789,800~税込¥868,780~
    1台
    20日以内出荷
    食品搬送専用のコンベヤでフレーム・ローラ等はステンレスまたは樹脂製で、簡単に水洗いできるHACCPに対応したベルトコンベヤです。オートテンション機構をハンドルで解除するだけで簡単にベルト交換が可能で、ベルト収縮にも対応できるセンタドライブで、掃除のしやすい構造になっています。
    用途食品搬送用速度定格(三相200V)
  • トレベヤ センタドライブ(ステンレスフレームベルトコンベヤ)定格/三相200V/幅150-300mm マルヤス機械

    トレベヤ センタドライブ(ステンレスフレームベルトコンベヤ)定格/三相200V/幅150-300mm

    マルヤス機械
    ¥799,800~税込¥879,780~
    1台
    20日以内出荷
    食品搬送専用のコンベヤでフレーム・ローラ等はステンレスまたは樹脂製で、簡単に水洗いできるHACCPに対応したベルトコンベヤです。オートテンション機構をハンドルで解除するだけで簡単にベルト交換が可能で、ベルト収縮にも対応できるセンタドライブで、掃除のしやすい構造になっています。
    用途食品搬送用ベルト幅(mm)150~300速度定格(三相200V)
  • フードベヤ センタドライブ(ステンレスフレームベルトコンベヤ)定速/三相200V マルヤス機械

    フードベヤ センタドライブ(ステンレスフレームベルトコンベヤ)定速/三相200V

    マルヤス機械
    ¥399,800~税込¥439,780~
    1台
    20日以内出荷
    食品搬送専用のコンベヤでフレーム・ローラ等はステンレスまたは樹脂製で、簡単に水洗いできるHACCPに対応したベルトコンベヤです。
    用途食品搬送用タイプ平行軸モータ下部取付タイプ電源三相200V速度定速(AC200V 三相)モーター出力(W)90機高(mm)最低:205(原動部)フレーム高さ(mm)70搬送質量(kg/台)20