カテゴリ
- 日用品(2)
- 救急・衛生(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「ud-8600s」の検索結果

ディスペンサーMD-8600S-PHJ・UD-8600S-PHJ プッシュ式ディスペンサー
SARAYA(サラヤ)¥4,998税込¥5,4981台当日出荷ワンプッシュで石けん液を吐出します。ディスポーザブル容器で衛生的です。手洗い石けん液用のプッシュ式ディスペンサーです。ボトルの交換が簡単に行えます。用途手指の洗浄に。その他【使用薬液】シャボネットモイスト600mLUDMD用他トラスコ品番400-5431適合機種シャボネットモイスト600mLUDMD用他材質ABS幅(mm)123色白摘要手動高さ(mm)266奥行(mm)100容量(L)0.6容量(kg)411吐出量(mL)石けん(液状):約1mL/回、石けん(泡状):約0.8mL/回グリーン購入法適合繰り返し・詰め替え対応
弱酸性ハンドソープ 泡 600mL UDMD用 1ケース 6個入
SARAYA(サラヤ)¥6,898税込¥7,5881ケース(6個)7日以内出荷。一日に何度も手洗いをする医療従事者の手指を考慮した手肌にやさしい弱酸性のハンドソープです。保湿成分アラントイン配合で、手肌のうるおいを守りながら汚れをしっかり落とし、しっとりとした洗い上がりです。無香料なので香りが手に残らず、作業に影響することはありません。仕様●化粧品●内容物形状:液状●外観:無色~淡黄色 透明液体●希釈の有無:原液●使用方法(希釈倍率・標準使用濃度・用法等):適量をとり、手洗いに用いる。●吐出・噴射形状:泡状●液性:弱酸性●材質●▼容器(ボトル):PE●▼ポンプ:PP●単品サイズ:W108×D73×H212mm●単品重量:708g●ディスペンサーUD/MD-9600S、UD/MD-8600S専用アズワン品番67-2388-55