高い能力と快適な操作性のスパイラルカットモデル。
カッター停止から5分間計算すると待機電力を0Wにし、消費電力を抑えます。
紙詰まりの際、引き抜きやすくなるように、投入口の隙間が自動的に広がります。
色オフホワイトダストボックス容量(L)79トラスコ品番149-7496幅(mm)500質量(kg)97高さ(mm)850奥行(mm)500電源(V)AC100消費電力(W)650(50/60Hz)電源コード(m)2.8定格使用時間連続細断速度2.0~6.3m/min(自動可変)細断寸法(mm)最大:6×14投入口幅(mm)310最大細断枚数55アズワン品番64-8756-98細断形状スパイラルカットグリーン購入法適合寸法(幅×奥行×高さ)(mm)500×500×850細断可能物クリップ(28mm以下)、ホッチキス(No10、No11対応)カットサイズ(mm)6×14(スパイラルカット)リバース機能あり最大投入幅A3サービス分類組立・設置・取付