カテゴリ
- パソコン/周辺機器(2)
- 制御機器(1)
絞り込み
「ud-lt2」の検索結果

UD-LT2用 LTE延長アンテナ
I ・O DATA(アイオーデータ)¥8,998税込¥9,8981台当日出荷。LTEルーター「UD-LT2」用のLTE延長アンテナです。スペースの問題で付属アンテナが取付できない場合や、4G/LTEの電波が届きにくい場所に設置する際に、本製品を使うことでアンテナの設置場所が調整でき、4G/LTE通信を改善することができます。IP56相当の防塵・防水性能を備えていますので、屋外でも安心してご利用いただけます。※すべての状況について性能を保証するものではありません。防水・防塵機能についての注意事項をご確認のうえご利用ください。MIMOタイプのアンテナのため小型で設置に必要なスペースも少なくて済み、本商品1つでも十分な電波を受信できます。アンテナの固定方法は本体に取り付けられているマグネットによる取り付け、両面テープ、ネジ止め(※)の3通りから選ぶことができます。設置シーンに合わせてご利用ください。※アンテナを固定するネジは添付していません、M4ネジを別途ご用意ください。
UD-LT2専用DINレール取付用アダプター
I ・O DATA(アイオーデータ)¥5,498税込¥6,0481セット(5個)欠品中本商品は、LTEルーター「UD-LT2」を35mm幅のDINレールに取り付けるアダプターです。UD-LT2にねじ止めするだけ。DINレールへの取付もかんたんです。UD-LT2を収納ボックスなどへ設置する際に、簡単かつ省スペースに配置いただけます。5個セットのため、予備としてや複数のUD-LT2にご利用いただけます。材質アルミニウム合金色黒(塗装)質量(g)11内容本体×5個、ネジ×10本寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)48×25×9.1使用上の注意※対応機器以外では使用しないでください。※35mm幅のDINレールには使用しないでください。※本商品には取扱説明書は添付していません。アイ・オー・データホームページ「サポートライブラリ」よりご確認ください。※取付時は取扱説明書を一読の上取付お願いします。
LTE(M2M)ルーター
I ・O DATA(アイオーデータ)¥35,980税込¥39,5781台翌々日出荷。4G/LTEのモバイル回線とフレッツ光などの固定回線の両方がつかえるハイブリッドなM2Mルーターです。回線の障害に備える回線冗長化や、スケジュール・死活監視による本体の再起動を行う自動リカバリー機能を備え、遠隔地や無人拠点でも安心してご利用いただけます。4G/LTEのモバイル回線とフレッツ光などの固定回線の両方に対応で(排他利用)、ハイブリッドを活かした回線冗長化やスケジュール・死活監視による本体・通信モジュールのリブート/リセットによる自動リカバリー機能により遠隔地や無人拠点でも安心してご利用いただけます。NTTドコモ、KDDI、ソフトバンク、楽天モバイル、それに準ずるMVNO各社のSIMに対応しています。(複数SIMの同時利用はできません)また、キャリア相互接続性試験完了済みモジュールを採用していますので、安心してご利用いただけます。機器や端末への接続方法として有線LAN接続だけではなくWi-Fi接続ができますので、離れた場所にあるネットワークカメラなどの機器や端末へアクセスすることができます。