カテゴリ

  • 自動車補修部品(289)
  • オフィス家具(44)
  • 空調・照明・電設資材(33)
  • 科学研究・開発用品(25)
  • パソコン/周辺機器(21)
  • 制御機器(14)
  • 切削工具(14)
  • 整備工具・収納(12)
  • 作業工具(12)
  • 電気材料(11)
  • 船舶用品・漁業資材(8)
  • 自転車部品(7)
  • 家電(7)
  • 物流用品(4)
  • 機構部品(4)
  • 鈑金・塗装(4)
  • 配管・水廻り設備部材(4)
  • トラック輸送・安全用品(4)
  • 店舗什器・備品(3)
  • 溶接用品(3)
  • 農業機械(3)
  • フォークリフト・産機・建機用品(3)
  • メカニカル部品(2)
  • 安全標識(2)
  • 測定用品(2)
  • 救急・衛生(2)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(2)
  • 事務用品(2)
  • トラック用品・パーツ(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • バイク部品(1)
  • 保管用品(1)
  • 梱包用品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • カー用品(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • トラック純正部品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ud3」の検索結果

関連キーワード
554件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ECL30UD03-T XP POWERECL30UD03-TXP POWER
7,898税込8,688
1個
7日以内出荷
形状オープンフレーム定格入力電圧(V)AC85~AC264定格出力電流(A)3、1.3定格出力電力(W)30定格出力電圧(V)DC5、DC12RoHS指令(10物質対応)対応
ECL15UD03-T XP POWERECL15UD03-TXP POWER
5,598税込6,158
1個
7日以内出荷
形状オープンフレーム定格入力電圧(V)AC85~AC264定格出力電流(A)2、0.625定格出力電力(W)15定格出力電圧(V)DC5、DC12RoHS指令(10物質対応)対応
ECL15UD03-P XP POWERECL15UD03-PXP POWER
5,398税込5,938
1個
7日以内出荷
形状オープンフレーム定格入力電圧(V)AC90~AC264定格出力電流(A)2、0.625定格出力電力(W)15定格出力電圧(V)DC5、DC12RoHS指令(10物質対応)対応
UDプロテクター3号(グレー) ELPAUDプロテクター3号(グレー)ELPA
1,802税込1,982
1個
翌々日出荷
3号
規格3号
UDプロテクター3号 ELPAUDプロテクター3号ELPA
3,325税込3,658
1個
3日以内出荷
3号
全長(m)2
UDプロテクター3号(アイボリー) ELPAUDプロテクター3号(アイボリー)ELPA
1,897税込2,087
1個
4日以内出荷
3号
規格3号アイボリー
マグネットクリップ スチール 丸型 モノタロウマグネットクリップ スチール 丸型モノタロウ(1件のレビュー)
299税込329
1個
当日出荷
強力なスチール製マグネットクリップです。 異方性ゴム磁石を使用しているので強磁力で、書類をしっかり固定します。 デスク周りやロッカー、レジなど、様々なシーンで活躍します。
用途冷蔵庫、レジ、デスク、ロッカーなどスチール製品に。材質スチールシルバー材質(磁石)異方性ゴム磁石材質(塗装)ニッケルメッキ特性強力
フロア誘導サイン 光フロア誘導サイン
729税込802
1セット(2枚)ほか
当日出荷
すべりにくく、耐摩耗性にすぐれています
用途レジなどの順番待ちに!材質表面:透明PETフィルム16μ、基材:ぽりオレフィン80μ、はくり紙:上質紙、粘着剤:アクリル系(再剥離タイプ)取付方式テープ/シール
プラスチックハンマ KTCプラスチックハンマKTC(1件のレビュー)
3,298税込3,628
1本
当日出荷
手になじみやすく作業効率をあげるテーパー形状の柄。 ヘッドの交換可能。 ヘッドは割れ、カケが発生しにくい強化ナイロンを使用し、カスが機械に混入するなどのトラブルを低減します。(UD8-10) 木柄には滑り防止のためスリット加工を施しています。(UD8-10)
種類樹脂ハンマー材質(柄部)主な用途機械の組立・修理/大工作業/治具の取り付け/金型作業サイズ1ポンド
ワイパーブレード ミューテクノ AeroDesign マルエヌワイパーブレード ミューテクノ AeroDesignマルエヌ(14件のレビュー)
999税込1,099
1本
当日出荷から14日以内出荷
フレームのレバー構成をトーナメント式にすることで、ワイパー先端まで確実に押圧が掛かり、抜群の払拭性能を発揮します。また高速走行時の空気の流れもコントロールされ、ワイパーの浮き上がりを防止します。更にグラファイトラバーの採用で滑らかな払拭を実現しました。使用している樹脂は吸水率や変形率が低く、しかも耐油性に優れているため、確かな耐久性が確保されています。なお、どなたでも簡単に交換作業ができるUクリップ方式を採用しました。
取り付け形状マルチUクリップ(9×3、9×4対応)商品タイプグラファイト
HDD/SSD→USB簡単接続セット SATA接続機器をUSB3.1(GEN1)接続に変換するアダプタ 2.5インチ対応 Type-A接続タイプ タイムリーHDD/SSD→USB簡単接続セット SATA接続機器をUSB3.1(GEN1)接続に変換するアダプタ 2.5インチ対応 Type-A接続タイプタイムリー(2件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
パソコンやゲーム機の内部にSATA接続するタイプのSSD(ソリッドステートドライブ)や、2.5インチHDD(ハードディスクドライブ)に挿しこむだけで、USB接続に変換できるケーブルです。 PS4のUSB接続「拡張ストレージ」としてもご利用いただけます。 新しいパソコンへのデータ移動も簡単 新しいパソコンに従来のパソコンのSSDやHDDを接続すれば、USB接続メモリーの様な手軽さでデータの移動ができます。 つないだSSDや2.5"HDDは、エクスプローラー内に新しいドライブとして表示されます。 データは「コピー&ペースト」や「ドラッグ&ドロップ」等の簡単な操作で、コピーや移動、削除が可能です。 SSDを接続した場合、従来USB2.0接続HDD比較で最大約10倍高速! 本製品はUSB3.0/2.0と互換がある高速な接続規格「USB3.1 Gen1」に対応し、 SSDやHDDをより高速に接続できる「UASP(USB Attached SCSI Protocol)」接続に対応しています。 SATA接続のSSDを接続した場合、最大実行速度で読込390Mbps、書込350Mbpsを実現します。(※1) 電源レスでさまざまな機器に接続できます Windows10 / 8.1 / 8 / 7、macOS / MacOS Xを搭載したパソコン、USB接続HDD録画に対応したTVやレコーダー(※2) PS(R)4 Pro / PS(R)4 / PS(R)3 / nasne(R)などのゲーム機や周辺機器に接続してご利用いただけます。 ※1メーカーにて2020年1月にメーカーの下記環境のパソコンで、CrystalDiskMarkを用いて計測を実施。 Windows10(64bit版)、Z370マザーボード搭載USB Gen1対応A端子に本製品経由でIntel社SSD545S Series 256GBを接続。 ※2本製品はUSBバスパワー(USB経由の電力)のみで動作する製品です。そのためUSBからの通電量により動作しない可能性がございます。 同じくUSBバスパワー接続のUSBハブ等を経由すると動作しない可能性が有ります。 またノートパソコンやタブレットPC等は、PC本体への充電(給電)を行いながらご使用ください。 パナソニック社のTVやレコーダーでは動作しない可能性が有ります。
適合ドライブ:SATA(シリアルATA接続)のSSD(ソリッドステートドライブ)SATA(シリアルATA接続)の2.5インチ内蔵型ハードディスク適合機種温度5~35℃、湿度20~80%(結露なきこと)セット内容本体、マニュアル(保証書含む)寸法(mm)68.7×16.9×8※ケーブル含まず質量(g)約21※ケーブル含む適合規格UASP (USB Attached SCSI Protocol) ※USB大容量記憶装置の高速データ通信規格適合機器USBA(メス)端子を搭載した、パソコン、TV、レコーダー、ゲーム機(PSR4/4Pro/3)などUSB3.1Gen1(USB3.0互換)対応環境の場合、USB3.1Gen1接続に対応。上記環境以外はUSB2.0接続に対応保証期間ご購入日より1年間 (日本国内での使用に限定)接続端子ドライブ側:シリアルATA規格(データ端子7ピン、電源端子15ピン)外部端子USB3.1 Gen1 / 3.0 /2.0対応 A平型端子 ※UD-3101Pは付属のUSB A→Type-C変換アダプタにより、USB Type-C接続に対応。 ※USB2.0環境に接続可能ですが、USB2.0規格内で動作します。電源仕様USBバスパワー(5V/0.5A ~ 5V/1.5A)※接続される機器により変動します。データ転送速度USB3.1 Gen1 : 最大5Gbps (規格値)※USB3.0互換USB2.0 : 最大480Mbps (規格値)RoHS指令(10物質対応)対応
オイルシール UD型 武蔵オイルシール工業オイルシール UD型武蔵オイルシール工業(16件のレビュー)
369税込406特価
1個
当日出荷から11日以内出荷
外部よりの塵埃、砂塵やその他色々な異物を排除する必要がある場合に使用されます。回転用として多く使用されています。
型式UD接点部ダブルリップ(主リップ・副リップ)材質ニトリルゴム(NBR)使用圧力(MPa)0.03以下材質(外周部)金属
BMUシリーズ ブラシレスモーター オリエンタルモーターBMUシリーズ ブラシレスモーターオリエンタルモーター
15,980税込17,578
1個
当日出荷から12日以内出荷
電源AC
スライドハンマプラー KTCスライドハンマプラーKTC(1件のレビュー)
21,980税込24,178
1個
当日出荷から3日以内出荷
軽自動車から普通乗用車、小型トラックまで適用。
材質(チップ)工具鋼
ミニハンマ KTCミニハンマKTC(2件のレビュー)
2,598税込2,858
1丁
当日出荷
交換式ヘッド(鉄・樹脂・真鍮)により、用途に応じた使用が可能です。 ヘッドはねじ込みタイプです。 各種オイルシール、小型ベアリングの圧入や、割ピンの脱着に最適です。 樹脂ヘッド・真鍮ヘッド各1コ付。
種類コンビハンマー材質(頭)鉄/樹脂/真鍮材質(柄部)樹脂主な用途機械の組立・修理/治具の取り付け/金型作業
ステラ デタッチャブル チェア用パラソル CAPTAIN STAGステラ デタッチャブル チェア用パラソルCAPTAIN STAG(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1本
翌々日出荷
直径(Φcm)110材質傘生地の組成:ポリエステル100%(裏面シルバーコーティング)、親骨の長さ:55cm、その他の材料:親骨:鉄(亜鉛めっき)、中棒:鉄(クロムめっき)寸法(mm)中棒:(約)Φ7質量(g)430組立寸法(mm)(約)径1100×高さ930
交換ヘッド KTC交換ヘッドKTC
599税込659
1個
当日出荷
種類ハンマー替ヘッド
Bシリーズ 10K PTFEジスク入グローブバルブ(UDシリーズ) KITZ(キッツ)Bシリーズ 10K PTFEジスク入グローブバルブ(UDシリーズ)KITZ(キッツ)
22,980税込25,278
1個
当日出荷から3日以内出荷
形状ストレート材質(本体)ステンレス鋼最高使用圧力(MPa)1.4(+120℃以下の静流水)、1.1(+150℃以下の蒸気、空気、不燃性ガス、油)、1.0(+180℃以下の蒸気、空気、不燃性ガス、油)接続方式ねじ込み形使用流体水、油、空気、蒸気、ガスハンドル形状丸形クラス10KRoHS指令(10物質対応)対応バルブ種類グローブバルブ
ダイナミックマイク ELPAダイナミックマイクELPA(1件のレビュー)
1,613税込1,774
1個
当日出荷
カラオケなどヴォーカルに適した単一指向性のダイナミック型マイクロホン 家庭で使いやすい3mのコードを採用 ラジカセなどへの用途にあわせΦ3.5mmミニプラグを採用
プラグ形状(出力)Φ3.5標準プラグ長さ(mm)170型式ダイナミックムービングコイルブラック質量(g)約160(コード含む)コード長さ(m)約3(3.5Φミニプラグ)感度正面/-58dB±3dB(odB=1V/PA)プラグ(mm)(出力)Φ3.5標準プラグ周波数特性100~10000Hz直径(mm)58出力コード長さ(m)約3特性単一指向性インピーダンス(Ω)600/±30%(不平衡型)
ドライブシャフトリムーバー KTCドライブシャフトリムーバーKTC(1件のレビュー)
8,998税込9,898
1個
欠品中
用途FF車のドライブシャフトのトランスアクスルからの抜き取り作業。 スライドハンマプラー(AUD3)と併用して使用する専用工具トラスコ品番112-5847寸法(mm)250×32×28質量(g)660ねじ寸法プラー側:W9/16-12
ハンガーユニットD型 (ステンレス製) TRUSCOハンガーユニットD型 (ステンレス製)TRUSCO(5件のレビュー)
589税込648
1個
当日出荷
リング部分が倒れるので、不使用時に邪魔になりにくいです。
用途アイプレートのように壁面や床に設置してフックとして使用
S/P UD 03Z79-FC ナカノ NAKANOS/P UD 03Z79-FC ナカノNAKANO
169,800税込186,780
1個
3日以内出荷
適合メーカーNISSAN主な適合純正品番54010-03Z79
フィッティングマスター超強力シリコート 替えゴム PIAAフィッティングマスター超強力シリコート 替えゴムPIAA(1件のレビュー)
1,698税込1,868
1本
当日出荷から6日以内出荷
軽自動車のフロントやリヤに多く採用されている樹脂製ワイパーブレードの専用替えゴム。ダブルストッパータイプ
幅(mm)6
S/P UD 03Z74-RC ナカノ NAKANOS/P UD 03Z74-RC ナカノNAKANO
229,800税込252,780
1個
3日以内出荷
適合メーカーNISSAN主な適合純正品番55020-03Z74
S/P UD 03Z76-FC ナカノ NAKANOS/P UD 03Z76-FC ナカノNAKANO
159,800税込175,780
1個
3日以内出荷
適合メーカーNISSAN主な適合純正品番54010-03Z76
S/P UD 03Z10-FC ナカノ NAKANOS/P UD 03Z10-FC ナカノNAKANO
189,800税込208,780
1個
3日以内出荷
適合メーカーNISSAN主な適合純正品番54010-03Z10
打込棒付ドリル DENSAN(デンサン/ジェフコム)打込棒付ドリルDENSAN(デンサン/ジェフコム)
6,598税込7,258
1個
当日出荷
ビルディングアンカーの下穴あけと打ち込みがワンセットにドリルに打込棒をかぶせるだけで、ビルディングアンカーが打てる!ストッパー付ドリルで一定穴あけ!先端ドリルは4枚刃で2~3倍長持ち!ハンマードリル用(SDSシャンク)
適合ビルディングアンカー(ショートタイプ)HT-030内容CUD-3030D+CUD-3030Uドリル径(Φmm)12.5深さ(mm)(ドリル)30
スライドハンマプラー用板金フック KTCスライドハンマプラー用板金フックKTC
3,798税込4,178
1個
当日出荷から3日以内出荷
危険物の類別非危険物
S/P UD 03Z77-RC ナカノ NAKANOS/P UD 03Z77-RC ナカノNAKANO
189,800税込208,780
1個
3日以内出荷
適合メーカーNISSAN主な適合純正品番55020-03Z77
S/P UD 03Z61-RC ナカノ NAKANOS/P UD 03Z61-RC ナカノNAKANO
229,800税込252,780
1個
3日以内出荷
適合メーカーNISSAN主な適合純正品番55020-03Z61
S/P UD 03Z12-RC ナカノ NAKANOS/P UD 03Z12-RC ナカノNAKANO
119,800税込131,780
1個
3日以内出荷
適合メーカーNISSAN主な適合純正品番55020-03Z12
S/P UD 03Z14-RC ナカノ NAKANOS/P UD 03Z14-RC ナカノNAKANO
199,800税込219,780
1個
3日以内出荷
適合メーカーNISSAN主な適合純正品番55020-03Z14
S/P UD 03Z04-RC ナカノ NAKANOS/P UD 03Z04-RC ナカノNAKANO
199,800税込219,780
1個
3日以内出荷
適合メーカーNISSAN主な適合純正品番55020-03Z04
USB 3.0 Dual Displayミニドック j5 createUSB 3.0 Dual Displayミニドックj5 create
9,998税込10,998
1個
当日出荷
JUD380 USB 3.0ミニドックはお使いパソコンの機能を拡張できる。 超コンパクトデザインに、DUALディスプレイ機能を搭載したミニドック! HDMIポートとVGAポートで2台のモニターそれぞれに、別々のコンテンツを表示できる、DUAL表示に対応。 ギガビットイーサネットも搭載しており、有線LANも利用できます。 USB3.0×2ポート搭載、周辺機器の増設もより簡単にできる。
打込棒付ドリル DENSAN(デンサン/ジェフコム)打込棒付ドリルDENSAN(デンサン/ジェフコム)(4件のレビュー)
7,198税込7,918
1個
当日出荷
クリップ付で、打込み棒をドリルにしっかり固定!下向きにしても落ちない。 上向き施工が容易! 天井への施工時に威力を発揮! ストッパー付ドリルで一定穴あけ。 先端ドリルは4枚刃で2~3倍長持ち。 ハンマードリル用(SDSシャンク)
S/P UD 03Z61-M3 ナカノ NAKANOS/P UD 03Z61-M3 ナカノNAKANO
29,980税込32,978
1個
3日以内出荷
適合メーカーNISSAN主な適合純正品番55123-99100
S/P UD 03Z74-R2 ナカノ NAKANOS/P UD 03Z74-R2 ナカノNAKANO
39,980税込43,978
1個
3日以内出荷
適合メーカーNISSAN主な適合純正品番55022-99607
S/P UD 03Z12-R1 ナカノ NAKANOS/P UD 03Z12-R1 ナカノNAKANO
34,980税込38,478
1個
3日以内出荷
適合メーカーNISSAN主な適合純正品番55021-99603
S/P UD 03Z04-M1 ナカノ NAKANOS/P UD 03Z04-M1 ナカノNAKANO
43,980税込48,378
1個
3日以内出荷
適合メーカーNISSAN主な適合純正品番55211-Z9309
S/P UD 03Z61-M1 ナカノ NAKANOS/P UD 03Z61-M1 ナカノNAKANO
43,980税込48,378
1個
3日以内出荷
適合メーカーNISSAN主な適合純正品番55121-99101
...