カテゴリ
- 物流用品(2)
- 電気材料(2)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
- 配管・水廻り設備部材(2)
- 安全標識(1)
- 防犯用品(1)
絞り込み
エコロジープロダクト

建災防統一標識 4ヶ国語(日・英・中・ベトナム)
グリーンクロス¥1,298税込¥1,4281枚4日以内出荷建築現場での外国人労働者の増加を踏まえた、安全衛生水準の維持のための建設業労働災害防止協会が定めた建災防統一安全標識です。 4ヶ国語に対応しております(日本語・英語・中国語・ベトナム語)用途工場や工事現場への第三者の侵入防止及び、危険個所への侵入防止に材質ポリプロピレン
エスロン VUツギテ DL 250
セキスイ¥11,980税込¥13,1781個3日以内出荷VUパイプ専用継手。 流体水にて最高使用温度と圧力は45℃未満(排水用無圧配管)です。 内面が非常に滑らかで摩擦抵抗が小さくスライムなどが付着しにくいです。 ストッパーがVuパイプの肉厚と同じで、継手内に段差が生じにくい構造。 主に排水・通気にご使用下さい。 接着接合のため施工がスピーディに行えます。用途雑排水・雨水排水・工場排水・工場ダクト配管等にトラスコ品番850-6660材質硬質ポリ塩化ビニル色グレー外径(Φmm)280最高使用温度(℃)45
エスロン VUツギテ DL 200
セキスイ¥5,798税込¥6,3781個4日以内出荷VUパイプ専用継手。 流体水にて最高使用温度と圧力は45℃未満(排水用無圧配管)です。 内面が非常に滑らかで摩擦抵抗が小さくスライムなどが付着しにくいです。 ストッパーがVuパイプの肉厚と同じで、継手内に段差が生じにくい構造。 主に排水・通気にご使用下さい。 接着接合のため施工がスピーディに行えます。用途雑排水・雨水排水・工場排水・工場ダクト配管等にトラスコ品番850-6661材質硬質ポリ塩化ビニル色グレー外径(Φmm)227最高使用温度(℃)45



接続・エンドユニット L形マガリ
星和電機(SEIWA)¥3,998~税込¥4,398~1箱(10個)7日以内出荷から18日以内出荷床配線_UDプロテクタ用 布設後の床面に極端な出っ張りが生じませんので、台車で引っ掛けたり、蹴つまずく心配がなく、通路に布設しても安全です。 機械的強度、耐衝撃性に優れ、プロテクタの上を搬送・運搬用台車が通過しても十分耐える構造です。 標準色はライトブラウン、グレー、アイボリーの3色。デザイン的にも優れ、オフィスの床面にもマッチします。 施工には粘着テープ及び釘打ち、いずれによる布設も可能です。 ケーブルガイドを設けており、電線の収納作業が容易です。(UDN0, UDN1, UDN2のみ) 本品はケーブル配線専用です。(IV線は使用できません)材質変性ポリフェニレンエーテル形状エンドタイプL形マガリ
ダイヤル錠 DL-202L-MC
LAMP(スガツネ工業)¥5,998税込¥6,5981個翌々日出荷から8日以内出荷施・解錠と同時に自動で「0000」に戻るゼロリセット機能付です。 ゼロリセット機能は、番号を乱す手間が省け、また乱し忘れたことによる盗難の防止に役立ちます。 木と板金に取り付けできます。 暗証番号を忘れた際、非常解錠キー(別売品)を使って扉を解錠し、裏側から暗証番号を検索できます。質量(g)200
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら