カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(13)
- 物流用品(2)
絞り込み
エコロジープロダクト
「udl250」の検索結果

スチール製リフト台車 足踏み油圧ジャッキ式 250kg W800×D500
ダンディ¥98,980税込¥108,8781台当日出荷ユニット型油圧式ジャッキを使用しているため、どこでも使用できるリフト台車です。 ユニット型なので、ジャッキが寿命を迎えた際にジャッキのみの交換が可能です。 独自開発した人間工学ハンドルで扱いやすく疲れにくい上に、ハンドル高さも現代人に合わせています。 利き足を選ばない大きなフットペダルで、踏むとジャッキが作動しテーブルが上昇します。 引き上げ幅で降下速度を調整でき、手を離せば停止する直感設計の安心安全・簡単リリースレバーです。 フロアロックもしくはキャスターストッパーが標準装備で、作業中の台車走行を防げます。 パンタグラフ構造のシザーが四点稼働のため、荷重中心付近で支える安全設計です。用途工場・物流倉庫・店舗・オフィス内仕様早送り装置:無トラスコ品番208-2573材質フレーム:スチール製テーブル高さ(mm)245~810均等荷重(kg)250テーブル寸法(幅×長さ)(mm)500×800テーブル長(mm)800車輪径D(Φmm)100昇降方式足踏み油圧車輪径(Φmm)前輪/後輪100(ゴム)/100(ゴム)テーブル幅(mm)500走行タイプ手動足踏回数(回)約18(空荷時)
非常灯DL250形Φ150広角50K
Panasonic(パナソニック)¥69,980税込¥76,9781セット3日以内出荷【電源ユニット】NNK25010NLE9+【本体】NDG24600SKの組合せ。点検スイッチ付。充電モニタ(緑)付。自己点検スイッチ付。天井埋込型、埋込穴Φ150、30分間タイプ・ビーム角50度・広角タイプ・光源遮光角15度。水平天井埋込専用。広角タイプ。非常時に点灯する専用LED光源は色温度5000K・演色性Ra70です。材質【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)、【反射板(下部)】アルミダイカスト(シルバーメタリックつや消し仕上)、【枠】アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)、【蓄電池】ニッケル水素蓄電池質量(kg)1.7電圧(V)100~242消費電力(W)20.6全光束(Lm)2235光源常時/非常時・本体組込LED点灯色温度(K)5000エネルギー消費効率(Lm/W)108.4光源寿命40000時間(光束維持率85%)認定番号3AE-1071光色昼白色RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合演色指数(Ra)85(常用光源)、70(非常用光源)非常灯評定番号LALE-027埋込穴(Φmm)150埋込高(mm)96エコロジー商品省エネ
非常灯DL250形Φ150広角30K
Panasonic(パナソニック)¥69,980税込¥76,9781セット3日以内出荷【電源ユニット】NNK25010NLE9+【本体】NDG24603WKの組合せ。点検スイッチ付。充電モニタ(緑)付。自己点検スイッチ付。天井埋込型、埋込穴Φ150、30分間タイプ・ビーム角50度・広角タイプ・光源遮光角15度。水平天井埋込専用。広角タイプ。非常時に点灯する専用LED光源は色温度5000K・演色性Ra70です。材質【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)、【反射板(下部)】アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)、【枠】アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)、【蓄電池】ニッケル水素蓄電池質量(kg)1.7電圧(V)100~242消費電力(W)20.6全光束(Lm)2140光源常時/非常時・本体組込LED点灯色温度(K)3000エネルギー消費効率(Lm/W)103.8光源寿命40000時間(光束維持率85%)認定番号3AE-1071光色電球色RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合演色指数(Ra)85(常用光源)、70(非常用光源)非常灯評定番号LALE-027埋込穴(Φmm)150埋込高(mm)96エコロジー商品省エネ
非常灯DL250形Φ150拡散30K
Panasonic(パナソニック)¥69,980税込¥76,9781セット欠品中【電源ユニット】NNK25010NLE9+【本体】NDG24608SKの組合せ。点検スイッチ付。充電モニタ(緑)付。自己点検スイッチ付。天井埋込型、埋込穴Φ150、30分間タイプ・ビーム角85度・拡散タイプ・光源遮光角15度。水平天井埋込専用。拡散タイプ。非常時に点灯する専用LED光源は色温度5000K・演色性Ra70です。材質【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)、【反射板(下部)】アルミダイカスト(シルバーメタリックつや消し仕上)、【枠】アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)、【蓄電池】ニッケル水素蓄電池質量(kg)1.7電圧(V)100~242消費電力(W)20.6全光束(Lm)2095光源常時/非常時・本体組込LED点灯色温度(K)3000エネルギー消費効率(Lm/W)101.6光源寿命40000時間(光束維持率85%)認定番号3AE-1071光色電球色RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合演色指数(Ra)85(常用光源)、70(非常用光源)非常灯評定番号LALE-027埋込穴(Φmm)150埋込高(mm)96エコロジー商品省エネ
非常灯DL250形Φ150拡散35K
Panasonic(パナソニック)¥69,980税込¥76,9781セット3日以内出荷【電源ユニット】NNK25010NLE9+【本体】NDG24607WKの組合せ。点検スイッチ付。充電モニタ(緑)付。自己点検スイッチ付。天井埋込型、埋込穴Φ150、30分間タイプ・ビーム角85度・拡散タイプ・光源遮光角15度。水平天井埋込専用。拡散タイプ。非常時に点灯する専用LED光源は色温度5000K・演色性Ra70です。材質【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)、【反射板(下部)】アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)、【枠】アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)、【蓄電池】ニッケル水素蓄電池質量(kg)1.7電圧(V)100~242消費電力(W)20.6全光束(Lm)2195光源常時/非常時・本体組込LED点灯色温度(K)3500エネルギー消費効率(Lm/W)106.5光源寿命40000時間(光束維持率85%)認定番号3AE-1071光色温白色RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合演色指数(Ra)85(常用光源)、70(非常用光源)非常灯評定番号LALE-027埋込穴(Φmm)150埋込高(mm)96エコロジー商品省エネ
傾斜天井DL250形Φ150 調光
Panasonic(パナソニック)¥18,980税込¥20,8781セット3日以内出荷仕様天井埋込型Ra85【適合調光器】ライトマネージャーFxNQ28861K (別売)【適合調光器】ライトマネージャーFxNQ28841K (別売)【適合調光器】信号線式ライコンNQ21505 (別売)【適合調光器】信号線式ライコンNQ21502 (別売)【適合調光器】ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21595U (別売)【適合調光器】ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21592U (別売)【適合調光器】ライトコントロール・信号線式(LE材質【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)【反射板(下部)】アルミダイカスト(シルバーメタリックつや消し仕上)【枠】アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)質量(kg)0.9電圧(V)100~242消費電力(W)19.3グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明光源寿命40000時間(光束維持率85%)トランスLED内蔵 電源ユニット内蔵グリーン購入法適合埋込穴(Φmm)150埋込高(mm)102エコロジー商品省エネ・長寿命
非常灯DL250形Φ150広角30K
Panasonic(パナソニック)¥69,980税込¥76,9781セット3日以内出荷【電源ユニット】NNK25010NLE9+【本体】NDG24603SKの組合せ。点検スイッチ付。充電モニタ(緑)付。自己点検スイッチ付。天井埋込型、埋込穴Φ150、30分間タイプ・ビーム角50度・広角タイプ・光源遮光角15度。水平天井埋込専用。広角タイプ。非常時に点灯する専用LED光源は色温度5000K・演色性Ra70です。材質【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)、【反射板(下部)】アルミダイカスト(シルバーメタリックつや消し仕上)、【枠】アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)、【蓄電池】ニッケル水素蓄電池質量(kg)1.7電圧(V)100~242消費電力(W)20.6全光束(Lm)2105光源常時/非常時・本体組込LED点灯色温度(K)3000エネルギー消費効率(Lm/W)102.1光源寿命40000時間(光束維持率85%)認定番号3AE-1071光色電球色RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合演色指数(Ra)85(常用光源)、70(非常用光源)非常灯評定番号LALE-027埋込穴(Φmm)150埋込高(mm)96エコロジー商品省エネ
非常灯DL250形Φ150広角50K
Panasonic(パナソニック)¥69,980税込¥76,9781セット3日以内出荷【電源ユニット】NNK25010NLE9+【本体】NDG24600WKの組合せ。点検スイッチ付。充電モニタ(緑)付。自己点検スイッチ付。天井埋込型、埋込穴Φ150、30分間タイプ・ビーム角50度・広角タイプ・光源遮光角15度。水平天井埋込専用。広角タイプ。非常時に点灯する専用LED光源は色温度5000K・演色性Ra70です。材質【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)、【反射板(下部)】アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)、【枠】アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)、【蓄電池】ニッケル水素蓄電池質量(kg)1.7電圧(V)100~242消費電力(W)20.6全光束(Lm)2275光源常時/非常時・本体組込LED点灯色温度(K)5000エネルギー消費効率(Lm/W)110.4光源寿命40000時間(光束維持率85%)認定番号3AE-1071光色昼白色RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合演色指数(Ra)85(常用光源)、70(非常用光源)非常灯評定番号LALE-027埋込穴(Φmm)150埋込高(mm)96エコロジー商品省エネ
非常灯DL250形Φ150拡散50K
Panasonic(パナソニック)¥69,980税込¥76,9781セット3日以内出荷【電源ユニット】NNK25010NLE9+【本体】NDG24605WKの組合せ。点検スイッチ付。充電モニタ(緑)付。自己点検スイッチ付。天井埋込型、埋込穴Φ150、30分間タイプ・ビーム角85度・拡散タイプ・光源遮光角15度。水平天井埋込専用。拡散タイプ。非常時に点灯する専用LED光源は色温度5000K・演色性Ra70です。材質【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)、【反射板(下部)】アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)、【枠】アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)、【蓄電池】ニッケル水素蓄電池質量(kg)1.7電圧(V)100~242消費電力(W)20.6全光束(Lm)2280光源常時/非常時・本体組込LED点灯色温度(K)5000エネルギー消費効率(Lm/W)110.6光源寿命40000時間(光束維持率85%)認定番号3AE-1071光色昼白色RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合演色指数(Ra)85(常用光源)、70(非常用光源)非常灯評定番号LALE-027埋込穴(Φmm)150埋込高(mm)96エコロジー商品省エネ
傾斜天井DL250形Φ150 非調光
Panasonic(パナソニック)¥18,980税込¥20,8781セット3日以内出荷仕様天井埋込型Ra85【適合リニューアルプレート】埋込穴Φ175用NNN80005K (別売)【適合リニューアルプレート】埋込穴Φ200用NNN80006K (別売)【適合リニューアルプレート】埋込穴Φ250用NNN80007 (別売)【適合リニューアルプレート】埋込穴Φ300用NNN80008 (別売)拡散タイプ斜天井用取付可能天井傾斜角度10度~30度材質【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)【反射板(下部)】アルミダイカスト(シルバーメタリックつや消し仕上)【枠】アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)質量(kg)0.9色ホワイト電圧(V)100~242消費電力(W)19.3グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明器具・セットセット品光源寿命40000時間(光束維持率85%)トランスLED内蔵 電源ユニット内蔵グリーン購入法適合演色指数(Ra)85埋込穴(Φmm)150埋込高(mm)102調光の可否不可調色の可否不可エコロジー商品省エネ・長寿命
非常灯DL250形Φ150拡散30K
Panasonic(パナソニック)¥69,980税込¥76,9781セット3日以内出荷【電源ユニット】NNK25010NLE9+【本体】NDG24608WKの組合せ。点検スイッチ付。充電モニタ(緑)付。自己点検スイッチ付。天井埋込型、埋込穴Φ150、30分間タイプ・ビーム角85度・拡散タイプ・光源遮光角15度。水平天井埋込専用。拡散タイプ。非常時に点灯する専用LED光源は色温度5000K・演色性Ra70です。材質【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)、【反射板(下部)】アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)、【枠】アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)、【蓄電池】ニッケル水素蓄電池質量(kg)1.7電圧(V)100~242消費電力(W)20.6全光束(Lm)2145光源常時/非常時・本体組込LED点灯色温度(K)3000エネルギー消費効率(Lm/W)104.1光源寿命40000時間(光束維持率85%)認定番号3AE-1071光色電球色RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合演色指数(Ra)85(常用光源)、70(非常用光源)非常灯評定番号LALE-027埋込穴(Φmm)150埋込高(mm)96エコロジー商品省エネ
非常灯DL250形Φ150広角40K
Panasonic(パナソニック)¥69,980税込¥76,9781セット3日以内出荷【電源ユニット】NNK25010NLE9+【本体】NDG24601WKの組合せ。点検スイッチ付。充電モニタ(緑)付。自己点検スイッチ付。天井埋込型、埋込穴Φ150、30分間タイプ・ビーム角50度・広角タイプ・光源遮光角15度。水平天井埋込専用。広角タイプ。非常時に点灯する専用LED光源は色温度5000K・演色性Ra70です。材質【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)、【反射板(下部)】アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)、【枠】アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)、【蓄電池】ニッケル水素蓄電池質量(kg)1.7電圧(V)100~242消費電力(W)20.6全光束(Lm)2225光源常時/非常時・本体組込LED点灯色温度(K)4000エネルギー消費効率(Lm/W)108光源寿命40000時間(光束維持率85%)認定番号3AE-1071光色白色RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合演色指数(Ra)85(常用光源)、70(非常用光源)非常灯評定番号LALE-027埋込穴(Φmm)150埋込高(mm)96エコロジー商品省エネ
非常灯DL250形Φ150拡散50K
Panasonic(パナソニック)¥69,980税込¥76,9781セット3日以内出荷【電源ユニット】NNK25010NLE9+【本体】NDG24605SKの組合せ。点検スイッチ付。充電モニタ(緑)付。自己点検スイッチ付。天井埋込型、埋込穴Φ150、30分間タイプ・ビーム角85度・拡散タイプ・光源遮光角15度。水平天井埋込専用。拡散タイプ。非常時に点灯する専用LED光源は色温度5000K・演色性Ra70です。材質【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)、【反射板(下部)】アルミダイカスト(シルバーメタリックつや消し仕上)、【枠】アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)、【蓄電池】ニッケル水素蓄電池質量(kg)1.7電圧(V)100~242消費電力(W)20.6全光束(Lm)2225光源常時/非常時・本体組込LED点灯色温度(K)5000エネルギー消費効率(Lm/W)108光源寿命40000時間(光束維持率85%)認定番号3AE-1071光色昼白色RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合演色指数(Ra)85(常用光源)、70(非常用光源)非常灯評定番号LALE-027埋込穴(Φmm)150埋込高(mm)96エコロジー商品省エネ
傾斜天井DL250形Φ150 無線調光WiLIA
Panasonic(パナソニック)¥25,980税込¥28,5781セット3日以内出荷仕様制御方式:無線通信920MHz帯(WiLIA)天井埋込型Ra85【専用コントローラ】設定操作用タブレットEx NQ51181U (別売)【専用コントローラ】マルチマネージャーEx NQ51101K (別売)【専用コントローラ】LS/無線信号変換インターフェースNK51113 (別売)【適合リニューアルプレート】埋込穴Φ175用NNN80005K (別売)【適合リニューアルプレート】埋込穴Φ200用NNN80006K (別売)【適合リニューアルプレート】埋込穴Φ250用NNN80007 (別材質【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)【反射板(下部)】アルミダイカスト(シルバーメタリックつや消し仕上)【枠】アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)質量(kg)1.1電圧(V)100~242消費電力(W)19.9グレード(V)バリュアブル商品(省エネ・デザイン性・配光制御など様々なご要望にお応えできる商品群です。)光源寿命40000時間(光束維持率85%)トランスLED内蔵 電源ユニット内蔵グリーン購入法適合埋込穴(Φmm)150埋込高(mm)102エコロジー商品省エネ