カテゴリ

  • 電気材料(10)
  • 溶接用品(3)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • 制御機器(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 作業工具(1)

「udn2」の検索結果

18件中 118
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • UDプロテクター ELPA

    UDプロテクター

    ELPA(3件のレビュー)
    1,233税込1,356
    1本
    当日出荷
    電線、通信線の保護に最適です。 コードに足を引っかけないので安全、電線も保護できます。 台車やワゴン車の通過もスムーズ
    材質塩化ビニール長さ(m)1全長(m)1寸法A(mm)70寸法B(mm)16適合ケーブルVVF1.6×2心×4条VVF1.6×3心×3条VVF2.6×3心×2条
  • ナラシマキエアリール ハタヤリミテッド

    ナラシマキエアリール

    ハタヤリミテッド(4件のレビュー)
    36,980税込40,678
    1台
    当日出荷
    ハンドルを回すだけで左右に自動で動き、手を添えずにホースをドラムに巻き取りができます。 ソフトウレタンホースを採用し、巻きぐせが少なく跳ね上がりません。冬場でも柔軟性を保持します。 ソケットタイププラグはワンタッチで、回転式ロック機構付。 1次側ホース先端はパージ機能プラグ付。 持ち運びのじゃまにならない折りたたみハンドル付。
    使用圧力1.5MPa取付金具(二次側)ワンタッチロック付ソケット取付金具(一次側)パージ付プラグ寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)330×402×364
  • UDプロテクタ 星和電機(SEIWA)

    UDプロテクタ

    星和電機(SEIWA)
    1,298税込1,428
    1本
    翌日出荷から8日以内出荷
    機械的強度、耐衝撃性に優れ、プロテクタの上を搬送・運搬用台車が通過しても十分耐える構造です。デザイン的にも優れ、オフィスの床面にもマッチします。
    用途ケーブル、電線を人や荷物の通行から保護する床配線用モール材質ポリ塩化ビニル樹脂定尺(m)1
  • テープ付UDプロテクター ELPA

    テープ付UDプロテクター

    ELPA
    1,518税込1,670
    1本
    3日以内出荷
    0号
    全長(m)1
  • UDプロテクター2号 ELPA

    UDプロテクター2号

    ELPA
    2,374税込2,611
    1個
    3日以内出荷
    2号
    全長(m)2
  • UDプロテクタ 星和電機(SEIWA)

    UDプロテクタ

    星和電機(SEIWA)
    9,998税込10,998
    1箱(10個)
    3日以内出荷
    材質ポリ塩化ビニル樹脂ライトブラウン使用温度範囲(℃)-20~+60
  • UDプロテクタ 汎用タイプ 星和電機(SEIWA)

    UDプロテクタ 汎用タイプ

    星和電機(SEIWA)
    7,998税込8,798
    1箱(10本)
    6日以内出荷
    床配線!ケーブル、電線を人や荷物の通行から保護します。汎用タイプ 。グレー、アイボリー、ライトブラウンの3色から、使用場所に応じて選べます。 。断面はなだらかなスロープ形状で、ワゴン台車の通過もスムーズ。 。ケーブルガイドが施工時の入線を手助けします。 。接続・エンドユニットも充実。 。幅120mm の大型タイプまであり、サイズが豊富。
  • ステンレス ジスク入りグローブ UD-N UD-Nシリーズ 東洋バルヴ

    ステンレス ジスク入りグローブ UD-N UD-Nシリーズ

    東洋バルヴ
    22,980税込25,278
    1個
    7日以内出荷から32日以内出荷
    多様化・高度化するニーズにお応えする東洋ステンレス鋼バルブ
  • 接続・エンドユニット T形3路 星和電機(SEIWA)

    接続・エンドユニット T形3路

    星和電機(SEIWA)
    1,398税込1,538
    1箱(10個)
    6日以内出荷
    床配線_UDプロテクタ用 布設後の床面に極端な出っ張りが生じませんので、台車で引っ掛けたり、蹴つまずく心配がなく、通路に布設しても安全です。 機械的強度、耐衝撃性に優れ、プロテクタの上を搬送・運搬用台車が通過しても十分耐える構造です。 標準色はライトブラウン、グレー、アイボリーの3色。デザイン的にも優れ、オフィスの床面にもマッチします。 施工には粘着テープ及び釘打ち、いずれによる布設も可能です。 ケーブルガイドを設けており、電線の収納作業が容易です。(UDN0, UDN1, UDN2のみ) 本品はケーブル配線専用です。(IV線は使用できません)
    材質変性ポリフェニレンエーテル形状エンドタイプT形3路
  • 接続・エンドユニット L形マガリ 星和電機(SEIWA)

    接続・エンドユニット L形マガリ

    星和電機(SEIWA)
    1,398税込1,538
    1箱(10個)
    6日以内出荷
    床配線_UDプロテクタ用 布設後の床面に極端な出っ張りが生じませんので、台車で引っ掛けたり、蹴つまずく心配がなく、通路に布設しても安全です。 機械的強度、耐衝撃性に優れ、プロテクタの上を搬送・運搬用台車が通過しても十分耐える構造です。 標準色はライトブラウン、グレー、アイボリーの3色。デザイン的にも優れ、オフィスの床面にもマッチします。 施工には粘着テープ及び釘打ち、いずれによる布設も可能です。 ケーブルガイドを設けており、電線の収納作業が容易です。(UDN0, UDN1, UDN2のみ) 本品はケーブル配線専用です。(IV線は使用できません)
    材質変性ポリフェニレンエーテル形状エンドタイプL形マガリ
  • ナラシマキエヤーリール リールのみ ハタヤリミテッド

    ナラシマキエヤーリール リールのみ

    ハタヤリミテッド
    26,980税込29,678
    1台
    当日出荷
    取付金具(一次側)プラグ取付金具(二次側)ソケット仕様ウレタンホース(耐圧1.5MPa、外径12.5mm以下)で使用できます。30mまで巻き取り可能です。トラスコ品番310-8899質量(kg)5.3
  • ハンディープロテクターモールカッター KEIBA

    ハンディープロテクターモールカッター

    KEIBA
    17,980税込19,778
    1個
    当日出荷
    樹脂製配線用モールの切断専用工具です。直角、45度切断用です。 ワンタッチ機構により、片手操作で開口できます。安全ストッパーにより解除しない限り、刃は開きません。 簡単に交換できる替刃式。 本体アルミ合金製の軽量タイプ。
    全長(mm)317適合・直角切断(幅70mm以下)[ミライ] ワゴンモール OP_3~7相当品[マサル] ガードマン・ガードマンⅡ 1号~4号相当品[セイワ] UDプロテクター UDN0~2相当品[光モール] 配線カバー床用なめらか・直角切断(幅100mm以下)[ミライ] ワゴンモール OP_10相当品[マサル] ガードマン 5号相当品以下[マサル] ガードマンⅡ 6号相当品以下[セイワ] UDプロテクター UD3相当品以下[光モール] 配線カバー床用なめらか・45度切断(幅70mm以下)[ミライ] ワゴンモール OP_3~7相当品[マサル] ガードマン・ガードマンⅡ 1号~4号相当品[セイワ] UDプロテクター UDN0~2相当品[光モール] 配線カバー床用なめらか材質アルミ合金質量(g)670寸法A(mm)317切断能力100mmまで寸法D(mm)18寸法B(mm)104寸法C(mm)51
  • 直流用(主回路)電磁接触器(直流操作形)DUD-Nシリーズ 三菱電機

    直流用(主回路)電磁接触器(直流操作形)DUD-Nシリーズ

    三菱電機
    269,800税込296,780
    1個
    55日以内出荷
    取付方式ねじ定格絶縁電圧(V)660機械的耐久性250万回電気的耐久性【DC2、DC4級】50万回最小負荷[補助接点(レベル)]20V 3mA
  • UDプロテクター0号 ELPA

    UDプロテクター0号

    ELPA
    797税込877
    1個
    3日以内出荷
    0号
    全長(m)2
  • UDプロテクター1号 ELPA

    UDプロテクター1号

    ELPA
    1,708税込1,879
    1個
    3日以内出荷
    1号
    全長(m)2
  • 66点クランプ治具セット エクセル貿易

    66点クランプ治具セット

    エクセル貿易
    159,800税込175,780
    1セット
    4日以内出荷
    66点クランプ治具セットです。
    付属品差込クランプ(UDN6150)×2、差込Cクランプ(PT07K)×2、差込Cクランプ(PT09)×2、クランプ(TCX6210)×2、クランプ(T64217)×2、Dストップバー(T60630)×8、位置決め/サポート(T64211)×4、ストップ/サポート(T60304)×2、ストップ/サポート(T60305)×2、Vブロック(T64216)×8、ボールロックボルト(T65055)×10、ロケーティングピン(T64201)×2、ストップ(T64203)×4、ストップ(T64205)×4、マグネットレストボタン(T50737)×12RoHS指令(10物質対応)対応
  • ライノリフト+66点クランプ治具セット エクセル貿易

    ライノリフト+66点クランプ治具セット

    エクセル貿易
    839,800税込923,780
    1セット
    5日以内出荷
    オリジナルのライノカートと同サイズの1200mm×750mmのテーブルトップを装備したこの溶接テーブルは、フットペダルを利用して楽に上げ下げし、溶接プロジェクトに最適な作業高さを実現できます。窒化処理によりスパッタ付着軽減と耐久性が優れます。テーブル上のどの位置でもクランプ可能、正確にセットアップできます。
    付属品差込クランプ(UDN6150)×2、差込Cクランプ(PT07K)×2、差込Cクランプ(PT09)×2、クランプ(TCX6210)×2、クランプ(T64217)×2、ストップ/拡張(T60630)×8、位置決め/サポート(T64211)×4、ストップ/サポート(T60304)×2、ストップ/サポート(T60305)×2、 Locate / Support(T64216)×8、位置決め/ロック(T65055)×10、位置決め/ロック(T64201)×2、位置決め(T64203)×4、位置決め(T64205)×4、スペーサー(T50737)×12セット内容ライノリフト+66点治具キット付寸法(mm)【テーブル】1200×750質量(kg)250穴径(Φmm)16耐荷重(kg)500天板厚さ(mm)16穴ピッチ(mm)50×50高さ調整範囲(mm)【テーブル】640~1040RoHS指令(10物質対応)対応
  • ライノカート+66点クランプ治具セット エクセル貿易

    ライノカート+66点クランプ治具セット

    エクセル貿易
    489,800税込538,780
    1セット
    5日以内出荷
    移動式溶接テーブル ライノカートは溶接と製造においててワークを固定・締付けに最適なモバイルテーブルです。1200×750mmの天板は両面使用が可能で、窒化処理によりスパッタ付着軽減と耐久性が優れます。正確にワークをセットアップできます。治具ですが簡単に収納できます。
    付属品差込クランプ(UDN6150)×2、差込Cクランプ(PT07K)×2、差込Cクランプ(PT09)×2、クランプ(TCX6210)×2、クランプ(T64217)×2、ストップ/拡張(T60630)×8、位置決め/サポート(T64211)×4、ストップ/サポート(T60304)×2、ストップ/サポート(T60305)×2、 Locate / Support(T64216)×8、位置決め/ロック(T65055)×10、位置決め/ロック(T64201)×2、位置決め(T64203)×4、位置決め(T64205)×4、スペーサー(T50737)×12セット内容ライノカート+66点治具キット付寸法(mm)【テーブル】1200×750質量(kg)230高さ(mm)【テーブル】800穴径(Φmm)16耐荷重(kg)680天板厚さ(mm)16穴ピッチ(mm)50×50RoHS指令(10物質対応)対応