カテゴリ
- 洗車・清掃(2)
- 電動工具(2)
- 電気材料(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「ue-40c」の検索結果

電動アッパーUE40C
アサダ¥379,800税込¥417,7801台当日出荷100V電源のみで動きます。 ワイヤーでの昇降のためはね上がりなどが無く安全。 撤去作業の時も安全に下降できます。 高さが約4mで様々なシーンで活躍。 キャスター付で移動がラクラク。 手動でも昇降ができます。トラスコ品番818-6860電源(V)100(50/60Hz)消費電力(W)800積載荷重(kg)最大/120本体寸法(mm)脚部開脚時/1150×1150×1240天板寸法(mm)745×435本体質量(kg)34(天板含む)最大積載荷重(kg)~3m:120、3~3.5m:100、3.5m~:80収納時寸法(mm)310×260×1220昇降時間(秒)上昇:40、下降:35高さ(m)最大:3.84/3.97(延長アダプタ無/有)、最小:1.24/1.37(延長アダプタ無/有)
電動ワイヤーアッパーUE40CW
アサダ¥349,800税込¥384,7801台欠品中壁際での昇降作業美現 壁からマスト中心まで26.5cm 1脚を閉じても安全な昇降可能付属品アルミ天板、延長アダプタ、天板カバー消費電力(W)800本体寸法(mm)910×910×1170(收納時寸法:385×435×1170)天板寸法(mm)745×435本体質量(kg)43.5(天板含)最大積載荷重(kg)~3m: 120/3~3.5m: 100/3.5m~280入力電圧(V)単相100入力電源単相100V 50/60Hz 800W昇降時間(秒)上昇:40/下降:35(無負荷時)高さ(m)最小:1.19/1.32、最大:3.78/3.91
ケ-ブルトレイ、レ-スウェイ配線用、電気機器配線用ケ-ブル
太陽ケーブルテック(旧:テイコク)¥62,980~税込¥69,278~1巻(10m)ほか8日以内出荷絶縁体に耐熱PVCを使用。耐油耐熱柔軟性PVCシースを使用。UL VW-1、cULFT1の難燃対応。UL垂直トレイ難燃試験に合格用途ケーブルトレイ、レースウェイ配線用。北米・EU向けマルチケーブル。定格600V,105℃のUL,cUL共用機器用ケーブル。(カテゴリQPOR、AVLV2、ZKHZ,AVLV8)。CEマーキング適合宣言製品(TUV認定品)。(TUV証明書No.(nx18AWG+1x14AWG)J2051273)。(nx16AWG+1x14AWG)。(TUV証明書No.(18~12AWG)J2051249)。(TUV証明書No.(10AWG)J2051252)。リスティング規格であるMTW、TCを取得しており、NFPA70、79に対応絶縁体厚さ(mm)0.85RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)2000
GYEON Q2M Suede EVO L(100pc) Q2MA-SEE-40-100 40x40cm/100pc
GYEON(ジーオン)¥61,980税込¥68,1781個8日以内出荷危険物の類別非危険物