カテゴリ

  • 建築金物(28)
    • 銅線(28)
  • 電気材料(2)
    • 固定用ケーブル(1)
  • 空調・照明・電設資材(100)
  • 住設機器(30)
  • 制御機器(24)
  • バイク純正部品(18)
  • 電動工具(14)
  • ねじ・ボルト・釘(12)
  • パソコン/周辺機器(9)
  • 家電(7)
  • 自動車純正部品(6)
  • 防犯用品(5)
  • 測定用品(4)
  • 安全保護具(4)
  • トラック純正部品(4)
  • メカニカル部品(3)
  • 切削工具(3)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
  • 学童・教育用品(3)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 船舶用品・漁業資材(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • 作業服(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 事務用品(2)
  • 物流用品(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 研磨材(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ワイヤー径(Φmm)
  • 0.2(1)
長さ(m)
  • 10(7)
  • 20(5)
  • 70(2)
  • 110(2)
  • 140(1)
  • 150(1)
  • 166(1)
  • 170(1)
  • 194(1)
  • 200(1)
  • 220(1)
  • 260(1)
  • 279(1)
  • 1030(1)
  • 1350(1)
  • 1400(1)
  • 1740(1)
  • 2020(1)
  • 2200(1)
  • 2640(1)
ブランド
  • 協和ハーモネット(2)
  • アズワン(1)
  • ノーブランド(26)
  • Panasonic(パナソニック)(91)
  • タカラスタンダード(30)
  • ミルウォーキーツール(23)
  • ホンダ(19)
  • 三菱電機(13)
  • Ringfeder(12)
  • SIEMENS(6)
  • HIKVISION(ハイクビジョン)(5)
  • ミツビシ(4)
  • SKF(日本エスケイエフ)(3)
  • フエニックス・コンタクト(3)
  • PILLAR(旧:日本ピラー工業)(3)
  • BlueWater(3)
  • 日野自動車(3)
  • SPARKFUN(3)
  • JAYS(ジェイズ)(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(74)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(74)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「uew」の検索結果

294件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 2UEWエナメル線(2種ポリウレタン銅線) 協和ハーモネット

    2UEWエナメル線(2種ポリウレタン銅線)

    協和ハーモネット(28件のレビュー)
    ¥499~税込¥549~
    1個
    当日出荷
    種類産業機械用ケーブル耐熱区分120℃(E種)絶縁皮膜2種
  • ポリウレタン銅線 20m UEW0シリーズ アズワン

    ポリウレタン銅線 20m UEW0シリーズ

    アズワン
    ¥559税込¥615
    1パック
    当日出荷
    UEWポリウレタン銅線2種。高周波における誘電特性に優れたポリウレタン系合成樹脂被覆銅線で、電子機器用コイルなどに使用できます。被覆を剥離せずに直接はんだ付けが可能です。耐熱温度130℃で、380℃ではんだ゛付けができます。
    仕様●線径:0.15mm●長さ:20m●耐熱温度:130℃アズワン品番67-0371-89
  • 極細エナメル線(2種ポリウレタン銅線) 協和ハーモネット

    極細エナメル線(2種ポリウレタン銅線)

    協和ハーモネット(13件のレビュー)
    ¥689~税込¥758~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ウレタン樹脂のワニスを導体に焼き付けた巻線です。 耐熱性、耐薬品性にすぐれています。 接続時被覆をはがさずハンダ付けすることが可能です。 高周波における誘電特性にすぐれています。 はんだ付け性:ハンダ槽にて380℃X1秒
    用途リレーコイル、通信用コイル、小型モーター、小型トランス等種別単線種類産業機械用ケーブル厚さ許容差(mm)±0.003外径許容差(mm)±0.003(導体)RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)2種ポリウレタン銅線耐熱区分120℃(E種)絶縁皮膜2種
  • ポリウレタン銅線 0.2mm 200g巻 ノーブランド

    ポリウレタン銅線 0.2mm 200g巻

    ノーブランド
    ¥4,698税込¥5,168
    1リール
    3日以内出荷
    俗に言う”エナメル線”の一種です。 現在では被覆の材料には塗料のエナメルではなく特別な素材が使われます。 これはポリウレタンを使っておりはんだ付けの熱で被覆が溶けるため被覆をはがさなくてもはんだ付けができます。(条件によります。)20m巻の小口パック(UEW0.2L20)もあります。
    サイズ0.2mm質量(g)200長さ(m)およそ684
  • ユニオンエルボ PILLAR(旧:日本ピラー工業)

    ユニオンエルボ

    PILLAR(旧:日本ピラー工業)
    ¥4,298~税込¥4,728~
    1個
    当日出荷から62日以内出荷
    優れたシール性、締付管理の簡素化で作業性が大幅に向上
    用途半導体・医薬・食品・化学形状ユニオンエルボ材質(本体)PFA最高使用圧力(MPa)0.7最高使用温度(℃)200
  • ポリウレタン銅線 0.2mm 20m(±2%)巻 ノーブランド

    ポリウレタン銅線 0.2mm 20m(±2%)巻

    ノーブランド
    ¥539税込¥593
    1パック
    3日以内出荷
    電磁石やコイルを巻くための通称エナメル線の一種です。 絶縁被膜にエナメルに代わりポリウレタンを使用しています。ポリウレタンははんだごての熱で溶けるため紙やすりで剥かなくともはんだ付け可能です。
    長さ(m)20±2%太さ(mm)0.2mm
  • ポリウレタン銅線 0.4mm 1kg巻 ノーブランド

    ポリウレタン銅線 0.4mm 1kg巻

    ノーブランド
    ¥8,998税込¥9,898
    1リール
    3日以内出荷
    俗に言う”エナメル線”の一種です。現在では被覆の材料には塗料のエナメルではなく特別な素材が使われます。これはポリウレタンを使っており半田付けの熱で被覆が溶けるため被覆をはがさなくても半田付けができます。(条件によります。)
    質量(kg)1サイズ0.4mm長さ(m)およそ868
  • ポリウレタン銅線 0.6mm 1kg巻 ノーブランド

    ポリウレタン銅線 0.6mm 1kg巻

    ノーブランド
    ¥8,998税込¥9,898
    1リール
    3日以内出荷
    いわゆるエナメル線。現在ではエナメルワニス塗布ではなくポリウレタンを塗布しています。基板のリード線や、モーターを巻くのにお使い下さい。
    質量(kg)1サイズ0.6mm長さ(m)およそ388
  • ポリウレタン銅線 0.5mm 1kg巻 ノーブランド

    ポリウレタン銅線 0.5mm 1kg巻

    ノーブランド
    ¥8,998税込¥9,898
    1リール
    3日以内出荷
    いわゆるエナメル線。 現在ではエナメルワニス塗布ではなくポリウレタンを塗布しています。 基板のリード線や、モーターを巻くのにお使い下さい。
    質量(kg)1サイズ0.5mm長さ(m)557
  • ポリウレタン銅線 1.0mm 10m(±2%)巻 ノーブランド

    ポリウレタン銅線 1.0mm 10m(±2%)巻

    ノーブランド
    ¥1,198税込¥1,318
    1パック
    3日以内出荷
    一般にエナメル線と呼ばれる、ポリウレタン樹脂でコートされた銅線です。熱で被覆が溶けるので、はんだごてではんだめっきするとそのままはんだづけが可能です。
    サイズ1.0m長さ(m)10±2%
  • ポリウレタン銅線 0.8mm 1kg巻 ノーブランド

    ポリウレタン銅線 0.8mm 1kg巻

    ノーブランド
    ¥8,998税込¥9,898
    1リール
    3日以内出荷
    俗に言う”エナメル線”の一種です。現在では被覆の材料には塗料のエナメルではなく特別な素材が使われます。これはポリウレタンを使っており半田付けの熱で被覆が溶けるため被覆をはがさなくても半田付けができます。(条件によります。)
    質量(kg)1サイズ0.8mm長さ(m)およそ220
  • ポリウレタン銅線 0.8mm 10m(±2%)巻 ノーブランド

    ポリウレタン銅線 0.8mm 10m(±2%)巻

    ノーブランド
    ¥899税込¥989
    1パック
    3日以内出荷
    一般にエナメル線と呼ばれる、ポリウレタン樹脂でコートされた銅線です。熱で被覆が溶けるので、はんだごてではんだめっきするとそのままはんだづけが可能です。
    サイズ0.8m長さ(m)10±2%
  • ポリウレタン銅線 0.29mm 20m(±2%)巻 ノーブランド

    ポリウレタン銅線 0.29mm 20m(±2%)巻

    ノーブランド
    ¥599税込¥659
    1パック
    3日以内出荷
    一般にエナメル線と呼ばれる、ポリウレタン樹脂でコートされた銅線です。熱で被覆が溶けるので、はんだごてではんだめっきするとそのままはんだづけが可能です。 現在ではエナメルワニス塗布ではなくポリウレタンを塗布しています。 基板のリード線や、モーターを巻くのにお使い下さい。
    サイズ0.29m長さ(m)20±2%
  • ポリウレタン銅線 1.0mm 1kg巻 ノーブランド

    ポリウレタン銅線 1.0mm 1kg巻

    ノーブランド
    ¥8,998税込¥9,898
    1リール
    3日以内出荷
    ポリウレタンで絶縁被膜された銅線です。
    質量(kg)1サイズ1.0mm長さ(m)およそ140
  • ポリウレタン銅線 0.5mm 10m(±2%)巻 ノーブランド

    ポリウレタン銅線 0.5mm 10m(±2%)巻

    ノーブランド
    ¥699税込¥769
    1パック
    3日以内出荷
    一般にエナメル線と呼ばれる、ポリウレタン樹脂でコートされた銅線です。熱で被覆が溶けるので、はんだごてではんだめっきするとそのままはんだづけが可能です。
    サイズ0.5m長さ(m)10±2%
  • バタフライバルブ57型 アサヒAV

    バタフライバルブ57型

    アサヒAV
    ¥35,980~税込¥39,578~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    長期性能の向上 オール樹脂化 操作方法の変更が容易に出来ます。 ハンドルレバーの開閉方向の変更が可能 優れた操作性と安全性
    材質(本体)U-PVC使用温度範囲(℃)0~50規格JIS10K材質(シール)EPDM最高使用圧力(MPa)1.0(10.2)接続方式ウエハー寸法D2(mm)122型番(ギヤボックス)TYPE1材質(シート)EPDM接続ウエハー寸法A1(mm)167寸法A2(mm)64ハンドル回転回数9.5流体温度(℃)0~50ハンドル形状レバー式寸法D3(mm)160材質(Oリング)EPDM材質(ボディ)U-PVC最高許容圧力(MPa[kgf/cm2])1.0(10.2)材質(ダイヤフラム)EPDMRoHS指令(10物質対応)対応バルブ種類バタフライバルブ
  • ポリウレタン銅線 0.4mm 10m(±2%)巻 ノーブランド

    ポリウレタン銅線 0.4mm 10m(±2%)巻

    ノーブランド
    ¥599税込¥659
    1パック
    3日以内出荷
    一般にエナメル線と呼ばれる、ポリウレタン樹脂でコートされた銅線です。熱で被覆が溶けるので、はんだごてではんだめっきするとそのままはんだづけが可能です。 現在ではエナメルワニス塗布ではなくポリウレタンを塗布しています。 基板のリード線や、モーターを巻くのにお使い下さい。
    サイズ0.4m長さ(m)10±2%
  • ポリウレタン銅線 0.65mm 10m(±2%)巻 ノーブランド

    ポリウレタン銅線 0.65mm 10m(±2%)巻

    ノーブランド
    ¥799税込¥879
    1パック
    3日以内出荷
    サイズ0.65m長さ(m)10±2%
  • ポリウレタン銅線 0.32mm 20m(±2%)巻 ノーブランド

    ポリウレタン銅線 0.32mm 20m(±2%)巻

    ノーブランド
    ¥599税込¥659
    1パック
    3日以内出荷
    一般にエナメル線と呼ばれる、ポリウレタン樹脂でコートされた銅線です。熱で被覆が溶けるので、はんだごてではんだめっきするとそのままはんだづけが可能です。
    サイズ0.32m長さ(m)20±2%
  • ポリウレタン銅線 0.32mm 1kg巻 ノーブランド

    ポリウレタン銅線 0.32mm 1kg巻

    ノーブランド
    ¥8,998税込¥9,898
    1リール
    3日以内出荷
    エナメル線の代わりに使用いただけます。絶縁にポリウレタンを使っており半田付けの熱で被覆が溶けるため被覆をはがさなくても半田付けができます。(条件によります。)
    質量(kg)1サイズ0.32mm 2種長さ(m)およそ1350
  • ポリウレタン銅線 0.6mm 10m(±2%)巻 ノーブランド

    ポリウレタン銅線 0.6mm 10m(±2%)巻

    ノーブランド
    ¥719税込¥791
    1パック
    3日以内出荷
    一般にエナメル線と呼ばれる、ポリウレタン樹脂でコートされた銅線です。熱で被覆が溶けるので、はんだごてではんだめっきするとそのままはんだづけが可能です。 現在ではエナメルワニス塗布ではなくポリウレタンを塗布しています。 基板のリード線や、モーターを巻くのにお使い下さい。
    サイズ0.6m長さ(m)10±2%
  • ポリウレタン銅線 0.26mm 20m(±2%)巻 ノーブランド

    ポリウレタン銅線 0.26mm 20m(±2%)巻

    ノーブランド
    ¥599税込¥659
    1パック
    3日以内出荷
    俗に言う”エナメル線”の一種です。 現在では被覆の材料には塗料のエナメルではなく特別な素材が使われます。 これはポリウレタンを使っており半田付けの熱で被覆が溶けるため被覆をはがさなくても半田付けができます。 (条件によります。)
    サイズ0.26m長さ(m)20±2%
  • レデューシングユニオンエルボ PILLAR(旧:日本ピラー工業)

    レデューシングユニオンエルボ

    PILLAR(旧:日本ピラー工業)
    ¥4,398~税込¥4,838~
    1個
    当日出荷から62日以内出荷
    優れたシール性、締付管理の簡素化で作業性が大幅に向上
    用途半導体・医薬・食品・化学形状レデューシングユニオンエルボ最高使用圧力(MPa)0.7最高使用温度(℃)200
  • ポリウレタン銅線 0.26mm 1kg巻 ノーブランド

    ポリウレタン銅線 0.26mm 1kg巻

    ノーブランド
    ¥8,998税込¥9,898
    1リール
    3日以内出荷
    いわゆるエナメル線。 現在ではエナメルワニス塗布ではなくポリウレタンを塗布しています。 基板のリード線や、モーターを巻くのにお使い下さい。
    質量(kg)1サイズ0.26mm長さ(m)およそ2020
  • ポリウレタン銅線 0.5mm 500g巻 ノーブランド

    ポリウレタン銅線 0.5mm 500g巻

    ノーブランド
    ¥4,998税込¥5,498
    1リール
    3日以内出荷
    いわゆるエナメル線。現在ではエナメルワニス塗布ではなくポリウレタンを塗布しています。基板のリード線や、モーターを巻くのにお使い下さい。
    サイズ0.5mm質量(g)500長さ(m)およそ279
  • ポリウレタン銅線 0.4mm 500g巻 ノーブランド

    ポリウレタン銅線 0.4mm 500g巻

    ノーブランド
    ¥4,998税込¥5,498
    1リール
    3日以内出荷
    いわゆるエナメル線。現在ではエナメルワニス塗布ではなくポリウレタンを塗布しています。基板のリード線や、モーターを巻くのにお使い下さい。
    サイズ0.4mm質量(g)500長さ(m)およそ434
  • ポリウレタン銅線 0.6mm 500g巻 ノーブランド

    ポリウレタン銅線 0.6mm 500g巻

    ノーブランド
    ¥4,998税込¥5,498
    1リール
    3日以内出荷
    いわゆるエナメル線。現在ではエナメルワニス塗布ではなくポリウレタンを塗布しています。基板のリード線や、モーターを巻くのにお使い下さい。
    サイズ0.6mm質量(g)500長さ(m)およそ194
  • ポリウレタン銅線 1.0mm 500g巻 ノーブランド

    ポリウレタン銅線 1.0mm 500g巻

    ノーブランド
    ¥4,998税込¥5,498
    1リール
    3日以内出荷
    いわゆるエナメル線。現在ではエナメルワニス塗布ではなくポリウレタンを塗布しています。基板のリード線や、モーターを巻くのにお使い下さい。
    サイズ1.0mm質量(g)500長さ(m)およそ70
  • ポリウレタン銅線 0.32mm 500g巻 ノーブランド

    ポリウレタン銅線 0.32mm 500g巻

    ノーブランド
    ¥4,998税込¥5,498
    1リール
    3日以内出荷
    いわゆるエナメル線。現在ではエナメルワニス塗布ではなくポリウレタンを塗布しています。基板のリード線や、モーターを巻くのにお使い下さい。
    サイズ0.32mm質量(g)500長さ(m)およそ675
  • プレート式  自在ストッパー付、静電気防止ウレタン車 ナンシン

    プレート式 自在ストッパー付、静電気防止ウレタン車

    ナンシン
    ¥5,398~税込¥5,938~
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    ストッパーは車輪の回転と旋回を同時に止めるストッパーです。帯電防止ウレタン車輪を採用しました。 電気抵抗値107~108(メーカー測定値で有り保証値ではありません) ノンカーボンの車輪を使用しているので床を汚すことはありません。 発塵の少ないウレタン車輪はクリーンな環境に最適です。
    種別静電気防止キャスター形状自在ストッパー付材質(車輪)ウレタン(ベアリング入り、静電防止)金具仕上ユニクロメッキストッパーダブルストッパー特性静電気防止キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪ストッパー仕様W-3
  • ポリウレタン銅線 0.8mm 500g巻 ノーブランド

    ポリウレタン銅線 0.8mm 500g巻

    ノーブランド
    ¥4,998税込¥5,498
    1リール
    3日以内出荷
    いわゆるエナメル線。現在ではエナメルワニス塗布ではなくポリウレタンを塗布しています。基板のリード線や、モーターを巻くのにお使い下さい。
    サイズ0.8mm質量(g)500長さ(m)およそ110
  • ポリウレタン銅線 0.65mm 500g巻 ノーブランド

    ポリウレタン銅線 0.65mm 500g巻

    ノーブランド
    ¥4,698税込¥5,168
    1リール
    欠品中
    サイズ0.65mm質量(g)500長さ(m)およそ166
  • AV V57SGUEW1 U-PVC ギアー式バタフライ弁57型【U-PVC・EPDM・完全密閉型】 アサヒAV

    AV V57SGUEW1 U-PVC ギアー式バタフライ弁57型【U-PVC・EPDM・完全密閉型】

    アサヒAV
    ¥89,980~税込¥98,978~
    1台
    翌々日出荷から9日以内出荷
    塩ビ製バタフライバルブ
    材質(本体)U-PVC接続ウエハー材質(Oリング)EPDM
  • ポリウレタン銅線 0.29mm 500g巻 ノーブランド

    ポリウレタン銅線 0.29mm 500g巻

    ノーブランド
    ¥5,198税込¥5,718
    1リール
    3日以内出荷
    いわゆるエナメル線。現在ではエナメルワニス塗布ではなくポリウレタンを塗布しています。基板のリード線や、モーターを巻くのにお使い下さい。
    サイズ0.29mm質量(g)500長さ(m)およそ820
  • 一体型LEDベースライト スクエアタイプ □450埋込スクエア調光 Panasonic(パナソニック)

    一体型LEDベースライト スクエアタイプ □450埋込スクエア調光

    Panasonic(パナソニック)
    ¥17,980~税込¥19,778~
    1セット
    3日以内出荷
    仕様天井埋込型Ra83【適合調光器】ライトマネージャーFxNQ28861K (別売)【適合調光器】ライトマネージャーFxNQ28841K (別売)【適合調光器】信号線式ライコンNQ21505 (別売)【適合調光器】信号線式ライコンNQ21502 (別売)【適合調光器】ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21595U (別売)【適合調光器】ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21592U (別売)【適合調光器】ライトコントロール・信号線式(LE材質【本体】鋼板(高反射白色粉体塗装)【点灯ユニット(カバー)】ポリカーボネート(乳白)質量(kg)2.6電圧(V)100~242グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明安定器定格出力型、※安定器補足:<約10~100%連続調光型>トランスLED内蔵 電源ユニット内蔵LED寿命(時間)40000(光束維持率85%)埋め込み寸法(mm)□450グリーン購入法適合埋込高(mm)90エコロジー商品省エネ・長寿命
  • 使い捨てゼッケンベスト 【(無地)枠のみ】 ナカネ

    使い捨てゼッケンベスト 【(無地)枠のみ】

    ナカネ
    ¥27,980税込¥30,778
    1箱(100枚)
    当日出荷から30日以内出荷
    ディスポーサブル(使い捨て)で衛生的なゼッケン(ベスト)です。 参加者からの回収、洗濯、保管等の手間も不要です。 ミシン目付きで破りやすく、簡単に脱着できます。 さっと取り出せる便利な保管箱に収納されています。 マジックで自由に記入が可能です。
    用途防災備蓄用として、避難訓練用として、ワクチン接種会場などに材質ポリエステル不織布サイズフリー幅(cm)40着丈(cm)51表示内容(無地)枠のみ
  • リニューアル用 天井埋込型 40形 一体型LEDベースライト 連続調光型調光タイプ(ウィズリモ用送信器別売) Panasonic(パナソニック)

    リニューアル用 天井埋込型 40形 一体型LEDベースライト 連続調光型調光タイプ(ウィズリモ用送信器別売)

    Panasonic(パナソニック)
    ¥13,980税込¥15,378
    1個
    3日以内出荷
    用途水平天井埋込専用材質【本体】亜鉛鋼板、【反射板】鋼板(高反射白色粉体塗装)、【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白)電圧(V)100~242制御方式赤外線通信(ウィズリモ2)光源寿命40000時間(光束維持率85%)トランスランプ:LED内蔵、電源ユニット内蔵RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合エコロジー商品省エネ
  • 45°ユニオンエルボ PILLAR(旧:日本ピラー工業)

    45°ユニオンエルボ

    PILLAR(旧:日本ピラー工業)
    ¥6,898~税込¥7,588~
    1個
    6日以内出荷から67日以内出荷
    優れたシール性、締付管理の簡素化で作業性が大幅に向上
    用途半導体・医薬・食品・化学形状45°ユニオンエルボ材質(本体)PFA最高使用圧力(MPa)0.7最高使用温度(℃)200
  • iD13400埋込W220白色 Panasonic(パナソニック)

    iD13400埋込W220白色

    Panasonic(パナソニック)
    ¥23,980税込¥26,378
    1組
    3日以内出荷
    (L)先端SSL商品。(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) 。LEDを中心とする次世代半導体照明
    仕様ランプトランス:LED内蔵電源ユニット内蔵、安定器出力型:定格出力型、安定器:約10100%連続調光型、1200ピッチ、1400ピッチのボルトに対応します。材質【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白)長さ(mm)2466幅(mm)240質量(kg)6.3材質(本体)鋼板(高反射白色粉体塗装)タイプ一般タイプ・13400lmタイプ・白色・非調光、水平天井埋込専用取付方式天井埋込型電圧(V)200~242消費電力(W)81.7色温度(K)4000LED色白色エネルギー消費効率(Lm/W)145.6光源寿命40000時間(光束維持率85%)光束(Lm)器具:11900RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合埋込穴幅(mm)220埋込穴長(mm)2445埋込高(mm)54子品番【器具本体】NNLK82722、【ライトバー】NEL8300EWLE2演色性(Ra)83エコロジー商品省エネ・長寿命
  • 天井埋込型 40形 一体型LEDベースライト 連続調光型調光タイプ(ウィズリモ用送信器別売) Panasonic(パナソニック)

    天井埋込型 40形 一体型LEDベースライト 連続調光型調光タイプ(ウィズリモ用送信器別売)

    Panasonic(パナソニック)
    ¥9,798~税込¥10,778~
    1個
    3日以内出荷
    用途水平天井埋込専用材質【本体】亜鉛鋼板、【反射板】鋼板(高反射白色粉体塗装)、【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白)電圧(V)100~242制御方式赤外線通信(ウィズリモ2)光源寿命40000時間(光束維持率85%)トランスランプ:LED内蔵、電源ユニット内蔵RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合エコロジー商品省エネ
銅線カテゴリ
関連カテゴリ