カテゴリ

  • 電気材料(1)
    • 固定用ケーブル(1)
絞り込み
導体外径(Φmm)
  • 0.12(1)
長さ(m)
  • 70
  • 10(1)
  • 20(1)
  • 110(1)
  • 150(1)
  • 170(1)
  • 200(1)
  • 260(1)
  • 285(1)
  • 350(1)
  • 440(1)
  • 690(1)
  • 1030(1)
  • 1400(1)
  • 1740(1)
  • 2200(1)
  • 2640(1)
  • 3950(1)
  • 4550(1)
  • 5700(1)
ブランド
  • 協和ハーモネット(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「uew」の検索結果

1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
極細エナメル線(2種ポリウレタン銅線) 協和ハーモネット極細エナメル線(2種ポリウレタン銅線)協和ハーモネット(13件のレビュー)
699税込769
1個
当日出荷から5日以内出荷
ウレタン樹脂のワニスを導体に焼き付けた巻線です。 耐熱性、耐薬品性にすぐれています。 接続時被覆をはがさずハンダ付けすることが可能です。 高周波における誘電特性にすぐれています。 はんだ付け性:ハンダ槽にて380℃X1秒
用途リレーコイル、通信用コイル、小型モーター、小型トランス等種類産業機械用ケーブル厚さ許容差(mm)±0.003絶縁皮膜2種耐熱区分120℃(E種)種別単線外径許容差(mm)±0.003(導体)RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)2種ポリウレタン銅線
固定用ケーブルカテゴリ