カテゴリ
- 切削工具(35)
- 制御機器(10)
- 電気材料(9)
- バイク部品(7)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(7)
- 配管・水廻り設備部材(7)
- 研磨材(6)
- 建築金物(5)
- 住設機器(5)
- 印刷用紙/インク/印刷機(4)
- パソコン/周辺機器(4)
- 空調・照明・電設資材(3)
- 機構部品(3)
- 作業工具(2)
- 保管用品(1)
- 厨房用品(1)
- 溶接用品(1)
- 清掃用品(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- オフィス家具(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 自動車補修部品(1)
- 鈑金・塗装(1)
- 事務用品(1)
絞り込み
ブランド
- サンドビック(21)
- ワルター(12)
- 神保電器(8)
- INAX(LIXIL)(7)
- TRUSCO(4)
- イメージニクス(4)
- CKD(3)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(3)
- オーム電機(2)
- 光(2)
- ミトロイ(水戸工機)(2)
- ヤナセ(柳瀬)(2)
- NTB(2)
- ALBA(アルバ)(2)
- 田島メタルワーク(2)
- VISHAY(2)
- メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)(2)
- 住友電工ハードメタル(2)
- EXCEL(エクセル)(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「uf#4」の検索結果

GX161溝入れチップ UF4
ワルター¥37,980税込¥41,7781個当日出荷から9日以内出荷溝入れ加工用チップです。用途被削材:鋼、ステンレス鋼、難削材。旋削加工。仕様コーティング超硬材質コーティング超硬RoHS指令(10物質対応)対応チップブレーカーUF4ブレーカー
フラップ(軸付)ホイール(軸径Φ6mm)
TRUSCO(2件のレビュー)¥2,798~税込¥3,078~1箱(5個)当日出荷一般金属用。研磨布と研磨布の間が多少開いているため、目詰まりが少なく最後まで使用できます。内面・曲面・平面、あらゆる研磨に、また回転数の調節で軟らかいものから硬いものまで自由に研磨できます。サイドのみ使用。軸付きなので自由自在に使用でき、へアラインの方向も一定。加工ワークの形状によくなじみます。常に新しい砥粒面で研磨できる自生作用があります。放熱効果が大きく加工物を変質させません。用途市販の電動グラインダー・電気ドリル・ボール盤等に使用できます。バリ取り、サビ落し、塗装前の研磨、内面曲面研磨、金属表面研磨に便利。タイプ垂直植えタイプ使用工具ストレートグラインダー(エアー・電気)軸径×軸長(mm)6×40材質(軸)スチール適合材一般金属
アルミ スライドランタンスタンド
CAPTAIN STAG(5件のレビュー)¥3,298税込¥3,6281台当日出荷ポールを回すだけで好みの高さに調節できます。高さ調節可能107~190cm。材質ポール・開脚バー:アルミニウム(アルマイト加工)、アーム:鉄(クロムメッキ)、スタンド:鉄(エポキシ樹脂塗装)、アーム樹脂部:ナイロン、ジョイント部・ロックネジ・キャップ:ポリプロピレン、ポール差込み部・開脚部:ABS樹脂質量(kg)1.2耐荷重(kg)2アーム寸法(mm)Φ6×200組立寸法(mm)700×600×1070~1900収納寸法(mm)90×35×1070(ポール)、100×80×600(スタンド)
GX162溝入れチップ UF4
ワルター¥37,980税込¥41,7781個9日以内出荷溝入れ加工用チップです。用途被削材:鋼、ステンレス鋼、難削材。旋削加工。仕様コーティング超硬材質コーティング超硬RoHS指令(10物質対応)対応チップブレーカーUF4ブレーカー
GX244溝入れチップ UF4
ワルター¥53,980税込¥59,3781個9日以内出荷溝入れ加工用チップです。用途被削材:鋼、ステンレス鋼、難削材。旋削加工。仕様コーティング超硬材質コーティング超硬RoHS指令(10物質対応)対応チップブレーカーUF4ブレーカー
これカモ 後付け小便器センサー INAX用 (UF-2型 UF-3型 UF-4型 電池式 省エネ 節水)
GAONA(ガオナ)¥48,980税込¥53,8781個7日以内出荷LIXIL(INAX)の刻印が入ったUF-2型、UF-3型、UF-4型のフラッシュバルブに使用できます。 ご使用中のフラッシュバルブのピストンバルブを取外し、製品本体を取付けるだけで押しボタン式からセンサー感知式トイレになります。 電気工事不要の電池仕様(単3形アルカリ電池2個)のため、施工やメンテナンスがしやすいです。 使用状況や頻度、未使用期間に応じて適切な水量を自動制御します。 尿石の付着を防ぐため、長時間便器を使用しない時に、定期的に自動洗浄します。 外気が低温になると気温に応じて間欠吐水を行い、凍結を防止します。 背面の手動ボタンを押すと、いつでも水を流すことができます。 電池寿命は月に4000回の使用で、約3~5年です。 単3形アルカリ電池2個を同梱。 フラッシュバルブの押しボタンをふさぐキャップナット付き。用途LIXIL(INAX)の押しボタン式小便器に後付けするセンサー式小便フラッシュです。付属品電池、キャップナット仕様UF-2型、UF-3型、UF-4型用材質ABS樹脂使用圧力(MPa)0.05(流動圧)~0.75(静水圧)
GX163溝入れチップ UF4(被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄。)
ワルター¥42,980税込¥47,2781個9日以内出荷溝入れ加工用チップです。用途被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄。旋削加工。仕様コーティング超硬トラスコ品番802-4273材質コーティング超硬RoHS指令(10物質対応)対応チップブレーカーUF4ブレーカー
GX243溝入れチップ UF4(被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄。)
ワルター¥44,980~税込¥49,478~1個9日以内出荷溝入れ加工用チップです。用途被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄。旋削加工。仕様コーティング超硬材質コーティング超硬RoHS指令(10物質対応)対応チップブレーカーUF4ブレーカー
GX242溝入れチップ UF4(被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄。)
ワルター¥39,980税込¥43,9781個9日以内出荷溝入れ加工用チップです。用途被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄。旋削加工。仕様コーティング超硬トラスコ品番802-4217材質コーティング超硬RoHS指令(10物質対応)対応チップブレーカーUF4ブレーカー
軸付フラップホイール(6mm軸)
ヤナセ(柳瀬)(2件のレビュー)¥6,998~税込¥7,698~1箱(10本)当日出荷から23日以内出荷研磨布と研磨布の間に、多少空間があるため、目詰まりしにくく、最後まで均一研磨ができます。 弾力性があり、加工物にびったりフィットし、馴染み研磨ができます。 発熱性がなく、被研磨物を変質させません。 加工物に馴染みやすいです。 自生作用が大きいです。軸径(Φmm)6RoHS指令(10物質対応)対応
GX243溝入れチップ UF4(被削材:鋼、ステンレス鋼、難削材。)
ワルター¥44,980~税込¥49,478~1個9日以内出荷溝入れ加工用チップです。用途被削材:鋼、ステンレス鋼、難削材。旋削加工。仕様コーティング超硬材質コーティング超硬RoHS指令(10物質対応)対応チップブレーカーUF4ブレーカー
GX242溝入れチップ UF4(被削材:鋼、ステンレス鋼、難削材。)
ワルター¥39,980税込¥43,9781個9日以内出荷溝入れ加工用チップです。用途被削材:鋼、ステンレス鋼、難削材。旋削加工。仕様コーティング超硬材質コーティング超硬RoHS指令(10物質対応)対応チップブレーカーUF4ブレーカー
パンチングボード用パーツ U型フック
光¥149税込¥1641個当日出荷壁面を有効利用できるパンチングボード収納用パーツ 洗面・キッチンや玄関まわりをおしゃれに収納できます 店舗のディスプレイとしても さまざまなパーツを組み合わせて、自分好みにカスタマイズできます材質フック:スチール/止め金具:ステンレス/キャップ:PVC寸法(mm)約48×49(44)×3.6
GX163溝入れチップ UF4(被削材:鋼、ステンレス鋼、難削材。)
ワルター¥42,980税込¥47,2781個9日以内出荷溝入れ加工用チップです。用途被削材:鋼、ステンレス鋼、難削材。旋削加工。仕様コーティング超硬トラスコ品番802-4274材質コーティング超硬RoHS指令(10物質対応)対応チップブレーカーUF4ブレーカー
耐圧防爆ユニオンカップリング
島田電機¥6,298税込¥6,9281個当日出荷から3日以内出荷本品はゾーン1、ゾーン2でご使用いただけます。電線管、電気機器の相互を回さずに施工する場合にご使用ください。表面処理電気亜鉛メッキ主材質鋼(ステンレス鋼も可)
パンチングボード用U型フックキャップ
光(3件のレビュー)¥489税込¥5381箱(4個)当日出荷横ぶれ防止金具が付いています。用途パンチングボードにご使用頂くフックです。適合穴ピッチ25.4mm(1インチ)穴径(Φmm)5
デスク上ファイル収納ラック
YAMAZEN(山善)(4件のレビュー)¥4,898税込¥5,3881台当日出荷から5日以内出荷机上空間を有効利用。ファイルの下にノートパソコンも収納可能なファイルラック。ブックエンドは可動式。棚板の高さは65・140mmの2段階調整ができる。用途オフィスのデスク上置き棚、ファイルラック、本棚、デスク収納として。材質天板:合成樹脂化粧繊維板(塩化ビニル樹脂)、フレーム:スチール(エポキシ樹脂塗装、クロムメッキ)耐荷重(kg)25
関西ペイント PG80調色 自動車用純正色
PROST's(1件のレビュー)¥36,980税込¥40,6781個(4kg)当日出荷から5日以内出荷スズキ純正色 国内一流メーカーの関西ペイントPG80(2液型)で調色致します。 国内全メーカーの新車塗装ラインに入っているので調色データーも豊富!! 関西ペイントPG80 2液ウレタン塗料を小分けで販売しております。 無地缶に詰め替えてのお届けとなります。用途PG80 自動車専用 調色塗料メーカースズキ危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
薄型フラップホイール
TRUSCO¥3,198税込¥3,5181セット(5本)当日出荷から翌々日出荷細かい部品加工・修正作業に最適です。極小のバリ取り作業に使用できます。 薄型によりペン先のようにピンポイントに研磨が可能です。用途小型ワークの研磨用。細い部分・溝部・ネジ部などの研磨用。使用工具:マイクログラインダー。最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000軸長(mm)40材質(軸)スチール
差圧給気レジスター 天井取付タイプ
メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)¥7,798税込¥8,5781個当日出荷から10日以内出荷シンプルデザイン。プッシュ式風量調節(3段階)。差圧シャッター(バタフライ式)。風向調整機能付。色調:ホワイト。材質:合成樹脂用途室内用取付天井取付タイプ種類角形レジスター
フッ素樹脂チューブ ミリサイズ
中興化成工業¥8,398税込¥9,2381巻当日出荷耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・耐薬品性・滑り性に優れています。用途酸・アルカリなどの薬品移送に。自動車部品に。半導体製造装置に。トラスコ品番430-5540材質フッ素樹脂(PTFE)色乳白色使用温度範囲(℃)-50~260内径(Φmm)4全長(m)10使用圧力(MPa)1.6外径(Φmm)6最小曲げ半径(mm)18適合流体ほとんどの酸・アルカリRoHS指令(10物質対応)対応特性耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・耐薬品性・滑り性
ヒータ断線警報器 K2CU
omron(オムロン)¥13,980税込¥15,3781個当日出荷から61日以内出荷小容量ヒータから大容量ヒータまで断線をキャッチ。成形機械、包装機械等のヒータの断線を検出し警報を出力。高精度の判定能力を有するため、複数ヒータ使用時の1本断線も検出可能。小容量から大容量まで広範囲のヒータに適用。形K2CU-F大容量CT一体タイプは単相、三相、いずれのヒータにも1台で適用。電圧変動補償機能によって、電源電圧の変動によるヒータ電流の変動に対してはミス警報を起さず、高精度な警報出力が得られます。耐電圧AC2000V 50/60Hz 1min(電気回路一括と取りつけパネル間)定格周波数(Hz)50/60(共用)制御出力1c AC220V 2A(cosΦ=0.4)絶縁抵抗(MΩ)10以上(電気回路一括と取りつけパネル間)(DC500Vメガにて)耐振動(耐久)16.7Hz 複振幅1mm 3方向 各10min使用周囲湿度45~85%RH温度の影響±10%以内(20±30℃にて復帰方式自動復帰方式誤差(整定)±7%以内(繰り返し)±3%以内周波数の影響±3%以内(定格周波数の±5%にて)
フラップホイール(軸径6mm)
TRUSCO¥28,980税込¥31,8781セット(50個)当日出荷から4日以内出荷まとめ売りのお買い得パックです。 一般金属用です。研磨布と研磨布の間が多少開いているため、目づまりが少なく最後まで使用できます。 内面・曲面・平面、あらゆる研磨に、また回転数の調節で軟らかいものから硬いものまで自由に研磨できます。 サイドのみ使用可能です。 軸付なので自由自在に使用でき、ヘアラインの方向も一定です。 加工ワークの形状によくなじみます。 常に新しい砥粒面で研磨できる自生作用があります。 放熱効果が大きく加工物を変質させません。用途市販の電動グラインダー・電気ドリル・ボール盤など。バリ取り、サビ落とし、塗装前の研磨、内面曲面研磨、金属表面研磨。使用工具:ストレートグラインダー。最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000軸径×軸長(mm)6×40材質(軸)スチール適合材一般金属
フラップホイール(軸径6mm)
TRUSCO¥28,980税込¥31,8781箱(50個)当日出荷用途市販の電動グラインダー・電気ドリル・ボール盤など。 バリ取り、サビ落とし、塗装前の研磨、内面曲面研磨、金属表面研磨。 使用工具:ストレートグラインダー。(エア・電動)最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000軸長(mm)40材質(軸)スチール
旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 VB□□型-11(ひし形35°)R0.8 推奨材種P(鋼)
サンドビック¥27,980~税込¥30,778~1箱(10個)当日出荷から3日以内出荷VB□□型-11(ひし形35°)R0.8 推奨材種P(鋼)用途仕上げ切刃長さ(mm)10.2709勝手なしコーナーR(mm)0.7938適合被削材種P(鋼)チップ形状V(ひし形35°)内接円径(mm)6.35
旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 DC□□型-11(ひし形55°)R0.8 推奨材種P(鋼)
サンドビック¥22,980税込¥25,2781箱(10個)当日出荷から9日以内出荷ひし形55°R0.8 推奨材種P(鋼)適合被削材種P(鋼)チップ形状D(ひし形55°)
旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 TC□□型-11(三角形60°)R0.8 推奨材種P(鋼)
サンドビック¥19,980税込¥21,9781箱(10個)当日出荷から4日以内出荷TC□□型-11(三角形60°)R0.8 推奨材種P(鋼)切刃長さ(mm)9.94勝手なしコーナーR(mm)0.7938適合被削材種P(鋼)チップ形状T(三角形60°)内接円径(mm)6.35
旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 SC□□型-09(正方形90°)R0.8 推奨材種P(鋼)
サンドビック¥19,980税込¥21,9781箱(10個)当日出荷から4日以内出荷SC□□型-09(正方形90°)R0.8 推奨材種P(鋼)切刃長さ(mm)8.725勝手なしコーナーR(mm)0.7938適合被削材種P(鋼)チップ形状S(正方形90°)内接円径(mm)9.525
旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 TC□□型-16(三角形60°)R0.8 推奨材種P(鋼)
サンドビック¥24,980税込¥27,4781箱(10個)当日出荷から4日以内出荷TC□□型-16(三角形60°)R0.8 推奨材種P(鋼)切刃長さ(mm)15.6978勝手なしコーナーR(mm)0.7938適合被削材種P(鋼)チップ形状T(三角形60°)内接円径(mm)9.525