カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(62)
- 制御機器(29)
- 切削工具(19)
- 科学研究・開発用品(17)
- バイク純正部品(14)
- 自動車純正部品(10)
- 配管・水廻り設備部材(10)
- 研磨材(8)
- 厨房用品(6)
- 事務用品(6)
- 建材・エクステリア(5)
- 作業工具(5)
- メカニカル部品(4)
- FA担当者のオススメ新商品(4)
- 機構部品(3)
- 印刷用紙/インク/印刷機(3)
- パソコン/周辺機器(3)
- 物流用品(2)
- 空調・照明・電設資材(2)
- 電気材料(2)
- 建築金物(2)
- 自動車補修部品(2)
- バイク部品(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 住設機器(1)
- 安全保護具(1)
- 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- SMC(48)
- ジーエルサイエンス(17)
- YAMAHA(ヤマハ)(14)
- サンドビック(11)
- 千代田通商(10)
- MAZDA(マツダ)(10)
- Panasonic(パナソニック)(9)
- KEMET(9)
- ワルター(6)
- TRUSCO(5)
- ヤナセ(柳瀬)(5)
- INAX(LIXIL)(5)
- TOEX(LIXIL)(5)
- SCHMALZ(シュマルツ)(4)
- ユニファイン(4)
- KITZ(キッツ)(3)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(3)
- フジコン(3)
- テンポスドットコム(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「uf#8」の検索結果

ハイグリッドフェンスUF8型 柱のみ
TOEX(LIXIL)(1件のレビュー)¥2,498~税込¥2,748~1セット当日出荷から9日以内出荷コストパフォーマンスの高い、スチールフェンスです。材質スチール
ハイグリッドフェンスUF8型 コーナー継手
TOEX(LIXIL)¥1,998税込¥2,1981セット当日出荷から9日以内出荷コストパフォーマンスの高い、スチールフェンスです。セット内容コーナ継手2個、ボルト、ナット、平座金材質スチール
フラップ(軸付)ホイール(軸径Φ6mm)
TRUSCO(2件のレビュー)¥4,398~税込¥4,838~1箱(5個)当日出荷一般金属用。研磨布と研磨布の間が多少開いているため、目詰まりが少なく最後まで使用できます。内面・曲面・平面、あらゆる研磨に、また回転数の調節で軟らかいものから硬いものまで自由に研磨できます。サイドのみ使用。軸付きなので自由自在に使用でき、へアラインの方向も一定。加工ワークの形状によくなじみます。常に新しい砥粒面で研磨できる自生作用があります。放熱効果が大きく加工物を変質させません。用途市販の電動グラインダー・電気ドリル・ボール盤等に使用できます。バリ取り、サビ落し、塗装前の研磨、内面曲面研磨、金属表面研磨に便利。タイプ垂直植えタイプ使用工具ストレートグラインダー(エアー・電気)軸径×軸長(mm)6×40材質(軸)スチール適合材一般金属
ハイグリッドフェンスUF8型 本体のみ
TOEX(LIXIL)(3件のレビュー)¥3,998~税込¥4,398~1枚9日以内出荷コストパフォーマンスの高い、スチールフェンスです。セット内容フェンス本体1枚材質スチール
ユニバーサルビットソケット
ミトロイ(水戸工機)(3件のレビュー)¥3,198税込¥3,5181個当日出荷から7日以内出荷首振り角度は30度。コーナー等の狭いところでも楽に作業が可能。ダブルナットもまわせ安定感のよいディープタイプ仕様インパクトドライバー(14.4V)対応形状花形寸法L(mm)100
リコブライトハンドパット
理研コランダム(5件のレビュー)¥4,798税込¥5,2781箱(20枚)当日出荷から14日以内出荷優れた研磨力と均一な研磨面が得られます。柔軟性とクッション性があり、素材の形状によく馴染み、削りすぎることがありません。シートには、ミシン目があるので、半分に折りやすく、カンタンに手で切れます。 金属、木工をはじめ、あらゆる素材の研磨にその性能を発揮します。耐水、耐油、耐熱性に優れ、空研ぎはもちろん、水研ぎにも最適です。寸法(mm)150×230適合材金属、木工など
軸付フラップホイール(6mm軸)
ヤナセ(柳瀬)(2件のレビュー)¥5,298~税込¥5,828~1箱(5本)当日出荷から23日以内出荷研磨布と研磨布の間に、多少空間があるため、目詰まりしにくく、最後まで均一研磨ができます。 弾力性があり、加工物にびったりフィットし、馴染み研磨ができます。 発熱性がなく、被研磨物を変質させません。 加工物に馴染みやすいです。 自生作用が大きいです。軸径(Φmm)6RoHS指令(10物質対応)対応
耐圧防爆ユニオンカップリング
島田電機¥22,980税込¥25,2781個当日出荷から4日以内出荷本品はゾーン1、ゾーン2でご使用いただけます。電線管、電気機器の相互を回さずに施工する場合にご使用ください。表面処理電気亜鉛メッキ主材質鋼(ステンレス鋼も可)
電動ドライバーソケット
TRUSCO¥2,398税込¥2,6381丁当日出荷振り角度30°の広範囲使用可能で、狭い場所、障害物のある角際部のボルトの着脱に最適です。また、6角シャンク部は圧入式で強力です。TEUF-24は耐震支持金具(ホールダウン金物)の取付に最適です。軸径(Φmm)6.35全長L(mm)100
重研削用軸付フラップホイール
ヤナセ(柳瀬)¥5,898税込¥6,4881箱(5個)当日出荷から23日以内出荷重研磨に最適です。目詰まりがなく、最後まで均一研磨ができます。振動、騒音が少なく、疲れません。発熱性がなく、被研磨物を変質させません。長さ(mm)25RoHS指令(10物質対応)対応
フリージョイント
未来工業¥1,198~税込¥1,318~1個翌日出荷可とう性があり、曲ガリ等の継手で対応できない場所に使用します。 半割れ(裏面が中心で切断してあります)ですから、冷媒管にかぶせるだけでOKです。種類ダクト寸法l(mm)60
バタフライ弁 ギア式
KITZ(キッツ)¥81,980税込¥90,1781個当日出荷から翌々日出荷FMKシートの採用によりEPDM、NBRで対応できない範囲をカバー。 JIS面間寸法に準拠。 JIS 5K・10Kフランジに配管可能。 ISO5211に準拠。 スムーズな開閉操作。材質ボトムステム:SUS410形状ストレート材質(本体)FCD450-10使用温度範囲(℃)5~90最高使用圧力(MPa)1接続方式ウエハー材質(シート)FKM使用流体液体ハンドル形状横形ギア材質(Oリング)FKM材質(ジスク)SCS13A材質(ステム)SUS410材質(プラグ)ZDC2クラス5K/10Kバルブ種類バタフライバルブ
アルミ製バタフライバルブ(給湯用)
KITZ(キッツ)¥41,980税込¥46,1781個当日出荷から6日以内出荷材質(本体)ADC12使用温度範囲(℃)5~90規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA E-292(特注)適合規格JIS B2032規格適合品、日水協認定番号:E-292最高使用圧力圧力-温度基準:バタ21接続方式ウエハー材質(シート)FKM使用流体水JIS規格JIS B2032ハンドル形状横形ギア材質(Oリング)FKM材質(ジスク)SCS13A材質(ステム)SUS410材質(ボディ)ADC12クラス10K接続形状ウエハ:JIS 10Kバルブ種類バタフライバルブ
ヒータ断線警報器 K2CU
omron(オムロン)¥13,980税込¥15,3781個当日出荷から62日以内出荷小容量ヒータから大容量ヒータまで断線をキャッチ。成形機械、包装機械等のヒータの断線を検出し警報を出力。高精度の判定能力を有するため、複数ヒータ使用時の1本断線も検出可能。小容量から大容量まで広範囲のヒータに適用。形K2CU-F大容量CT一体タイプは単相、三相、いずれのヒータにも1台で適用。電圧変動補償機能によって、電源電圧の変動によるヒータ電流の変動に対してはミス警報を起さず、高精度な警報出力が得られます。耐電圧AC2000V 50/60Hz 1min(電気回路一括と取りつけパネル間)定格周波数(Hz)50/60(共用)制御出力1c AC220V 2A(cosΦ=0.4)絶縁抵抗(MΩ)10以上(電気回路一括と取りつけパネル間)(DC500Vメガにて)耐振動(耐久)16.7Hz 複振幅1mm 3方向 各10min使用周囲湿度45~85%RH温度の影響±10%以内(20±30℃にて復帰方式自動復帰方式誤差(整定)±7%以内(繰り返し)±3%以内周波数の影響±3%以内(定格周波数の±5%にて)
軸付フラップホイール
ヤナセ(柳瀬)¥1,098~税込¥1,208~1個3日以内出荷から4日以内出荷中心部から放射状にペーパーが植えてあるので、目詰まりしにくく曲面でも作業できます。目詰まりがなく、平面はもちろん曲面の作業が可能です。用途バリ取り・錆取り・塗装前の研磨・金属・木材の研磨。軸径(Φmm)6幅(mm)25砥材アルミナ最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000適合材金属・木材外径(mm)80
アルミ製バタフライバルブ(給湯用)
KITZ(キッツ)¥52,980税込¥58,2781個翌々日出荷から22日以内出荷規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA E-292(特注)材質(シート)FKM使用流体水JIS規格JIS B2032ハンドル形状レバー式材質(Oリング)EPDM材質(ジスク)SCS13Aクラス5K/10Kバルブ種類バタフライバルブ
TB冷凍ストッカー 前扉タイプ
テンポスドットコム¥34,980税込¥38,4781台3日以内出荷電源(単相/V)100(50/60Hz)内装塗装鋼板温度調節可能庫内温度(℃)-18以下(外気温30/無負荷直射日光を受けない状況下)鍵無調節方式(脚)前面2カ所可動
フラップホイール(軸径6mm) 50個単位まとめ買い品
TRUSCO¥29,980税込¥32,9781箱(50個)翌々日出荷まとめ売りのお買い得パックです。(50個入り)。一般金属用です。研磨布と研磨布の間が多少開いているため、目づまりが少なく最後まで使用できます。内面・曲面・平面、あらゆる研磨に、また回転数の調節で軟らかいものから硬いものまで自由に研磨できます。サイドのみ使用可能です。軸付なので自由自在に使用でき、ヘアラインの方向も一定です。加工ワークの形状によくなじみます。常に新しい砥粒面で研磨できる自生作用があります。放熱効果が大きく加工物を変質させません。用途市販の電動グラインダー・電気ドリル・ボール盤など。バリ取り、サビ落とし、塗装前の研磨、内面曲面研磨、金属表面研磨。使用工具:ストレートグラインダー。(エア・電動)仕様最高使用回転数(rpm):15000トラスコ品番489-6998材質軸:スチール軸径(Φmm)6幅(mm)25粒度(#)60軸長(mm)40羽根枚数約110枚外径(mm)80