カテゴリ
- 作業工具(3)
- FA担当者のオススメ新商品(2)
- 建築金物(2)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
- 印刷用紙/インク/印刷機(2)
- 制御機器(1)
- 厨房用品(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 安全保護具(1)
- 家電(1)
- トラック用品・パーツ(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「uf-14」の検索結果

ユニバーサルビットソケット
ミトロイ(水戸工機)(3件のレビュー)¥3,198税込¥3,5181個当日出荷から7日以内出荷首振り角度は30度。コーナー等の狭いところでも楽に作業が可能。ダブルナットもまわせ安定感のよいディープタイプ仕様インパクトドライバー(14.4V)対応形状花形寸法L(mm)100
小物ケース 3WAY装着
中林製作所(1件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷から翌日出荷大きめスマホ対応/ショルダーベルト装着対応用途作業時の小物入れに材質本体/ナイロン(撥水加工)、ポリエステル カラビナ/アルミニウム
FLASHFORGE 3Dプリンター用 フィラメント TPU(軟性) 1000g ブラック
Flash Forge¥5,398税込¥5,9381個当日出荷材質TPU色ブラック内容量(g)1000RoHS指令(10物質対応)対応線径(mm)1.75
FLASHFORGE 3Dプリンター用 フィラメント TPU(軟性) 1000g ホワイト
Flash Forge¥5,998税込¥6,5981個当日出荷材質TPU色ホワイト内容量(g)1000RoHS指令(10物質対応)対応
収納フック
光¥819税込¥9011個当日出荷お部屋の壁面はもちろん家具や机・イスの背もたれ・車内等のフックとして。 フック部分は収納タイプですので、ご使用されない時はジャマにならないスッキリデザインです。付属品ビス2個入り材質亜鉛耐荷重(kg)4.5
電動ドライバーソケット
TRUSCO¥2,398税込¥2,6381丁当日出荷振り角度30°の広範囲使用可能で、狭い場所、障害物のある角際部のボルトの着脱に最適です。また、6角シャンク部は圧入式で強力です。TEUF-24は耐震支持金具(ホールダウン金物)の取付に最適です。軸径(Φmm)6.35全長L(mm)100
収納フック小
光¥24,980税込¥27,4781箱(25個)翌々日出荷から3日以内出荷フック部分は収納タイプの為、ご使用されない時は邪魔にならないすっきりデザインです。用途家具や机・椅子の背もたれ・車内等のフックとして。
前開き式冷凍庫
Haier(ハイアール)¥45,980税込¥50,5781台7日以内出荷引き出し式クリアバスケット、スリムボディ、冷蔵切替。セカンド冷凍庫におすすめ、すっきり置ける前開き式。幅約50cmのスリムボディなので、キッチンやダイニングなど普段使いしやすい場所にもすっきり設置ができます。庫内は扉を開けるとストック内容がひと目でわかるのも前開き式のメリットです。整理しやすく中身が見やすい引き出し式クリアバスケット。棚数5段・クリアバスケット4個付き。引き出し式で出し入れしやすく、クリアで中身が見やすいので使い忘れを防ぎフードロスも削減します。カンタンなボタン操作でできる急冷凍で美味しさをキープ。冷凍モード時には5段階で温度設定が可能。ボタンを押すごとに「-18」「-21」「急冷凍」「-14」「-16」の順に切り換わります。食品を急いで冷凍するときや冷やしたいときは「急冷凍」が便利です。用途に合わせて活用できる冷凍冷蔵切替。モード設定ボタンで簡単に冷凍と冷蔵が切替え可能。季節や生活スタイルに合わせて使い分けができます。電子レンジを載せても傷がつきにくいトップテーブル仕様。耐熱100℃、耐荷重30kgのの天面鋼板使用で電子レンジなどを載せることができます※1。傷が付きにくいトップテーブル仕様でお手入れもカンタン。レンジラックと置き換え、レンジラックに保存していた乾物は冷凍することで風味やおいしさが長持ち。冷凍庫から出した食品をそのまま温めたり解凍したりすることもでき、時短にも一役担います。付属品クリアトレイ×1、バスケット(上)×3、バスケット(下)×1仕様●ドア数:1●据付必要奥行寸法(mm):648●目標年度2021年度省エネ基準達成率(%):153●霜取方式:自動性能フリーザー:フォースター幅(mm)502質量(kg)37.5色ホワイト高さ(mm)1175奥行(mm)598周波数(Hz)50/60耐荷重(kg)30(トップテーブル)定格消費電力(W)電熱装置:120電源コード(m)1.9外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)502×598×1175電源電圧(V)単相100(50Hz/60Hz共用)冷却方式ファン式機能ノンフロンR600a、引き出し式クリアバスケット、急冷凍、冷蔵切替、スリムボディ、耐熱性能天板(上板耐荷重30kgまで、電子レンジのタイプよって置けない場合があります。)、強化ガラストレイ、スケルトントレイ、LED庫内灯電動機(W)76/88耐熱温度(℃)100(トップテーブル)運転音(dB)約25※JIS C9607規定の騒音試験による(安定運転時)保証期間お買い上げ日から本体1年間(ただし、冷媒循環回路(圧縮機・凝縮器・冷却器・毛細管・配管)は5年間)扉開閉方式前開き温度調節5段階(冷凍)冷媒R600aドア1霜取方法自動運転音約25dB ※JIS C9607規定の騒音試験による(安定運転時)年間消費電力量(kWh/年)291省エネ基準達成率(%)153(目標年度2021年度)定格内容積(L)135(食品収納スペースの目安:86)
ステンレスキッチンポット
SUGICO(スギコ)¥3,500税込¥3,8501個翌々日出荷から7日以内出荷内蓋式は、ポット内部を伝わって水滴が下に落ちます。蓋の裏側に引掛け金具が付いているので置き場に困りません。材質SUS304