カテゴリ
- FA担当者のオススメ新商品(75)
- メカニカル部品(74)
- パソコン/周辺機器(47)
- 防災用品(36)
- 電気材料(30)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(25)
- 切削工具(19)
- バイク部品(17)
- 配管・水廻り設備部材(17)
- 制御機器(13)
- 研磨材(9)
- 事務用品(7)
- 空調・照明・電設資材(5)
- 住設機器(5)
- 印刷用紙/インク/印刷機(5)
- 物流用品(4)
- 溶接用品(4)
- 建築金物(4)
- 作業服(3)
- 卓上消耗品(2)
- 測定用品(2)
- 科学研究・開発用品(2)
- 介護用品(2)
- 自動車補修部品(2)
- 鈑金・塗装(2)
- 梱包用品(1)
- 店舗什器・備品(1)
- 厨房用品(1)
- 塗料(1)
- 機構部品(1)
- 日用品(1)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- 自動車用オイル・ケミカル(1)
- 安全保護具(1)
- 油圧機器・油圧ホース(1)
- 農業機械(1)
- 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
- 黒田精工(72)
- BUFFALO(バッファロー)(36)
- UNION(ユニオン)(36)
- 神保電器(27)
- 千代田通商(17)
- INAX(LIXIL)(15)
- ワルター(10)
- サンドビック(7)
- TRUSCO(6)
- ゴールドメダル(6)
- パイロット(5)
- NTB(4)
- ALBA(アルバ)(4)
- LIAN LI(4)
- PROST's(4)
- オーム電機(3)
- omron(オムロン)(3)
- CKD(3)
- 日酸TANAKA(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「uf-3」の検索結果

UFパルチェ3 嵌合蓋AP
シーピー化成¥1,298税込¥1,4281袋(50点)5日以内出荷ガラスのような透明感を実現した『クリアエッジ』嵌合蓋です。※本体は別売り。材質APET寸法(mm)184×80×29質量(g)5
和菓子容器 UFパルチェ3 黒本体 シーピー化成
シーピー化成¥1,498税込¥1,6481袋(50点)5日以内出荷洋菓子・和菓子から冷惣菜まで汎用性高くお使いいただける容器です。ガラスのような透明感を実現した『クリアエッジ』嵌合蓋で、食材を美しく魅せることが出来ます。和菓子3個用。蓋は別売り。材質UF寸法(mm)186×82×11質量(g)6
USBメモリー ピコドライブ DX3 GH-UF3DXシリーズ
グリーンハウス¥19,980税込¥21,9781個当日出荷最大読み込み速度400MB/sの超高速転送を実現。 転送速度最大5Gbps(理論値)のUSB3.0対応。 重厚感のあるメタルボディー採用。 紛失しても安心のパスワードロック機能が付いているので、万一、USBメモリーを紛失してしまっても中身を第三者に見られることはありません。 テレビやオーディオ、カーナビでも使えるUSBマスストレージクラス対応。 ストラップホール付き。質量(g)約30寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)55.8×18.0×9.0消費電流(mA)400(動作時最大)動作温度(℃)0~60インターフェイスUSB3.0/2.0データ転送速度最大:5Gbps(理論値)
これカモ 後付け小便器センサー INAX用 (UF-2型 UF-3型 UF-4型 電池式 省エネ 節水)
GAONA(ガオナ)¥48,980税込¥53,8781個7日以内出荷LIXIL(INAX)の刻印が入ったUF-2型、UF-3型、UF-4型のフラッシュバルブに使用できます。 ご使用中のフラッシュバルブのピストンバルブを取外し、製品本体を取付けるだけで押しボタン式からセンサー感知式トイレになります。 電気工事不要の電池仕様(単3形アルカリ電池2個)のため、施工やメンテナンスがしやすいです。 使用状況や頻度、未使用期間に応じて適切な水量を自動制御します。 尿石の付着を防ぐため、長時間便器を使用しない時に、定期的に自動洗浄します。 外気が低温になると気温に応じて間欠吐水を行い、凍結を防止します。 背面の手動ボタンを押すと、いつでも水を流すことができます。 電池寿命は月に4000回の使用で、約3~5年です。 単3形アルカリ電池2個を同梱。 フラッシュバルブの押しボタンをふさぐキャップナット付き。用途LIXIL(INAX)の押しボタン式小便器に後付けするセンサー式小便フラッシュです。付属品電池、キャップナット仕様UF-2型、UF-3型、UF-4型用材質ABS樹脂使用圧力(MPa)0.05(流動圧)~0.75(静水圧)
フラップ(軸付)ホイール(軸径Φ6mm)
TRUSCO(2件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481箱(5個)当日出荷一般金属用。研磨布と研磨布の間が多少開いているため、目詰まりが少なく最後まで使用できます。内面・曲面・平面、あらゆる研磨に、また回転数の調節で軟らかいものから硬いものまで自由に研磨できます。サイドのみ使用。軸付きなので自由自在に使用でき、へアラインの方向も一定。加工ワークの形状によくなじみます。常に新しい砥粒面で研磨できる自生作用があります。放熱効果が大きく加工物を変質させません。用途市販の電動グラインダー・電気ドリル・ボール盤等に使用できます。バリ取り、サビ落し、塗装前の研磨、内面曲面研磨、金属表面研磨に便利。タイプ垂直植えタイプ使用工具ストレートグラインダー(エアー・電気)軸径×軸長(mm)6×40材質(軸)スチール適合材一般金属
フリクションボールスリム用 0.38mm替芯
パイロット(76件のレビュー)¥339税込¥3731パック(3本)当日出荷フリクションボールスリム、フリクション多色用替え芯です。用途設計図、メモ、スケジュール管理、チェック作業、印付け、書類、マーキング、全長(mm)87.5適合本体シリーズ名フリクションボール多色、フリクションボールスリム最大径(Φmm)3.6先端ボール径(mm)0.38商品タイプ替芯線の太さ超極細繰り返し・詰め替え対応
フリクション多色替芯
パイロット(7件のレビュー)¥949税込¥1,0441セット(3本×3パック)当日出荷フリクションボールスリム、フリクション多色用替え芯です。用途設計図、メモ、スケジュール管理、チェック作業、印付け、書類、マーキング、適合本体シリーズ名フリクションボール多色入数3本繰り返し・詰め替え対応
フリクション多色替芯
パイロット(8件のレビュー)¥949税込¥1,0441セット(3本×3パック)当日出荷フリクションボール多色ボールペン用の替芯3個パック用途設計図、メモ、スケジュール管理、チェック作業、印付け、書類、マーキング、仕様3個パックインク色ブラック&レッド&ブルー入数1本色数3C繰り返し・詰め替え対応
USB3.1(Gen1)/USB3.0対応 USBメモリー バリューモデル
BUFFALO(バッファロー)(1件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1台当日出荷から8日以内出荷持ち運びに最適なシンプルデザイン 安心・簡単暗号化「SecureLock Mobile2」 大容量データも快適に扱える高速転送 対応ソフトウェア付属品取扱説明書対象パソコンUSB3.1(Gen1)/USB3.0/2.0 Type-A端子を搭載するWindows パソコンおよびMac※USBポート非搭載パソコンは、メーカー製増設用インターフェースをご利用ください。質量(g)約10電源USBバスパワー定格電圧(V)5.0±5%対応OSWindows 10/8.1/7 (32bit/64bit):本体:USB3.1(Gen1)/USB3.0/2.0接続、添付ソフトウェア(ダウンロード):SecureLock Mobile2、Disk Formatter2Mac 10.10以降:本体:USB3.1(Gen1)/USB3.0/2.0接続対応Chrome OS (添付ソフトウェアは利用できません)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)20×9×55最大消費電力(W)2.5動作環境温度:0~40℃湿度:20~80%保証期間1年インターフェイスUSB 3.1(Gen1)/3.0/2.0
PROST's ウレタン純正色タッチアップペン
PROST's(12件のレビュー)¥809税込¥8901箱(20g)当日出荷から5日以内出荷【最高級ウレタン塗料のタッチアップペン】耐ガソリン性・対候性に優れたウレタン塗料を使用することで、ラッカー塗料と比べひび割れや劣化を防ぎます。【世界中のメーカーに対応!】世界中の輸入車・バイク・国産車、6,000色以上に対応!※一部対応できないカラーもございます。用途自動車/バイク補修用タッチアップペン危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
パイロットフリクション多色替芯 038 黒
パイロット(2件のレビュー)¥949税込¥1,0441セット(3本×3パック)当日出荷フリクションボール多色ボールペン用の替芯3個パック用途設計図、メモ、スケジュール管理、チェック作業、印付け、書類、マーキング、仕様3個パック種類フリクションボール多色/スリム用 0.38mm替芯インク色ブラックボール径(Φmm)0.38(超極細)繰り返し・詰め替え対応
液晶保護フィルム Acer NITRO XV270UF3bmiiprx 27インチ モニター 対応 ブルーライトカット 反射防止 互換品
メディアカバーマーケット¥6,398税込¥7,0381枚4日以内出荷ブルーライトカット液晶保護フィルムです。モニターから発せられるブルーライトから眼を守り、眼の負担を軽くします。目に有害とされているブルーライトを平均約20%カットします。LED光源から出る中間波長帯の光を均一に抑えます。 92-95%の高い透過率で液晶画面の美しさを損ないません。ディスプレイ等に貼り合わせた際に黄色味が強くならず自然な見た目になります。指紋防止加工のため、指紋がつきにくくなっています。硬度 3-4Hでキズが入りにくく、液晶画面をしっかり保護します。付属品クリーニングクロス×1 / ヘラ×1適合機種Acer NITRO XV270UF3bmiiprx取付け方法シリコン吸着対応インチサイズ27インチ特性ブルーライトカット反射防止
覗き見防止 プライバシー フィルター Acer NITRO XV270UF3bmiiprx 27インチ 対応 保護 フィルム のぞき見防止 互換品
メディアカバーマーケット¥11,980税込¥13,1781枚4日以内出荷パソコン画面の左右からの覗き見を防止。プライバシーを守ります。周囲の明かり(蛍光灯や太陽光)の映り込みを抑え、画面を見やすくします。紫外線99%、ブルーライトを約45%カット。干渉縞モアレを防ぐフィルター構造。キズが入りにくく、傷や汚れから液晶画面を保護するハードコート仕様です。取付用の両面テープと、スライドして取り外し可能にするためのマウンティングタブが付属します。用途両面テープ方式:貼り付けシールを四隅に貼るだけで簡単装着。スライド式(マウンティングタブ):フィルターをタブに差し込み、必要に応じて着脱可能。付属品貼り付けシール×8枚 / マウンティングタブ×2組 / クリーニングクロス×1枚適合機種Acer NITRO XV270UF3bmiiprx取付け方法両面テープ/スライド式対応インチサイズ27インチ特性のぞき見防止180度対応解像度2560×1440
小便フラッシュバルブ(節水形)
INAX(LIXIL)(2件のレビュー)¥16,980~税込¥18,678~1個当日出荷から6日以内出荷寸法(mm)壁と給水口芯の距離:75呼び径(mm)13適合配管径(Φmm)16管種直管
軸付フラップホイール(6mm軸)
ヤナセ(柳瀬)(2件のレビュー)¥6,298税込¥6,9281箱(10本)当日出荷から23日以内出荷研磨布と研磨布の間に、多少空間があるため、目詰まりしにくく、最後まで均一研磨ができます。 弾力性があり、加工物にびったりフィットし、馴染み研磨ができます。 発熱性がなく、被研磨物を変質させません。 加工物に馴染みやすいです。 自生作用が大きいです。軸径(Φmm)6RoHS指令(10物質対応)対応
USB3.0対応 USBメモリー スタンダードモデル
BUFFALO(バッファロー)(1件のレビュー)¥3,500~税込¥3,850~1台当日出荷から8日以内出荷持ち運びやすいスティックタイプ 大容量データも快適に扱える高速転送 データの誤消去やウイルス感染を防ぐ対象パソコンUSB端子搭載のWindows パソコンUSB端子搭載のMac※USB端子非搭載パソコンは、メーカー製増設用インターフェースをご利用ください。質量(g)約10電源USBバスパワー定格電圧(V)5.0±5%キャップタイプキャップ式対応OSWindows 10 S(64ビット/32ビット):本体:USB3.0接続、USB2.0接続Windows 10(64ビット/32ビット):本体:USB3.0接続、USB2.0接続、ダウンロード対応ソフトウェア:TurboPC EX、バックアップユーティリティー、イジェクトユーティリティー、SecureLock Mobile、Disk Formatter2Windows RT8.1/RT:本体:USB2.0接続Windows 8.1(64ビット/32ビット):本体:USB3.0接続、USB2.0接続、ダウンロード対応ソフトウェア:バックアップユーティリティー、イジェクトユーティリティーWindows 8(64ビット/32ビット):本体:USB3.0接続、USB2.0接続、ダウンロード対応ソフトウェア:TurboPC EX、バックアップユーティリティー、ラムディスクユーティリティー、イジェクトユーティリティー、SecureLock Mobile、Disk Formatter2Windows 7/Vista(64ビット/32ビット):本体:USB3.0接続、USB2.0接続、ダウンロード対応ソフトウェア:TurboPC EX、バックアップユーティリティー、ラムディスクユーティリティー、イジェクトユーティリティー、SecureLock Mobile、Disk Formatter2Windows XP:本体:USB3.0接続、USB2.0接続、ダウンロード対応ソフトウェア:TurboPC EX、バックアップユーティリティー、ラムディスクユーティリティー、イジェクトユーティリティー、SecureLock Mobile、Disk Formatter2Mac 10.13/10.12/10.11/10.10/10.9/10.8/10.7:本体:USB3.0接続、USB2.0接続Mac 10.6/10.5/10.4:本体:USB2.0接続対応Chrome OS (添付ソフトウェアは利用できません)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)17×10×71最大消費電力(W)2.5動作環境温度:0~40℃湿度:20~80%保証期間1年LEDLED色:青色アクセス時:点滅アイドル時:消灯インターフェイスUSB3.0/2.0
オートリターン機構搭載 ノックスライド USB3.1(Gen1)/USB3.0対応 USBメモリー 16GB
BUFFALO(バッファロー)¥2,698税込¥2,9681個当日出荷から8日以内出荷ノックスライド&オートリターン機構で片手でらくらくコネクタ出し入れが出来る。大きなリング状ストラップホールで用途が広がる。「SecureLock Mobile 2」対応でデータの暗号化が可能対応Chrome OS (添付ソフトウェアは利用できません)メモリー容量16GB
オートリターン機構搭載 ノックスライド USB3.1(Gen1)/USB3.0対応 USBメモリー
BUFFALO(バッファロー)(1件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1台翌日出荷から8日以内出荷USB端子をボールペンのように出せるノック式USBメモリー 安心・簡単暗号化「SecureLock Mobile2」 USBコネクター自動収納のオートリターン機構搭載 大容量データも快適に扱える高速転送付属品取扱説明書対象パソコンUSB3.1(Gen1)/USB3.0/2.0 Type-A端子を搭載するWindows パソコンおよびMac※USBポート非搭載パソコンは、メーカー製増設用インターフェースをご利用ください。質量(g)約11電源USBバスパワー定格電圧(V)5.0±5%キャップタイプノック式対応OSWindows 10/8.1/7:本体:USB3.1(Gen1)/USB3.0/2.0接続、添付ソフトウェア(ダウンロード):SecureLock Mobile2、Disk Formatter2OS X10.10以降:本体:USB3.1(Gen1)/USB3.0/2.0接続対応Chrome OS (添付ソフトウェアは利用できません)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)19.8×10×68最大消費電力(W)2.5動作環境温度:0~40℃湿度:0~90%保証期間1年インターフェイスUSB 3.1(Gen1)/3.0/2.0
耐圧防爆ユニオンカップリング
島田電機¥5,598税込¥6,1581個当日出荷から3日以内出荷本品はゾーン1、ゾーン2でご使用いただけます。電線管、電気機器の相互を回さずに施工する場合にご使用ください。表面処理電気亜鉛メッキ主材質鋼(ステンレス鋼も可)
軸付フラップホイール(3mm軸)
ヤナセ(柳瀬)(4件のレビュー)¥5,998~税込¥6,598~1箱(10本)当日出荷から23日以内出荷研磨布と研磨布の間に、多少空間があるため、目詰まりしにくく、最後まで均一研磨ができます。 弾力性があり、加工物にびったりフィットし、馴染み研磨ができます。 発熱性がなく、被研磨物を変質させません。 加工物に馴染みやすいです。 自生作用が大きいです。RoHS指令(10物質対応)対応
USB3.1(Gen1)ノックスライドUSBメモリー 32GB
BUFFALO(バッファロー)(1件のレビュー)¥3,398税込¥3,7381個当日出荷から翌日出荷ネイルボトルをモチーフにしたノックスライドタイプ。キャップレスなのでキャップの紛失の心配ありません。ストラップホール対応対応Chrome OS (添付ソフトウェアは利用できません)メモリー容量32GB
USB3.0対応 マイクロUSBメモリー 32GB
BUFFALO(バッファロー)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷から8日以内出荷PCにつけたままでも気にならない超小型サイズ。高速転送を実現。大容量データも快適に扱えるUSB3.0に対応。USBマスストレージクラス対応だからAV機器・カーナビでも使えるメモリー容量32GB
クランプ式フェライトコア
ユーボン(3件のレビュー)¥859税込¥9451袋(1個)当日出荷高周波ノイズの吸収効果に優れています。 信号の品質に影響なくノイズ対策ができます。 ケーブルを切断することなく後取り付けできます。 対応ケーブル径は、3~5Φ(0530A)、10~13Φ(1330A)、13ΦMA×(1330B)の3サイズを用意しています。用途電源ケーブル、マウスケーブル、USBケーブル、キーボードケーブル、CRT、プリンタケーブル、オーディオ機器 (UF1325-0530AGY )電話コード、(UF2436-1330A-GY )CRT・電源ケーブル、(UF3035-1330GY )電源ケーブル
ユニベックス
日本研紙¥2,498税込¥2,7481箱(10枚)当日出荷から7日以内出荷曲面にもなじみ、あらゆる部分の研磨が可能! ペーパーのように目詰まりすることがなく、ソフトな研磨面が得られます。 粒度が多彩で、あらゆる物の研磨が可能です。 柔軟な不織布のため、凹凸やカーブ、その他の曲面にもなじんだ研磨が可能です。 不織布の特徴である中空部が目詰まりを防ぎながら弾力を発揮し、無駄なく使用できます。用途錆びとり、表面被膜除去、異物とり、研掃、塗装面の足付け、ヘアーライン加工、プラスチック・木地の研磨・仕上げ他寸法(mm)150×230
関西ペイント PG80調色 自動車用純正色
PROST's(1件のレビュー)¥5,198~税込¥5,718~1個(300g)ほか当日出荷から5日以内出荷スズキ純正色 国内一流メーカーの関西ペイントPG80(2液型)で調色致します。 国内全メーカーの新車塗装ラインに入っているので調色データーも豊富!! 関西ペイントPG80 2液ウレタン塗料を小分けで販売しております。 無地缶に詰め替えてのお届けとなります。用途PG80 自動車専用 調色塗料メーカースズキ危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
USB3.1(Gen1)ノックスライドUSBメモリー 64GB
BUFFALO(バッファロー)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷から8日以内出荷ネイルボトルをモチーフにしたノックスライドタイプ。キャップレスなのでキャップの紛失の心配ありません。ストラップホール対応対応Chrome OS (添付ソフトウェアは利用できません)メモリー容量64GB
法人向けセキュリティーUSBメモリー ウイルススキャン
BUFFALO(バッファロー)¥9,798~税込¥10,778~1台翌日出荷から8日以内出荷・ウイルスチェック機能:DiXiM Security Endpoint搭載で法人USBメモリ内へのウイルス混入や感染を防ぐ・ESET社(TM)のセキュリティエンジン・定義データベースを採用・強制暗号化で重要なデータを守る付属品取扱説明書質量(g)約10電源USBバスパワーキャップタイプキャップレス最大消費電力(W)2.5インターフェースUSB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0/2.0動作温度(℃)0~40動作湿度(%)10~85(結露なきこと)セキュリティ暗号化方式:AES 256bit(ハードウェア方式)ポートUSB Type-A
交換用ファン
omron(オムロン)¥14,980~税込¥16,478~1個当日出荷から4日以内出荷フロントパネルから無停電電源装置(UPS)/交流安定化電源装置(CVCF)を停止せずにファン交換が行えます。種類ファン
薄型フラップホイール
TRUSCO¥2,898税込¥3,1881セット(5本)当日出荷から翌々日出荷細かい部品加工・修正作業に最適です。極小のバリ取り作業に使用できます。 薄型によりペン先のようにピンポイントに研磨が可能です。用途小型ワークの研磨用。細い部分・溝部・ネジ部などの研磨用。使用工具:マイクログラインダー。最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000軸長(mm)40材質(軸)スチール
ハードウェア暗号化機能搭載 管理ツール対応 USB3.0 セキュリティーUSBメモリー
BUFFALO(バッファロー)¥11,980~税込¥13,178~1台翌日出荷企業オリジナルのセキュリティー設定が簡単に実現 大容量データも快適に扱えるUSB3.0 堅牢な強制暗号化機能搭載 パスワード入力を省略できる自動パスワード認証機能 対応ソフトウェア付属品取扱説明書※保証書は取扱説明書に記載色ブラック質量(g)約10電源USBバスパワー定格電圧(V)5.0±5% (DC 5V)対応OSWindows 10(64ビット/32ビット):本体:USB接続Windows 8.1/8/7( SP1)/Vista(SP2)(64ビット/32ビット):本体:USB接続Windows XP(SP3)(32ビット):本体:USB接続Windows Server2012R2/2012/2008R2/2008:本体:USB接続Mac10.12/10.11/10.10/10.9/10.8:本体:USB接続対応機種USB 3.0/2.0端子を搭載するWindows パソコン外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)21×9×55最大消費電力(W)2.5動作環境温度:0~40℃湿度:10~85%保証期間1年LEDLED色:緑アクセス時:点滅アイドル時:消灯セキュリティ暗号化方式:AES 256bit(ハードウェア方式)インターフェイスUSB3.0/2.0データ転送速度USB3.0:最大5Gbps(規格値)、USB2.0:最大480Mbps(規格値)ポートUSB Aソケット