カテゴリ

  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
絞り込み
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「uf18dsdl(nn)」の検索結果

1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 14.4V/18V コードレスファン(本体のみ) HiKOKI(ハイコーキ)

    14.4V/18V コードレスファン(本体のみ)

    HiKOKI(ハイコーキ)(7件のレビュー)
    6,398税込7,038
    1台
    当日出荷
    小形×軽量0.9kg(蓄電池除く)「吊り下げ」「壁掛け」置き方自在! ボトムハンドルや壁掛けフックを利用して単管(Φ48.6mm)に吊り下げたり、壁に掛けて使用できます。※落下防止のため、ストラップホールにひもなどを通して固定してください。 連続使用時間約21時間(弱モード)※蓄電池BSL1850形(18V・5.0Ah) 使用で満充電時の場合。 角度調整が可能。上60°・下30°の範囲を約15°刻みで角度を調整できます。 100V電源が使用可能。 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
    付属品ACアダプタ質量(kg)0.9(蓄電池除く)スイッチ風速切替/2段階(強モード/弱モード)出力(ACアダプタ)12V、1.0A寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)252×256×199(蓄電池除く)入力(ACアダプタ)100V、50/60Hz共用バッテリーリチウムイオン風速(m/min)強モード:190、弱モード:120バッテリー電圧(V)14.4/18アズワン品番65-0294-41左右首振上下角度調整
冷房用品カテゴリ