カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
「uf3025」の検索結果

サイリスタ式電力調整器 三相
SanRex(三社電機製作所)¥449,800~税込¥494,780~1台7日以内出荷から17日以内出荷制御方式:位相制御、サイクル制御の切替が可能 制御入力:ON/OFF制御 ・電流信号:DC4~20mA(ユニット入力抵抗250Ω) ・電圧信号:DC1~5V、DC0~5V 起動停止方式:ソフトスタート/ソフトダウン方式 電流制限:定格電流の50%~110%設定可能(位相制御のみ) 保護機能:過電流保護、過熱保護(定格100A以上) 使用環境:周囲温度/(動作)-10~50℃、(保存)-20~70℃、(相対湿度)30~90%RH、(雰囲気)腐食性ガス・粉塵・振動がないこと用途抵抗負荷、誘導性負荷、変圧器1次制御、整流器1次制御ヒューズ有入力電圧200/220V、380/400/440/480V