カテゴリ
- 防災用品(24)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「ufb-3f」の検索結果

UFB-3F-2402
UNION(ユニオン)¥19,980税込¥21,9781台3日以内出荷扉なし。ゴムベース付。文字標識ステッカー ST-100付。必要に応じ絵ステッカーの併用をご検討ください。内容積 : W210×D210×H575mm。対応ボンベ。・粉末10型 寸法はΦ127×H510を想定しております。・強化液2L 寸法はΦ127×H465を想定しております。・強化液3L 寸法はΦ135×H525を想定しております寸法(mm)225×225×600材質/仕上スチール(t1.6) ポーラルホワイトペイント質量(kg)4.3
UFB-3F-2024
UNION(ユニオン)¥23,980税込¥26,3781台3日以内出荷扉なし。ゴムベース付。文字入り。対応ボンベ。・粉末10型 寸法はΦ127×H510を想定しております。・強化液2L 寸法はΦ127×H465を想定しております。・強化液3L 寸法はΦ135×H525を想定しております寸法(mm)250×250×503材質/仕上スチール 有色三価クロメートゴールド
UFB-3F-2802N
UNION(ユニオン)¥23,980税込¥26,3781台3日以内出荷扉なし。ゴムシート付。文字入り。標準ステッカー併用を推奨致します。内容積 : W155×D155×H475mm。対応ボンベ。・粉末10型 寸法はΦ127×H510を想定しております。・強化液2L 寸法はΦ127×H465を想定しております。・強化液3L 寸法はΦ135×H525を想定しております寸法(mm)245×245×500質量(kg)2.1
ユニオン製消火器設置台
UNION(ユニオン)¥21,980税込¥24,1781台6日以内出荷消火器本体を隠すタイプの消火器設置台。背面に壁がなく使用の際の取り出しがスムーズです。シンプルなデザインで、空間にすっきり馴染みます。寸法(mm)245×245×500タイプ床置き種類スタンド型RoHS指令(10物質対応)対応