カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(90)
  • 制御機器(13)
  • 事務用品(13)
  • パソコン/周辺機器(11)
  • 溶接用品(5)
  • 手袋(5)
  • 建築金物(4)
  • 配管・水廻り設備部材(3)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 物流用品(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 安全用品(1)
  • 測定用品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ufg」の検索結果

149件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ユニバーサル燃料ガス(UFG)シングルホース NCR

    ユニバーサル燃料ガス(UFG)シングルホース

    NCR
    3,898税込4,288
    1本
    4日以内出荷から6日以内出荷
    水素・プロパン/ブタン・天然ガス・DMF・MPS・LPG・メタン・アセチレンを含むあらゆる種類のガスの輸送用に設計されました。
    用途水素・プロパン/ブタン・天然ガス・DMF・MPS・LPG・メタン・アセチレンに使用材質内管ゴム:耐ガス性合成ゴム、外被ゴム:耐オゾン性及び耐気候性合皮ゴム形状平滑赤/橙使用温度範囲(℃)-25~70適合規格ISO3821表示UFG推奨ホース径(mm)(ニップル外径・ホース内径)0.5~1補強層高張力合成繊維
  • ユニバーサル燃料ガス(UFG)ツインホース NCR

    ユニバーサル燃料ガス(UFG)ツインホース

    NCR(1件のレビュー)
    6,298税込6,928
    1本
    4日以内出荷
    水素・プロパン/ブタン・天然ガス・DMF・MPS・LPG・メタン・アセチレンを含むあらゆる種類のガスの輸送用に設計されました。
    用途青色:酸素の供給のみに使用、赤色・橙色:水素・プロパン/ブタン・天然ガス・DMF・MPS・LPG・メタン・アセチレンに使用材質内管ゴム:耐ガス性合成ゴム、外被ゴム:耐オゾン性及び耐気候性合皮ゴム形状平滑青+赤/橙使用温度範囲(℃)-25~70適合規格ISO3821最高使用圧力(MPa)2表示UFG推奨ホース径(mm)(ニップル外径・ホース内径)0.5~1補強層高張力合成繊維
  • フリクションボールスリム用 0.38mm替芯 パイロット

    フリクションボールスリム用 0.38mm替芯

    パイロット(75件のレビュー)
    139税込153
    1本
    当日出荷
    フリクションボールスリム、フリクション多色用替え芯です。
    用途設計図、メモ、スケジュール管理、チェック作業、印付け、書類、マーキング、全長(mm)87.5適合本体シリーズ名フリクションボール多色、フリクションボールスリム最大径(Φmm)3.6先端ボール径(mm)0.38商品タイプ替芯線の太さ超極細繰り返し・詰め替え対応
  • フリクションボールスリム 038 パイロット

    フリクションボールスリム 038

    パイロット(29件のレビュー)
    199税込219
    1本
    当日出荷
    もっともスリムなフリクション!細身でかさばらず、0.38mmなので細かい書き込みにも最適。 ノックはサイドのノブを押し下げて行います。 持ち運びとしての筆記具として携帯性が高く、カレンダー、手帳用などふとした時のメモ書きでも活躍します。
    用途設計図、メモ、スケジュール管理、チェック作業、印付け、書類、マーキング、方式ノック式(ノブノック式)商品タイプ本体シリーズフリクション先端ボール径(mm)0.38インクフリクションインキ入数1本線の太さ超極細
  • 小形電磁ロック・セーフティドアスイッチ D4SL-N omron(オムロン)

    小形電磁ロック・セーフティドアスイッチ D4SL-N

    omron(オムロン)
    11,980税込13,178特価
    1個
    当日出荷から62日以内出荷
    ヘッドスペーサを指で引き廻すだけで方向転換ができるので、作業時間を大幅に削減します
    保護構造IP67(EN60947-5-1)TYPE 4X Indoor use only(UL、CSA)定格周波数(Hz)50/60絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)接触抵抗(mΩ)200以下耐衝撃(耐久)1000(m/s2)以上耐振動(誤動作)10~55Hz 片振幅0.35mm機械的耐久性100万回以上最小適合負荷DC5V 1mA 抵抗負荷(N水準 参考値)許容操作速度0.05~1m/s電気的耐久性15万回以上(AC125V 1A 抵抗負荷時)感電保護クラスClassⅡ(二重絶縁)汚染度(使用環境)汚染度3(EN60947-5-1)ロック強度(Fzh)最小1300N開放熱電流(A)定格2.5(11-42、21-52、21-22)(lth)、定格1(その他)(lth)条件付短絡電流(A)100(EN60947-5-1)直接開路動作までの動き(mm)最小15(EN60947-5-1)
  • ウレタンフィット手袋黒 TRUSCO

    ウレタンフィット手袋黒

    TRUSCO(3件のレビュー)
    299税込329
    1双
    当日出荷
    ホコリの発生を抑制する長繊維ウーリーナイロンを使用しています。 通気性に優れ蒸れにくく快適です。 99%UVカットで、黒色のため、汚れが目立ちにくいです。
    用途食品(加工)業、電気電子部品製造業、機械工業。厚さ(mm)0.9ゲージ数15
  • ゲルインキボールペン ジュース パイロット

    ゲルインキボールペン ジュース

    パイロット(2件のレビュー)
    119税込131
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    勉強にカードに事務に、カラフルに使い分けられるゲルインキボールペンの新定番。 ジュースは鮮やかな発色のカラフルなゲルインキボールペンです。顔料インキだから水にも強い! 色んなシーンであなたの生活を彩ります。
    用途一般筆記、イラスト、メニュー作成、事務、書写等方式ノック式インク水性顔料ゲルインキ商品タイプ本体
  • フリクションボール2 パイロット

    フリクションボール2

    パイロット(5件のレビュー)
    379税込417
    1本
    当日出荷
    「フリクションボール2」は、1本で2色を使い分けでき、何度でも書き消し可能な利便性の高い2色ボールペンです。 持ち運びしやすいように最大径12.2mmのスリムボディに仕上げ、段差のないなめらかな形状のグリップを採用することで、手帳などのペンホルダーに差し込みやすくなりました。 インキ色は黒・赤のベーシックな2色。ペン先は細かい箇所への書き込みに最適な0.38mmの超極細タイプと、一般筆記に適した0.5mmの極細タイプを揃えています。 また、クリップはオリジナルのリフトクリップを採用。厚いものでもしっかり挟め、10万回はさんでもこわれません。
    用途設計図、メモ、スケジュール管理、チェック作業、印付け、書類、マーキング、インク色黒・赤商品タイプ本体方式スライドレバー式仕様消去用ラバー付全長(mm)145種類多色ゲルインキボールペン最大径(Φmm)12.2インクフリクションインキ色数2色繰り返し・詰め替え対応
  • フリクションボール4 038 パイロット

    フリクションボール4 038

    パイロット(3件のレビュー)
    699税込769
    1本
    当日出荷
    1本で4色を使い分けでき、何度でも書き消し可能な利便性の高い4色ボールペンです。インキ色は黒・赤・青・緑。ペン先は0.5mmの極細タイプで、手帳や資料などの細かい箇所への書き込みに適しています。 またクリップはメーカーオリジナルのリフトクリップを採用。厚いものでもしっかり挟め、10万回はさんでもこわれません(メーカー試験データによる)。 温度変化によりインキを無色にする「フリクションインキ」を搭載した新発想のボールペン。「フリクションインキ」には消色温度が設定されているため、筆跡をボディ後部の専用ラバーで擦ることで生じる摩擦熱によりインキの色が無色に変わり、筆跡を消すことができます。 消しゴムで消す筆記具と異なり、摩擦熱により筆跡のインキを無色にするため、消しカスが出ません。また、鉛筆やシャープペンシルの消し跡に比べて消し残りが非常に少ないのも特長です。 インキ消去液などの化学式と異なり、消した箇所での繰り返し筆記が可能です。
    用途設計図、メモ、スケジュール管理、チェック作業、印付け、書類、マーキング、先端ボール径(mm)0.38インク色黒・赤・青・緑色数4色一体型商品タイプ本体繰り返し・詰め替え対応
  • ウレタンフィット手袋白 TRUSCO

    ウレタンフィット手袋白

    TRUSCO
    279税込307
    1双
    当日出荷
    ホコリの発生を抑制する長繊維ウーリーナイロンを使用しています。 通気性に優れ蒸れにくく快適です。 手のひらにのみウレタン樹脂コートを施し、やわらかく手にフィットするので、長時間作業も疲れません。
    用途食品加工業、電気電子部品製造業、機械工業。ホワイト厚さ(mm)0.9入数(双)1機能通気性材質(すべり止め)ポリウレタン(PUR)材質(手袋):ナイロン90%・ポリウレタン5%・その他5%コーティング手の平コートゲージ数15
  • 簡易包装組立検査用ウレタン手袋 TRUSCO

    簡易包装組立検査用ウレタン手袋

    TRUSCO(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1袋(10双)
    当日出荷
    環境に配慮し、包装資材を削減した業務用パックです。手のひらに発泡ポリウレタンをコートし、すべり止め効果に優れています。長繊維を使用し、ホコリや糸くずの発生しにくい低発塵性手袋です。柔らかく、手にぴったりフィットし、指先の感覚が生かせるため、より微細な作業に適しています。スムスや綿手袋の代替品としておすすめです。
    用途精密機械工業、自動車関連業、弱電機械工業、細かな部品の組立や検査に。材質手袋部:ナイロン・ポリエステル・その他すべり止め部:ポリウレタン(PUR)厚さ(mm)約0.7ホワイト入数(双)10機能低発塵性コーティング手の平コートゲージ数13クラスISO Class6~7(Fed/STDクラス5000)相当
  • ガラスフレーム キャビネK(2L)判 サクラクレパス

    ガラスフレーム キャビネK(2L)判

    サクラクレパス
    1,598税込1,758
    1個
    3日以内出荷
    透明感のあるガラスフレームです。金モールがゴージャスです。収納する写真や柄を問わず、ご利用いただけます
    奥行(mm)9製品質量(g)598縦(mm)230横(mm)170素材ガラス
  • ウレタン背抜き手袋(手のひらコートタイプ) TRUSCO

    ウレタン背抜き手袋(手のひらコートタイプ)

    TRUSCO
    159税込175
    1双ほか
    当日出荷
    低発じんの長繊維ナイロンとPUコーティングのため製品保護に威力を発揮します。フィット感があり薄く柔らかで、指先を使う細かい作業に向いています。
    用途精密機械工業、メカニック整備・梱包・ピッキング作業材質繊維部:ナイロン材質(すべり止め)ポリウレタン(PUR)ゲージ数13
  • ガラスフレーム ハガキH判 サクラクレパス

    ガラスフレーム ハガキH判

    サクラクレパス
    1,398税込1,538
    1個
    3日以内出荷
    透明感のあるガラスフレームです。金モールがゴージャスです。収納する写真や柄を問わず、ご利用いただけます
    奥行(mm)9製品質量(g)451縦(mm)200横(mm)150素材ガラス
  • ウレタンフィット手袋 TRUSCO

    ウレタンフィット手袋

    TRUSCO
    2,198税込2,418
    1パック(10双)
    当日出荷
    ホコリの発生を抑制する長繊維ウーリーナイロンを使用しています。通気性に優れムレにくく快適です。手のひらにのみウレタン樹脂コートを施し、柔らかく手にフィットするので、長時間作業も疲れません。
    用途電気電子部品製造業、機械工業材質手袋部:ナイロンすべり止め部:ポリウレタン(PUR)厚さ(mm)0.9ホワイト入数(双)10機能通気性コーティング手の平コートゲージ数15
  • SCS13玉形弁10K・フランジ 桑名金属工業

    SCS13玉形弁10K・フランジ

    桑名金属工業
    22,980税込25,278
    1個
    6日以内出荷
    用途一般用形状ストレート材質(本体)SCS13種類玉形弁接続方式フランジ材質(シート)ステンレスハンドル色ハンドル形状丸形材質(弁箱)SCS13A
  • パンチングボード用ゴールドパーツ 光

    パンチングボード用ゴールドパーツ

    699税込769
    1パック(4個)
    当日出荷
    パンチングボード用フックです。
    用途工具の収納・分類にゴールドねじ穴(Φmm)5ピッチ(inch)(ねじ穴)1
  • ユニバーサルガスホース シングル NCR

    ユニバーサルガスホース シングル

    NCR
    3,998税込4,398
    1本
    3日以内出荷から5日以内出荷
    用途水素、プロパン、/ブタン、天然ガス、DMF、MPS、LPG、メタン、アセチレン材質内管ゴム:耐ガス性合成ゴム、補強層:高張力合成繊維、外被ゴム:耐オゾン性および耐侯性合成ゴム赤/橙使用温度(℃)-25~+70ニップル推奨ニップル(外形:ホース内径(mm)):+0.5~1.0
  • SCS14玉形弁10K・フランジ 桑名金属工業

    SCS14玉形弁10K・フランジ

    桑名金属工業
    29,980税込32,978
    1個
    6日以内出荷
    用途一般用形状ストレート材質(本体)SCS14種類玉形弁接続方式フランジ材質(シート)ステンレスハンドル色ハンドル形状丸形材質(弁箱)SCS14A
  • フリクションボール4 038 パック入 パイロット

    フリクションボール4 038 パック入

    パイロット
    719税込791
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    「フリクションボール4」は、1本で4色を使い分けでき、何度でも書き消し可能な利便性の高い4色ボールペンです。
    方式スライドレバー式インク色黒・赤・青・緑ボール径(Φmm)0.38繰り返し・詰め替え対応
  • フリクションボール 2 ビズ パイロット

    フリクションボール 2 ビズ

    パイロット(1件のレビュー)
    3,498税込3,848
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    フリクションボールビズシリーズに回転2色モデル「フリクションボール2 ビズ」新登場。 ビジネスシーンで活躍するフリクションボールビズシリーズに回転2色モデル「フリクションボール2 ビズ」新登場。1本で黒・赤の2色が使えるから、どんなシーンでもスピーディに対応できます。ボディにはメタル素材を使用し、スーツのポケットにもよく馴染みます。 ペン先は細かい箇所への筆記に最適な超極細タイプの0.38mm。細かく書けてきれいに消去できるため、商談資料への書き込み・修正、手帳でのスケジュール管理・変更に最適です。 温度変化によりインキを無色にするフリクションインキを搭載。ボディ後部の消去用ラバーで擦ることで生じる摩擦熱でインキの色が無色に変わり、筆跡を消すことができます。 消しゴムで消去した時のような消しカスが出ず、消し残りもほとんどありません。
    用途設計図、メモ、スケジュール管理、チェック作業、印付け、書類、マーキング、インク色B(ブラック)/R(レッド)方式回転式商品タイプ本体全長(mm)140.1種類ゲルインキボールペン最大径(Φmm)10.5先端ボール径(mm)0.38インクフリクションインキ色数2色線の太さ超極細繰り返し・詰め替え対応
  • ユニバーサルガスホース  ツイン NCR

    ユニバーサルガスホース ツイン

    NCR
    6,898税込7,588
    1本
    3日以内出荷から4日以内出荷
    用途・赤色/橙色―水素、プロパン、/ブタン、 天然ガス、DMF、MPS、LPG、メタン、アセチレン最高使用圧力(MPa)2材質内管ゴム:耐ガス性合成ゴム、補強層:高張力合成繊維、外被ゴム:耐オゾン性および耐侯性合成ゴム青/赤+橙使用温度(℃)-25~+70ニップル推奨ニップル(外形:ホース内径(mm)):+0.5~1.0
  • フリクションボールスリム 038 パック入 パイロット

    フリクションボールスリム 038 パック入

    パイロット(1件のレビュー)
    189税込208
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    スリムでカラフルな、フリクションボール
    方式クリップスライドノック式繰り返し・詰め替え対応
  • グラフィックキット オフロード MDF(エムディーエフ)

    グラフィックキット オフロード

    MDF(エムディーエフ)(3件のレビュー)
    2,898税込3,188特価
    1セット
    当日出荷から10日以内出荷
    好みのカラーに、好みのデザインに!自分好みのグラフィックにチェンジしよう!。MDFグラフィックキットは、車体全体をトータルにコーディネートするコンプリートセットと、貼りたい部分だけを購入できる各セットがあります。キズ付いたりした部分だけを補修する際も必要な部分だけを購入することができます。各車種専用カット加工!。全て年式、車種にあわせたカット加工済みなので、合わせて貼るだけで綺麗に仕上がります。紫外線対策UV加工済!。紫外線による焼け、色落ちを防ぐUV加工をほどこしてあります。厚手3層シート加工!。粘着面、印刷面、保護面の63層構造。一般的な粘着シートとは違い厚手高級仕上げ。
    メーカーヤマハ
  • ニチコン アルミ電解コンデンサ,音響用 100V dc 10μF ニチコン

    ニチコン アルミ電解コンデンサ,音響用 100V dc 10μF

    ニチコン
    529税込582
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    仕様静電容量 = 10μFテクノロジー = 電解電圧 = 100V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 8 (Dia.) x 11.5mm高さ = 11.5mm直径 = 8mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +85℃リードピッチ = 3.5mmシリーズ = FG寿命 = 1000hオーディオデバイス用アルミ電解コンデンサ、FGシリーズ(極性付). 高品質オーディオコンポーネント 最新の電極ホイルエッチングテクノロジーとMUSEの従来の振動理論と組み合わせで、「純金」を創出 幅のある低音と生き生きした中音 / 高音がDVD、MD及び他のオーディオビジュアルデバイスに最適 PETスリーブ(非PVC) 端子に鉛フリーめっき 動作温度範囲: -40 → +85 ℃ 静電容量許容差: ±20 % 漏洩電流: l = 最大0.01 CV又は3 μA (いずれか大きいほう) 耐久性: 85 ℃、1000時間
  • まとめ買い 消せるボールペン フリクションボール4 パイロット

    まとめ買い 消せるボールペン フリクションボール4

    パイロット
    6,998税込7,698
    1セット(10本)
    当日出荷から翌々日出荷
    お得な10本まとめ買いセットです。こすると消えるフリクションシリーズ、便利な黒・赤・青・緑4色タイプボールペンです。書き分けが可能で便利な4色タイプです。資料などの書き込みにさっと使えるスリムな2色タイプと、書き分けが可能で便利な4色タイプがあります。
    用途紙への筆記に。材質さや:樹脂、グリップ:ラバー軸径(Φmm)13.8寸法(mm)最大径Φ13.8×全長145全長(mm)145方式スライドレバー式インク色黒・赤・青・緑インクフリクションインキ繰り返し・詰め替え対応
  • フリクションボール2 038 パック入 パイロット

    フリクションボール2 038 パック入

    パイロット
    359税込395
    1本
    3日以内出荷
    「フリクションボール2」は、1本で2色を使い分けでき、何度でも書き消し可能な利便性の高い2色ボールペンです。持ち運びしやすいように最大径12.2mmのスリムボディに仕上げ、手帳などのペンホルダーに差し込みやすくなりました。
    方式スライドレバー式インク色黒・赤ボール径(Φmm)0.38繰り返し・詰め替え対応
  • ニチコン アルミ電解コンデンサ,音響用 16V dc 2200μF ニチコン

    ニチコン アルミ電解コンデンサ,音響用 16V dc 2200μF

    ニチコン
    1,498税込1,648
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    仕様静電容量 = 2200μFテクノロジー = 電解電圧 = 16V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 16 (Dia.) x 25mm高さ = 25mm直径 = 16mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +85℃リードピッチ = 7.5mmシリーズ = FG寿命 = 1000hオーディオデバイス用アルミ電解コンデンサ、FGシリーズ(極性付). 高品質オーディオコンポーネント 最新の電極ホイルエッチングテクノロジーとMUSEの従来の振動理論と組み合わせで、「純金」を創出 幅のある低音と生き生きした中音 / 高音がDVD、MD及び他のオーディオビジュアルデバイスに最適 PETスリーブ(非PVC) 端子に鉛フリーめっき 動作温度範囲: -40 → +85 ℃ 静電容量許容差: ±20 % 漏洩電流: l = 最大0.01 CV又は3 μA (いずれか大きいほう) 耐久性: 85 ℃、1000時間
  • まとめ買い 消せるボールペン フリクションボール2 パイロット

    まとめ買い 消せるボールペン フリクションボール2

    パイロット
    3,598税込3,958
    1セット(10本)
    翌々日出荷から9日以内出荷
    お得な10本まとめ買いセットです。こすると消えるフリクションシリーズ、便利な多色タイプボールペンです。資料などの書き込みにさっと使えるスリムボディが特徴です。資料などの書き込みにさっと使えるスリムな2色タイプと、書き分けが可能で便利な4色タイプがあります。
    用途紙への筆記に。材質さや:樹脂、グリップ:ラバー軸径(Φmm)12.2寸法(mm)最大径Φ12.2×全長145全長(mm)145タイプ(キャップ式/ノック式)スライドレバー式インク色黒・赤材質(インキ)フリクションインキ
  • Galaxy S21 Ultra 5G ガラス カメラ 10H eyes/ブラック レイ・アウト

    Galaxy S21 Ultra 5G ガラス カメラ 10H eyes/ブラック

    レイ・アウト
    1,598税込1,758
    1個
    5日以内出荷
    安心・簡単仕様・美しい一体感。 カメラ形状に合わせて全体をしっかり保護。 端末に合わせたカラーで装着後も違和感なくご使用いただけます。 ガラス表面には防汚コートをほどこしました。 清潔に、永くお使いいただけます。 通常のフィルムは表面硬度2H~3H。 それをはるかに超える10H。 スクラッチ傷をシャットアウトします。 透過度がとても高く保護フィルムを貼っていることを感じさせないほどです。
    用途液晶保護フィルム(モバイル)セット内容カメラ保護フィルム、アルコールクロス、ほこり取りシール、クロス材質シリコン糊(カメラ保護フィルム吸着面)、ガラス(カメラ保護フィルム表面)、ポリカーボネイトブラック質量(g)20幅(cm)6対応機種GalaxyS21Ultra5G高さ(cm)17.9表面硬度10H特性ガラス・防汚コート・防傷加工奥行き(cm)1
  • 滅菌三角フラスコ CELCUFGシリーズ GVS

    滅菌三角フラスコ CELCUFGシリーズ

    GVS
    17,980税込19,778
    1箱(12パック×1個)
    6日以内出荷から7日以内出荷
    USP VI PETG素材またはビスフェノールAフリーの PC 素材を採用。酸素要求量の多い細胞株に適しています。バクテリア、菌類、動植物の細胞を懸濁培地で培養し、培地の調製、混合、保存にも使用できる経済的な細胞培養ツールです。高強度の HDPE 素材を使用したボトルキャップ。ベントキャップは、疎水性PTFE メンブレンを使用。液体と接触しても通気性膜の密閉および通気効果には影響しません。
  • 滅菌三角フラスコ CELCUFGシリーズ GVS

    滅菌三角フラスコ CELCUFGシリーズ

    GVS
    23,980税込26,378
    1箱(12パック×1個)
    6日以内出荷
    USP VI PETG素材またはビスフェノールAフリーの PC 素材を採用。酸素要求量の多い細胞株に適しています。バクテリア、菌類、動植物の細胞を懸濁培地で培養し、培地の調製、混合、保存にも使用できる経済的な細胞培養ツールです。高強度の HDPE 素材を使用したボト
    仕様●材質:PETG●サイズ:500ml●培養容量(mL):125●キャップ:シールキャップ●滅菌:γ線滅菌●パイロジェンフリー●入数:1箱(1個/パック、12パック/箱)アズワン品番65-9407-09
  • 細胞培養ディッシュ 丸形 CELCUFGシリーズ GVS

    細胞培養ディッシュ 丸形 CELCUFGシリーズ

    GVS
    38,980税込42,878
    1箱(50パック×10個)ほか
    6日以内出荷から7日以内出荷
    ポリスチレン(PS)素材を採用。組織や細胞の実験室での接種、マーキング、計量、分離、処理に適しています。厚みが均一で歪みがなく、優れた観察が可能。ギアリング設計で握りやすく、コンタミリスクを低減。カバーのリング突起は底と密着し、保管しやすく、媒体の揮発を抑えます。シャーレの蓋は規則的な突起の付いたオープンタイプをご用意。パイロジェンなし、エンドトキシンなし、細胞毒性なし。ガンマ線照射による滅菌、SAL<10-6
  • 細胞培養ディッシュ 丸形 CELCUFGシリーズ GVS

    細胞培養ディッシュ 丸形 CELCUFGシリーズ

    GVS
    35,980税込39,578
    1箱(30パック×10個)ほか
    6日以内出荷
    ポリスチレン(PS)素材を採用。組織や細胞の実験室での接種、マーキング、計量、分離、処理に適しています。厚みが均一で歪みがなく、優れた観察が可能。ギアリング設計で握りやすく、コンタミリスクを低減。カバーのリング突起は底と密着し、保管しやすく、媒体の揮発を抑えます。シャーレの蓋は規則的な突起の付いたオープンタイプをご用意。パイロジェンなし、エンドトキシンなし、細胞毒性なし。ガンマ線照射による滅菌、SAL<10-6
  • セルファクトリー 浮遊培養用 CELCUFGシリーズ GVS

    セルファクトリー 浮遊培養用 CELCUFGシリーズ

    GVS
    99,980税込109,978
    1箱(8パック×1個)
    6日以内出荷
    USP医療グレードを満たしたポリスチレン(PS)素材。出荷前 3 段階シールテストによる機密確保。IS013485に準拠した専用自動生産ライン。各バッチ安定性テストにより、異バッチ間の一貫性と製品性能を保証。ダブルワイルドマウスデザインにより、液体の充填と
    仕様●TC処理無し●ベントキャップ●サイズ(mm):335×205.5×48●チェンバー:1段●入数:1箱(1個/包×8包入)●材質:本体/PS(ポリスチレン)、フィルター/PTFE●フィルター仕様:ポアサイズ/0.2μm、PTFE疎水性フィルター●γ線滅菌済●パイロジェンフリーアズワン品番65-9406-96
  • セルファクトリー 浮遊培養用 CELCUFGシリーズ GVS

    セルファクトリー 浮遊培養用 CELCUFGシリーズ

    GVS
    159,800税込175,780
    1箱(6パック×1個)
    6日以内出荷
    。USP医療グレードを満たしたポリスチレン(PS)素材。出荷前 3 段階シールテストによる機密確保。IS013485に準拠した専用自動生産ライン。各バッチ安定性テストにより、異バッチ間の一貫性と製品性能を保証。ダブルワイルドマウスデザインにより、液体の充填と回収の速度を向上、ガス交換と高密度細胞培養に最適。パイプラインセットを用意、ペリスタポンプまたは圧力システムによる液体の注入・排出が可能です。
    仕様●TC処理無し●ベントキャップ●サイズ(mm):335×205.5×116●チェンバー:5段●入数:1箱(1個/包×6包入)●材質:本体/PS(ポリスチレン)、フィルター/PTFE●フィルター仕様:ポアサイズ/0.2μm、PTFE疎水性フィルター●γ線滅菌済●パイロジェンフリーアズワン品番65-9406-98
  • バッフル付き滅菌三角フラスコ PC CELCUFGシリーズ GVS

    バッフル付き滅菌三角フラスコ PC CELCUFGシリーズ

    GVS
    23,980税込26,378
    1箱(12パック×1個)
    6日以内出荷
    。PC、USP VI規格に準拠。無細胞DNA および細胞破片からの粘度を下げるバッフルを使用。より効率的な通気を実現します。高強度のHDPE 素材を使用したボトルキャップは、疎水性PTFEメンブレンを使用。液体と接触しても、メンブレンの密閉および換気効果には影響しません。
    仕様●材質:PC(ポリカーボネート)●サイズ:250ml●培養容量(mL):60●キャップ:ベントキャップ(0.2um PTFE)●滅菌:γ線滅菌●パイロジェンフリー●入数:1箱(1個/パック、12パック/箱)アズワン品番65-9407-28
  • 滅菌三角フラスコ CELCUFGシリーズ GVS

    滅菌三角フラスコ CELCUFGシリーズ

    GVS
    26,980税込29,678
    1箱(24パック×1個)
    6日以内出荷
    USP VI PETG素材またはビスフェノールAフリーの PC 素材を採用。酸素要求量の多い細胞株に適しています。バクテリア、菌類、動植物の細胞を懸濁培地で培養し、培地の調製、混合、保存にも使用できる経済的な細胞培養ツールです。高強度の HDPE 素材を使用したボトルキャップ。ベントキャップは、疎水性PTFE メンブレンを使用。液体と接触しても通気性膜の密閉および通気効果には影響しません。
    仕様●材質:PETG●サイズ:125ml●培養容量(mL):30●キャップ:ベントキャップ(0.2um PTFE)●滅菌:γ線滅菌●パイロジェンフリー●入数:1箱(1個/パック、24パック/箱)アズワン品番65-9407-11
  • セルファクトリー 接着細胞用 CELCUFGシリーズ GVS

    セルファクトリー 接着細胞用 CELCUFGシリーズ

    GVS
    139,800税込153,780
    1箱(8パック×1個)ほか
    6日以内出荷
    大規模細胞培養に適しています。USP医療グレードを満たしたポリスチレン(PS)素材。出荷前 3 段階シールテストによる機密確保。IS013485に準拠した専用自動生産ライン。各バッチ安定性テストにより、異バッチ間の一貫性と製品性能を保証。ダブルワイルドマウスデザインにより、液体の充填と回収の速度を向上、ガス交換と高密度細胞培養に最適。クイックフィットシールキャップ、密閉と通気を切り替え可能。細胞やウイルスの培養段階に応じた溶存酸素と排気のニーズに対応。パイプラインセットを用意、ペリスタポンプまたは圧力システムによる液体の注入・排出が可能です。
  • セルファクトリー 浮遊培養用 CELCUFGシリーズ GVS

    セルファクトリー 浮遊培養用 CELCUFGシリーズ

    GVS
    269,800税込296,780
    1箱(2パック×1個)
    6日以内出荷
    USP医療グレードを満たしたポリスチレン(PS)素材。出荷前 3 段階シールテストによる機密確保。IS013485に準拠した専用自動生産ライン。各バッチ安定性テストにより、異バッチ間の一貫性と製品性能を保証。ダブルワイルドマウスデザインにより、液体の充填と回収の速度を向上、ガス交換と高密度細胞培養に最適。パイプラインセットを用意、ペリスタポンプまたは圧力システムによる液体の注入・排出が可能です。
    仕様●TC処理無し●シールキャップ●サイズ(mm):335×205.5×711●チェンバー:40段●入数:1箱(1個/包×2包入)●材質:本体/PS(ポリスチレン)●γ線滅菌済●パイロジェンフリーアズワン品番65-9406-95