カテゴリ

  • 塗装・養生・内装用品(4)
    • 丸形養生カバー(4)
  • 制御機器(27)
    • パイロットランプ(3)
    • 報知器用ブラケット(1)
    • 回転灯(5)
    • センサ(3)
  • 食品・飲料(8)
    • カップ焼きそば(6)
  • パソコン/周辺機器(28)
  • 科学研究・開発用品(23)
  • バイク部品(22)
  • 卓上消耗品(21)
  • 切削工具(17)
  • 学童・教育用品(17)
  • メカニカル部品(15)
  • 医療(15)
  • 清掃用品(14)
  • 店舗什器・備品(12)
  • ねじ・ボルト・釘(11)
  • 厨房用品(11)
  • 測定用品(10)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(10)
  • 事務用品(10)
  • 農業機械(10)
  • 空調・照明・電設資材(8)
  • 建築金物(8)
  • 農具(8)
  • 物流用品(7)
  • 研磨材(7)
  • トラック用品・パーツ(7)
  • FA担当者のオススメ新商品(6)
  • 安全靴・作業靴(6)
  • 梱包用品(5)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(5)
  • 介護用品(5)
  • 作業工具(5)
  • 電気材料(4)
  • 日用品(4)
  • 船舶用品・漁業資材(4)
  • 安全用品(4)
  • 自動車補修部品(4)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
  • 家電(4)
  • 安全標識(3)
  • 防犯用品(3)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(2)
  • 接着剤・補修材(2)
  • オフィス家具(2)
  • 測量用品(土木/建設)(2)
  • 救急・衛生(2)
  • バッテリー・電装(2)
  • 洗車・清掃(2)
  • カー用品(2)
  • 作業服(2)
  • 農業・園芸資材(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • 縫製用品(2)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
  • トラック純正部品(1)
  • 電動工具(1)
  • 空圧工具(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ufo」の検索結果

422件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • NICO-UFO(ニコUFO) 日恵製作所

    NICO-UFO(ニコUFO)

    日恵製作所(11件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1個ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    アルカリ乾電池2本で約400時間。単3乾電池2本で動作するため、電源の取れない場所や簡単に配線できない場所などに最適。アルカリ乾電池なら約400時間(赤・黄の場合)の長寿命。電源スイッチはボディ外側にあり、手軽に操作できます。 モーターレスで高耐久性。光源には超高輝度LEDを使用。電球に比べ消費電力が少なく、さらに振動にも強いため長寿命。流動式のためモーターなどの磨耗トラブルもなく、グローブには耐候性、透光性に優れたアクリル樹脂を使用し、長くご使用できます。 回転・点滅切替。内部の切替スイッチで、回転(流動)と点滅の切り替えが可能。 壁掛け・マグネット取付&IP55構造。底面には固定穴とマグネットを装備しているので、据え置き以外にも壁掛けやマグネットでの設置が可能。独自のプリズムリフレクションを採用しているので、あらゆる方向で視認でき設置向きを選びません。保護構造IP55なので屋外での使用でも壁面横向き設置ができます。
    用途作業用車両など各種特殊車両、農業用トラクター、船舶などの警告灯。 金型交換時、トンネル内災害時、変圧受電設備点検時、緊急時の警告灯。 立入り禁止、危険防止、夜間・暗所での表示灯。 遊技場やイベント時の装飾灯。形状円筒形外径(Φmm)76光源LED材質(グローブ)アクリル樹脂、(ボディ)ABS樹脂質量(g)160取付方式マグネット機能回転・点滅電源(V)DC3(単三×2)点滅数(回/分)72回転数(回/分)270
  • ニコUFO補修用グローブ 日恵製作所

    ニコUFO補修用グローブ

    日恵製作所(5件のレビュー)
    519税込571
    1台
    当日出荷
    ニコUFO用の交換グローブカバー
    用途ニコUFOのグローブカバーが壊れた際に交換できます。材質アクリル樹脂
  • 枠養生材 UFO エムエフ

    枠養生材 UFO

    エムエフ(2件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1セット(2本)
    当日出荷から翌日出荷
    復元力があるので、何度も繰り返し使用できます。カッターで簡単にカットできます。 ワンタッチ施工のためテープ止めの必要がなく、手軽に使用できます。 柔らかな発泡ポリエチレンで様々な箇所を安全に養生できます。
    用途柱や単管、H鋼など危険箇所に。材質ポリエチレン(PE)取付方式巻きタイプ
  • ニコUFOグローゴ 日動工業

    ニコUFOグローゴ

    日動工業
    949税込1,044
    1個
    3日以内出荷
  • 電池式LED回転灯ニコUFO 常時点灯タイプ 日動工業

    電池式LED回転灯ニコUFO 常時点灯タイプ

    日動工業(5件のレビュー)
    8,498税込9,348
    1台
    当日出荷
    電池式なので配線が不要です。 マグネット付なので設置が簡単です。 LEDを採用し、点灯時間は回転400時間、点滅500時間の長寿命を実現しています。(アルカリ単3乾電池2個使用時)
    用途農機や大型機械・工場内の簡易安全表示に。径(Φmm)76高さ(mm)75材質(本体)ABS樹脂質量(g)152電源アルカリ単3電池×2本材質(カバー)アクリル樹脂連続点灯時間(回転)400時間(点滅)500時間防水仕様IP55LED使用数(個)8
  • マニュアルタイプロータリエンコーダ(手動パルス) UFOシリーズ NEMICON(ネミコン)

    マニュアルタイプロータリエンコーダ(手動パルス) UFOシリーズ

    NEMICON(ネミコン)
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    パネル内の有効利用に大きく貢献。 クリック機構内蔵。
    信号方式AB90°位相差信号RoHS指令(10物質対応)対応最大応答周波数(kHz)5最大電流(mA)引込み:20始動トルク1.96×10-2N・m~5.88×10-2N・m許容軸荷重(N)スラスト方向:9.8、ラジアル方向:19.6最大回転数(min-1[r.p.m])瞬時:600、連続:200寿命100万回転以上(200r/min)質量(g)200以下動作温度範囲(℃)-10~60保存温度範囲(℃)-20~70周囲湿度(%RH)85以下(結露不可)耐振動10~55Hz/1.5mm X・Y・Z方向各2時間耐衝撃4901m/s2 11ms X・Y・Z方向各3回保護構造IP64(パネル取付時)
  • 枠養生材 UFO-ラージ エムエフ

    枠養生材 UFO-ラージ

    エムエフ
    6,998税込7,698
    1セット(2本)
    翌日出荷
    オレンジトラスコ品番355-4678厚さ(mm)10質量(g)380長さ(m)2
  • UFOワイド 2本入 エムエフ

    UFOワイド 2本入

    エムエフ
    3,298税込3,628
    1セット(2本)
    翌日出荷
    イエロートラスコ品番785-3866質量(g)300
  • マニュアルタイプロータリエンコーダ(手動パルス) UFO-M2シリーズ NEMICON(ネミコン)

    マニュアルタイプロータリエンコーダ(手動パルス) UFO-M2シリーズ

    NEMICON(ネミコン)
    8,998税込9,898特価
    1個
    当日出荷から65日以内出荷
    透過形光学方式。 クリック機構内蔵。
    信号方式AB90°位相差信号ダイヤル:黒RoHS指令(10物質対応)対応最大応答周波数(kHz)5最大電流(mA)引込み:20始動トルク6.8×10-2N・m~2.9×10-2N・m許容軸荷重(N)スラスト方向:9.8、ラジアル方向:19.6最大回転数(min-1[r.p.m])瞬時:600、連続:200寿命100万回転以上(200r/min)質量(g)200以下動作温度範囲(℃)-10~60保存温度範囲(℃)-20~70周囲湿度(%RH)85以下(結露不可)耐振動10~55Hz/1.5mm X・Y・Z方向各2時間耐衝撃4901m/s2 11ms X・Y・Z方向各3回保護構造IP64(パネル取付時)
  • UFOキャップナット なべ型 由良産商

    UFOキャップナット なべ型

    由良産商
    259税込285
    1パック(6個)ほか
    4日以内出荷
    ・十字穴などのリセスを利用して、ドライバーで簡単に締め付け可能。・デザインがスマートで、優れた装飾性。・規格化され、量産が可能
    材質鉄(SWCH10R)なべ型表面処理三価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応
  • 養生カバー UFO7 エムエフ

    養生カバー UFO7

    エムエフ(1件のレビュー)
    9,498税込10,448
    1袋(10本)
    5日以内出荷
    柔軟形状なので、様々な箇所を養生できます。 簡単にカットでき、テープ止めの必要はありません。 カット・ハーフカットがしやすく様々な箇所に転用できます。
    用途単管足場の養生に。ベランダの手摺養生。階段の笠木・手摺養生などに。グリーン材質発泡ポリエチレン長さ(mm)1700有効幅(mm)100~180型番UFO7
  • ニコUFO 常時点灯タイプ 日動工業

    ニコUFO 常時点灯タイプ

    日動工業
    8,398税込9,238
    1個
    当日出荷
    電池式なので配線が不要です。マグネット付なので設置が簡単です。LEDを採用しています。
    用途農機や大型機械・工場内の簡易安全表示に。定格電圧(V)DC3形状円筒形外径(Φmm)76光源LED付属品単3乾電池×2本スイッチON/OFFシーソースイッチ点灯方式手動材質(カバー)アクリル系材質(本体)ABS樹脂仕様LED8個高さH(mm)75閃光数(min-1[回/分])72回転数(回/分)318保護等級IP55連続点灯時間(点滅時間)180時間(回転時間)150時間質量(g)208タイプ常時点灯
  • UFO SAF(セフティー)

    UFO

    SAF(セフティー)
    3,698税込4,068
    1枚
    翌々日出荷
    耐久性抜群。強力埋込型。
    用途一般草刈。穴径(Φmm)25.4基板厚(mm)1.25
  • 電池式回転灯ニコUFOスター 日恵製作所

    電池式回転灯ニコUFOスター

    日恵製作所
    6,998税込7,698
    1台
    当日出荷
    6色の多彩な点滅、回転動作ができます
    用途イベントや装飾用看板などでご使用いただけます多色寸法(Φ×高さH)(mm)88×73電池単3電池×3本(別売)
  • ニコUFO 夜間自動点灯タイプ 日動工業

    ニコUFO 夜間自動点灯タイプ

    日動工業
    9,398税込10,338
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    電池式なので配線が不要です。マグネット付なので設置が簡単です。LEDを採用しています。
    用途農機や大型機械・工場内の簡易安全表示に。定格電圧(V)DC3形状円筒形外径(Φmm)76光源LED付属品アルカリ単3乾電池×2本スイッチON/OFFシーソースイッチ点灯方式自動材質(カバー)アクリル系材質(本体)ABS樹脂仕様LED8個高さH(mm)75閃光数(min-1[回/分])72回転数(回/分)318保護等級IP55連続点灯時間(点滅時間)180時間(回転時間)150時間質量(g)208タイプ夜間自動点灯
  • ニッケルUFOナット(トラス 大阪魂

    ニッケルUFOナット(トラス

    大阪魂
    667税込734
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    寸法D(mm)10寸法l(mm)8寸法K(mm)3.7ピッチP(mm)1寸法dk(mm)14ねじの呼びdM6
  • ディスゴUFOナット(ナベ 大阪魂

    ディスゴUFOナット(ナベ

    大阪魂
    667税込734
    1袋(7個)
    翌々日出荷
    寸法D(mm)7寸法l(mm)5寸法K(mm)2.6ピッチP(mm)0.7寸法dk(mm)7ねじの呼びdM4
  • ニコUFO myubo 延長コード 日恵製作所

    ニコUFO myubo 延長コード

    日恵製作所
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
  • ピカッとUFOスピン アーテック[学校教材・教育玩具]

    ピカッとUFOスピン

    アーテック[学校教材・教育玩具]
    255税込281
    1個
    3日以内出荷
    ふしぎな形の光るこま。ワンタッチで回せる楽しいこま。材質:PS。サイズ:Φ60×90mm。セット内容:本体
    用途室内遊びや保育・幼児教育の自由遊びやワークショップに。セット内容本体材質PS寸法(mm)Φ60×90適合年齢(歳)3
  • UFOアヒルウォーターショット アーテック[学校教材・教育玩具]

    UFOアヒルウォーターショット

    アーテック[学校教材・教育玩具]
    400税込440
    1個
    3日以内出荷
    水の中でアヒルがプカプカ浮かぶかわいい水てっぽう。アヒルが水に浮かぶUFO型のかわいい水てっぽうです。夏の水遊びやお風呂タイムにおすすめです。材質:PS、ABS。サイズ:110×160×120mm
    用途水遊びや外遊びで楽しみながら発達を促す知育活動やワークショップに。セット内容本体のみ材質PS、ABS形態1個梱包:ヘッダー付き袋入りサイズ(mm)110×160×120適合年齢(歳)3
  • オフセット型切断砥石 ブルーファイヤ―UFO ノートン(サンゴバン)

    オフセット型切断砥石 ブルーファイヤ―UFO

    ノートン(サンゴバン)
    2,698税込2,968
    1箱(10枚)
    当日出荷
  • 電着ダイヤモンドホイール UFO-2 ヤマグチ

    電着ダイヤモンドホイール UFO-2

    ヤマグチ
    9,898税込10,888
    1枚
    4日以内出荷
    切断と研磨が同時に出来ます。
    用途瓦、大理石、FRP、耐火レンガ、ガラス、みかげ石などの切断、研磨。トラスコ品番852-4876材質構造用炭素鋼(S45C)外径(Φmm)100
  • 日清焼そば プチUFO 日清食品

    日清焼そば プチUFO

    日清食品(1件のレビュー)
    1,798税込1,942
    1セット(63g×12個)
    5日以内出荷
    コバラにピッタリ、U.F.O.のプチサイズ。濃厚ソースが中太麺によくからみます。 サッと食べられるカップ麺は、事務所オフィスや工事現場、ご家庭にもピッタリな商品です。 お手軽昼食や夜食、間食、おやつだけでなく、旅行・トラベル、おうち時間などにもあると便利です。 インスタントスープ・お味噌汁の代わりにもなり、洗い物いらずなので時短でコスパタイパ良くお召し上がり頂けます。 袋麺(袋めん)などのインスタントラーメンと一緒にストックしておいても便利です。 「日清焼そばU.F.O.」は、1976年の発売以来、幅広い層の方々からご愛顧いただき、"カップ焼そば+油そば" カテゴリーでNo.1*の売上を誇るロングセラーブランドです。 カップうどん、カップそば、中華めん、焼きそば、カップヤキソバ、やきそば、UFO。箱買い。
    種類即席カップめん種別焼きそば質量(g)74シリーズ焼そばU.F.O.寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)144×51×144内容量(g)63保存方法においが強いもののそばや直射日光を避け、常温で保存してください使用の目安お湯の目安量:280ml原材料油揚げめん(小麦粉、植物油脂、食塩、しょうゆ、香辛料)、ソース(ソース、糖類、植物油脂、還元水あめ、食塩、香辛料、たん白加水分解物、ポークエキス、チキンエキス)、かやく(キャベツ)/加工でん粉、カラメル色素、調味料(アミノ酸等)、炭酸Ca、香料、かんすい、酸味料、焼成Ca、ベニコウジ色素、香辛料抽出物、酸化防止剤(ビタミンE)、炭酸Mg、ビタミンB2、ビタミンB1、(一部に小麦・乳成分・ごま・大豆・鶏肉・豚肉・りんご・ゼラチンを含む)アレルギー小麦/乳/豚肉/鶏肉/大豆/ごま/りんご/ゼラチン入数(個)12栄養成分(1食(63g)当たり)エネルギー:278kcal、たんぱく質:4.5g、脂質:10.8g、炭水化物:40.7g、食塩相当量:2.4g、ビタミンB1:0.24mg、ビタミンB2:0.3mg、カルシウム:95mg
  • LED回転灯 ニコUFO 友屋

    LED回転灯 ニコUFO

    友屋
    7,998税込8,798
    1台
    4日以内出荷
    電飾看板の上に設置してアピール度さらにアップ
    仕様回転・点滅切替スイッチ付/屋外使用可能/雨天時使用可能(IP55)材質本体:ABS樹脂/キャップ:アクリル樹脂質量(g)160使用温度範囲(℃)-10~50外形寸法(mm)Φ76×75電源単3電池×2本連続使用時間(時間)回転時約150/点灯時約180閃光数(min-1[回/分])回転272回/分、点滅72回/分
  • 電着ダイヤモンドホイール UFO-1A ヤマグチ

    電着ダイヤモンドホイール UFO-1A

    ヤマグチ
    8,998税込9,898
    1枚
    4日以内出荷
    曲面研磨、荒仕上げ用です。
    用途瓦、大理石、FRP、耐火レンガ、ガラス、みかげ石などの研磨。トラスコ品番852-4875材質構造用炭素鋼(S45C)外径(Φmm)102
  • 電池式LED回転灯ニコUFO 夜間点灯タイプ 日動工業

    電池式LED回転灯ニコUFO 夜間点灯タイプ

    日動工業
    8,498税込9,348
    1台
    当日出荷
    径(Φmm)76高さ(mm)75質量(g)200LED使用数(個)8
  • 合図灯ニコUFO用グローブ 赤 日動工業

    合図灯ニコUFO用グローブ 赤

    日動工業
    889税込978
    1個
    当日出荷
    ニコUFO赤の交換用グローブです。
    トラスコ品番409-7221材質PMMA(ポリメタクリル)樹脂径(mm)76
  • スプリング(UFO ヤンマー

    スプリング(UFO

    ヤンマー
    999税込1,099
    1個
    6日以内出荷
    スプリング(UFO
  • コントローラ(UFO ヤンマー

    コントローラ(UFO

    ヤンマー
    119,800税込131,780
    1個
    6日以内出荷
    コントローラ(UFO
  • 日清食品 焼そば UFO カップ 128gx12 日清

    日清食品 焼そば UFO カップ 128gx12

    日清
    2,798税込3,022
    1セット(12個)
    3日以内出荷
    麺の配合変更により、U.F.O.特有のあの濃厚なソースが更に染み込んだ、ソース絡みが抜群の麺にリニューアル。具材は大切りキャベツに豚肉。青のりと紅生姜のふりかけ付き。
    その他常温内容量(g)128
  • コントローラ(ナイスティUFO ヤンマー

    コントローラ(ナイスティUFO

    ヤンマー
    249,800税込274,780
    1個
    6日以内出荷
    コントローラ(ナイスティUFO
  • ワイヤ(UFOシリンダ ヤンマー

    ワイヤ(UFOシリンダ

    ヤンマー
    4,498税込4,948
    1個
    6日以内出荷
    ワイヤ(UFOシリンダ
  • チーズタッカルビ鍋UFO型 TKG

    チーズタッカルビ鍋UFO型

    TKG
    21,980税込24,178
    1個
    翌々日出荷
    材質アルミ鋳物質量(kg)2.5外径×高さH(Φmm×mm)325×58深さ(mm)ポケット部/15、中央部/45TKG品番9-2134-0301
  • リレー(OK-UFO ヤンマー

    リレー(OK-UFO

    ヤンマー
    17,980税込19,778
    1個
    6日以内出荷
    リレー(OK-UFO
  • UFOナット トラス型(鉄/ユニクロ)(小箱) 大阪魂

    UFOナット トラス型(鉄/ユニクロ)(小箱)

    大阪魂
    17,980税込19,778
    1箱(300個)
    翌々日出荷
    ねじの呼びM6材質ねじピッチ1ねじの種類ナット寸法D(mm)10表面処理ユニクロ寸法l(mm)8寸法K(mm)3.7寸法dk(mm)14ねじ山種類メートル並目
  • UFOクラッカーボール ミッキートーイ

    UFOクラッカーボール

    ミッキートーイ
    7,198税込7,918
    1パック(24個)
    6日以内出荷
    「アメリカンクラッカー」や「カチカチボール」という名称で1970代に一世を風靡した懐かしいレトロ玩具です!遊び方はいたってシンプル!先端のわっか部分を手に持って上下に動かすとカチカチと玉がぶつかります。タイミングよくできると、いい音がなります。全3色アソート(赤・黄・緑)
    入数(個)12適合年齢(歳)6歳以上グリーンマーク認定
  • コントローラ(OK-UFO ヤンマー

    コントローラ(OK-UFO

    ヤンマー
    239,800税込263,780
    1個
    6日以内出荷
    コントローラ(OK-UFO
  • コントローラUNIT(UFO ヤンマー

    コントローラUNIT(UFO

    ヤンマー
    81,980税込90,178
    1個
    6日以内出荷
    コントローラUNIT(UFO
  • UFOナット ナベ型(鉄/ユニクロ)(小箱) 大阪魂

    UFOナット ナベ型(鉄/ユニクロ)(小箱)

    大阪魂
    15,980税込17,578
    1箱(300個)ほか
    翌々日出荷から9日以内出荷
    材質表面処理ユニクロねじ山種類メートル並目
  • 日清食品 焼そば プチUFO カップ 63gx12 日清

    日清食品 焼そば プチUFO カップ 63gx12

    日清
    1,698税込1,834
    1セット(12個)
    3日以内出荷
    コバラにピッタリ、U.F.O.のプチサイズ。濃厚ソースが中太麺によくからみます。
    その他常温内容量(g)63