カテゴリ

  • 印刷用紙/インク/印刷機(17)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 配管・水廻り設備部材(1)

「ug-0010a4/6p」の検索結果

20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
感熱記録紙 Panasonic(パナソニック)感熱記録紙Panasonic(パナソニック)(3件のレビュー)
599税込659
1本
当日出荷
サイズA4幅(mm)210芯径(mm)約13(0.5インチ)長さ(m)15適合機種KX-PW201CL・PW201CW・UF-P3CL・P2CL
FAX用インクフィルム Panasonic(パナソニック)FAX用インクフィルムPanasonic(パナソニック)(23件のレビュー)
969税込1,066
1本ほか
当日出荷
適合機種メーカーパナソニック
Panasonic純正 FAXインクフィルム KX-FAN190W Panasonic(パナソニック)Panasonic純正 FAXインクフィルム KX-FAN190WPanasonic(パナソニック)(31件のレビュー)
1,598税込1,758
1箱(2本)
当日出荷
適合KX-PW506DL/PW506DW/PW606DL/PW606DW/PW616D/PW616DL/PW507DL/PW507DW、KX-PW521XL、KX-PW521XW長さ(m)15適合機種メーカーパナソニック印刷枚数A4サイズ相当で、約45枚
感熱記録紙 FAX用 モノタロウ感熱記録紙 FAX用モノタロウ(74件のレビュー)
399税込439
1巻ほか
当日出荷
お買得ファクシミリ感熱記録紙です。
サイズB4幅(mm)257坪量(g/m2)55素材感熱紙
ファクシミリ感熱記録紙 コクヨファクシミリ感熱記録紙コクヨ(17件のレビュー)
749税込824
1巻ほか
当日出荷
ファクシミリの機種により、適合する感熱記録紙のサイズ(幅・長さ)が異なります。使用前にご確認ください。 芯に品番を明記していますので再発注される際便利です。
坪量(g/m2)50素材感熱紙
感熱記録紙 FAX用 日本製 モノタロウ感熱記録紙 FAX用 日本製モノタロウ(21件のレビュー)
1,298税込1,428
1巻ほか
当日出荷
日本製ファクシミリ感熱記録紙です。
用途ファクシミリ用サイズB4芯径(mm)25.4(1インチ)幅(mm)257長さ(m)100坪量(g/m2)56素材感熱紙
FAXロール紙  A4 ELPAFAXロール紙 A4ELPA(5件のレビュー)
418税込460
1個
当日出荷
A4 長さ30m×幅210mm 芯内径:0.5インチ(12.7mm)
サイズA4
FAX用感熱ロール紙A4 15m オーム電機FAX用感熱ロール紙A4 15mオーム電機(4件のレビュー)
319税込351
1個ほか
当日出荷
高品質なファクシミリ用感熱ロール紙
サイズA4芯径(inch)0.5(約12.7mm)長さ(m)15紙幅(mm)210
FAXロール紙 A4 ELPAFAXロール紙 A4ELPA(1件のレビュー)
379税込417
1本
当日出荷
A4 長さ15m×幅210mm 芯内径:0.5インチ(12.7mm)
サイズA4幅(mm)210内径(inch[mm])芯/0.5(12.7)長さ(m)15
FAXロール紙 A4 ELPAFAXロール紙 A4ELPA(3件のレビュー)
475税込523
1本
当日出荷
A4 長さ30m×幅210mm 芯内径:1インチ(25.4mm)
サイズA4幅(mm)210内径(inch[mm])芯/1(25.4)長さ(m)30
インクリボン 普通紙FAX用 18m モノタロウインクリボン 普通紙FAX用 18mモノタロウ(98件のレビュー)
769税込846
1箱(2本)
当日出荷
純正品より20%長い18m 連続印刷してもカスレが少なく見やすい 普通紙ファックス用の汎用インクリボン パナソニック、NTTでんえもん、の指定機種用インクリボンの汎用品
適合KXFAN190/190V/190W・NTT:ファクシミリ用P形サイズA4長さ(m)18メーカー純正品番【パナソニック KX-FAN190/KX-FAN190V/KX-FAN190W】【NTT (11)(14)】印刷枚数A4サイズ相当で、約60枚/本
感熱ロールペーパーハンディターミナル用 コクヨ感熱ロールペーパーハンディターミナル用コクヨ(12件のレビュー)
1,898税込2,088
1箱(5巻)
当日出荷
鮮明に印字でき耐水性に優れ長期保存も可能です。 主要なハンディターミナルに対応しています。
仕様芯なし穴径(Φmm)8紙厚(g/m2)58・0.06mm素材感熱紙
レジ用サーマルロールペーパー モノタロウレジ用サーマルロールペーパーモノタロウ(148件のレビュー)
209税込230
1巻ほか
当日出荷
レジスター用のロール紙です。 ポリ袋に入っているので紙焼けを防ぎます。
用途レジスター用長さ(m)63種別感熱紙(サーマル紙)芯径(mm)12紙厚(mm)0.075外径(mm)80
普通紙FAX用インクリボン オーム電機普通紙FAX用インクリボンオーム電機(4件のレビュー)
689税込758
1個
当日出荷
サイズA4長さ(m)33
結露防止アルミバルブ ギア式 巴バルブ結露防止アルミバルブ ギア式巴バルブ(1件のレビュー)
12,980税込14,278
1個
当日出荷から18日以内出荷
首部は断熱効果の高い変性ナイロン樹脂製で、操作部の結露を防止。 弁体の芯出しリブにより、Cv値が約10~15%向上(メーカー従来比)。軽量化・高剛性化も達成。 軽量化と芯出しリブ装備により、施工時の作業性を向上。 流速分布の高い中央部に向けてリブを配置し、流体抵抗やトルクを軽減。 バルブ全閉時にシール面の圧力を均一に保ち偏摩耗を抑え、長寿命を実現。 EPDM・シリコン成型(給湯用)のシートリングとアルミボディを複合化して耐熱性・耐汚染性を向上。
種別ウォームギヤ式材質シートリング:EPDM材質(本体)アルミ(ADC12)使用温度範囲(℃)EPDM:-20~120(オプション(NBR):-10~80)、EPDM:-10~70(オプション(NBR):-0~60)※連続使用時フランジ(トップ)ISO5211/1準拠適合フランジJIS 10K最高使用圧力(MPa)1接続方式ウエハー材質(シート)ゴム(EPDM)接続ウエハー使用流体水・薬品本体形状中心型ウェハータイプハンドル形状ギヤ式加圧方式(流れ方向)両方向シールガスケット(配管用)不要塗装ウレタン系塗装(マンセル2.5BG 6/12)材質(弁体)SCS14面間寸法(mm)JIS B 2002-1987 46系列(ISO 5752 table5/BS5155/API609)耐圧試験圧力(MPa)本体耐圧:1.5(水圧)、弁座リーク:1.1(空気圧)材質(弁棒)SUS420J2バルブ種類バタフライバルブ
モノクロレーザーファクス brother(ブラザー)モノクロレーザーファクスbrother(ブラザー)
37,980税込41,778
1台
当日出荷
使用可能用紙サイズA4判:最大210×297mm(A4普通紙)プリント方式半導体レーザー+乾式電子写真方式エコマーク認定認定RoHS指令(10物質対応)対応商品タイプファックスエコマーク認定番号16 155 078
FAX用インクリボン 互換 パナソニック Panasonic KX-FAN190 フィルム エレコムFAX用インクリボン 互換 パナソニック Panasonic KX-FAN190 フィルムエレコム(3件のレビュー)
559税込615
1個
当日出荷
に汚れが付着しにくい保護フィルム付き!パナソニック製FAX機でお使いいただけるお得なFAX用インクリボン18m。
インク色ブラックその他インクリボン長:18mセット内容インクリボン×1、取扱説明書×1対応カートリッジKX-FAN190、KX-FAN190W
Panasonic純正 FAXインクフィルム KX-FAN191W Panasonic(パナソニック)Panasonic純正 FAXインクフィルム KX-FAN191WPanasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
1,998税込2,198
1箱(2本)
当日出荷
適合KX-PD304DW、KX-PD305DL、KX-PD305DW、KX-PD381DLE8、KX-PD381DWE8、KX-PD502DL、KX-PD502DW、KX-PD502UD、KX-PW521XL、KX-PW521XW長さ(m)15適合機種メーカーパナソニック印刷枚数A4サイズ相当で、約45枚
FAXインクリボン ELPAFAXインクリボンELPA(21件のレビュー)
2,088税込2,297
1箱(5本)
当日出荷
適合機種 ・パナソニック(おたっくす):KX-FAN190/190V/190W ・NTT:ファクシミリ用P形A4インクリボン(11)/(14)A4サイズ リボン1本プリント枚数:約60枚 幅220mm×長さ15m+3m FIR-P19 5本入り
適合機種メーカーパナソニック(おたっくす):K×-FAN190、K×-FAN190W(純正リボン型番)幅(mm)220長さ(m)15+3枚数約60(リボン1本プリント)適合サイズA4
普通紙FAX用インクリボンS-P4 3P オーム電機普通紙FAX用インクリボンS-P4 3Pオーム電機(5件のレビュー)
1,398税込1,538
1点
当日出荷
パナソニック、NTTファクシミリの交換用汎用インクリボンです。3本入り。
幅(mm)208サイズA4タイプS-P4長さ(m)16.5適合機種メーカーパナソニック、NTT型番【純正品インクリボン】パナソニック:おたっくす/KX-FAN190、KX-FAN190W(2本入)、KX-FAN190V(5本入)、NTT:ファクシミリ用P形A4インクリボン(11)、ファクシミリ用P形A4インクリボン(14)