カテゴリ

  • 測定用品(40)
  • 空圧工具(23)
  • 制御機器(10)
  • 空調・照明・電設資材(9)
  • メカニカル部品(1)
  • 自動車純正部品(1)

「ug-38」の検索結果

84件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 部品 グラインダ UG-38N 瓜生製作

    部品 グラインダ UG-38N

    瓜生製作
    38税込42
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • 部品 グラインダ UG-38NS 瓜生製作

    部品 グラインダ UG-38NS

    瓜生製作
    38税込42
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • 部品 グラインダ UG-38NL 瓜生製作

    部品 グラインダ UG-38NL

    瓜生製作
    38税込42
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
  • グラインダUG-38NSA用部品 瓜生製作

    グラインダUG-38NSA用部品

    瓜生製作(1件のレビュー)
    219税込241
    1個
    4日以内出荷
    適合UG-38NSA
  • グラインダUG-38N用シールドリング(外) 瓜生製作

    グラインダUG-38N用シールドリング(外)

    瓜生製作
    629税込692
    1個
    3日以内出荷
    適合本体UG-38N
  • グラインダUG-38N用シリンダ下フタ 瓜生製作

    グラインダUG-38N用シリンダ下フタ

    瓜生製作
    1,588税込1,747
    1個
    3日以内出荷
    適合本体UG-38N
  • グラインダUG-38N用シリンダ 瓜生製作

    グラインダUG-38N用シリンダ

    瓜生製作
    7,998税込8,798
    1個
    5日以内出荷
    適合本体UG-38N
  • 【修理】グラインダ(瓜生製作)UG-38NSL(修理) 修理

    【修理】グラインダ(瓜生製作)UG-38NSL(修理)

    修理
    9,900税込10,890
    1台
    10日以内出荷
    種類グラインダ対象本体対象商品を確認するサービス分類修理
  • 【修理】グラインダ(瓜生製作)UG-38NS(修理) 修理

    【修理】グラインダ(瓜生製作)UG-38NS(修理)

    修理
    9,900税込10,890
    1台
    10日以内出荷
    種類グラインダ対象本体対象商品を確認するサービス分類修理
  • 【修理】グラインダ(瓜生製作)UG-38N(修理) 修理

    【修理】グラインダ(瓜生製作)UG-38N(修理)

    修理
    9,900税込10,890
    1台
    10日以内出荷
    種類グラインダ対象本体対象商品を確認するサービス分類修理
  • 【修理】グラインダ(瓜生製作)UG-38NL(修理) 修理

    【修理】グラインダ(瓜生製作)UG-38NL(修理)

    修理
    9,900税込10,890
    1台
    10日以内出荷
    種類グラインダ対象本体対象商品を確認するサービス分類修理
  • 【修理】グラインダ(瓜生製作)UG-38NSA(修理) 修理

    【修理】グラインダ(瓜生製作)UG-38NSA(修理)

    修理
    9,900税込10,890
    1台
    10日以内出荷
    種類グラインダ対象本体対象商品を確認するサービス分類修理
  • 【修理】グラインダ(瓜生製作)UG-38NA(修理) 修理

    【修理】グラインダ(瓜生製作)UG-38NA(修理)

    修理
    9,900税込10,890
    1台
    10日以内出荷
    種類グラインダ対象本体対象商品を確認するサービス分類修理
  • コンビネーションカップリング(ねじ付) 三桂製作所

    コンビネーションカップリング(ねじ付)

    三桂製作所(1件のレビュー)
    919税込1,011
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    厚鋼ねじでガッチリ接続
    用途防水プリカチューブと厚鋼電線管を接続するためのコンビネーションカップリング
  • グラインダ 瓜生製作

    グラインダ

    瓜生製作
    37,980税込41,778
    1台
    当日出荷
    仕様コレットチャック:6mm軸用チャックCP(チャックナット付)トラスコ品番211-6006全長(mm)約164(砥石なし)質量(kg)約0.54(砥石なし)無負荷回転数(min-1[r.p.m])25000(最高)空気消費量(m3/min)約0.4(空気圧0.6MPa無負荷時)コレットチャック寸法(mm)6軸心より側面まで(mm)約17.0ホース口金取付ねじPT1/4推奨ホース径(mm)9.5騒音レベル(dB(A))85
  • グラインダ 瓜生製作

    グラインダ

    瓜生製作(2件のレビュー)
    41,980税込46,178
    1台
    当日出荷
    仕様コレットチャック:6mm軸用チャックCP(チャックナット付)トラスコ品番211-6014全長(mm)約174(砥石なし)質量(kg)約0.56(砥石なし)無負荷回転数(min-1[r.p.m])25000(最高)空気消費量(m3/min)約0.4(空気圧0.6MPa無負荷時)コレットチャック寸法(mm)6軸心より側面まで(mm)約17.0ホース口金取付ねじPT1/4推奨ホース径(mm)9.5騒音レベル(dB(A))85
  • ねじなし接続型コンビネーションカップリング 防水 厚鋼用 八州電工

    ねじなし接続型コンビネーションカップリング 防水 厚鋼用

    八州電工
    989税込1,088
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    ねじなし接続形 ビニル被覆可とう管用コンビネーションカップリング 厚鋼電線管用
    材質/仕上亜鉛合金ダイカスト/電気亜鉛めっき種類厚鋼適合規格PSEJIS規格JIS C8350防水性防水
  • 防水型ユニオンカップリング 大阪コネクター製造

    防水型ユニオンカップリング

    大阪コネクター製造
    869税込956
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    材質/仕上亜鉛合金ダイカスト/電気亜鉛メッキ
  • 防水型ねじなしユニオンカップリング 大阪コネクター製造

    防水型ねじなしユニオンカップリング

    大阪コネクター製造
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    材質/仕上亜鉛合金ダイカスト/電気亜鉛メッキ
  • 防水ねじなしユニオンカップ PツキWPカップ 大阪コネクター製造

    防水ねじなしユニオンカップ PツキWPカップ

    大阪コネクター製造
    999税込1,099
    1個
    翌々日出荷
    防水型ユニオンカップリング(めねじ)電線管ねじと(めねじ)可とう管ねじを施しています。電線管側にもパッキンが付きます。
    仕様ねじ接続型
  • 微圧計 マツバ計器

    微圧計

    マツバ計器(4件のレビュー)
    7,598税込8,358
    1台
    当日出荷から5日以内出荷
    ブルドン管式では測定できない微、低気圧をF.S2.5%の以内精度で測定可能です。
    材質接続ネジ部/真鍮連絡パイプ部/銅受圧部/真鍮箔各部接合/はんだケース形状A枠(立型つば無し)種類微圧計外径(Φmm)100接続ねじG3/8
  • 微圧計 マツバ計器

    微圧計

    マツバ計器(5件のレビュー)
    6,498税込7,148
    1台
    当日出荷から5日以内出荷
    ブルドン管式では測定できない微、低気圧をF.S2.5%の以内精度で測定可能です。
    材質接続ネジ部/真鍮連絡パイプ部/銅受圧部/真鍮箔各部接合/はんだケース形状A枠(立型つば無し)種類微圧計外径(Φmm)75接続ねじG3/8
  • 微圧計 過圧防止付 マツバ計器

    微圧計 過圧防止付

    マツバ計器(1件のレビュー)
    9,598税込10,558
    1台
    当日出荷
    材質接続ネジ部/真鍮連絡パイプ部/銅受圧部/真鍮箔各部接合/はんだケース形状A枠(立型つば無し)種類微圧計外径(Φmm)75精度±2%F.S.接続ねじG3/8最小目盛(kPa)0.1圧力レンジ(kPa)5
  • ねじ無防水コンビカップ 吉田商事

    ねじ無防水コンビカップ

    吉田商事
    6,698税込7,368
    1箱(6個)
    3日以内出荷
  • グラインダ 瓜生製作

    グラインダ

    瓜生製作
    41,980税込46,178
    1台
    4日以内出荷
    仕様コレットチャック:6mm軸用チャックCP(チャックナット付)全長(mm)約165(砥石なし)質量(kg)約0.65(砥石なし)無負荷回転数(min-1[r.p.m])22000(最高)空気消費量(m3/min)約0.4(空気圧0.6MPa無負荷時)コレットチャック寸法(mm)6軸心より側面まで(mm)約18.5ホース口金取付ねじPT1/4推奨ホース径(mm)9.5騒音レベル(dB(A))75
  • グラインダ 瓜生製作

    グラインダ

    瓜生製作
    59,980税込65,978
    1台
    4日以内出荷
    仕様コレットチャック:6mm軸用チャックCP(チャックナット付)全長(mm)約317(砥石なし)質量(kg)約0.93(砥石なし)無負荷回転数(min-1[r.p.m])21000(最高)空気消費量(m3/min)約0.4(空気圧0.6MPa無負荷時)コレットチャック寸法(mm)6軸心より側面まで(mm)約18.0ホース口金取付ねじPT1/4推奨ホース径(mm)9.5騒音レベル(dB(A))85
  • 防水ユニオンカップリング 吉田商事

    防水ユニオンカップリング

    吉田商事
    6,898税込7,588
    1箱(10個)
    3日以内出荷
  • ねじ付き接続型コンビネーションカップリング 防水 厚鋼用 八州電工

    ねじ付き接続型コンビネーションカップリング 防水 厚鋼用

    八州電工
    749税込824
    1個
    3日以内出荷
    ねじ接続形 ビニル被覆可とう管用コンビネーションカップリング 厚鋼電線管用
    材質/仕上亜鉛合金ダイカスト/電気亜鉛めっき種類厚鋼適合規格PSE防水性防水
  • グラインダ 瓜生製作

    グラインダ

    瓜生製作
    53,980税込59,378
    1台
    4日以内出荷
    仕様コレットチャック:6mm軸用チャックCP(チャックナット付)全長(mm)約330(砥石なし)質量(kg)約0.96(砥石なし)無負荷回転数(min-1[r.p.m])21000(最高)空気消費量(m3/min)約0.4(空気圧0.6MPa無負荷時)コレットチャック寸法(mm)6軸心より側面まで(mm)約18.0ホース口金取付ねじPT1/4推奨ホース径(mm)9.5騒音レベル(dB(A))85
  • グラインダ 瓜生製作

    グラインダ

    瓜生製作
    44,980税込49,478
    1台
    5日以内出荷
    仕様コレットチャック:6mm軸用チャックCP(チャックナット付)全長(mm)約174(砥石なし)質量(kg)約0.65(砥石なし)無負荷回転数(min-1[r.p.m])22000(最高)空気消費量(m3/min)約0.4(空気圧0.6MPa無負荷時)コレットチャック寸法(mm)6軸心より側面まで(mm)約18.5ホース口金取付ねじPT1/4推奨ホース径(mm)9.5騒音レベル(dB(A))75
  • 可撓電線管用防水カップリング 電成興業

    可撓電線管用防水カップリング

    電成興業
    989税込1,088
    1個
    3日以内出荷
  • USTオールステンレス製圧力計 第一計器

    USTオールステンレス製圧力計

    第一計器
    15,980税込17,578
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    本器は接液部(ねじ部、ブルドン管)だけでなく、ケース、目盛板、針およびビス等にいたる全ての部品(ガラス、テラシを除く)をステンレスで製作していますので、耐食性に優れております。特に腐食性雰囲気の中でも、ケースだけではなく、目盛板・針等も錆びることなく綺麗な状態をいつまでも保つことのできる製品です
    型式UST精度±1.6% F.S使用温度(℃)-5~45材質(ケース)SUS304 電解研磨精度(%)±1.6F.S.保護等級IP30相当主な用途耐食材質(接液部)SUS316材質(接続部)SUS316
  • BAS金属密閉型微圧計 SUS製 第一計器

    BAS金属密閉型微圧計 SUS製

    第一計器
    48,980税込53,878
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    ブルドン管式圧力計で測定できない50kPa以下の微圧を測定するための機構を備えた指示計です。受圧素子にチャンバー(波板を2枚合わせたもの)を使用した製品です。ケース材質もステンレス製密閉ケースを使用することにより腐食性液体の測定、また雰囲気の悪い過酷な条件下で使用できる製品です。
    材質チャンバー:SUS316Lケース形状縁なし形材質(ケース)SUS304 電解研磨材質(接続部)SUS316
  • USKオールステンレス 製圧力計 ネジブタケース 第一計器

    USKオールステンレス 製圧力計 ネジブタケース

    第一計器
    19,980税込21,978
    1台
    4日以内出荷から10日以内出荷
    本器は接液部(ねじ部、ブルドン管)だけでなく、ケース、目盛板、針およびビス等にいたる全ての部品(ガラス、テラシを除く)をステンレスで製作していますので、耐食性に優れております。特に腐食性雰囲気の中でも、ケースだけではなく、目盛板・針等も錆びることなく綺麗な状態をいつまでも保つことのできる製品です。
    精度±1.6% F.S材質(ケース)SUS304密閉ケース外観ケース:AU材質(接液部)株;SUS316/ブルドン管;SUS316
  • MPG金属密閉型圧力計 SUS製 第一計器

    MPG金属密閉型圧力計 SUS製

    第一計器
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    密閉ケースになっており、屋外や湿気・埃の多い所でご使用いただける製品です。
    材質チャンバー:SUS材質(ケース)A5052P 黒塗装材質(接続部)SUS
  • GRSグリセリン入り圧力計SUS製 第一計器

    GRSグリセリン入り圧力計SUS製

    第一計器
    14,980税込16,478
    1台
    5日以内出荷から11日以内出荷
    本器は、ステンレスケースを使用することにより腐食性雰囲気の中でも使用でき、ケース内部にグリセリン水溶液を充填することにより、可動部の動きを緩和するとともに、内部機構の摩耗を軽減するので通常の圧力計より耐久に優れた製品です。※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。※品番に(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
    型式GRS材質(ケース)SUS304 ホーニング仕上げ材質(ブルドン管)SUS316材質(接続部)SUS316
  • IPT一般圧力計 CRメッキケース指定 第一計器

    IPT一般圧力計 CRメッキケース指定

    第一計器
    12,980税込14,278
    1個
    9日以内出荷
  • SCPコンタクト 接点付圧力計要部SUS PCケース(上下限接点付) 第一計器

    SCPコンタクト 接点付圧力計要部SUS PCケース(上下限接点付)

    第一計器
    38,980税込42,878
    1個
    6日以内出荷から11日以内出荷
    定格電圧(V)DC24最小負荷DC5V 20mA電気的性能大電流用抵抗負荷(A)0.5
  • 検出器スイッチ レベル 表面実装 1 1セット 5個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    検出器スイッチ レベル 表面実装 1 1セット 5個入

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    999税込1,099
    1セット(5個)
    7日以内出荷
  • 検出器スイッチ レベル 表面実装 1 1セット 900個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    検出器スイッチ レベル 表面実装 1 1セット 900個入

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    119,800税込131,780
    1セット(900個)
    7日以内出荷
    TE Connectivity JJF シリーズ検出器スイッチは、自動車、計装、白物家電、通信などの幅広い用途に適しています。動作温度範囲は -10 → +60 ℃ ですRoHS対応(2022年10月現在) 本体サイズ: 4.7 x 3.8 mm ハロゲンフリー及び鉛フリー シャープな検出感 小型
    仕様●入数:1リール(900個入り)●接点構成:SPST●実装タイプ:表面実装●アクチュエータタイプ:レベル●コンタクト定格電流:1 @ 5 mA @ V dc●ポジション数:1●コンタクト材質:銀めっき●コード番号:223-4016アズワン品番65-7813-79