カテゴリ

  • 電動工具(5)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 自動車補修部品(1)
絞り込み

「ug42a」の検索結果

関連キーワード
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
輸入車用TRW DTEC低ダストセラミックブレーキパッド/TRW DTEC BRAKE PADS TRW輸入車用TRW DTEC低ダストセラミックブレーキパッド/TRW DTEC BRAKE PADSTRW
12,980税込14,278
1セット(4枚)
4日以内出荷
輸入車用TRW DTEC低ダストセラミックブレーキパッド/TRW DTEC BRAKE PADSDTECブレーキパッドは、COTECシリーズの安全性に加え、リム表面のダストを最大45%低減するプレミアムセラミック配合の低ダストパッドです。・低ダスト配合により、ホイールが汚れにくい・ノイズが大幅に低減されます・安全性に妥協しない高い制動力TRWブレーキパッドは、最高水準の安全性能と広範な車種カバーを実現し、簡単なフィッティングを提供します。優れた安全性TRWブレーキパッドは、全てCOTECコーティングが施されています。COTECとは、ブレーキパッドの摩擦材に施される高度なシリケートコーティング技術であり、コーティングテクノロジー(Coating Technology)の略です。この技術により、パッドとディスクの接触が最適化され、新品ブレーキパッド交換直後でも制動距離が最大7メートル短縮されます。環境への配慮TRWは、ヨーロッパで初めて環境に配慮した乗用車用ブレーキパッド・プログラムを導入しました。鉛、水銀、カドミウム、アンチモン、真鍮、モリブデンなどの有害物質を一切使用していません。最先端の製造技術すべて自社で設計、製造、テストを行っており、品質、信頼性、安全性において独自の厳格基準を満たしています。・パウダーコーティングにより、バックプレートの錆を防止します・独自設計により、ブレーキパッドの耐熱性と高いせん断強度を実現します・摩擦材は入念に研究された原材料コンパウンドを配合し、あらゆる条件下で最も安全なブレーキ性能を発揮します・独自の焼き入れ技術により、ブレーキパッドを600~700℃に加熱し、馴染み時間と初期フェージングを低減しますTRWは100年以上にわたり、世界のトップ自動車メーカー向けにOEディスクブレーキシステムを設計、製造してきました。ZF Aftermarketの一員として、独自開発のディスクとパッド用高性能コーティング、テスト用ハード・ソフトウェアを自社開発した唯一のアフターマーケットブランドです。欧州の安全規格に適合しているだけでなく、厳格な国際規格にも準拠しています。さらに、極めて厳しい自社基準を満たすために、極限までテストを行っており、安全性を確保しています。ECE R90認証、ISO/TS 16949自動車品質マネジメント認証、ISO14001環境マネジメント認証をすべて取得しています。
RoHS指令(10物質対応)対応
カマドダイ A4型用 CAPTAIN STAGカマドダイ A4型用CAPTAIN STAG
3,198税込3,518
1個
翌々日出荷
カマドスマートグリルA4型を載せられるドダイ。 ソロタイプの焚き火グリルの台としても使えます。 ミニテーブルとしても使えます。 脚を開くだけで組立簡単 ふち付きで物が落ちにくい。 別売のUG-3305 カマドスマートグリルA4型マルチパネルが取り付け可能。 コンパクトに収納、カマドスマートグリルA4型の収納バックに一緒に入ります。
仕様キャプテンスタッグ推奨グリル:UG-42 カマド スマートグリルB5型〈3段階調節〉、UG-43 カマド スマートグリルB6型〈3段階調節〉、UG-95 カマド スマートグリルA4型〈3段階調節〉、UG-47 V型スマートグリル〈ミニ〉、UG-78 モンテV型卓上グリルB6型(ブラック)、UG-79 モンテV型卓上グリルB6型(カーキ)、UG-80 モンテV型卓上グリルB6型(オールドイエロー)、UG-81 モンテV型卓上グリルB6型(オリーブ)、UG-94 ヘキサステンレス卓上グリル〈S〉材質ステンレス鋼質量(g)740耐荷重(kg)10(均等)テーブル寸法(mm)315×218寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)組立サイズ:395×218×120収納寸法(mm)315×218×厚さ25
ロータリーハンドピース(一体型) 浦和工業ロータリーハンドピース(一体型)浦和工業
69,980税込76,978
1台
当日出荷
手元スイッチを搭載しています。先端工具の交換はリング式のワンタッチ機構です。手にフィットするグリップを採用し、長時間使用での疲れを低減しました。
仕様専用コントローラーUP900、2.34mmコレット装着付属品3mmコレットチャック、ハンドピーススタンド、カーボンブラシ全長(mm)157最大径(Φmm)28コレット径(Φmm)2.34(付属3.0)
コイルスプリング 内外面取り加工 浦和工業コイルスプリング 内外面取り加工浦和工業
689税込758
1個
当日出荷
UG42A/UG43A/UT02/UA12A/UA13A/UA05A/MJ13/JA15用コイルスプリング内外面取り加工品です。
トラスコ品番684-3849
ボールベアリング MR137ZZS 浦和工業ボールベアリング MR137ZZS浦和工業
999税込1,099
1個
当日出荷
UG42A/UG43Aのハンドピース内で使用している部品です。
トラスコ品番684-3334
ボールベアリング 1480ZZ 浦和工業ボールベアリング 1480ZZ浦和工業
999税込1,099
1個
当日出荷
G3/UA13A/Mj13/UA12A/UA14A/UG42A/UG43A/UT02UT12のハンドピース内で使用している部品です。
トラスコ品番684-3378
裏蓋 浦和工業裏蓋浦和工業
61税込67
1個
当日出荷
G3ハンドピース内の部品です。UG24/UG42A/UG43A/UA12A/UA13A/UA14A/UM05A用裏蓋です。
トラスコ品番684-3856
関連キーワード
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら