カテゴリ

  • バイク純正部品(104)
  • 作業工具(75)
  • 機構部品(67)
  • パソコン/周辺機器(60)
  • 制御機器(49)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(42)
  • 物流用品(39)
  • スプレー・オイル・グリス(29)
  • 切削工具(19)
  • 配管・水廻り設備部材(19)
  • フォークリフト・産機・建機用品(19)
  • メカニカル部品(17)
  • 自動車純正部品(17)
  • 建築金物(15)
  • 建材・エクステリア(14)
  • 油圧機器・油圧ホース(14)
  • 安全用品(13)
  • 科学研究・開発用品(13)
  • 溶接用品(12)
  • 店舗什器・備品(9)
  • 自動車補修部品(7)
  • 厨房用品(5)
  • オフィス家具(5)
  • バイク部品(4)
  • 鈑金・塗装(4)
  • 電気材料(3)
  • 家電(3)
  • 梱包用品(2)
  • 測定用品(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • 介護用品(2)
  • 電動工具(2)
  • 空圧工具(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 防犯用品(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
  • 住設機器(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • 研磨材(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • 事務用品(1)
  • 農具(1)
  • 農業・園芸資材(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「uh-1」の検索結果

686件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • U字型ホルダー(溶接棒用)MUROKUU  UH-1 土牛

    U字型ホルダー(溶接棒用)MUROKUU UH-1

    土牛
    ¥3,598税込¥3,958
    1個
    当日出荷
    空調設備業者様の声を反映した溶接棒ホルダー。置き場に困る溶接棒を脚立や足場など、作業現場近くに引っ掛けることが可能です。また、短くなった溶接棒も収納できるように3種類の筒が取り付けられており、太い丸パイプには、断熱材用の接着剤など、様々なものを収納できます。
    用途溶接棒ホルダー幅(mm)75全長(mm)350質量(g)545奥行(mm)130
  • KLUBERSYNTH UH1 14-151 NOKクリューバー

    KLUBERSYNTH UH1 14-151

    NOKクリューバー(2件のレビュー)
    ¥7,898~税込¥8,688~
    1本(370g)ほか
    当日出荷から63日以内出荷
    耐摩耗性、耐水性に優れている。 集中給脂装置での使用も可能。
    用途ミキサー、成形機、包装機、搬送機などの食品・飲料機械の軸受、ギヤ、シール部、摺動部。タイプ軸受用使用温度範囲(℃)-45~120規格NSF H1増ちょう剤アルミニウムコンプレックス石けん基油合成炭化水素油危険物の類別非危険物
  • KLUBERSYNTH UH1 64-62 NOKクリューバー

    KLUBERSYNTH UH1 64-62

    NOKクリューバー
    ¥8,998~税込¥9,898~
    1本(370g)ほか
    当日出荷から63日以内出荷
    使用温度範囲が広い。 耐摩耗性、耐水性に優れている。
    用途ミキサー、成形機、包装機、搬送機などの食品・飲料機械の軸受、ギヤ、シール部、摺動部。タイプ軸受用増ちょう剤無機系基油合成炭化水素油危険物の類別非危険物
  • KLUBERPASTE UH1 96-402 NOKクリューバー

    KLUBERPASTE UH1 96-402

    NOKクリューバー(1件のレビュー)
    ¥22,980~税込¥25,278~
    1缶(750g)ほか
    当日出荷から65日以内出荷
    高温組立て用ペースト。 高温での焼付きを防止する。 耐荷重性に優れている。
    用途食品・飲料機械のねじ部、はめ合い部などの焼付き防止。タイプ組立て用使用温度範囲(℃)-30~1200(200以上はドライ潤滑)規格NSF H1ちょう度2号増ちょう剤無機系基油グリコール油危険物の類別非危険物
  • KLUBERSYNTH UH1 14-31 NOKクリューバー

    KLUBERSYNTH UH1 14-31

    NOKクリューバー
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1缶(1kg)ほか
    当日出荷から63日以内出荷
    低温・低トルクグリース。 低温性、耐摩耗性に優れている。 集中給脂装置での使用も可能。
    用途フリーザーなどの低温で使用される軸受、チェーン、摺動部。 ミキサー、粉砕機、ホモゲナイザーなどの食品・飲料機械の軸受、摺動部。タイプ軸受用使用温度範囲(℃)-45~120規格NSF H1ちょう度1号増ちょう剤アルミニウムコンプレックス石けん基油合成炭化水素油危険物の類別非危険物
  • KLUBEROIL 4 UH1-150 N NOKクリューバー

    KLUBEROIL 4 UH1-150 N

    NOKクリューバー
    ¥29,980~税込¥32,978~
    1缶(5L)ほか
    当日出荷から63日以内出荷
    豊富な粘度グレード(11グレード)。 使用温度範囲が広い。 耐荷重性、耐摩耗性に優れている。 多くのシール材に対する悪影響が少ない。
    用途攪拌機、反応釜、充填機などの食品・飲料機械の減速機。 缶シーマー、ポンプなどの食品・飲料機械の軸受、ギヤ。 搬送機、包装機、フリーザーなどの食品・飲料機械のチェーン。 打錠機の軸受、ギヤ、摺動部。タイプ汎用使用温度範囲(℃)-35~120規格NSF H1基油合成炭化水素油危険等級Ⅲ動粘度(mm2/s)150(40℃)危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
  • KLUBEROIL 4UH1-1500 N SPR NOKクリューバー

    KLUBEROIL 4UH1-1500 N SPR

    NOKクリューバー
    ¥76,980税込¥84,678
    1箱(400mL×12缶)
    当日出荷
    高粘度オイル。NSF H1に登録。
    用途食品・飲料の製造ラインで使用される機械のチェーン、ギヤ、摺動部。タイプ食品機械用使用温度範囲(℃)-25~120適合範囲食品・飲料機械のチェーン、ギヤ、摺動部危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
  • トリム(L) トランク サイド (UH01) MAZDA(マツダ)

    トリム(L) トランク サイド (UH01)

    MAZDA(マツダ)
    ¥36,980税込¥40,678
    1個
    3日以内出荷
  • KLUBERSYNTH UH1 64-2403 NOKクリューバー

    KLUBERSYNTH UH1 64-2403

    NOKクリューバー
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1缶(1kg)ほか
    8日以内出荷から63日以内出荷
    耐水性、耐スチーム性に優れている。
    用途充填機、洗浄機などの耐水性が要求される食品・飲料機械のシール部、摺動部。 バルブ、継ぎ手、配管機器などのシール部、摺動部。タイプシール用使用温度範囲(℃)-10~140規格NSF H1ちょう度3号増ちょう剤無機系基油合成炭化水素油危険物の類別非危険物
  • KLUBEROIL 4 UH1-32 N NOKクリューバー

    KLUBEROIL 4 UH1-32 N

    NOKクリューバー
    ¥35,980~税込¥39,578~
    1缶(5L)ほか
    6日以内出荷から63日以内出荷
    豊富な粘度グレード(11グレード)。 使用温度範囲が広い。 耐荷重性、耐摩耗性に優れている。 多くのシール材に対する悪影響が少ない。
    用途攪拌機、反応釜、充填機などの食品・飲料機械の減速機。 缶シーマー、ポンプなどの食品・飲料機械の軸受、ギヤ。 搬送機、包装機、フリーザーなどの食品・飲料機械のチェーン。 打錠機の軸受、ギヤ、摺動部。タイプ汎用使用温度範囲(℃)-35~120規格NSF H1基油合成炭化水素油危険等級Ⅲ動粘度(mm2/s)32(40℃)危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
  • ウレタンエアホース E-Value
    ホワイト
    レッド

    ウレタンエアホース

    E-Value(7件のレビュー)
    ¥3,998税込¥4,398
    1巻(10m)
    当日出荷
    ワンタッチカプラ付のエアーウレタンホースです。7mm内径で効率の良い作業ができます。
    用途エアーホース。内径(Φmm)7外径(Φmm)10材質ポリウレタン樹脂使用流体空気
  • V-ベルト 5UH-17641-01 YAMAHA(ヤマハ)

    V-ベルト 5UH-17641-01

    YAMAHA(ヤマハ)
    ¥7,998税込¥8,798
    1個
    3日以内出荷
  • スタ-タアセンブリ 5UH-15710-01 YAMAHA(ヤマハ)

    スタ-タアセンブリ 5UH-15710-01

    YAMAHA(ヤマハ)
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    3日以内出荷
  • UVカットガラス飛散防止シート アサヒペン

    UVカットガラス飛散防止シート

    アサヒペン(15件のレビュー)
    ¥1,498~税込¥1,648~
    1本
    当日出荷
    ガラスが割れにくくなり、割れてもガラスの破片が飛び散りにくくなります。 UVを約99%カットしますので、家具、畳、じゅうたん等の色あせ・変色を防止する効果があります。 本品は、建築窓ガラス用フィルムのJIS A 5759<ガラス飛散防止性能試験>にて規格値を満たしています。
    用途テラスと室内の出入口に、食器棚に、浴室のガラス戸に。適合透明ガラス、くもりガラスの平らな面、型板ガラスの平らな面材質(シート)ポリエステル、(表面フィルム)ポリエステル色クリヤ粘着剤アクリル系樹脂RoHS指令(10物質対応)対応不適合くもりガラスのザラザラ面、型板ガラスの凹凸面、網入りガラス、特殊ガラス(ペアガラス、合わせガラスなど)、浴室内などの高温多湿の場所、水が直接かかる場所、80℃以上の熱がかかる場所、自動車の窓ガラス、屋外シート長さ(cm)180
  • 細目ますぶた イズミ

    細目ますぶた

    イズミ(21件のレビュー)
    ¥2,598~税込¥2,858~
    1枚
    当日出荷から翌々日出荷
    材質SS400ピッチ細目種類ますぶたピッチ(mm)15高さH(mm)19仕上溶融亜鉛メッキ適合荷重歩道用
  • 両耳ヘッドバンド式ヘッドセット USB接続/折りたたみタイプ BUFFALO(バッファロー)

    両耳ヘッドバンド式ヘッドセット USB接続/折りたたみタイプ

    BUFFALO(バッファロー)
    ¥2,598税込¥2,858
    1本
    当日出荷
    しっかり聞こえる40mm大型ドライバユニット搭載 使用しない時はすっきり収納できる折り畳み構造 ノイズの影響を受けにくいUSB接続タイプ マイク部にノイズを低減するウィンドフィルター付き 安定した装着感のヘッドバンド式
    付属品保証書(パッケージ台紙に記載)色ブラック質量(g)約150(※ボリュームコントローラー、ケーブル含む)ケーブル長(m)本体-ボリュームコントローラー間:約0.45、ボリュームコントローラー-USBコネクタ間:約1.3対応OSMac OS X 10.4以降、Mac OS X 9x、Windows 10、Windows 7 64ビット/32ビット、Windows 8.1、Windows 8 64ビット/32ビット、Windows Vista 64ビット/32ビット、Windows XP感度ヘッドホン部:105dB±3dB、マイク部:-58dB±3dB対応機種USB 2.0/1.1端子を標準搭載した機種、Windowsパソコン、Mac(USB 2.0搭載機推奨)、PlayStation(R)3対応Chrome OS外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)本体(使用時):148×178×72、本体(収納時):95×120×72(※ボリュームコントローラー含まず)インターフェースUSB Type-A USB 2.0/1.1保証期間6か月間指向性マイク部:単一指向性インピーダンス(Ω)ヘッドホン部:32、マイク部:2.2k周波数帯域(Hz)ヘッドホン部:20~18000、マイク部:100Hz~10000Hz最大入力(mW)ヘッドホン部:100装着方式オーバーヘッドイヤホン形状オーバーヘッド型
  • LX-UH1専用交換ランプ PK-L2417U JVC(ビクター)

    LX-UH1専用交換ランプ PK-L2417U

    JVC(ビクター)
    ¥49,980税込¥54,978
    1個
    7日以内出荷
  • ウレタンショックレスハンマー TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    ウレタンショックレスハンマー

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    ¥3,998税込¥4,398
    1本
    当日出荷
    ヘッドはウレタンを特殊成型しているので長寿命で耐久性に優れています。 無反動構造により使いやすく、疲れにくいハンマーです。
    トラスコ品番369-9692質量(g)770種類ショックレスハンマー寸法A(mm)100全長L(mm)330寸法D(Φmm)49頭径(Φmm)49材質(頭)ウレタン主な用途大工作業/組立作業
  • クランクケース 1 7UH-15111-10 YAMAHA(ヤマハ)

    クランクケース 1 7UH-15111-10

    YAMAHA(ヤマハ)
    ¥33,980税込¥37,378
    1個
    3日以内出荷
  • ヘッド シリンダ 1 7UH-11111-00 YAMAHA(ヤマハ)

    ヘッド シリンダ 1 7UH-11111-00

    YAMAHA(ヤマハ)
    ¥10,980税込¥12,078
    1個
    3日以内出荷
  • ジヨイント,キヤブレタ 1 5UH-13586-00 YAMAHA(ヤマハ)

    ジヨイント,キヤブレタ 1 5UH-13586-00

    YAMAHA(ヤマハ)
    ¥2,798税込¥3,078
    1個
    3日以内出荷
  • エアシュラウド シリンダ 1 7UH-12651-00 YAMAHA(ヤマハ)

    エアシュラウド シリンダ 1 7UH-12651-00

    YAMAHA(ヤマハ)
    ¥819税込¥901
    1個
    3日以内出荷
  • ガスケット シリンダヘッド 1 7UH-11181-00 YAMAHA(ヤマハ)

    ガスケット シリンダヘッド 1 7UH-11181-00

    YAMAHA(ヤマハ)
    ¥849税込¥934
    1個
    3日以内出荷
  • カバー シリンダヘッド 1 7UH-11191-00 YAMAHA(ヤマハ)

    カバー シリンダヘッド 1 7UH-11191-00

    YAMAHA(ヤマハ)
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    3日以内出荷
  • カムシヤフトアセンブリ 1 5UH-12170-00 YAMAHA(ヤマハ)

    カムシヤフトアセンブリ 1 5UH-12170-00

    YAMAHA(ヤマハ)
    ¥16,980税込¥18,678
    1個
    3日以内出荷
  • ガスケット シリンダヘッド 1 3UH-11181-00 YAMAHA(ヤマハ)

    ガスケット シリンダヘッド 1 3UH-11181-00

    YAMAHA(ヤマハ)
    ¥2,598税込¥2,858
    1個
    3日以内出荷
  • αウレタンホース TRUSCO

    αウレタンホース

    TRUSCO(3件のレビュー)
    ¥4,298税込¥4,728
    1本
    当日出荷
    ソケット側に樹脂スプリングガードを使用し、折れにくくなっています。 耐油性・耐圧性に優れています。 一般カップリングと互換性があります。
    材質ポリウレタン樹脂色オレンジ使用温度範囲(℃)-5~60(凍結なきこと)内径(Φmm)7肉厚(mm)1.5最高使用圧力(MPa)1.5(常温使用時)外径(Φmm)10使用流体空気ホース継手ソケット1/4・プラグ1/4付特性耐油/耐圧カップリングサイズ6.5×10.0mm
  • 電磁接触器 富士電機

    電磁接触器

    富士電機
    ¥4,898~税込¥5,388~
    1個
    当日出荷から21日以内出荷
  • カムシヤフトアセンブリ 1 5UH-12170-10 YAMAHA(ヤマハ)

    カムシヤフトアセンブリ 1 5UH-12170-10

    YAMAHA(ヤマハ)
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    3日以内出荷
  • ギア,アイドラ 1 5UH-15512-00 YAMAHA(ヤマハ)

    ギア,アイドラ 1 5UH-15512-00

    YAMAHA(ヤマハ)
    ¥6,198税込¥6,818
    1個
    3日以内出荷
  • カムシャフトアセンブリ 1 7UH-12170-00 YAMAHA(ヤマハ)

    カムシャフトアセンブリ 1 7UH-12170-00

    YAMAHA(ヤマハ)
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    3日以内出荷
  • ユニバーサル Uロック ホルダー U HOLD S ULAC(ユーラック)

    ユニバーサル Uロック ホルダー U HOLD S

    ULAC(ユーラック)
    ¥2,198税込¥2,418
    1個
    4日以内出荷
    UH1 U Holder 125mm
    寸法(mm)125色ブラック
  • BST-A・BSTH-A・BSU-A・BSUH-A 六角穴ボールプランジャー イマオコーポレーション

    BST-A・BSTH-A・BSU-A・BSUH-A 六角穴ボールプランジャー

    イマオコーポレーション
    ¥1,598~税込¥1,758~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    RoHS指令適合製品です。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ガスケット ヘッドカバー 1 7UH-11193-00 YAMAHA(ヤマハ)

    ガスケット ヘッドカバー 1 7UH-11193-00

    YAMAHA(ヤマハ)
    ¥459税込¥505
    1個
    4日以内出荷
  • 両耳ヘッドバンド式ヘッドセット USB接続 ブラック BUFFALO(バッファロー)

    両耳ヘッドバンド式ヘッドセット USB接続 ブラック

    BUFFALO(バッファロー)
    ¥2,198税込¥2,418
    1本
    当日出荷
    ノイズの影響を受けにくいUSB接続タイプ。マイク部にノイズを低減するウィンドフィルター付き。安定した装着感のヘッドバンド式
    付属品保証書色ブラック質量(g)約110(ボリュームコントローラー、ケーブル含む)ケーブル長(m)本体-ボリュームコントローラー間:約0.45、ボリュームコントローラー-USBコネクタ間:約1.3対応機種USB 2.0/1.1端子を標準搭載した機種・Windowsパソコン・Mac(USB 2.0搭載機推奨)・PlayStation(R)3対応Chrome OS外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)139×169×62マイクロフォン部指向性 全指向性ヘッドフォン部インピーダンス(Ω)32マイクロフォン部インピーダンス(Ω)2.2kインターフェースUSB Type-A USB 2.0/1.1保証期間6か月間周波数帯域(Hz)【ヘッドフォン部】20~18k
  • 空気式ポールバイブレーター エクセン

    空気式ポールバイブレーター

    エクセン(2件のレビュー)
    ¥39,980~税込¥43,978~
    1個
    当日出荷
    使用圧力(MPa)0.2~0.6
  • 細目ますぶた(車両対応型) イズミ

    細目ますぶた(車両対応型)

    イズミ
    ¥3,598~税込¥3,958~
    1枚
    当日出荷から9日以内出荷
    乗用車~トラック荷重に対応した細目ますぶた
    材質スチール材質/仕上溶融亜鉛メッキピッチ細目種類ますぶた溝幅(mm)15
  • ユニロック(円筒錠)UHシリーズ GOAL(ゴール)

    ユニロック(円筒錠)UHシリーズ

    GOAL(ゴール)
    ¥9,798税込¥10,778
    1組
    当日出荷から32日以内出荷
    防犯性、耐久性、操作性を更にアップした円筒錠です。
    シリーズUHシリーズ勝手左右共通
  • フッ素樹脂 PFA 継手 ユニオン FIT-ONE

    フッ素樹脂 PFA 継手 ユニオン

    FIT-ONE
    ¥4,298~税込¥4,728~
    1個
    当日出荷から37日以内出荷
    安全で確実な引抜抵抗。全てのフレアタイプフィッティングの欠点であった低引抜抵抗の問題をナットの内側にインパクトリングを入れることにより完全に解決しました。 低締付トルクで低圧力損失と高液置換性を実現。 クリックゲージで締付管理が容易。
    形状ユニオン材質(本体)PFA/PTFE使用温度範囲(℃)~150(高温用インパクトリング使用時は200)最高使用圧力(MPa)0.7使用チューブPFA/PTFEチューブ使用流体液体最高使用温度(℃)200(インパクトリング材質による)材質(ナット)PFA
  • 排水ホース EVUC(エバック)

    排水ホース

    EVUC(エバック)
    ¥11,980税込¥13,178
    1巻
    3日以内出荷
    一般雑排水などに使用 内管フラットでスムーズ排水 オール樹脂製で軽量 柔軟性に優れ、曲げ作業がスムーズ ハサミやナイフで簡単にカット可能
    ホース長さ(m)20材質チューブ材:軟質PVC、補強線:PP使用流体排水特性柔軟