カテゴリ
- 切削工具(16)
- 保管用品(1)
- 自動車補修部品(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「uh1000」の検索結果

ノガVカット
ノガ¥3,500税込¥3,8501セット当日出荷1~8mm幅のシートメタルのバリ取りに使用できる最も経済的な工具です。セット内容ユニハンドル (UH1000)、LDホルダー (LD2000) 各1本Lブレード L3 (BL3010) 1個
面取り・バリ取り工具
ノガ¥5,698税込¥6,2681セット当日出荷万能バリ取りセットです。表面部・深穴部のバリ取りが可能です。トラスコ品番112-2304セット内容ハンドル UH1000、ホルダ SN1000、ブレード BN1010・BN2010・BN3010・BS1010・BS2010・BS3010
ノガミニカット
ノガ¥2,998税込¥3,2981セット当日出荷薄板や狭い場所での板状のパーツのバリ取りに適しています。0~2.5mm幅の精密部品に使用できます。セット内容ユニハンドル (UH1000)、LDホルダー (LD2000) 各1本Lブレード L4 (BL4010) 1個
リザバー
ノガ¥2,898税込¥3,1881セット当日出荷軽切削用のNブレード(2.6mm軸)と重切削用のSブレード(3.2mm軸)の両方を保持できるよう設計されています。SNホルダーの突き出しは、Nブレード使用時に20~90mm、Sブレード使用時に20~110mmに調整できます。替刃は、ハンドル内部に収納できます。適合3.2mm軸対応トラスコ品番111-3984セット内容ユニハンドル (UH1000)、SNホルダー (SN1000) 各1本回転ブレード N1 (BN1010)、回転ブレード N2 (BN2010) 各1個質量(g)85
ミニスクレーパー
ノガ¥3,998税込¥4,3981セット4日以内出荷スクレーパー刃は、Dホルダーに1.5mmの六角ねじで取り付けられています。工具メーカー、金型メーカーに最適の工具です。刃は窪みをつけて研磨されています。セット内容ユニハンドル (UH1000)、Dホルダー (DH1000) 各1本スクレーパーブレード D50 (BD5010) 1個
スロットクリーナー
ノガ¥2,998税込¥3,2981セット4日以内出荷3.5mm以上の狭いスロットに逃げを作るのに使用できます。丸、六角、三角のすべてのノガ・ブレードホルダーを保持でき、ホルダーの突き出し長さを自由に調節できるユニークなユニハンドル付き。ホルダーをロックするには、黒いスリーブを反時計方向に回し、軽く締めます。後ろのキャップを外すときは、キャップを少し回して引っ張ります。セット内容ユニハンドル(UH1000)×1本LDホルダー×1本L5ブレード×1本止ねじ4mmブレード長さ(mm)L5:12ブレード3mm角材質(ブレード)ハイス(高速度鋼)ホルダー長さ(mm)140ホルダー径(mm)6.6ホルダー質量(g)34
コーナークリーナー
ノガ¥3,298税込¥3,6281セット4日以内出荷コーナーに逃げを作るのに効果的です。丸、六角、三角のすべてのノガ・ブレードホルダーを保持でき、ホルダーの突き出し長さを自由に調節できるユニークなユニハンドル付き。ホルダーをロックするには、黒いスリーブを反時計方向に回し、軽く締めます。後ろのキャップを外すときは、キャップを少し回して引っ張ります。L6ブレードは左右対称形なので、両方向に使用可。セット内容ユニハンドル(UH1000)×1本LDホルダー×1本L6ブレード×1本止ねじ4mmブレード長さ(mm)L6:18ブレード3mm角材質(ブレード)ハイス(高速度鋼)ホルダー長さ(mm)140ホルダー径(mm)6.6ホルダー質量(g)34
重量級ロータドライブカウンターシンク
ノガ(1件のレビュー)¥6,798税込¥7,4781セット5日以内出荷先端にM7のねじを切ったクランク形ブレードホルダーは、C12、C20とC30を保持できます。セット内容ユニハンドル (UH1000) 1本重量級ロータドライブホルダー(RD9000) 1本カウンターシンク C20 (BC2011) 1本