カテゴリ
- 空圧工具(6)
- 研磨材(5)
- 電動工具(2)
- 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「uht 50103080」の検索結果

超精密エアグラインダー用カップ砥石
NSK(ナカニシ)¥4,498~税込¥4,948~1パック(12個)当日出荷粗仕上げ加工用として研削性と砥石強度に優れ、高能率に作業ができます。質量(g)15砥粒A許容回転速度(min-1)最高/23000
ヘッドカップ
ベッセル¥3,998税込¥4,3981箱(10個)当日出荷金型製作のカッターマーク除去から鏡面仕上まで作業目的に合わせてご使用いただけます。トラスコ品番371-4080適合機種GT-MG25-12CF、9CF、12CR、9CR粒度80ねじ径(mm)M7×P0.75外径(Φmm)30
カップトイシ
不二空機¥2,298税込¥2,5281個当日出荷トラスコ品番798-4588適合本体FA-20-1、2CX-1厚さ(mm)6高さ(mm)18質量(g)340外径(Φmm)40穴径3/8~16
マイクロアングルグラインダー
ウシオ(UHT)(1件のレビュー)¥32,980税込¥36,2781台当日出荷人間工学に基づいた角度120度と90度を用意 アングルタイプで出がちな不快なノイズを低減 豊富な先端工具で様々な用途に対応用途平滑研削・研磨作業用切替方式コントロールグリップバルブ供給空気圧力(MPa)0.6空気消費量(NL/min)120排気方式後方シャンク軸-ホース接続径PT 1/4
超精密エアグラインダー用カップゴム砥石
NSK(ナカニシ)¥4,998税込¥5,4981パック(10個)当日出荷研削性と研磨性をあわせもつ高弾性のゴム砥石です。 エコモ/インパルスのワイパワーを生かしソフトなタッチで平面や曲面を高能率に加工します。 砥石に比較して食い込みが無く、仕上面の粗さの細かな調整が可能になります。 特殊結合材を使用、目詰りが少なく一般鋼材からアルミ、銅、真鍮、鋳物等、広範囲に加工できます。質量(g)110許容回転速度(min-1)最高/23000
ポリパー(093・123用)
ウシオ(UHT)(1件のレビュー)¥5,398~税込¥5,938~1ケース(150枚)ほか当日出荷アルミナ系砥粒を使用したペーパータイプです。 専用ラバーパット(5391)付。用途研削・研磨用仕様ラバーパット1個入取付寸法M7×P0.75
新マイクロアングルグラインダー120
ヤナセ(柳瀬)¥29,980税込¥32,9781台当日出荷アングルタイプも充実!様々な先端ツールが使用できます。付属品カップ砥石♯60・1個、ゴムパット・1個、TOPミニディスクΦ30♯80・1個研磨布ディスクZ60・A120・各3枚、ユニロンディスク♯240♯600・各2枚交換用ピン・2本、六角棒レンチ・1本、カプラ・1個質量(g)230回転数(min-1[r.p.m])21000使用圧力(MPa)0.44~0.58外径(Φmm)19取付部M7×P0.75空気消費量(m3/min)0.2排気方向後方