カテゴリ
- 物流用品(34)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「ukai 204b」の検索結果

S型 鋼板製ポリブタジェンゴム車輪
ウカイ(岐阜産研工業)(4件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1個当日出荷から翌々日出荷材質ポリブタジエンゴム荷重種別中荷重材質(車輪)ポリブタジエンゴム材質(ホイール)鋼板適合金具S-75~S-200:J、JA、K、KA、JB、JAB、KBZ、KABZ/S-250:J、K、JB/S-300:J、K
SUI型 鋼板製ウレタンゴム車輪
ウカイ(岐阜産研工業)(1件のレビュー)¥3,698~税込¥4,068~1個当日出荷から7日以内出荷荷重種別中荷重材質(車輪)ウレタンゴム材質(ホイール)鋼板適合金具SUI-50:TH、JM、KH/TSUI-65:TH/SUI-75~SUI-200:J、JA、K、KA、JB、JAB、KBZ、KABZ/SUI-250:J、K、JB/SUI-300:J、K
中荷重用プレス製ゴムキャスター 車輪のみ
イノアック(23件のレビュー)¥759~税込¥835~1個当日出荷から13日以内出荷抜群の衝撃吸収性&軽い操作性を誇る・ゴム車輪シリーズ。車輪のみ。材質鋼板RoHS指令(10物質対応)対応
RF型 重荷重用鋼板製ウレタンゴム車輪
ウカイ(岐阜産研工業)(2件のレビュー)¥2,698~税込¥2,968~1個当日出荷から5日以内出荷荷重種別重荷重材質(車輪)ウレタンゴム材質(ホイール)鋼板適合金具RF-65、RF-75:JM、KH/RF-100:JM、KH、JMB/RF-130:JM、JH、KH、JMB/RF-150:JM、JH、JHW、KH、KHW、JMB、JHB/RF-200:JM、JH、JHW、KH、KHW、JMB
車輪のみ(ゴム)
TRUSCO(14件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷スチールホイールは、デザイン性も良く特長のある星マーク(意匠登録済)適合TJ・TJB・TK・TKBシリーズ材質/仕上ホイル:スチール製 ユニクロムメッキ仕上げ材質(車輪)ゴムベアリングコマーシャルベアリング入材質(ホイール)スチール製
車輪(鋼板ホイル製ゴム(ベアリング入)車)
ユーエイキャスター(56件のレビュー)¥799~税込¥879~1個当日出荷一般的に広く使用して頂いており、弾性があり、凹凸のある路面での走行性に優れます。用途一般用
プレス製ウレタンキャスター ログラン 車輪のみ
イノアック(15件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1個当日出荷から34日以内出荷ゴム車輪に比べ、重荷重の使用に適します。 床面を汚さず、美観保持ができます。 耐摩耗性に優れています。荷重種別重荷重RoHS指令(10物質対応)対応特性耐摩耗性材質(ホイール)鋼板
重荷重用ウレタンゴム車輪(UHB型)
ヨドノ(3件のレビュー)¥7,698~税込¥8,468~1個当日出荷から5日以内出荷用途重荷重用材質ウレタンゴム荷重種別重荷重型式UHB型材質(車輪)ウレタン(B入)ベアリングベアリング入適合金具J、K、JB、KB
CR型 鋼板製耐熱用クロロプレンゴム車輪
ウカイ(岐阜産研工業)(1件のレビュー)¥3,398~税込¥3,738~1個当日出荷から4日以内出荷荷重種別中荷重材質(車輪)耐熱用クロロプレンゴム使用温度範囲(℃)-20~100特性耐熱性材質(ホイール)鋼板適合金具CR-75~CR-200:J、JA、K、KA、JB、JAB、KBZ、KABZ/CR-250:J、K、JB
車輪のみ(ウレタン)
TRUSCO¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷スチールホイールは、デザイン性も良く特長のある星マーク(意匠登録済)適合TUJ,TUJB,TUK,TUKB材質(車輪)ウレタンベアリングコマーシャルベアリング入適合品番TUJ,TUJB,TUK,TUKB材質(ホイール)スチール
ゴム車輪
SISIKU(シシク/シシクアドクライス)(13件のレビュー)¥849~税込¥934~1個当日出荷SISIKU独自のボックススタイル芯金構造の車輪です。(意匠登録No.968313号)。仕様コマーシャルベアリング入適合シシク製WJ、WJB、WK、WKB、WJK型用材質(車輪)ゴムSBR使用温度範囲(℃)-30~+90硬度HS(A)60-65ベアリングプレスベアリング材質(金具)スチール/三価ユニクロ仕上げ特性高弾性材質(ホイール)スチールSPHC-P
420G 自在車(ゴム車輪)
ハンマーキャスター(72件のレビュー)¥469~税込¥516~1個当日出荷一番多く生産され、しかもご使用いただいているキャスターです。形状自在車型式420G自在車金具仕上三価クロム化成処理ストッパーなしキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
R型 重荷重用ダイカスト製ウレタンゴム車輪
ウカイ(岐阜産研工業)(1件のレビュー)¥5,298~税込¥5,828~1個当日出荷荷重種別重荷重材質(車輪)ウレタンゴム車輪幅(mm)50材質(ホイール)ダイガスト用アルミニウム合金(ADC-12)適合金具R-100:JM、KH、JMB/R-130:JM、JH、KH、JMB/R-150:JM、JH、JHW、KH、KHW、JMB、JHB
重荷重用 車輪のみ HP-W型
イノアック(1件のレビュー)¥6,298~税込¥6,928~1個当日出荷から13日以内出荷荷重種別重荷重用材質(車輪)ログラン(ウレタン)RoHS指令(10物質対応)対応
3.00-4HL 空気入りタイヤ/エアーレスタイヤ
ウカイ(岐阜産研工業)(4件のレビュー)¥6,698~税込¥7,368~1個当日出荷シャフト径(Φmm)20ボス幅(mm)82使用ベアリング204B(鋼板製)ホイル外径(mm)115ホイル内径(mm)97.5ホイル外幅(mm)56ホイル内幅(mm)46
2.50-4HL 空気入りタイヤ/エアーレスタイヤ
ウカイ(岐阜産研工業)(4件のレビュー)¥9,998税込¥10,9981個当日出荷シャフト径(Φmm)20ボス幅(mm)82使用ベアリング204B(鋼板製)ホイル外径(mm)115ホイル内径(mm)97.5ホイル外幅(mm)56ホイル内幅(mm)46
2.00-4HL 空気入りタイヤ
ウカイ(岐阜産研工業)(1件のレビュー)¥6,698税込¥7,3681個当日出荷車輪径(Φmm)210車輪幅(mm)50シャフト径(Φmm)20ボス幅(mm)52使用ベアリング204B(鋼板製)許容荷重(daN)80適合タイヤバルブTR87ホイル外径(mm)120ホイル内径(mm)99ホイル外幅(mm)38ホイル内幅(mm)30車輪タイプ空気入り
2.50-4HL 空気入りタイヤ/エアーレスタイヤ
ウカイ(岐阜産研工業)¥5,298~税込¥5,828~1個当日出荷から6日以内出荷シャフト径(Φmm)20ボス幅(mm)82使用ベアリング204B(鋼板製)RoHS指令(10物質対応)対応タイヤ幅(mm)62自重(g)1460適合タイヤバルブTR87タイヤ外径(mm)218ホイル外径(mm)115ホイル内径(mm)97.5、46ホイル外幅(mm)56最大荷重(daN)85(86.7kgf)車輪タイプ空気入り標準空気圧3.5kg/cm2
61/2×2-4HL 空気入りタイヤ
ウカイ(岐阜産研工業)(1件のレビュー)¥6,698税込¥7,3681個当日出荷車輪径(Φmm)175車輪幅(mm)40シャフト径(Φmm)20ボス幅(mm)52使用ベアリング204B(鋼板製)許容荷重(daN)80適合タイヤバルブTR87ホイル外径(mm)120ホイル内径(mm)99ホイル外幅(mm)38ホイル内幅(mm)30車輪タイプ空気入り
SUIE型 鋼板製導電性ウレタンゴム車輪
ウカイ(岐阜産研工業)¥8,998~税込¥9,898~1個当日出荷から35日以内出荷ウレタンゴムに半導電性を持たせることにより、静電気の帯電防止や静電気を衝撃無く穏やかに除去することが可能となりました。特性静電気防止適合金具J、JA、K、KA、JB、JAB、KBZ、KABZ
産業用・タチ付ホイル 空気入りタイヤ/ノーパンクタイヤ/エアーレスタイヤ 2.50-4HL 2.50-4HL-PU-BLACK
ウカイ(岐阜産研工業)¥8,898税込¥9,7881個当日出荷材質(車輪)PUシャフト径(Φmm)D:20使用ベアリング(鋼板製)204Bボス幅B(mm)82ホイル外径E(Φmm)115自重(g)1750ホイル外径(mm)G:56ホイル内径(mm)C:97.5ホイル内幅(mm)F:46最大荷重(daN)85タイヤ幅R(mm)61色(車輪)BLACK
キャスター 8×3.00-4HL 空気入りタイヤ/エアーレスタイヤ
ウカイ(岐阜産研工業)¥9,998~税込¥10,998~1個当日出荷から7日以内出荷シャフト径(Φmm)20ボス幅(mm)82使用ベアリング204B(鋼板製)ホイル外径(mm)115ホイル内径(mm)97.5ホイル外幅(mm)56ホイル内幅(mm)46車輪タイプ空気入り
SR型 鋼板製ポリブタジェン赤ゴム車輪
ウカイ(岐阜産研工業)¥3,298~税込¥3,628~1個3日以内出荷から7日以内出荷適合金具SR-75~SR-200:J、JA、K、KA、JB、JAB、KBZ、KABZ/SR-250:J、K、JB
SH型 鋼板製高反発ポリブタジェンゴム車輪
ウカイ(岐阜産研工業)¥5,398税込¥5,9381個4日以内出荷車輪径(Φmm)200質量(g)1670車輪幅(mm)45シャフト径(Φmm)20ボス幅(mm)55使用ベアリング204B(鋼板製)許容荷重(daN)250適合金具J、JA、K、KA、JB、JAB、KBZ、KABZ
産業用・タチ付ホイル 空気入りタイヤ/ノーパンクタイヤ/エアーレスタイヤ 3.00-4HL 3.00-4HL-PU
ウカイ(岐阜産研工業)¥11,980税込¥13,1781個6日以内出荷材質(車輪)PUシャフト径(Φmm)D:20使用ベアリング(鋼板製)204Bボス幅B(mm)82ホイル外径E(Φmm)115自重(g)2460ホイル外径(mm)G:56ホイル内径(mm)C:97.5ホイル内幅(mm)F:46最大荷重(daN)110タイヤ幅R(mm)77
産業用・タチ付ホイル 空気入りタイヤ 61/2×2-4HL/HF 61/2-2-4HF-GRAY
ウカイ(岐阜産研工業)¥5,898税込¥6,4881個6日以内出荷バルブ型式DIN7777シャフト径(Φmm)D:20使用ベアリング(鋼板製)204Bボス幅B(mm)82ホイル外径E(Φmm)115自重(g)1270ホイル外径(mm)G:56ホイル内径(mm)C:97.5ホイル内幅(mm)F:46最大荷重(daN)80タイヤ幅R(mm)50色(車輪)GRAY
産業用・タチ付ホイル 空気入りタイヤ 61/2×2-4HL/HF 61/2-2-4HF-BLACK
ウカイ(岐阜産研工業)¥6,398税込¥7,0381個6日以内出荷バルブ型式DIN7777シャフト径(Φmm)D:20使用ベアリング(鋼板製)204Bボス幅B(mm)82ホイル外径E(Φmm)115自重(g)1270ホイル外径(mm)G:56ホイル内径(mm)C:97.5ホイル内幅(mm)F:46最大荷重(daN)80タイヤ幅R(mm)50色(車輪)BLACK
産業用・タチ付ホイル 空気入りタイヤ/ノーパンクタイヤ/エアーレスタイヤ 2.50-4HL 2.50-4HL-FO-GRAY
ウカイ(岐阜産研工業)¥5,998税込¥6,5981個6日以内出荷仕様海外メーカー製タイヤ使用バルブ型式TR87シャフト径(Φmm)D:20使用ベアリング(鋼板製)204Bボス幅B(mm)82ホイル外径E(Φmm)115自重(g)1460ホイル外径(mm)G:56ホイル内径(mm)C:97.5ホイル内幅(mm)F:46最大荷重(daN)85タイヤ幅R(mm)62色(車輪)GRAY