カテゴリ

  • メカニカル部品(7)
    • ベアリングユニット(7)
絞り込み
ブランド
  • FYH(日本ピローブロック)(4)
  • 旭精工(3)
形状
形状
ピロー形(6)
軸径(Φmm)
  • 125
  • 20(35)
  • 25(41)
  • 30(41)
  • 35(38)
  • 40(39)
  • 45(39)
  • 50(43)
  • 55(41)
  • 60(42)
  • 65(33)
  • 70(36)
  • 75(32)
  • 80(35)
  • 85(14)
  • 90(17)
  • 100(9)
  • 105(1)
  • 110(9)
  • 115(8)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(7)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ukp」の検索結果

関連キーワード
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
軸受用アダプタ H300X・H2300X FYH(日本ピローブロック)軸受用アダプタ H300X・H2300XFYH(日本ピローブロック)(8件のレビュー)
5,498税込6,048
1個
当日出荷から4日以内出荷
メーカー品番がUK(軸をアダプターで止めるタイプ)で始まるピローブロックに使用できます。 座金・スリーブ・ロックナットは個別に交換可能です。
用途軸を固定する種別アダプタタイプH
UKP ピロー形( テーパ穴) FYH(日本ピローブロック)UKP ピロー形( テーパ穴)FYH(日本ピローブロック)(2件のレビュー)
139,800税込153,780
1個
当日出荷から4日以内出荷
最も代表的な形式の転がり軸受ユニットです。 軸受箱取付け部の付け根にリブが設けられているので、あらゆる方向の荷重に対して高強度な構造になっています。 機械本体への軸受箱の取付は、2本のボルトによって行います。 アダプターは、付属していません。
UKP ピロー形(テーパ穴) FYH(日本ピローブロック)UKP ピロー形(テーパ穴)FYH(日本ピローブロック)
149,800税込164,780
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
最も代表的な形式の転がり軸受ユニットです。軸受箱取付け部の付け根にリブが設けられているので、あらゆる方向の荷重に対して高強度な構造になっています。機械本体への軸受箱の取付は、2本のボルトによって行います。アダプターは、付属していません。
形状ピロー形RoHS指令(10物質対応)対応適合グリースニップル205~210・X05~X09・305~308:A-1/4-28UNF、211~218・X10~X20・309~328:A-PT1/8
UKP ピロー形(テーパ穴・カバー付き) FYH(日本ピローブロック)UKP ピロー形(テーパ穴・カバー付き)FYH(日本ピローブロック)
189,800税込208,780
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
写真はカバーなしの写真です。 最も代表的な形式の転がり軸受ユニットです。 軸受箱取付け部の付け根にリブが設けられているので、あらゆる方向の荷重に対して高強度な構造になっています。 機械本体への軸受箱の取付は、2本のボルトによって行います。 アダプターは付属していません。
重荷重用ピロー形ユニット テーパー穴形 旭精工重荷重用ピロー形ユニット テーパー穴形旭精工
169,800税込186,780
1個
翌々日出荷から6日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
重荷重用ピロー形ユニット テーパ穴 鋳鉄製カバー付き 片側軸端 旭精工重荷重用ピロー形ユニット テーパ穴 鋳鉄製カバー付き 片側軸端旭精工
199,800税込219,780
1個
4日以内出荷から51日以内出荷
形状ピロー形RoHS指令(10物質対応)対応
重荷重用ピロー形ユニット テーパ穴 鋳鉄製カバー付き 両側共ゴムシール付き 旭精工重荷重用ピロー形ユニット テーパ穴 鋳鉄製カバー付き 両側共ゴムシール付き旭精工
199,800税込219,780
1個
翌々日出荷から44日以内出荷
形状ピロー形RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
ukp209特集