カテゴリ
- 建築金物(3)
- 保管用品(2)
- 農業機械(2)
- 電気材料(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「ul-1051」の検索結果

丸型レバーハンドル UL1051
UNION(ユニオン)¥25,980税込¥28,5781組3日以内出荷レバーハンドル+専用プレート(内外用各1個、錠前含まず)サイズ130×50×70仕上ステンレス ストーンブラスト適合扉厚(mm)DT27~70(オプション指定より入力)
丸型レバーハンドル UL1051
UNION(ユニオン)¥27,980税込¥30,7781組3日以内出荷レバーハンドル+専用プレート(内外用各1個、錠前含まず)サイズ130×50×70仕上ステンレス ストーンブラスト 墨染め適合扉厚(mm)DT27~70(オプション指定より入力)
丸型レバーハンドル UL1051
UNION(ユニオン)¥25,980税込¥28,5781組3日以内出荷レバーハンドル+標準プレート(内外用各1個、錠前含まず)サイズ130×50×70仕上ステンレス ヘアライン適合扉厚(mm)DT27~70(オプション指定より入力)
コンテナボックス No22
CAPTAIN STAG¥1,998税込¥2,1981台5日以内出荷用途に合わせてスッキリ収納。キャンプ用品・工具・備品などを保管。便利な目盛付。材質ポリプロピレン質量(g)1500フタありコンテナ種類ベタ目有効内寸法・奥行(mm)330有効内寸法・高さ(mm)155有効内寸法・幅(mm)460
コンテナボックスツールトレー
CAPTAIN STAG¥599税込¥6591個翌々日出荷工具用品やアウトドア用品の小物整理に便利なトレーです。ハンドル付きなので持ち運び、移動も楽々。別売りのUL-1051 コンテナボックス#22、UL-1052 コンテナボックス#45に組み合わせて使用できます材質ポリプロピレン色ブラックサイズM質量(g)270寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)外寸:345×237×80
架橋難燃ポリエチレン電線(ハロゲンフリー)UL3429
東京電線工業¥29,980税込¥32,9781本(610m)5日以内出荷ハロゲンフリーで環境に優しい。用途電機、電子機器の内部配線。UL1051をハロゲンフリー電線にしたい場合に最適。色黄サイズAWG22規格UL:758 Style3385 CSA:C22.2 NO.210-05定格電圧(V)300材質(絶縁体)ハロゲンフリー架橋難燃ポリエチレン混合物難燃性VW-1 FT-1仕上外径(mm)1.58導体構成(本/mm)17/0.16定格温度(℃)105RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)スズメッキ軟銅撚線最大導体抵抗(Ω/km)(20℃)58.1
Oリング P6
BIGM(丸山製作所)¥999税込¥1,0991セット(5個)8日以内出荷規格P6部品名称Oリング P6図解NoMW1050 工業用ポンプ部品_No.35、MW240 工業用ポンプ部品_No.31、UL1040D 部品_No.13、MW1051F-2 部品_No.76、MBW270E-K ポンプ部品_No.29、MW340 部品_No.33、UL1030D 部品_No.13、MKW270E-2M-1 エンジンツキ ポンプ部品_No.29、MW781 部品_No.37、UL2040D 部品_No.13、MW2DX05ELS 部品_No.53、MW1051 工業用ポンプ部品_No.36、MW311 工業用ポンプ部品_No.61、UL2030DCH 部品_No.13、MW530 工業用ポンプ部品_No.32、MODEL1530(エクセル) 部品_No.38、UL2040DC 部品_No.13、MW270B 工業用ポンプ部品_No.29、MW1051-2 部品_No.76、MW1050(PV) 部品_No.35、UL1020D 部品_No.13、MW550 工業用ポンプ部品_No.34、MW1052 部品_No.28、MKW270E-2M-1 エンジンナシ ポンプ部品_No.29など
ゴムマルパッキン 25X34X2
BIGM(丸山製作所)¥689税込¥7581セット(5個)8日以内出荷規格25X34XT2部品名称ゴムマルパツキン 25X34X2図解NoMW150-010K 部品_No.14、MW2520H(8X7) 部品_No.23774、MW3SF29EL(2005) 部品_No.17、MW651 工業用ポンプ部品_No.19、MW1050-FT 部品_No.24、MW3SF05ES(ULツキ) 部品_No.17、MW570 工業用ポンプ部品_No.9、MW320H2(2004) 部品_No.12、MW1051F-2 部品_No.17、MW3HP40B-S 部品_No.12、MW7HP110B 部品_No.12、MW150-020L 部品_No.21、MW320H 工業用ポンプ部品_No.10、MW2HP35ER5-U 部品_No.11、MW2HP50EL6 部品_No.11、2SF22E(RR) 工業用ポンプ部品_No.18、MKW1116B ポンプ部品_No.11、MW60035(2004) 部品_No.63、MSW1540MC-1(60Hz) ポンプ部品_No.11、MW350 工業用ポンプ部品_No.8、MW1531 部品_No.12、MW1051-2 部品_No.17、MW70 工業用ポンプ部品_No.15など