カテゴリ

  • 制御機器(231)
  • 電気材料(42)
  • 建築金物(23)
  • 農業機械(20)
  • パソコン/周辺機器(9)
  • 機構部品(7)
  • 空調・照明・電設資材(5)
  • メカニカル部品(4)
  • 切削工具(4)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
  • 空圧工具(4)
  • FA担当者のオススメ新商品(3)
  • 店舗什器・備品(2)
  • スプレー・オイル・グリス(2)
  • 測定用品(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 日用品(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 作業工具(1)

「ul-40」の検索結果

367件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • カットフィルター粘着タイプ(薄手10枚入) TRUSCO

    カットフィルター粘着タイプ(薄手10枚入)

    TRUSCO
    3,698税込4,068
    1箱(10枚)
    当日出荷
    裏面に粘着加工を施し取付が簡単です。固定用の治具等が無くても固定できます。難燃性の不織布を使用しています。ノンハロゲン素材を使用しています。ハサミで簡単にカットできます。
    用途工場内のエアコンや換気口、制御盤やモーターの吸気部分に使用し、ミスト・粉塵の侵入防止に。パソコンやサーバーの吸気口に取り付けてほこりなどの侵入防止に。エアコンや換気扇等のプレフィルターに。材質ポリエステル厚さ(mm)2耐熱温度(℃)95捕集効率(%)27.6RoHS指令(10物質対応)対応初期圧力損失(Pa)9圧力損失(Pa)9
  • カットフィルター(粘着タイプ)厚さ2mm(薄手)タイプ 10枚入 橋本クロス

    カットフィルター(粘着タイプ)厚さ2mm(薄手)タイプ 10枚入

    橋本クロス
    3,998税込4,398
    1セット(10枚)
    当日出荷から翌々日出荷
    材質ポリエステル厚さ(mm)2耐熱温度(℃)95捕集効率(%)27.6圧力損失9Pa初期圧力損失(Pa)9
  • スタッキングラック CAPTAIN STAG

    スタッキングラック

    CAPTAIN STAG(1件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1台
    当日出荷
    積み重ね可能なフィールドラック。ラック2段で用具を置く棚に。
    材質本体・スタンド:鉄(耐熱塗装)、金具:鉄質量(g)2430耐荷重(kg)30(均等)寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)収納:600×350×35使用時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×350×230
  • スタッキングラック用天板 CAPTAIN STAG

    スタッキングラック用天板

    CAPTAIN STAG
    2,998税込3,298
    1枚
    当日出荷
    積み重ね可能なフィールドラック用天板。ワイルドサイズなまな板、調理スペースとしても使用可能。
    材質竹(ウレタン樹脂塗装)質量(g)2000寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)554×340×15
  • オイルパルスレンチ ストレートタイプ 瓜生製作

    オイルパルスレンチ ストレートタイプ

    瓜生製作
    109,800税込120,780
    1台
    3日以内出荷
    一回転一打撃の2ブレード式オイルパレス機構に、新たにローラブレードと新シールを組み込んだパルスレンチです。独自のシール材SUリングにより耐久性が向上できます。ローラを組み込んだ新型ドライビングブレードを搭載しています。
    用途自動車関係、一般産業用に。使用空気圧力(MPa)0.6排気方式後方ソケット差込角(mm)9.5ホース取付口Rc1/4
  • オイルパルスレンチ ULシリーズ(ピストルタイプ) 瓜生製作

    オイルパルスレンチ ULシリーズ(ピストルタイプ)

    瓜生製作
    97,980税込107,778
    1台
    4日以内出荷から5日以内出荷
    パルスツール最軽量。作業者負担を軽減します。
    ホース口金取付ねじRc1/4
  • オイルパルスレンチ ULシリーズ(ストレートタイプ) 瓜生製作

    オイルパルスレンチ ULシリーズ(ストレートタイプ)

    瓜生製作
    119,800税込131,780
    1台
    3日以内出荷から6日以内出荷
    パルスツール最軽量。作業者負担を軽減します。
    ホース口金取付ねじRc1/4
  • カットフィルター(粘着タイプ)厚さ2mm(薄手)タイプ 橋本クロス

    カットフィルター(粘着タイプ)厚さ2mm(薄手)タイプ

    橋本クロス
    18,980税込20,878
    1セット(50枚)
    当日出荷から翌々日出荷
    材質ポリエステル厚さ(mm)2耐熱温度(℃)95捕集効率(%)27.6圧力損失9Pa初期圧力損失(Pa)9
  • オイルパルスレンチ 瓜生製作

    オイルパルスレンチ

    瓜生製作
    109,800税込120,780
    1台
    3日以内出荷から4日以内出荷
  • 荷車用タイヤ UL BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    荷車用タイヤ UL

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)(6件のレビュー)
    6,398税込7,038
    1本
    3日以内出荷から26日以内出荷
    タイヤタイプチューブタイプ
  • プラチェーンダクト コガネイ

    プラチェーンダクト

    コガネイ
    398税込438
    1個
    翌々日出荷から9日以内出荷
    駆動機器だけでなく、空気圧システムのをきめ細かくサポートし、より使いやすく用途を広げる製品が揃っています。チューブやケーブルをスマートに収束して、装置可動部の軽快で円滑な作動を確実にサポート。軽量、高耐久のエンジニアリングプラスチック製で、取扱いが容易です。
    使用温度範囲(℃)-10~80使用環境条件酸・アルカリの雰囲気内、熱湯の中は避けてください。最大移動速度(m/sec)2.5
  • カッター MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    カッター

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
    42,980税込47,278
    1本
    翌日出荷から6日以内出荷
  • レバーハンドル UL407 UNION(ユニオン)

    レバーハンドル UL407

    UNION(ユニオン)
    7,598税込8,358
    1組
    3日以内出荷
    レバーハンドル+標準プレート(内外用各1個、錠前含まず)
    サイズ120×50×70仕上アルミ シルバー適合扉厚(mm)DT27~70(オプション指定より入力)吊元L/R(オプション指定より入力)
  • 楕円型レバーハンドル UL403 UNION(ユニオン)

    楕円型レバーハンドル UL403

    UNION(ユニオン)
    8,898税込9,788
    1組
    3日以内出荷
    レバーハンドル+専用プレート(内外用各1個、錠前含まず)
    用途屋内用サイズ70×60×74機能抗菌性 防静電適合扉厚(mm)DT27~70(オプション指定より入力)
  • レバーハンドル UL407 UNION(ユニオン)

    レバーハンドル UL407

    UNION(ユニオン)
    9,098税込10,008
    1組
    3日以内出荷
    レバーハンドル+標準プレート(内外用各1個、錠前含まず)
    サイズ120×50×70仕上アルミ ゴールド適合扉厚(mm)DT27~70(オプション指定より入力)吊元L/R(オプション指定より入力)
  • タッチコネクターユニオンエルボ(金属) 千代田通商

    タッチコネクターユニオンエルボ(金属)

    千代田通商
    669税込736
    1個
    5日以内出荷
    形状ユニオンエルボ使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1使用流体圧縮空気、真空、工業用水適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)使用真空圧力(kPa)-100最高使用圧力(水)(MPa)0.3
  • レバーハンドル UL409 UNION(ユニオン)

    レバーハンドル UL409

    UNION(ユニオン)
    8,998税込9,898
    1組
    3日以内出荷
    レバーハンドル+標準プレート(内外用各1個、錠前含まず)
    サイズ122×50×62仕上アルミ ブラストアンバー適合扉厚(mm)DT27~70(オプション指定より入力)
  • レバーハンドル UL407 UNION(ユニオン)

    レバーハンドル UL407

    UNION(ユニオン)
    9,398税込10,338
    1組
    3日以内出荷
    レバーハンドル+標準プレート(内外用各1個、錠前含まず)
    サイズ120×50×70仕上アルミ ブラストアンバー適合扉厚(mm)DT27~70(オプション指定より入力)吊元L/R(オプション指定より入力)
  • レバーハンドル UL405 UNION(ユニオン)

    レバーハンドル UL405

    UNION(ユニオン)
    9,298税込10,228
    1組
    3日以内出荷
    レバーハンドル+標準プレート(内外用各1個、錠前含まず)
    サイズ125×50×57仕上アルミ ブラストアンバー適合扉厚(mm)DT27~70(オプション指定より入力)
  • レバーハンドル UL401 UNION(ユニオン)

    レバーハンドル UL401

    UNION(ユニオン)
    16,980税込18,678
    1組
    3日以内出荷
    レバーハンドル+標準プレート(内外用各1個、錠前含まず)
    サイズ135×50×65仕上ステンレス ミラー適合扉厚(mm)DT27~70(オプション指定より入力)吊元L/R(オプション指定より入力)
  • レバーハンドル UL401 UNION(ユニオン)

    レバーハンドル UL401

    UNION(ユニオン)
    18,980税込20,878
    1組
    3日以内出荷
    レバーハンドル+専用プレート(内外用各1個、錠前含まず)
    サイズ135×50×65仕上ステンレス ブラスト適合扉厚(mm)DT27~70(オプション指定より入力)吊元L/R(オプション指定より入力)
  • レバーハンドル UL404 UNION(ユニオン)

    レバーハンドル UL404

    UNION(ユニオン)
    8,598税込9,458
    1組
    3日以内出荷
    レバーハンドル+標準プレート(内外用各1個、錠前含まず)
    サイズ118×50×73仕上アルミ ゴールド適合扉厚(mm)DT27~70(オプション指定より入力)吊元L/R(オプション指定より入力)
  • レバーハンドル UL405 UNION(ユニオン)

    レバーハンドル UL405

    UNION(ユニオン)
    7,798税込8,578
    1組
    3日以内出荷
    レバーハンドル+標準プレート(内外用各1個、錠前含まず)
    サイズ125×50×57仕上アルミ シルバー適合扉厚(mm)DT27~70(オプション指定より入力)吊元L/R(オプション指定より入力)
  • レバーハンドル UL409 UNION(ユニオン)

    レバーハンドル UL409

    UNION(ユニオン)
    7,998税込8,798
    1組
    3日以内出荷
    レバーハンドル+標準プレート(内外用各1個、錠前含まず)
    サイズ122×50×62仕上アルミ シルバー適合扉厚(mm)DT27~70(オプション指定より入力)吊元L/R(オプション指定より入力)
  • レバーハンドル UL407 UNION(ユニオン)

    レバーハンドル UL407

    UNION(ユニオン)
    20,980税込23,078
    1組
    3日以内出荷
    レバーハンドル+標準プレート(内外用各1個、錠前含まず)
    サイズ120×50×70仕上ステンレス ヘアライン適合扉厚(mm)DT27~70(オプション指定より入力)吊元L/R(オプション指定より入力)
  • レバーハンドル UL405 UNION(ユニオン)

    レバーハンドル UL405

    UNION(ユニオン)
    8,798税込9,678
    1組
    3日以内出荷
    レバーハンドル+標準プレート(内外用各1個、錠前含まず)
    サイズ125×50×57仕上アルミ ゴールド適合扉厚(mm)DT27~70(オプション指定より入力)吊元L/R(オプション指定より入力)
  • レバーハンドル UL404 UNION(ユニオン)

    レバーハンドル UL404

    UNION(ユニオン)
    14,980税込16,478
    1組
    3日以内出荷
    レバーハンドル+標準プレート(内外用各1個、錠前含まず)
    サイズ118×50×73仕上ステンレス ヘアライン適合扉厚(mm)DT27~70(オプション指定より入力)吊元L/R(オプション指定より入力)
  • レバーハンドル UL404 UNION(ユニオン)

    レバーハンドル UL404

    UNION(ユニオン)
    8,998税込9,898
    1組
    3日以内出荷
    レバーハンドル+標準プレート(内外用各1個、錠前含まず)
    サイズ118×50×73仕上アルミ ブラストアンバー適合扉厚(mm)DT27~70(オプション指定より入力)吊元L/R(オプション指定より入力)
  • レバーハンドル UL404 UNION(ユニオン)

    レバーハンドル UL404

    UNION(ユニオン)
    7,798税込8,578
    1組
    3日以内出荷
    レバーハンドル+標準プレート(内外用各1個、錠前含まず)
    サイズ118×50×73仕上アルミ シルバー適合扉厚(mm)DT27~70(オプション指定より入力)吊元L/R(オプション指定より入力)
  • レバーハンドル UL406 UNION(ユニオン)

    レバーハンドル UL406

    UNION(ユニオン)
    9,898税込10,888
    1組
    3日以内出荷
    レバーハンドル+標準プレート(内外用各1個、錠前含まず)
    サイズ92×50×70仕上アルミ シルバー適合扉厚(mm)DT27~70(オプション指定より入力)吊元L/R(オプション指定より入力)
  • レバーハンドル UL401 UNION(ユニオン)

    レバーハンドル UL401

    UNION(ユニオン)
    16,980税込18,678
    1組
    3日以内出荷
    レバーハンドル+標準プレート(内外用各1個、錠前含まず)
    サイズ135×50×65仕上ステンレス ヘアライン適合扉厚(mm)DT27~70(オプション指定より入力)吊元L/R(オプション指定より入力)
  • 楕円型レバーハンドル UL403 UNION(ユニオン)

    楕円型レバーハンドル UL403

    UNION(ユニオン)
    8,898税込9,788
    1組
    3日以内出荷
    レバーハンドル+専用プレート(内外用各1個、錠前含まず)
    用途屋内用サイズ70×60×74仕上アクリル ブラック機能抗菌性 防静電適合扉厚(mm)DT27~70(オプション指定より入力)
  • 楕円型レバーハンドル UL403 UNION(ユニオン)

    楕円型レバーハンドル UL403

    UNION(ユニオン)
    8,898税込9,788
    1組
    3日以内出荷
    レバーハンドル+専用プレート(内外用各1個、錠前含まず)
    用途屋内用サイズ70×60×74仕上アクリル ホワイト機能抗菌性 防静電適合扉厚(mm)DT27~70(オプション指定より入力)
  • ホルダ イスカル

    ホルダ

    イスカル
    99,980税込109,978
    1個
    翌日出荷から18日以内出荷
  • ホルダ イスカル

    ホルダ

    イスカル
    82,980税込91,278
    1個
    4日以内出荷
  • 内径用ホルダ CGIUR/L-15A タンガロイ

    内径用ホルダ CGIUR/L-15A

    タンガロイ
    85,980税込94,578
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応クランプシステムクランプオン式
  • <UL-OH> ウルトラ 油穴付 リニアベアリング オザック精工

    <UL-OH> ウルトラ 油穴付 リニアベアリング

    オザック精工
    35,980税込39,578
    1個
    16日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • UL  ウルトラ リニアベアリング オザック精工

    UL ウルトラ リニアベアリング

    オザック精工
    32,980税込36,278
    1個
    16日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • SSDシリーズ スーパーコンパクトシリンダ(SSD-KU~) CKD

    SSDシリーズ スーパーコンパクトシリンダ(SSD-KU~)

    CKD
    18,063税込19,869
    1個
    8日以内出荷から19日以内出荷
    作動方式複動・高荷重・低摩擦形
  • 単3中性線欠相保護付 漏電遮断器 テンパール工業

    単3中性線欠相保護付 漏電遮断器

    テンパール工業
    94,980税込104,478
    1台
    6日以内出荷から12日以内出荷
    単3中性線欠相保護付
    定格電圧(V)AC100/AC200定格インパルス耐電圧(kV)6逆接続不可極数・素子数3P2E