カテゴリ

  • 制御機器(171)
  • 電気材料(38)
  • 梱包用品(18)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(17)
  • 油圧機器・油圧ホース(16)
  • FA担当者のオススメ新商品(15)
  • 機構部品(12)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(10)
  • 空調・照明・電設資材(9)
  • 科学研究・開発用品(5)
  • 店舗什器・備品(3)
  • 空圧工具(3)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • 保管用品(1)
  • 物流用品(1)
  • メカニカル部品(1)
  • オフィス家具(1)
  • 防災用品(1)
  • 測定用品(1)
  • 建築金物(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 切削工具(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ul-90」の検索結果

314件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • UL90(06)アダプタ(ユニオン90°エルボ) 清水製作所[継手]

    UL90(06)アダプタ(ユニオン90°エルボ)

    清水製作所[継手](1件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質SS400又はS15C相当以上表面処理電気亜鉛めっき三価クロメート
  • UL90(0609)アダプタ 清水製作所[継手]

    UL90(0609)アダプタ

    清水製作所[継手](3件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質SS400又はS15C相当以上表面処理電気亜鉛めっき三価クロメート
  • UL90(16)アダプタ 清水製作所[継手]

    UL90(16)アダプタ

    清水製作所[継手]
    999税込1,099
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質SS400又はS15C相当以上表面処理電気亜鉛めっき三価クロメート
  • UL90(1613)アダプタ 清水製作所[継手]

    UL90(1613)アダプタ

    清水製作所[継手](1件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質SS400又はS15C相当以上表面処理電気亜鉛めっき三価クロメート
  • UL90(0613)アダプタ 清水製作所[継手]

    UL90(0613)アダプタ

    清水製作所[継手](2件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質SS400又はS15C相当以上表面処理電気亜鉛めっき三価クロメート
  • UL90(1609)アダプタ 清水製作所[継手]

    UL90(1609)アダプタ

    清水製作所[継手]
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • SUS-UL90(06)アダプター 清水製作所[継手]

    SUS-UL90(06)アダプター

    清水製作所[継手]
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質SUS304RoHS指令(10物質対応)対応
  • UL90(1613)Uアダプター 清水製作所[継手]

    UL90(1613)Uアダプター

    清水製作所[継手]
    1,298税込1,428
    1個
    4日以内出荷
    材質SS400又はS15C相当以上表面処理電気亜鉛めっき三価クロメート
  • SUS-UL90(0609)アダプター 清水製作所[継手]

    SUS-UL90(0609)アダプター

    清水製作所[継手]
    5,998税込6,598
    1個
    4日以内出荷
    材質SUS304RoHS指令(10物質対応)対応
  • SUS-UL90(1613)アダプター 清水製作所[継手]

    SUS-UL90(1613)アダプター

    清水製作所[継手]
    5,998税込6,598
    1個
    4日以内出荷
    材質SUS304RoHS指令(10物質対応)対応
  • UL90(1613)GUアダプター 清水製作所[継手]

    UL90(1613)GUアダプター

    清水製作所[継手]
    2,698税込2,968
    1個
    4日以内出荷
    材質SS400又はS15C相当以上表面処理電気亜鉛めっき三価クロメート
  • UL90(1613)UGアダプター 清水製作所[継手]

    UL90(1613)UGアダプター

    清水製作所[継手]
    2,698税込2,968
    1個
    4日以内出荷
    材質SS400又はS15C相当以上表面処理電気亜鉛めっき三価クロメート
  • UL90(1609)UGアダプター 清水製作所[継手]

    UL90(1609)UGアダプター

    清水製作所[継手]
    2,698税込2,968
    1個
    4日以内出荷
    材質SS400又はS15C相当以上表面処理電気亜鉛めっき三価クロメート
  • UL90(16)URアダプター 清水製作所[継手]

    UL90(16)URアダプター

    清水製作所[継手]
    2,698税込2,968
    1個
    4日以内出荷
    材質SS400又はS15C相当以上表面処理電気亜鉛めっき三価クロメート
  • UL90(0613)GUアダプター 清水製作所[継手]

    UL90(0613)GUアダプター

    清水製作所[継手]
    2,698税込2,968
    1個
    4日以内出荷
    材質SS400又はS15C相当以上表面処理電気亜鉛めっき三価クロメート
  • 【修理】ULシリーズ オイルパルスレンチ(瓜生製作)UL90(修理) 修理

    【修理】ULシリーズ オイルパルスレンチ(瓜生製作)UL90(修理)

    修理
    23,980税込26,378
    1台
    10日以内出荷
    種類オイルパルスレンチ対象本体対象商品を確認するサービス分類修理
  • 【修理】オイルパルスレンチ(瓜生製作)修理)UL90(TM)(修理) 修理

    【修理】オイルパルスレンチ(瓜生製作)修理)UL90(TM)(修理)

    修理
    23,980税込26,378
    1台
    10日以内出荷
    種類オイルパルスレンチ対象本体対象商品を確認するサービス分類修理
  • ULシリーズ オイルパルスレンチ 瓜生製作

    ULシリーズ オイルパルスレンチ

    瓜生製作
    129,800税込142,780
    1個
    翌々日出荷
  • 中量用棚受け 瀬戸内スチール(旧:原田鋼業)

    中量用棚受け

    瀬戸内スチール(旧:原田鋼業)
    1,398税込1,538
    1枚
    3日以内出荷
    棚受け(大)中棚用。
    グリーングリーン購入法適合
  • 丸型レバーハンドル UL900 UNION(ユニオン)

    丸型レバーハンドル UL900

    UNION(ユニオン)
    34,980税込38,478
    1組
    3日以内出荷
    レバーハンドル+専用プレート(内外用各1個、錠前含まず)
    仕上アルミ ユニフロストシルバー適合扉厚(mm)DT28~70(オプション指定より入力)
  • NPJX継手(90°ロングベンド) イノアック住環境

    NPJX継手(90°ロングベンド)

    イノアック住環境
    4,398税込4,838
    1個
    4日以内出荷
    水道用二層管専用のメカニカル継手になります。
    寸法L1(mm)115
  • クーラントノズル I-TOOL

    クーラントノズル

    I-TOOL
    3,298税込3,628
    1個
    4日以内出荷
    材質アルマイト処理済みアルミニウム流量(L/min)25耐温度性(℃)~75耐圧力(MPa)8曲げ角度(°)30
  • レーザダイオード 3ピン 赤外線 TO-56 OSRAM(オスラム)

    レーザダイオード 3ピン 赤外線 TO-56

    OSRAM(オスラム)
    3,500税込3,850
    1個
    7日以内出荷
    仕様●ピーク波長:905nm●レーザータイプ:ダイオード●光出力パワー:65000mW●ピン数:3●実装タイプ:スルーホール実装●レーザー色:赤外線●パッケージタイプ:TO-56●コード番号:234-7955アズワン品番65-7256-66
  • Intelligent LED Solutions 円形LEDアレイ Intelligent LED Solutions

    Intelligent LED Solutions 円形LEDアレイ

    Intelligent LED Solutions
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • ミニパワーリレー MY4 omron(オムロン)

    ミニパワーリレー MY4

    omron(オムロン)(71件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷から61日以内出荷
    鉛の使用をなくし、環境保全に対応。VDE規格(ドイツ)、IMQ規格(イタリア)を追加取得。AC/DCのコイルテープの色を変えることにより、AC/DC仕様の識別性を向上。
  • クリーン継手 ケミフィットCPシリーズ 90°ユニオンエルボ CP-UL ニッタ

    クリーン継手 ケミフィットCPシリーズ 90°ユニオンエルボ CP-UL

    ニッタ
    2,298税込2,528
    1袋(5個)
    翌々日出荷から9日以内出荷
    ポリプロピレン樹脂製のねじ込み式継手です。完全禁油処理品です。内面平滑性に優れています。無発塵。非汚染性に優れています。厚生労働省告示第201号(平成18年)、厚生省告示第370号(昭和34年)に適合しています。
    最高使用圧力(MPa)0.4
  • 難燃性膜付グロメット TAKIGEN(タキゲン)

    難燃性膜付グロメット

    TAKIGEN(タキゲン)(25件のレビュー)
    171税込188
    1個
    当日出荷
    難燃材(UL94V-0適合)を使用。 豊富な種類の中から用途に応じて選択できます。 パネルの穴にワンタッチでセットできます。 非移行性ゴム(汚染試験JISK6267異状なし)
    用途配分電盤・制御盤・計測機器材質EPDMブラック種類グロメット使用温度範囲(℃)70まで硬度50°±5°使用周囲温度(℃)70まで特性難燃性
  • 収縮チューブ エーモン

    収縮チューブ

    エーモン(13件のレビュー)
    219税込241
    1パック(7本)ほか
    当日出荷
    UL規格(UL224)認定品。収縮温度:90度以上(50%収縮)
    用途コードの絶縁・結束に材質難燃性ポリオレフィン長さ(mm)140使用可能温度範囲-45~125℃
  • 基板ヘッダアクセサリー ストレインリリーフ 1袋 1400個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    基板ヘッダアクセサリー ストレインリリーフ 1袋 1400個入

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    409,800税込450,780
    1袋(1400個)
    7日以内出荷
    TE Connectivity Universal MATE-N-LOKプラグ / キャップハウジングストレインリリーフ及びキャップハウジングアダプタ。Universal MATE-N-LOKプラグ / キャップハウジングストレインリリーフ及びキャップハウジングアダプタ キャップハウジングアダプタは、キャップハウジングストレインリリーフをハウジングに固定し、ケーブルクランプでねじを緩めるときにストレインリリーフが引っ張られて離れるのを防止します。 これらのMATE-N-LOKストレインリリーフの材質はUL 94V-2定格のナイロン、(UL 90V-0定格のナイロンについては、代表品番 ; 302-0120 302-0120 を参照)。ストレインリリーフとキャップハウジングアダプタはペアで販売
    仕様●種類:ストレインリリーフ●シリーズ:Universal MATE-N-LOK●コード番号:189-5836アズワン品番65-7775-37
  • 基板ヘッダアクセサリー キャップハウジングアダプタ 1袋 10000個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    基板ヘッダアクセサリー キャップハウジングアダプタ 1袋 10000個入

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    889,800税込978,780
    1袋(10000個)
    7日以内出荷
    組み立てには、3.5 x 10→3.5 x 16の2個のタッピングねじ(別売り)が必要。TE Connectivity Universal MATE-N-LOK ストレインリリーフクランプ。Mate-N-Lokコネクタ用のケーブルクランプ / ストレインリリーフ製品です。各製品はケーブルクランプの半分を構成するため、完全なクランプの組み立てを実現するためには、2つの製品を使用する必要があります。MATE-N-LOKストレインリリーフの材質は、UL94V-0 / UL 90 V-2 等級のナイロンです。 品番 ; 680-1903 680-1903、; 710-0090 710-0090、; 864-9439 864-9439 は、レセプタクルハウジングストレインリリーフをハウジングに固定し、ねじを締め付けたときのストレインリリーフの歪みを防止するキャップハウジングアダプタです。
    仕様●種類:キャップハウジングアダプタ●シリーズ:Universal MATE-N-LOK●コード番号:189-5947アズワン品番65-7677-55
  • 基板ヘッダアクセサリー ストレインリリーフ 1袋 1200個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    基板ヘッダアクセサリー ストレインリリーフ 1袋 1200個入

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    319,800税込351,780
    1袋(1200個)
    7日以内出荷
    組み立てには、3.5 x 10→3.5 x 16の2個のタッピングねじ(別売り)が必要。TE Connectivity Universal MATE-N-LOK ストレインリリーフクランプ。Mate-N-Lokコネクタ用のケーブルクランプ / ストレインリリーフ製品です。各製品はケーブルクランプの半分を構成するため、完全なクランプの組み立てを実現するためには、2つの製品を使用する必要があります。MATE-N-LOKストレインリリーフの材質は、UL94V-0 / UL 90 V-2 等級のナイロンです。 品番 ; 680-1903 680-1903、; 710-0090 710-0090、; 864-9439 864-9439 は、レセプタクルハウジングストレインリリーフをハウジングに固定し、ねじを締め付けたときのストレインリリーフの歪みを防止するキャップハウジングアダプタです。
    仕様●種類:ストレインリリーフ●シリーズ:Universal MATE-N-LOK●コード番号:189-5849アズワン品番65-7777-31
  • UL壁面固定金具用バーセット 中日販売

    UL壁面固定金具用バーセット

    中日販売
    1,498税込1,648
    1セット
    4日以内出荷
    片面什器を簡易的に壁面固定出来ます。
    用途UL壁面固定金具との組合せで片面什器を簡易的に壁面固定出来ます。メッキ
  • U-TKVV(BS) ULリスティング(PLCC) 300V・耐熱・固定部用 タツタ電線

    U-TKVV(BS) ULリスティング(PLCC) 300V・耐熱・固定部用

    タツタ電線
    3,998税込4,398
    1本(10m)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    耐熱性、耐油性、柔軟性に優れています。
    用途制御装置、工作機械などの信号ラインに使用できます。適合規格ULリスティング ULレコグナイズド Cul定格電圧(V)300材質(シース)耐油・耐熱ポリ塩化ビニル材質(絶縁体)耐熱ポリ塩化ビニルシース色定格温度(℃)UL PLCC:90 UL AWM:80 cUL AWM:80
  • 整流器 ニッセイ

    整流器

    ニッセイ
    5,988税込6,587
    1個
    欠品中
    防水・屋外ブレーキ付ギアモータのブレーキ作動には、製品に付属されています整流器が必要です。種類と対応電圧は下記をご参照。ください。結線方法により制動遅れ時間が異なりますので、〈P.E34〉の結線方法から用途に応じて選択してください。整流器にはサー。ジキラーが入っておりますが、特に問題となる場合には別にサージキラーまたは、ノイズフィルターを追加してください
    電圧(V)標準電圧、倍電圧(200ブレーキ付)相数三相RoHS指令(10物質対応)対応
  • Phoenix Contact 丸形コネクタ フエニックス・コンタクト

    Phoenix Contact 丸形コネクタ

    フエニックス・コンタクト
    4,298税込4,728
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • 直流入力変換器 MG(旧エム・システム技研)

    直流入力変換器

    MG(旧エム・システム技研)
    37,980税込41,778
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    直流信号を入力とするコンパクト形プラグイン構造の変換器。 アナログ回路により直流信号を統一信号に変換。 高速応答形を用意。ワールド電源を用意。密着取付可能。 アプリケーション例・・・ プロセス計装やFAにおいてパネルとフィールド機器間の絶縁をして、ノイズ対策を行う
  • サンフレキROBO 90°コネクタ ノックアウト接続用 管用平行おねじ付き 三桂製作所

    サンフレキROBO 90°コネクタ ノックアウト接続用 管用平行おねじ付き

    三桂製作所
    459税込505
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    速結式で、袋ナットの締付けは手で行えます。 ハロゲンフリーで、耐熱性はUL94V2です。 防水性は、IP67(防塵で防浸形)です。 配線を90°に出す際に便利です。
    用途サンフレキROBOを制御盤類のノックアウト接続用
  • エンプラ ラッチ イマオコーポレーション

    エンプラ ラッチ

    イマオコーポレーション
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    自己消炎性UL94V-0を認証。 ロック位置は右90度です。 保護等級IP65適合。
    付属品タッピンネジ 1本、座金1個材質(本体)ポリアミド(ガラス繊維強化)材質(シール)スチレンゴム(SBR)材質(ナット)ポリアミド(ガラス繊維強化)材質(キー)(折り曲げ)ポリアミド(ガラス繊維強化)材質(カム)ポリアミド(ガラス繊維強化)
  • モータプロテクタ Siemens SIEMENS

    モータプロテクタ Siemens

    SIEMENS
    36,980税込40,678
    1個
    当日出荷から9日以内出荷