カテゴリ
- 船舶用品・漁業資材(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
- 農業機械(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「ul06-7-b」の検索結果

ウレタンコイリングチューブ
PISCO(ピスコ)(8件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷から57日以内出荷最高使用圧力(MPa)0.8(20℃ 65%RH時)材質ウレタン使用温度範囲(℃)-15~60(凍結なきこと)使用流体空気使用真空圧力(kPa)-100
ジェットセッター 36C SPROUT
JetStter(ジェットセッター)¥39,980税込¥43,9781個5日以内出荷ジェットセッターシリーズで、一番短く、小回りが効く(2023年1月時点)ロッドが36Cです。この短さとマイクロキャスティング性能は、日本の源流を愛するアングラー達が欲していた長さと性能です。46Cを多用しているサポートアングラーやファン達からの声に、「もっと短い竿が欲しい」というシンプルな欲求がありました。しかし、単純に短くするというだけでは釣り竿は成立しないのです。特に3フィートクラスにするのは、ちょっとムズカシイ。短くなればなるほど、テーパーを繊細に設定しないと機能しません。36Cは、しっかり曲がりながら、しなやかに、ストレスなく操作できるように。1-2グラムの重さのルアーでさえ、しっかりと手先と前腕で感じながらのキャストフィール。フォアハンドでもバックハンドでも、。360度、どんな方向からも、ストレスなくキャストできるのは36Cが得意とするところ。岩や樹木、さまざまな障害物に囲まれた場所では、そのコンパクトで素直に曲がる、36Cでのキャスティングが活かされてきます。最小回転半径が非常にコンパクトであることで、アキュラシー性能も非常に高く、ショートディスタンスはもちろん、。よりピンスポット、±5センチのスポットでさえ狙うこともできるコントロール性能も持っています。仕様ライン:0.4-1.5lb(PE)、2-8b(ナイロン・フロロ)、、調子:ULクラス、長さ:3フィート6インチ(約1メートル7センチ)質量(g)ルアー:1-7、乾燥:72(平均値)継数(本)3ピース仕舞(cm)42
プラグ
BIGM(丸山製作所)¥789税込¥8681個8日以内出荷部品名称プラグ図解No2SF35E 工業用ポンプ部品_No.8、MW3SF53G(SDK) 部品_No.5、MW2SFX30GZ 部品_No.6、MW3SF05E(ULツキ) 部品_No.6、MW2DX05ELS 部品_No.14、MKW22ED-1 ポンプ部品_No.7、MW2SF25G-B 部品_No.5、2SF22E(RR) 工業用ポンプ部品_No.7、2SF30E(RR) 工業用ポンプ部品_No.7、MW3SF25G(SDK)W 部品_No.5、MW3SF32G 部品_No.5、MW3SF22E(ULツキ) 部品_No.6、MW3SF22ES 部品_No.6、MW2SFX35G 部品_No.5、MW1SP05ES 部品_No.12、MW3SF53G 部品_No.5、MW3SF22ELP ULナシ(2004) 部品_No.6、MW2SF30G(SDK)(2004) ポンプ部品_No.5、MW3SF22ELH 本体部品_No.7、MW3SU79G(チョウアツベンツキ)(2004) 部品_No.6、MW3SF22ELS 部品_No.6、4SF45G118 工業用ポンプ部品_No.8、MW3SF05ES(ULツキ) 部品_No.6、MW3SF22ELP ULツキ(2004) 部品_No.6、MW1SP05E 部品_No.12