カテゴリ
- 電気材料(2)
絞り込み
長さ(m)
- 5
- 2(4)
- 3(1)
- 10(5)
- 15(1)
- 20(1)
- 25(1)
- 30(2)
- 40(1)
- 50(4)
- 100(5)
- 200(1)
- 300(1)
- 305(5)
- 610(4)
- 915(1)
- 1220(1)
シース色
黒(1)
導体公称断面積(mm2)
- 0.1(1)
- 0.15(1)
- 22(1)
- 38(1)
- 60(1)
- 100(1)
芯数(C)
- 2(1)
- 3(1)
- 4(1)
- 6(1)
- 8(1)
- 10(1)
導体外径(Φmm)
- 0.41(1)
- 0.51(1)
- 6.8(1)
- 8.8(1)
- 11.3(1)
- 14.7(1)
ブランド
- 協和ハーモネット(1)
- 三ツ星(1)
協和ハーモネット・三ツ星
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
「ul1007 awg28」の検索結果

電気機器用ビニル絶縁電線
三ツ星(82件のレビュー)¥7,998~税込¥8,798~1巻当日出荷から8日以内出荷種類産業機械用ケーブル規格JIS C 3102材質(絶縁体)軟質塩化ビニル混合物RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)軟銅より線規格/略称KIV
スリムロボットケーブル
協和ハーモネット(20件のレビュー)¥869~税込¥956~1個ほか当日出荷から5日以内出荷極細導体に無酸素銅ベースの合金を使用した高屈曲ケーブルです。 スリムかつソフトで多用途にご使用いただくことができます。 耐油、耐熱性にすぐれたシース材料を使用しています。環境に配慮した非鉛を使用しています(RoHS対応)。用途屈曲特性が要求されるセンサー、OA機器内の配線、ホビー等。産業用ロボット、工作機器等。材質(絶縁体)架橋ポリエチレン、(被覆)耐熱耐油性ビニル色黒種類FA用ケーブル材質(シース)耐熱耐油性ビニル材質(絶縁体)架橋ポリエチレン連続使用温度(℃)80シース厚(mm)0.5定格温度(℃)80RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC500最小絶縁抵抗20℃(MΩ-km)1000