カテゴリ
- 制御機器(24)
- 電気材料(6)
- 作業工具(4)
- 空調・照明・電設資材(1)
絞り込み
ブランド
- アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)(15)
- JST(日本圧着端子製造)(6)
- ユーアールディ(2)
- HIROSE(ヒロセ電機)(1)
- 品川電線(1)
- ミリオン(共和)(1)
- MAC8(マックエイト)(1)
- 協和ハーモネット(1)
- Luci(ルーチ)(1)
- RS PRO(1)
- bitstrong(ビットストロング)(1)
- サンコー電商(1)
- 共和(1)
- PROTERIAL(プロテリアル)(1)
- Aratas(旧:omron)(1)
エコロジープロダクト
「ul1007#22」の検索結果

非鉛耐熱PVCワイヤ
PROTERIAL(プロテリアル)(1件のレビュー)¥18,980~税込¥20,878~1巻(610m)4日以内出荷から5日以内出荷1.RoHS規制対応のPVC絶縁体を使用した環境配慮型電線です。 2.難燃性UL:VW-1、CSA:FT1、電気用品安全法:F用途電気、電子機器の内部配線。種類より線定格電圧(V)300絶縁体標準厚さ(mm)0.41定格温度(℃)80RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC2000最小絶縁抵抗20℃(MΩ-km)10
UL1007耐熱ビニル絶縁電線
協和ハーモネット(32件のレビュー)¥869~税込¥956~1巻(10m)ほか当日出荷から7日以内出荷UL VW-1及び電気用品安全法-F-の難燃試験に合格します。UL・CSA共用です。用途電気、電子機器の内部配線(二次側リード線)等定格電圧(V)300定格温度(℃)80
UL1007 耐熱ビニル絶縁電線
サンコー電商¥1,598税込¥1,7581袋当日出荷から3日以内出荷電気・電子機器(テレビ・ラジオ・音響機器等)の内部配線(二次側リード線)に使用される耐熱性、難燃性に優れた耐熱ビニル電線です。 DC用の電子・電気の配線用としてお使い頂けます。 300Vの耐圧性能をもつ電線です。耐熱温度(℃)80耐電圧(V)300
超小型クランプ式交流電流センサ
ユーアールディ(2件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1個当日出荷から81日以内出荷分電盤など既存設備への取付が容易なナイロンスプリング・ワンタッチクランプ型。 各種省エネ対応機器、過負荷防止装置などのシステムに直接インターフェースが可能。 過電圧クランプ素子を内蔵。 変流器二次側(5A)の測定にも応用可能。 超小型ながら最大80Aまでの電流に対応。 10mA~1Aの微小電流領域でも良好な出力直線性。適合電流(A)0.01~80Arms (50/60Hz)、RL≦10Ω保護構造(出力)7.5Vpクランプ素子内蔵耐電圧AC1000V(50/60Hz)、 1min(コア-出力コネクタ端子一括間)絶縁抵抗DC500V、≧100MΩ (コア-出力コネクタ端子一括間)構造ナイロンケース簡易閉鎖型、フェライトコア・ケース入クランプ構造、ナイロンヒンジ/ナイロンスプリング方式脱着回数概略100回程度リード線(出力)UL1007ビニール電線(AWG22X150L)コネクタ(出力)ピンコンタクト : SYM-001T-P0.6、リセプタクルハウジング : SMR-02V (日本圧着端子製造)適合端子ソケットコンタクト : SHF-001T-0.8BS、プラグハウジング : SMP-02V-BC、NC (日本圧着端子製造) (付属しません)質量(g)45
小型クランプ式交流電流センサ
ユーアールディ¥2,598~税込¥2,858~1個当日出荷分電盤など既存設備への取付けが容易なナイロンスプリング・ワンタッチクランプ型。 各種省エネ対応機器、過負荷防止装置などのシステムに直接インターフェースが可能。 過電圧クランプ素子を内蔵。 変流器二次側(5A)の測定にも応用も可能。 小型ながら最大120Aまでの電流に対応。 10mA~1Aの微小電流領域でも良好な出力直線性。適合電流(A)0.01~120Arms (50/60Hz)、RL≦10Ω許容電流(A)300Arms連続出力特性2000mV±2%/100A (50/60Hz RL=60Ω)直線性±1%/FS (50/60Hz RL=60Ω)保護構造(出力)7.5Vpクランプ素子内蔵耐電圧AC1000V(50/60Hz), 1min(コア-出力コネクタ端子一括間)使用環境-20℃~50℃、≦80%RH、結露のないこと、屋内組込用、取付方向フリー保存環境-30℃~90℃、≦80%RH、結露のないこと構造ナイロンケース簡易閉鎖型、フェライトコア・ケース入クランプ構造、ナイロンヒンジ/ナイロンスプリング方式脱着回数概略100回程度リード線(出力)UL1007ビニール電線(AWG22X150L)コネクタ(出力)ピンコンタクト : SYM-001T-P0.6、リセプタクルハウジング : SMR-02V (日本圧着端子製造)適合端子ソケットコンタクト : SHF-001T-0.8BS、プラグハウジング : SMP-02V-BC、NC (日本圧着端子製造) (付属しません)質量(g)70絶縁抵抗DC500V、≧100MΩ (コア-出力コネクタ端子一括間)耐電圧(V/min)AC1000(50/60Hz)(コア-出力コネクタ端子一括間)
ELコンタクト用手動工具
JST(日本圧着端子製造)(1件のレビュー)¥51,980税込¥57,1781丁当日出荷試作、保守用としてごく少量のコンタクトを結線するとき便利な手動工具です。全長(mm)296質量(g)485
薄型ボディ コーンスピーカー型 電子音警報器 XVSA7シリーズ
アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)¥19,980税込¥21,9781個当日出荷から6日以内出荷コンパクトサイズで制御盤埋込に最適な電子音警報器です。
小型LED積層式表示灯(赤/黄/緑)
アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)(1件のレビュー)¥9,998税込¥10,9981個当日出荷明るさとコストと使いやすさを極限まで追求した[とくとくタワー]ポール取付タイプです。超高輝度発行ダイオード(LED)の採用で、視認性と耐久性に優れ、振動や消耗によるランプ切れの心配がありません。LED表示なのに、さらに驚きのコストパフォーマンスを実現しました。消費電力は、一般的な電球電球式表示灯の約1/5~1/10(アロー電子比)。消費電力が小さいので、シーケンサ(オープンコレクタ)による直接駆動が可能です。標準でNPNPNPオープンコレクタに対応しています。グローブは新開発のレンズカットにより、高所設置時、下方向からの視認性に優れ、また、グローブは、衝撃に強いポリカーボネート樹脂を採用しています。保護構造IP54(水平面取り付け時)、保護構造IP23(垂直面取付時)水のかかる場所でも使用可能です。定格電圧(V)AC/DC24配列赤/黄/緑段数3光源LED引出し線線種信号線/電源線UL1007AWG22引出し線長さ(mm)約600規格UL規格認定品IEC/EN規格適合品使用電圧範囲(V)21.6~26.4消費電力(W)1.8信号線接点容量電源電圧以上、25mA以上動作点滅無保護構造IP54(付属の取付L金具を使用する場合はIP23)
EHコンタクト用手動工具
JST(日本圧着端子製造)¥59,980税込¥65,9781丁欠品中試作、保守用としてごく少量のコンタクトを結線するとき便利な手動工具です。用途BEH-001T-P0.6専用圧着工具。仕様UL1007#26/UL1007#24(#22)電線圧着用適合(コンタクト)BEH-001T-P0.6トラスコ品番413-8856全長(mm)296質量(g)480
プリント基板用コネクタ VHシリーズ コンタクト用手動圧着工具
JST(日本圧着端子製造)¥59,980税込¥65,9781本欠品中全長(mm)296仕様バラ端子用適合バラ状コンタクト:BVH-21T-(P)1.1トラスコ品番413-8821質量(g)485寸法(幅W×長さL)(mm)70×296適合電線UL1007 #22UL1007 #20(#18)
積層式LED表示灯 Φ40 LOUGシリーズ 直付 AC/DC24V
アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)(1件のレビュー)¥5,798~税込¥6,378~1個ほか当日出荷から103日以内出荷表示ユニットは1~5段の間で色配列を自由に組み替えできます。 1各段ごとに配線が決められているため、色配列を変更しても、配線の変更は必要ありません。 視認性がよく設置範囲が広がるロングボディタイプもあります。 NPN/PNPオープンコレクタ接続に標準対応しています。 グローブは衝撃に強いポリカーボネート樹脂を採用。 ボディは耐油性に優れたアロイ樹脂を一部に採用しているため、切削油などのオイルミスト環境にも配慮しています。 消灯時は無色透明なクリアグローブを選択でき、明るい場所での点灯・消灯の視認性を高めることができます。 耐振動性70m/s2(7.1G)(JIS D1601)をクリアしているので、建設機械車両などの過酷な条件でも安心してご採用いただけます。 保護特性IP54~IP65(正方向取付け時)です。取付直付けタイプ規格CE適合品。UL認定品。RoHS対応品。保護構造IP65(正方向取付時)定格電圧(V)AC/DC24外径(Φmm)40光源LEDインターフェースNPN/PNPオ-プンコレクタ信号線接点容量電源電圧以上25mA以上引出し線線種信号線・電源線:UL1007AWG22動作点灯音色ブザー無し
XH2.54 3pin 端子付きコネクタ ワイヤーケーブル
bitstrong(ビットストロング)¥699税込¥7691個当日出荷3ピンの端子が付いたワイヤーで、ワイヤーの長さが 200mm、端子の間隔が 2.54mm(XH2.54 規格)の製品となります。ワイヤー。 ・ 長さ 200mm のワイヤーは、電子工作でよく使われる長さです。 ・ ワイヤーは、柔軟性のある PVC 絶縁された銅線を使用します。 ・ 各規格の垂直燃焼試験に合格しております。(UL 規格:VW-1、CSA 規格:FT1)。 ・ 電気用品安全法垂直燃焼試験に合格しております。端子。 ・ 端子は、XH2.54 規格を採用した一般的なピッチとなります。 ・ XH2.54 端子(XH2.54 規格)は、実験用回路の制作に便利なため、電子工作や研究開発でよく利用される端子です。 ・ 2.54mm ピッチ(XH2.54 規格)なので、ピンヘッダーやソケット、基板などの組み合わせが豊富です。 ・ XH2.54 規格であれば、ほとんどの電子部品やコネクタと互換性があります。 ・ ピン間距離が標準化されているため、配線作業が容易です。 ・ 複数のワイヤーをまとめて接続するワイヤーハーネスの作成にも利用されます。環境を保護する素材を採用しており、耐寒性や耐熱性に優れております。導電性や耐久性も高く、高品質な素材のため、幅広い用途で使用することができます。使用例:電化製品、自動車、家電、照明、電気、電源コード、電子工作、電子機器、DIY、LED ライト、センサー、バッテリー、オーディオ、スピーカー、モーター、スイッチ、マイコンボード、PCB コントロールパネル、電源ケーブル、玩具、おもちゃ、ロボット用途電子工作や DIY などの用途で幅広く使用できます。例えば、以下の用途で使用できます。LED ライト(照明)の配線:LED ストリップの配線や 3色の LED を制御する場合、赤、緑、青の各 LED と基板を接続する際に使用できます。センサーの接続:センサーから出力される信号を基板に伝達する際に使用できます。温度センサー、光センサーなどのセンサーの出力信号を基板に伝達する際にセンサーの信号線を基板に接続します。モーターの制御:モーターの制御回路では、モーターの動作を制御する信号線とモーターに電力を供給する電源線を基板に接続します。例えば、基板に実装されたモータードライバー IC (例:L298N) の出力ピンとモーターを接続します。モータードライバー IC には、通常 XH2.54 規格のピンヘッダーが実装されています。Arduino などのマイコンボードとの接続:Arduino などのマイコンボードにセンサーやモーター、LED 等の電子部品を接続する際に使用できます。Arduino には、通常 XH2.54 規格のピンヘッダーが実装されています。実験用回路の製作:小型の電子回路を製作する際に部品同士を接続するのに役立ちます。色(ワイヤー)赤、黒、黄直径(Φmm)【ワイヤーゲージ】0.6438ピッチ(mm)(ピン)2.54温度範囲(℃)-25 ~ 80定格電圧(V)300ワイヤー長(mm)200JIS規格【ワイヤーゲージ】0.3256SQ材質(端子)銅合金(ニッケルメッキ)ワイヤーPVC 絶縁銅線端子メス端子UL規格UL1007(電気・電子機器の内部配線、盤内配線用耐熱ビニル電線に関する規格)、【ワイヤーゲージ】AWG22ケーブルタイプ3ピン端子付きワイヤー
プリント基板用コネクタ NHシリーズ コンタクト用手動圧着工具
JST(日本圧着端子製造)¥67,980税込¥74,7781本当日出荷全長(mm)296仕様バラ端子用適合バラ状コンタクト:BHF-001T-0.8BSトラスコ品番413-8813寸法(幅W×長さL)(mm)70×296適合電線UL1007 #26UL1007 #24(#22)
プリント基板用コネクタ XHシリーズ コンタクト用手動圧着工具
JST(日本圧着端子製造)¥66,980税込¥73,6781本当日出荷全長(mm)296仕様バラ端子用適合バラ状コンタクト:BXH-001T-P0.6トラスコ品番413-8791質量(g)480寸法(幅W×長さL)(mm)70×296適合電線UL1007 #26UL1007 #24(#22)
ミリオン 機器配線用ビニル電線 UL1007
ミリオン(共和)¥19,980~税込¥21,978~1巻(610m)当日出荷から9日以内出荷用途電気・電子機器の内部配線定格電圧(V)300定格温度(℃)80適合規格UL AWM Style 1007、CSA Type TR-64RoHS指令(10物質対応)対応
Φ40 積層式LED表示灯 壁付けタイプ/壁付けブザー付タイプ
アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)¥12,980~税込¥14,278~1台当日出荷から73日以内出荷表示ユニットは1~5段までの積層ができ、色配列は自由に組み替え可能です。各層の引き出し線は、各ユニットに対応していますので配線の変更無く組み替えができます。明るさとコストと使いやすさを極限まで追求したLEDタワー壁付けタイプです。定格電圧(V)AC/DC24外径(Φmm)40光源LEDインターフェースNPN/PNPオ-プンコレクタブザー音連続音・断続音切り替え引出し線線種信号線・電源線:UL1007AWG22引出し線長さ(mm)750音圧レベル(dB)最大85(1m前方)音色ブザー規格CE適合品。UL認定品。RoHS対応品。材質上部カバー:アロイ樹脂グローブ:ポリカーボネート樹脂ボディ部:ABS樹脂取付壁付け信号線接点容量LED:電源電圧以上25mA以上/ブザー:電源電圧以上100mA以上点滅速度/60min-1動作点灯・点滅突入電流ブザー100mA保護構造IP64
中継接続用コネクタ SMシリーズ コンタクト用手動圧着工具
JST(日本圧着端子製造)¥68,980税込¥75,8781本当日出荷全長(mm)296仕様バラ端子用適合バラ状コンタクト:BYM-001T-P0.6トラスコ品番413-8805幅(mm)70質量(g)485適合電線UL1007#26、UL1007#24(#22)
積層式LED表示灯 LOUGシリーズ(ブザー付き)
アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)¥8,998~税込¥9,898~1個ほか3日以内出荷から73日以内出荷取付直付けタイプ規格CE適合品。UL認定品。RoHS対応。保護構造IP65(正方向取付時)定格電圧(V)AC/DC24外径(Φmm)40光源LEDインターフェースNPN/PNPオ-プンコレクタ信号線接点容量LED:電源電圧以上25mA以上/ブザー:電源電圧以上100mA以上引出し線長さ(mm)1300引出し線線種信号線・電源線:UL1007AWG22音圧レベル(dB)最大85(1m前方)音色ブザー付き突入電流ブザー100mA
ミニボビンシリーズ・UL1007規格塩化ビニル絶縁電線
共和¥14,980税込¥16,4781箱3日以内出荷コンパクトで持ち運びに便利。 専用ケースから直接引き出せます。 箱から取り出しボビン単体でも使用できます。
一灯多色式 LED表示灯 Φ40
アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)¥11,980~税込¥13,178~1台5日以内出荷から73日以内出荷レインボーユニットの下にオプションユニット(一色のみ表示)を一段追加搭載することができ、「運転中」などの常時点灯用として使用いただけます。明るい場所でも点灯状態がはっきり判る、クリアグローブタイプです。一段分で最大4色まで表示できるため、従来の表示灯に比べ大幅な省スペース化ができます。定格電圧(V)DC24段数1外径(Φmm)40光源LEDインターフェースNPNオープンコレクタ規格CE適合品。RoHS対応品。動作点灯
UL1007 AWG28
品川電線¥9,998税込¥10,9981本(305m)5日以内出荷から8日以内出荷UL規格電線用途300V ビニル絶縁UL規格単芯コード規格UL定格電圧(V)300ケーブル長(m)305芯数単芯シールド無定格温度(℃)80RoHS指令(10物質対応)対応
Φ60 積層式LED表示灯 直付け/直付けブザー付タイプ
アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)¥6,998~税込¥7,698~1台7日以内出荷から83日以内出荷表示ユニットは1~5段までの積層ができ、色配列は自由に組み替え可能です。各層の引き出し線は、各ユニットに対応していますので配線の変更無く組み替えができます。明るさトコストと使いやすさを極限まで追求したLEDタワー直付けタイプです。定格電圧(V)AC/DC24外径(Φmm)60光源LEDインターフェースNPN/PNPオ-プンコレクタ引出し線線種信号線・電源線:UL1007AWG22引出し線長さ(mm)850音色ブザー無し規格CE適合品。UL認定品。RoHS対応品。材質上部カバー:アロイ樹脂グローブ:ポリカーオネート樹脂ボディ部:ABS取付直付け信号線接点容量LED:電源電圧以上25mA動作点灯保護構造IP65
Φ60 積層式LED表示灯 ポール取付/標準L金具タイプ
アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)¥21,980~税込¥24,178~1台7日以内出荷表示ユニットは1~5段までの積層ができ、色配列は自由に組み替え可能です。各層の引き出し線は、各ユニットに対応していますので配線の変更無く組み替えができます。明るさとコストと使いやすさを極限まで追求したLEDタワーポール取付タイプです。定格電圧(V)AC/DC24外径(Φmm)60光源LEDインターフェースNPN/PNPオ-プンコレクタ引出し線線種信号線・電源線:UL1007AWG22引出し線長さ(mm)600音色ブザー無し規格CE適合品。UL認定品。RoHS対応品。材質上部カバー・ポール取付ベース:アロイ樹脂グローブ:ポリカーボネート樹脂ボディ部:ABS樹脂ポール(Φ22):STK(クロームメッキ)L金具:SPHC(三価クロムクロメートメッキ)取付ポール取付/標準L金具信号線接点容量電源電圧以上25mA以上動作点灯保護構造IP65(水平面取付時)、附属の取付L金具、オプション取付台などを使用する場合は、IP23
Φ40 積層式LED表示灯 壁付けタイプ
アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)¥8,598~税込¥9,458~1台7日以内出荷から73日以内出荷表示ユニットは1~5段までの積層ができ、色配列は自由に組み替え可能です。各層の引き出し線は、各ユニットに対応していますので配線の変更無く組み替えができます。明るさとコストと使いやすさを極限まで追求したLEDタワー壁付けタイプです。定格電圧(V)AC/DC24外径(Φmm)40光源LEDインターフェースNPN/PNPオ-プンコレクタ引出し線線種信号線・電源線:UL1007AWG22引出し線長さ(mm)850音色ブザー無し規格CE適合品。UL認定品。RoHS対応品。材質上部カバー:アロイ樹脂グローブ:ポリカーボネート樹脂ボディ部:ABS樹脂取付壁付け信号線接点容量電源電圧以上25mA以上動作点灯保護構造IP64
Φ40 積層式LED表示灯 点灯タイプ/ブザー付タイプ
アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)¥9,998~税込¥10,998~1台7日以内出荷から73日以内出荷表示ユニットは1~5段階までの積層ができ、色配列は自由に組み替え可能です。各層の引き出し線は、各ユニットに対応していますので、配線の変更無く組み換えができます。コネクタ内蔵の壁付けブラケットで、機器輸送時の取り外し、再設定が簡単に行えます。1段あたりの消費電力は0.6wと、明るさと省エネを両立した表示灯です。定格電圧(V)AC/DC24外径(Φmm)40光源LEDインターフェースNPN/PNPオ-プンコレクタ引出し線線種信号線・電源線/UL1007AWG22 コネクタ:JST製 ELP・12V・ELR・12V引出し線長さ(mm)1000音色ブザー無し材質上部カバー・ポール取付ベース:アロイ樹脂グローブ・ブラケット:ポリカーボネート樹脂ボディ部・カバー:ABS樹脂ポール(Φ17.3):SGP(クロームメッキ)シャーシ:SPCC(三価クロムクロメートメッキ)使用温度範囲(℃)-30~50取付ポール取付/壁掛けブラケット信号線接点容量電源電圧以上25mA以上動作点灯保護構造IP65(水平面取付時)
Φ100 積層式LED表示灯 直付けタイプ
アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)¥27,980~税込¥30,778~1台7日以内出荷から103日以内出荷表示ユニットは1~5段までの積層ができ、色配列は自由に組み替え可能です。各層の引き出し線は、各ユニットに対応していますので、配線の変更無く組み換えが出来ます。外径(Φmm)100光源LEDインターフェースNPNオ-プンコレクタ引出し線線種VCT-F(Φ7.5)8芯:信号線:UL1007AWG22×8本/VCT-F(Φ6.5)3芯:電源線・アース線:UL1007AWG18×3本引出し線長さ(mm)500音色ブザー無し規格CE適合品。RoHS対応品。材質上部カバー:アロイ樹脂ボディ部:アロイ樹脂グローブ:ポリカーボネート樹脂取付直付け点滅速度/130min-1調節範囲(40~180min-1動作点灯(点滅)保護構造IP64
Φ60 積層式LED表示灯 直付けブザー付タイプ
アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)¥12,980~税込¥14,278~1台7日以内出荷から93日以内出荷表示ユニットは1~5段までの積層ができ、色配列は自由に組み替え可能です。各層の引き出し線は、各ユニットに対応していますので配線の変更無く組み替えができます。定格電圧(V)AC/DC24外径(Φmm)60光源LEDインターフェースNPN/PNPオ-プンコレクタブザー音連続音/断続音切り替え引出し線線種信号線・電源線:UL1007AWG22引出し線長さ(mm)850音圧レベル(dB)最大85(1m前方)音色ブザー規格CE適合品。UL認定品。RoHS対応品材質上部カバー:アロイ樹脂グローブ:ポリカーボネート樹脂ボディ部:ABS樹脂取付直付け信号線接点容量LED:電源電圧以上25mA以上/ブザー:電源電圧以上100mA以上点滅速度/60min-1動作点灯・点滅突入電流ブザー100mA保護構造IP65
Φ60 積層式LED表示灯 壁付けタイプ/壁付けブザー付タイプ
アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)¥11,980~税込¥13,178~1台7日以内出荷から113日以内出荷表示ユニットは1~5段までの積層ができ、色配列は自由に組み替え可能です。各層の引き出し線は、各ユニットに対応していますので配線の変更無く組み替えができます。明るさとコストと使いやすさを極限まで追求したLEDタワー壁付けタイプです。90度ピッチで360度回転させて仮固定が可能ですので、機器の搬送、搬入時の表示灯破損を気にすることなく取り付けていただくことができます。定格電圧(V)AC/DC24外径(Φmm)60光源LEDインターフェースNPN、PNPオープンコレクタ引出し線線種信号線・電源線:UL1007AWG22規格CE適合品、UL認定品材質グローブ:ポリカーボネート樹脂取付壁付け保護構造IP64仕様60積層式表示灯材質(カバー)上部:アロイ樹脂材質(ボディ)ABS樹脂ヒューズ容量(A)0.5
Φ40 積層式LED表示灯 点灯点滅ブザー付タイプ
アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)¥12,980~税込¥14,278~1台7日以内出荷から93日以内出荷表示ユニットは1~5段階までの積層ができ、色配列は自由に組み替え可能です。各層の引き出し線は、各ユニットに対応していますので、配線の変更無く組み換えができます。コネクタ内蔵の壁付けブラケットで、機器輸送時の取り外し、再設定が簡単に行えます。1段あたりの消費電力は0.6wと、明るさと省エネを両立した表示灯です。定格電圧(V)AC/DC24外径(Φmm)40光源LEDインターフェースNPN/PNPオ-プンコレクタブザー音連続音・断続音切り替え音圧レベル(dB)最大85(1m前方)音色ブザー規格CE適合品。UL認定品。RoHS対応品。使用温度範囲(℃)-30~50信号線接点容量LED:電源電圧以上25mA以上/ブザー:電源電圧以上100mA以上点滅速度/60min-1動作点灯・点滅突入電流ブザー100mA
表面実装用電線圧接端子
MAC8(マックエイト)¥3,798~税込¥4,178~1袋(100個)ほか9日以内出荷から11日以内出荷表面実装基板へ電線を接続・固定するための端子です。 テーピング仕様により、マウンタ-にて自動実装が可能です。 専用治具を用いて、電線の被覆を剥かずに電線を接続することができます。 マウンターは自動認識タイプをご使用ください。材質リン青銅仕上ニッケル下地金メッキ使用温度範囲(℃)-40~+90定格電流(A)3接触抵抗(mΩ)30以下適合電線AWG22 UL STYLE 1007, CSA TYPE TR-64(撚り線)RoHS指令(10物質対応)対応