カテゴリ

  • 制御機器(29)
  • 電気材料(6)
  • 作業工具(4)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ul1007#24」の検索結果

39件中 139
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 非鉛耐熱PVCワイヤ PROTERIAL(プロテリアル)

    非鉛耐熱PVCワイヤ

    PROTERIAL(プロテリアル)(1件のレビュー)
    13,980税込15,378
    1巻(610m)
    4日以内出荷から5日以内出荷
    1.RoHS規制対応のPVC絶縁体を使用した環境配慮型電線です。 2.難燃性UL:VW-1、CSA:FT1、電気用品安全法:F
    用途電気、電子機器の内部配線。種類より線定格電圧(V)300絶縁体標準厚さ(mm)0.41定格温度(℃)80RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC2000最小絶縁抵抗20℃(MΩ-km)10
  • モールドフレーム形超高輝度LED表示灯 Φ10 坂詰製作所

    モールドフレーム形超高輝度LED表示灯 Φ10

    坂詰製作所(16件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    抵抗器内蔵の超高輝度LED表示灯です。AC100V、200V用電源にダイレクトに接続できます。200mmのリード線(UL1007 #24)付です。
    用途通電表示や警告表示などに。形状その他取付穴径(Φmm)10光源LEDLEDランプΦ5パネルカット寸法(mm)10.2結線方式リード線(200mm)材質本体/フランジ/レンズ:ポリカーボネート樹脂仕様モールドフレーム質量(g)5.2
  • モールドフレーム形超高輝度LED表示灯 Φ8 坂詰製作所

    モールドフレーム形超高輝度LED表示灯 Φ8

    坂詰製作所(19件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    抵抗器内蔵の超高輝度LED表示灯です。AC100V、200V用電源にダイレクトに接続できます。200mmのリード線(UL1007 #24)付です。
    用途通電表示や警告表示などに。形状その他取付穴径(Φmm)8光源LEDLEDランプΦ3パネルカット寸法(mm)8.2結線方式リード線(200mm)材質本体/フランジ/レンズ:ポリカーボネート樹脂仕様モールドフレーム質量(g)4.2
  • UL1007耐熱ビニル絶縁電線 協和ハーモネット

    UL1007耐熱ビニル絶縁電線

    協和ハーモネット(32件のレビュー)
    819税込901
    1巻(10m)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    UL VW-1及び電気用品安全法-F-の難燃試験に合格します。UL・CSA共用です。
    用途電気、電子機器の内部配線(二次側リード線)等定格電圧(V)300定格温度(℃)80
  • UL1007 耐熱ビニル絶縁電線 サンコー電商

    UL1007 耐熱ビニル絶縁電線

    サンコー電商
    1,198税込1,318
    1袋
    当日出荷から3日以内出荷
    電気・電子機器(テレビ・ラジオ・音響機器等)の内部配線(二次側リード線)に使用される耐熱性、難燃性に優れた耐熱ビニル電線です。 DC用の電子・電気の配線用としてお使い頂けます。 300Vの耐圧性能をもつ電線です。
    耐熱温度(℃)80耐電圧(V)300
  • メタルフレーム形2色発光式高輝度LED表示灯 ※赤・橙の2色発光※レンズ色:乳白 坂詰製作所

    メタルフレーム形2色発光式高輝度LED表示灯 ※赤・橙の2色発光※レンズ色:乳白

    坂詰製作所
    1,498税込1,648
    1個
    9日以内出荷
    高輝度LED表示灯です。使用電圧範囲がDC5~60VのDC専用フリー電源仕様です。赤・橙の2色発光となります。レンズ色:乳白。パネルカット:Φ10.2。長さ200mmのリード線(UL1007 AWG24)付です。
    用途電源表示灯用。電源のON、OFF表示灯トラスコ品番788-7370材質本体/フランジ:真鍮クロームメッキ、レンズ:ポリカーボネート樹脂定格電圧(V)DC5~60定格電流(mA)DC3.0~6.0
  • メタルフレーム形2色発光式高輝度LED表示灯 ※赤・橙の2色発光※レンズ色:透明 坂詰製作所

    メタルフレーム形2色発光式高輝度LED表示灯 ※赤・橙の2色発光※レンズ色:透明

    坂詰製作所
    1,498税込1,648
    1個
    9日以内出荷
    高輝度LED表示灯です。使用電圧範囲がDC5~60VのDC専用フリー電源仕様です。赤・橙の2色発光となります。レンズ色:透明。パネルカット:Φ10.2。長さ200mmのリード線(UL1007 AWG24)付です。
    用途電源表示灯用。電源のON、OFF表示灯トラスコ品番788-7361材質本体/フランジ:真鍮クロームメッキ、レンズ:ポリカーボネート樹脂定格電圧(V)DC5~60定格電流(mA)DC3.0~6.0
  • HIF3Bシリーズ MIL規格準拠品端子(ソケット用圧着端子) HIROSE(ヒロセ電機)

    HIF3Bシリーズ MIL規格準拠品端子(ソケット用圧着端子)

    HIROSE(ヒロセ電機)(3件のレビュー)
    6,498税込7,148
    1パック(100個)
    当日出荷から3日以内出荷
  • フロートスイッチ(水・薬液用) Watty

    フロートスイッチ(水・薬液用)

    Watty(7件のレビュー)
    4,498税込4,948
    1個
    当日出荷
    リードスイッチ式 超小型・国内最小クラス 食品衛生法適合
    検出方式リードスイッチ式使用電圧(V)最大AC100/DC100取扱液水(標準液体)最大開閉電流0.5A制御点数1使用電線UL1007 AWG24最大使用電圧(V)AC100/DC100
  • DCファンモータ(リード線付) NMB(ミネベア)

    DCファンモータ(リード線付)

    NMB(ミネベア)(2件のレビュー)
    4,398税込4,838
    1個
    当日出荷
    リード線UL1007 AWG24形状角形ケーシング:黒、インペラー:黒種類DCファンモーター保護/自動復帰方法、逆接続防止絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V メガにて)絶縁耐圧AC700V 1s取付角寸法(mm)119×119材質(ケーシング)プラスチックUL94V-0環境温度範囲(℃)許容/-10~+70(Operating)、-40~+70(Storage) 実用上さしつかえない状態で結露無きこと材質(軸受)ボールベアリング材質(インペラ)プラスチックUL94V-0
  • 電池ケース 18650用 Comfortable Electronic(COMF)

    電池ケース 18650用

    Comfortable Electronic(COMF)
    129税込142
    1個
    当日出荷
    コード長さ(mm)150規格コードUL1007 AWG24材質(ホルダー)PBTRoHS指令(10物質対応)対応
  • コネクタDF62シリーズソケット圧着端子 HIROSE(ヒロセ電機)

    コネクタDF62シリーズソケット圧着端子

    HIROSE(ヒロセ電機)
    1,198税込1,318
    1袋(100個)
    当日出荷
    狭所配線に適した、スリムで滑らかな外形。端子配列を格子状にすることにより対角距離が短く、狭い空間を通し易いデザインです。また、凸凹形状を極力なくした滑らかな外形のため、配線時、周囲に配置されたケーブル等に引っかかりにくいデザインです。また、コネクタ外周に金属が露出していないため、金属の筐体を介した端子間のショートが起こりにくい構造です。クリック感と目視確認により確実なロックが可能。嵌合時、明確なクリック感があり堅牢な完全ロック構造です。配線時の半嵌合やコネクタ抜けを防止しています。また、嵌合後にプラグのスリットからソケットのロック部がご確認頂けます。2点接触による高い接触信頼性を有した接点構造です。接点部やランス部は独自の構造によって保護されており、嵌合時やケース挿入時の座屈、ハーネス時や輸送時の変形等を防止しています。
    用途狭所配線用スリム中継コネクタ種類丸型コンタクト形状メス結線方法圧着形状ストレート定格電圧(V)AC/DC250端子の種類ばら端子使用温湿度範囲-35~105℃、20~80%(結露なきこと)保存温湿度範囲-10~60℃、40~70%メッキ部分金めっき
  • ELコンタクト用手動工具 JST(日本圧着端子製造)

    ELコンタクト用手動工具

    JST(日本圧着端子製造)(1件のレビュー)
    51,980税込57,178
    1丁
    当日出荷
    試作、保守用としてごく少量のコンタクトを結線するとき便利な手動工具です。
    全長(mm)296質量(g)485
  • RS PRO フロート スイッチ PP RS PRO

    RS PRO フロート スイッチ PP

    RS PRO(1件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • コネクタDF62シリーズプラグ圧着端子 HIROSE(ヒロセ電機)

    コネクタDF62シリーズプラグ圧着端子

    HIROSE(ヒロセ電機)
    1,098税込1,208
    1袋(100個)
    当日出荷
    狭所配線に適した、スリムで滑らかな外形。端子配列を格子状にすることにより対角距離が短く、狭い空間を通し易いデザインです。また、凸凹形状を極力なくした滑らかな外形のため、配線時、周囲に配置されたケーブル等に引っかかりにくいデザインです。また、コネクタ外周に金属が露出していないため、金属の筐体を介した端子間のショートが起こりにくい構造です。クリック感と目視確認により確実なロックが可能。嵌合時、明確なクリック感があり堅牢な完全ロック構造です。配線時の半嵌合やコネクタ抜けを防止しています。また、嵌合後にプラグのスリットからソケットのロック部がご確認頂けます。2点接触による高い接触信頼性を有した接点構造です。接点部やランス部は独自の構造によって保護されており、嵌合時やケース挿入時の座屈、ハーネス時や輸送時の変形等を防止しています。
    用途狭所配線用スリム中継コネクタ種類丸型コンタクト形状オス結線方法圧着形状ストレート定格電圧(V)AC/DC250端子の種類ばら端子使用温湿度範囲-35~105℃、20~80%(結露なきこと)保存温湿度範囲-10~60℃、40~70%メッキ部分金めっき
  • EHコンタクト用手動工具 JST(日本圧着端子製造)

    EHコンタクト用手動工具

    JST(日本圧着端子製造)
    59,980税込65,978
    1丁
    欠品中
    試作、保守用としてごく少量のコンタクトを結線するとき便利な手動工具です。
    用途BEH-001T-P0.6専用圧着工具。仕様UL1007#26/UL1007#24(#22)電線圧着用適合(コンタクト)BEH-001T-P0.6トラスコ品番413-8856全長(mm)296質量(g)480
  • ミニQIケーブル5S-Z 共立電子産業

    ミニQIケーブル5S-Z

    共立電子産業
    169税込186
    1本
    当日出荷
    2.0mmピッチヘッダーピンやBOXプラグに差し込むことのできるミニQIケーブル。片側は5mmハンダあげで、基板に直接ハンダ付けやブレッドボードへの差し込みが可能。
    ピッチ(mm)2ケーブルUL1007AWG24ケーブル長(mm)500ケーブル種類5S(ソケット)-Z(5mm半田あげ)
  • ミニQIケーブル6S-Z 共立電子産業

    ミニQIケーブル6S-Z

    共立電子産業
    199税込219
    1本
    当日出荷
    2.0mmピッチヘッダーピンやBOXプラグに差し込むことのできるミニQIケーブル。片側は5mmハンダあげで、基板に直接ハンダ付けやブレッドボードへの差し込みが可能。
    ピッチ(mm)2ケーブルUL1007AWG24ケーブル長(mm)500ケーブル種類6S(ソケット)-Z(5mm半田あげ)
  • ミニQIケーブル2S-Z 共立電子産業

    ミニQIケーブル2S-Z

    共立電子産業
    109税込120
    1本
    欠品中
    2.0mmピッチヘッダーピンやBOXプラグに差し込むことのできるミニQIケーブル。片側は5mmハンダあげで、基板に直接ハンダ付けやブレッドボードへの差し込みが可能。
    ピッチ(mm)2ケーブルUL1007AWG24ケーブル長(mm)500ケーブル種類2S(ソケット)-Z(5mm半田あげ)
  • ミニQIケーブル4S-Z 共立電子産業

    ミニQIケーブル4S-Z

    共立電子産業
    159税込175
    1本
    当日出荷
    2.0mmピッチヘッダーピンやBOXプラグに差し込むことのできるミニQIケーブル。片側は5mmハンダあげで、基板に直接ハンダ付けやブレッドボードへの差し込みが可能。
    ピッチ(mm)2ケーブルUL1007AWG24ケーブル長(mm)500ケーブル種類4S(ソケット)-Z(5mm半田あげ)
  • ミニQIケーブル3S-Z 共立電子産業

    ミニQIケーブル3S-Z

    共立電子産業
    119税込131
    1本
    当日出荷
    2.0mmピッチヘッダーピンやBOXプラグに差し込むことのできるミニQIケーブル。片側は5mmハンダあげで、基板に直接ハンダ付けやブレッドボードへの差し込みが可能。
    ピッチ(mm)2ケーブルUL1007AWG24ケーブル長(mm)500ケーブル種類3S(ソケット)-Z(5mm半田あげ)
  • プリント基板用コネクタ NHシリーズ コンタクト用手動圧着工具 JST(日本圧着端子製造)

    プリント基板用コネクタ NHシリーズ コンタクト用手動圧着工具

    JST(日本圧着端子製造)
    67,980税込74,778
    1本
    当日出荷
    全長(mm)296仕様バラ端子用適合バラ状コンタクト:BHF-001T-0.8BSトラスコ品番413-8813寸法(幅W×長さL)(mm)70×296適合電線UL1007 #26UL1007 #24(#22)
  • 中継接続用コネクタ SMシリーズ コンタクト用手動圧着工具 JST(日本圧着端子製造)

    中継接続用コネクタ SMシリーズ コンタクト用手動圧着工具

    JST(日本圧着端子製造)
    68,980税込75,878
    1本
    当日出荷
    全長(mm)296仕様バラ端子用適合バラ状コンタクト:BYM-001T-P0.6トラスコ品番413-8805幅(mm)70質量(g)485適合電線UL1007#26、UL1007#24(#22)
  • プリント基板用コネクタ XHシリーズ コンタクト用手動圧着工具 JST(日本圧着端子製造)

    プリント基板用コネクタ XHシリーズ コンタクト用手動圧着工具

    JST(日本圧着端子製造)
    66,980税込73,678
    1本
    当日出荷
    全長(mm)296仕様バラ端子用適合バラ状コンタクト:BXH-001T-P0.6トラスコ品番413-8791質量(g)480寸法(幅W×長さL)(mm)70×296適合電線UL1007 #26UL1007 #24(#22)
  • ミリオン 機器配線用ビニル電線 UL1007 ミリオン(共和)

    ミリオン 機器配線用ビニル電線 UL1007

    ミリオン(共和)
    19,980税込21,978
    1巻(915m)
    当日出荷から9日以内出荷
    用途電気・電子機器の内部配線定格電圧(V)300定格温度(℃)80適合規格UL AWM Style 1007、CSA Type TR-64RoHS指令(10物質対応)対応
  • プリント基板用コネクタ PHシリーズ コンタクト用手動圧着工具 JST(日本圧着端子製造)

    プリント基板用コネクタ PHシリーズ コンタクト用手動圧着工具

    JST(日本圧着端子製造)
    189,800税込208,780
    1丁
    当日出荷
    試作、保守用としてごく少量のコンタクトを結線するとき便利な手動式工具です。 心線圧着用と被覆圧着用の2枚の歯で構成されており、手軽な圧着ができます。
    全長(mm)224仕様バラ端子用適合バラ状コンタクト:BPH-002T-P0.5Sトラスコ品番413-9071寸法(幅W×長さL)(mm)59×224適合電線UL1007 #30(#28)UL1007 #26(#24)
  • FC6A形プログラマブルコントローラ IDEC(和泉電気)

    FC6A形プログラマブルコントローラ

    IDEC(和泉電気)
    66,980税込73,678
    1個
    3日以内出荷から68日以内出荷
  • FC6A形Plusプログラマブルコントローラ IDEC(和泉電気)

    FC6A形Plusプログラマブルコントローラ

    IDEC(和泉電気)
    99,980税込109,978
    1個
    3日以内出荷
    絶縁抵抗(MΩ)電源端子-FE端子間:100以上(DC500Vメガにて)/入力端子-FE端子間:100以上(DC500Vメガにて)/トランジスタ出力端子-FE端子間:100以上(DC500Vメガにて)/リレー出力端子-FE端子間:100以上(DC500Vメガにて)/電源端子-入力端子間:100以上(DC500Vメガにて)/電源端子-トランジスタ出力端子間:100以上(DC500Vメガにて)/電源端子-リレー出力端子間:100以上(DC500Vメガにて)/入力端子-トランジスタ出力端子間:100以上(DC500Vメガにて)/入力端子-リレー出力端子間:100以上(DC500Vメガにて)入力仕様DC24V入力(DCシンク/ソース共用)定格電圧変動範囲DC20.4~28.8V(リプルを含む)接地D種接地(第3種接地)耐電圧(V/min)電源端子-FE端子間: AC500/入力端子-FE端子間: AC500/トランジスタ出力端子-FE端子間:AC500/リレー出力端子-FE端子間:AC2300/電源端子-入力端子間:AC500/電源端子-トランジスタ出力端子間:AC500/電源端子-リレー出力端子間:AC2300/入力端子-トランジスタ出力端子間: AC500V/入力端子-リレー出力端子間:AC2300V
  • ジャンプワイヤーセット オス-オス 200mm 10本 E-CALL

    ジャンプワイヤーセット オス-オス 200mm 10本

    E-CALL
    999税込1,099
    1セット
    3日以内出荷
    ブレッドボードの配線にお使いいただける、20cmのジャンプワイヤ5色x各2本:計10本のセットです。
    長さ(mm)200端子形状ピンワイヤーUL1007 24AWG入数赤・黒・橙・青・緑、各2本RoHS指令(10物質対応)対応
  • ジャンプワイヤーセット オス-オス 150mm 10本 E-CALL

    ジャンプワイヤーセット オス-オス 150mm 10本

    E-CALL
    919税込1,011
    1セット
    3日以内出荷
    ブレッドボードなどの接続にお使いいただける長さ15cmのピン-ピンのジャンプワイヤ5色2本ずつ計10本のセットです。
    長さ(mm)150端子形状ピンワイヤーUL1007 24AWG入数赤・黒・橙・青・緑、各2本RoHS指令(10物質対応)対応
  • ジャンプワイヤーセット オス-オス 70mm 10本 E-CALL

    ジャンプワイヤーセット オス-オス 70mm 10本

    E-CALL
    849税込934
    1セット
    3日以内出荷
    ブレッドボードの配線にお使いいただける、ピン-ピンのジャンプワイヤ70mm5色 x2本 計10本のセットです。
    長さ(mm)70端子形状ピンワイヤーUL1007 24AWG入数赤・黒・橙・青・緑、各2本RoHS指令(10物質対応)対応
  • ジャンプワイヤーセット オス-オス 100mm 10本 E-CALL

    ジャンプワイヤーセット オス-オス 100mm 10本

    E-CALL
    839税込923
    1セット
    3日以内出荷
    ブレッドボード等の接続にお使いいただけるジャンプワイヤ10cmの10本入りです。
    長さ(mm)100端子形状ピンワイヤーUL1007 24AWG入数赤・黒・橙・青・緑、各2本RoHS指令(10物質対応)対応
  • 圧接形中継コネクタ ユーボン

    圧接形中継コネクタ

    ユーボン
    179税込197
    1箱(10個)ほか
    3日以内出荷
    単一コネクタでオス・メス接続が可能。 電線被覆剥き不要でプライヤに簡単接続の圧接形中継コネクタ!
    定格電圧(V)100定格電流(A)WG24-22使用時:2、WG20 使用時:3使用温度範囲(℃)-20~75材質ハウジング:ポリカーボネイト(黒色)、カバー:ポリカーボネイト(黄透明色)、コンタクト:すずめっき付りん青銅、連結板(オプション品):ポリカーボネイト(白色)適合電線UL1007 AWG24-AWG20KV0.2~0.5mm2KIV0.3mm2VSF0.3mm2適合電線サイズ0.2~0.5mm2 AWG24-22
  • UL1007 AWG28 品川電線

    UL1007 AWG28

    品川電線
    8,498税込9,348
    1本(305m)
    5日以内出荷から8日以内出荷
    UL規格電線
    用途300V ビニル絶縁UL規格単芯コード規格UL定格電圧(V)300ケーブル長(m)305芯数単芯シールド定格温度(℃)80RoHS指令(10物質対応)対応
  • Wurth Elektronik 圧着処理済みワイヤ WR-MPC3シリーズ WURTH ELEKTRONIK

    Wurth Elektronik 圧着処理済みワイヤ WR-MPC3シリーズ

    WURTH ELEKTRONIK
    1,998税込2,198
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Wurth Elektronik 圧着処理済みワイヤ WR-WTBシリーズ WURTH ELEKTRONIK

    Wurth Elektronik 圧着処理済みワイヤ WR-WTBシリーズ

    WURTH ELEKTRONIK
    2,198税込2,418
    1袋(5個)ほか
    7日以内出荷
  • 2色点灯LED表示灯(発光色 赤/橙)レンズ色 乳白色 坂詰製作所

    2色点灯LED表示灯(発光色 赤/橙)レンズ色 乳白色

    坂詰製作所
    1,698税込1,868
    1個
    10日以内出荷
    高輝度LEDによる多彩な発光色! DC専用フリー電源仕様。DC5V~DC60Vまでのフリー電源仕様の表示灯。 耐圧範囲。メタルフレームタイプ全製品1800Vまでの耐圧可能。モールドタイプは2000Vまで耐圧可能。 各部品をオールチップタイプで構成。LED・ツエナダイオード・CRD。
    材質【本体 / フランジ / レンズ】ポリカーボネート樹脂使用温度範囲(℃)-20 ~ +55レンズ色乳白定格電圧(V)DC5 ~ DC60発光色赤(Red) / 橙(Orange)ダイオード定電流:チップタイプ(Chip)、ツェナー:チップタイプ(Chip)定格電流(mA)3.0 ~ 6.0リード線UL1007 AWG24パネル有効締代(mm)1~5内蔵ランプチップLED(ESD付)
  • メタルフレーム形2色発光式高輝度LED表示灯 ※赤・緑の2色発光※レンズ色:乳白 坂詰製作所

    メタルフレーム形2色発光式高輝度LED表示灯 ※赤・緑の2色発光※レンズ色:乳白

    坂詰製作所
    1,698税込1,868
    1個
    45日以内出荷
    高輝度LED表示灯です。使用電圧範囲がDC5~60VのDC専用フリー電源仕様です。赤・緑の2色発光となります。レンズ色は乳白です。パネルカットはΦ10.2です。長さ200mmのリード線(UL1007 AWG24)付です。
    用途電源表示灯用。電源のON、OFF表示灯トラスコ品番788-7353材質本体/フランジ:真鍮クロームメッキ、レンズ:ポリカーボネート樹脂定格電圧(V)DC5~60定格電流(mA)DC3.0~6.0