カテゴリ

  • 電気材料(3)
    • 海外安全規格対応ケーブル(3)
絞り込み
シース色
  • シース色カラー(3)
  • シース色黒(2)
長さ(m)
  • 10
  • 1(1)
  • 2(2)
  • 25(1)
  • 30(1)
  • 50(2)
  • 100(5)
  • 153(1)
  • 200(2)
  • 300(1)
  • 304(1)
  • 305(6)
  • 610(5)
  • 915(1)
  • 1220(1)
導体公称断面積(mm2)
  • 0.15(1)
導体外径(Φmm)
  • 1.2(1)
  • 1.21(1)
  • 1.3(1)
  • 1.53(1)
芯数(C)
  • 20(1)
ブランド
  • 協和ハーモネット(1)
  • RS PRO(1)
  • サンコー電商(1)
協和ハーモネット・RS PRO・サンコー電商
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ul1007」の検索結果

3件中 1~3件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • UL1007耐熱ビニル絶縁電線 協和ハーモネット

    UL1007耐熱ビニル絶縁電線

    協和ハーモネット(33件のレビュー)
    ¥699~税込¥769~
    1巻(10m)
    当日出荷から7日以内出荷
    UL VW-1及び電気用品安全法-F-の難燃試験に合格します。UL・CSA共用です。
    用途電気、電子機器の内部配線(二次側リード線)等定格電圧(V)300UL規格UL1007定格温度(℃)80
  • UL1007 耐熱ビニル絶縁電線 サンコー電商

    UL1007 耐熱ビニル絶縁電線

    サンコー電商
    ¥629~税込¥692~
    1袋
    当日出荷から3日以内出荷
    電気・電子機器(テレビ・ラジオ・音響機器等)の内部配線(二次側リード線)に使用される耐熱性、難燃性に優れた耐熱ビニル電線です。 DC用の電子・電気の配線用としてお使い頂けます。 300Vの耐圧性能をもつ電線です。
    耐熱温度(℃)80UL規格UL1007耐電圧(V)300
  • RS Pro FPC/FFCケーブル UL1007 RS PRO

    RS Pro FPC/FFCケーブル UL1007

    RS PRO(2件のレビュー)
    ¥9,998税込¥10,998
    1リール(10m)
    当日出荷
    種別より線色多色ピッチ(mm)1.27(線間)定格電圧(V)300AWG26静電容量50pF/mシールド無シース色多色導体構成(本/mm)7/0.15UL規格UL758断面積(mm2)0.15RoHS指令(10物質対応)対応各種認証規格UL 1007規格UL 1007(汎用内部配線)、ANSI/ESD S20.20:2014とBS EN 61340-5-1:2007(静電気放電)ケーブルサイズ(AWG)26遮蔽無最小動作温度(℃)-20