カテゴリ
- 電気材料(1)
- 海外安全規格対応ケーブル(1)
絞り込み
シース色
カラー(1)
長さ(m)
- 10(1)
導体公称断面積(mm2)
- 0.15(1)
芯数(C)
- 20
- 1(2)
- 10(1)
ブランド
- RS PRO(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
「ul1007」の検索結果

RS Pro FPC/FFCケーブル UL1007
RS PRO(2件のレビュー)¥9,998税込¥10,9981リール(10m)当日出荷種別より線色多色ピッチ(mm)1.27(線間)定格電圧(V)300AWG26静電容量50pF/mシールド無シース色多色導体構成(本/mm)7/0.15UL規格UL758断面積(mm2)0.15RoHS指令(10物質対応)対応各種認証規格UL 1007規格UL 1007(汎用内部配線)、ANSI/ESD S20.20:2014とBS EN 61340-5-1:2007(静電気放電)ケーブルサイズ(AWG)26遮蔽無最小動作温度(℃)-20