カテゴリ
- 電気材料(2)
- 海外安全規格対応ケーブル(2)
絞り込み
長さ(m)
- 305
- 1(1)
- 2(2)
- 10(1)
- 50(1)
- 100(2)
- 610(2)
シース色
カラー(2)
灰(2)
黒(2)
導体公称断面積(mm2)
- 0.83(1)
導体外径(Φmm)
- 1.2(1)
芯数(C)
- 1(1)
ブランド
- オーナンバ(1)
- 品川電線(1)
オーナンバ・品川電線
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
「ul1007awg18」の検索結果

UL1007
品川電線¥29,980税込¥32,9781本(305m)当日出荷から8日以内出荷UL規格電線用途300V ビニル絶縁UL規格単芯コード規格UL定格電圧(V)300全長(m)305ケーブル長(m)305芯数単芯シールド無UL規格UL1007定格温度(℃)80RoHS指令(10物質対応)対応
UL1007耐熱機器配線用ビニル絶縁電線
オーナンバ¥22,980~税込¥25,278~1巻(305m)5日以内出荷?ULの難燃性VW-1及び電気用品安全法の難燃性-F-の両方に合格します。用途?電子機器の内部配線として使用されます。絶縁抵抗20℃(MΩ-km)10RoHS指令(10物質対応)対応