カテゴリ

  • 電気材料(8)
    • 海外安全規格対応ケーブル(8)
絞り込み
長さ(m)
  • 2(1)
  • 10(1)
  • 50(1)
  • 100(2)
  • 305(1)
  • 610(1)
導体公称断面積(mm2)
  • 0.82(1)
  • 0.83(1)
  • 色
  • 色カラー(10)
  • 色(7)
導体外径(Φmm)
  • 1.2(2)
  • 2.05(1)
芯数(C)
  • 1(1)
ブランド
  • 協和ハーモネット(1)
  • 品川電線(1)
  • ミリオン(共和)(2)
  • オーナンバ(1)
  • 阪神電線(1)
  • サンコー電商(1)
  • 共和(1)
協和ハーモネット・品川電線・ミリオン(共和)・オーナンバ・阪神電線・サンコー電商・共和
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ul1007awg18」の検索結果

8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
UL1007耐熱ビニル絶縁電線 協和ハーモネットUL1007耐熱ビニル絶縁電線協和ハーモネット(31件のレビュー)
1,198税込1,318
1巻
当日出荷から7日以内出荷
UL VW-1及び電気用品安全法-F-の難燃試験に合格します。UL・CSA共用です。
用途電気、電子機器の内部配線(二次側リード線)等定格電圧(V)300定格温度(℃)80RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)スズメッキ軟銅線耐電圧(V/min)2000
ミリオン 機器配線用ビニル電線 UL1007 ミリオン(共和)ミリオン 機器配線用ビニル電線 UL1007ミリオン(共和)
33,980税込37,378
1巻(610m)
当日出荷から9日以内出荷
用途電気・電子機器の内部配線定格電圧(V)300定格温度(℃)80適合規格UL AWM Style 1007、CSA Type TR-64RoHS指令(10物質対応)対応
UL1007 耐熱ビニル絶縁電線 AWG18 2m×10色 サンコー電商UL1007 耐熱ビニル絶縁電線 AWG18 2m×10色サンコー電商
2,998税込3,298
1袋
5日以内出荷
0.8SQ(mm平方)相当の、300Vの耐圧性能を持つ電線です。 10色の2m巻き電線セットです。 テレビやラジオ、音響機器などの内部配線(二次側リード線)に使用する耐熱性、難燃性に優れた耐熱ビニル電線です。 直流用の電子/電気の配線用としてお使い頂けます。
赤/橙/黄/緑/青/紫/茶/黒/灰/白サイズAWG18長さ(m)2 ×10色耐熱温度(℃)80外径(mm)2.05耐電圧(V)300
UL1007 機器内配線用耐熱ビニル絶縁電線 阪神電線UL1007 機器内配線用耐熱ビニル絶縁電線阪神電線
29,980税込32,978
1本(610m)
6日以内出荷
UL規格、CSA規格対応の絶縁電線です。
用途電気機器内配線用として一般的に使用されています。規格UL CSA定格電圧(V)300材質(絶縁体)耐熱PVC難燃性VW-1 FT-1定格温度(℃)UL:80 CSA:90RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)スズメッキ軟銅より線関連資料商品カタログ(0.45MB)
UL1007耐熱機器配線用ビニル絶縁電線 オーナンバUL1007耐熱機器配線用ビニル絶縁電線オーナンバ
22,980税込25,278
1巻(305m)
5日以内出荷
?ULの難燃性VW-1及び電気用品安全法の難燃性-F-の両方に合格します。
用途?電子機器の内部配線として使用されます。定格(UL規格)温度:80℃・電圧:300V以下、(CSA規格)温度:90℃・電圧:ピーク600V絶縁抵抗20℃(MΩ-km)10RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)2000(水中)
ミニボビンシリーズ・UL1007規格塩化ビニル絶縁電線(AWG18 黒 100m) 共和ミニボビンシリーズ・UL1007規格塩化ビニル絶縁電線(AWG18 黒 100m)共和
15,980税込17,578
1箱
5日以内出荷
コンパクトで持ち運びに便利。 専用ケースから直接引き出せます。 箱から取り出しボビン単体でも使用できます。
サイズAWG18長さ(m)100
UL1007 AWG18 品川電線UL1007 AWG18品川電線
19,980税込21,978
1本(305m)
5日以内出荷
UL規格電線
用途300V ビニル絶縁UL規格単芯コード規格UL定格電圧(V)300ケーブル長(m)305芯数単芯シールド定格温度(℃)80RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.33MB)ケーブルサイズ(AWG)18
ビニル電線 ミニボビンシリーズ UL1007 ミリオン(共和)ビニル電線 ミニボビンシリーズ UL1007ミリオン(共和)
12,980税込14,278
1箱(100m)
42日以内出荷
コンパクトで持ち運びに便利!そして絡まない!箱入りのため、保管しやすく整理整頓がしやすいです。箱から取り出してのボビンでの使用も可能です。
荷姿ボビン巻き+箱入りRoHS指令(10物質対応)対応仕様ULスタイルNo.1007