カテゴリ
- 電気材料(2)
- 海外安全規格対応ケーブル(2)
絞り込み
長さ(m)
- 2
- 10(1)
- 100(2)
- 305(1)
- 610(2)
シース色
カラー(2)
灰(1)
黒(1)
導体外径(Φmm)
- 1.8(1)
ブランド
- 協和ハーモネット(1)
- サンコー電商(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「ul1007awg20」の検索結果

UL1007耐熱ビニル絶縁電線
協和ハーモネット(33件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181セット(7色×1本)当日出荷から7日以内出荷UL VW-1及び電気用品安全法-F-の難燃試験に合格します。UL・CSA共用です。用途電気、電子機器の内部配線(二次側リード線)等定格電圧(V)300定格温度(℃)80
UL1007 耐熱ビニル絶縁電線
サンコー電商¥1,998税込¥2,1981袋当日出荷から3日以内出荷電気・電子機器(テレビ・ラジオ・音響機器等)の内部配線(二次側リード線)に使用される耐熱性、難燃性に優れた耐熱ビニル電線です。 DC用の電子・電気の配線用としてお使い頂けます。 300Vの耐圧性能をもつ電線です。耐熱温度(℃)80耐電圧(V)300